カテゴリ

  • 制御機器(108)
  • メカニカル部品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25v 4700」の検索結果

122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 4700μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 4700μF

    日本ケミコン(1件のレビュー)
    719税込791
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 35.5mm長さ = 35.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = KY寿命 = 10000hKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 4700μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 4700μF

    ニチコン
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = PS寿命 = 3000hニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 4700μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 4700μF

    ニチコン
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 18mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = ラジアルシリーズ = PA寿命 = 5000hアルミ電解コンデンサ、PAシリーズ、105 ℃. スイッチング電源用の小型、超低インピーダンス部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 4700μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 4700μF

    ニチコン
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = HE寿命 = 10000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 4700μF 25V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 4700μF 25V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    FKシリーズ25 → 35 V。パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型化) 低ESR 高い信頼性 長
    仕様●静電容量:4700μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●許容差:±20%アズワン品番65-7202-40
  • コンデンサ 4700μF 25V dc Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 4700μF 25V dc

    Panasonic(パナソニック)
    689税込758
    1個
    7日以内出荷
    TPシリーズ。+125℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命。用途。パナソニックの
    仕様●静電容量:4700μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 31.5mm●高さ:31.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:18mm●動作温度 Max:+135℃●リード間隔:7.5mm●等価直列抵抗:16mΩアズワン品番65-7183-07
  • 日本ケミコン 電解コンデンサ 4700μF 日本ケミコン

    日本ケミコン 電解コンデンサ 4700μF

    日本ケミコン
    1,798税込1,978
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • ルビコン 電解コンデンサ 4700μF ルビコン

    ルビコン 電解コンデンサ 4700μF

    ルビコン(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ニチコン 電解コンデンサ 4700μF ニチコン

    ニチコン 電解コンデンサ 4700μF

    ニチコン
    1,598税込1,758
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 4700μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 4700μF

    ニチコン
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VY許容差(プラス) = 20%ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    529税込582
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • Panasonic コンデンサ 4700μF, ,25V dc, EEUFC1E472 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 4700μF, ,25V dc, EEUFC1E472

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FCシリーズ: 1800 → 15000 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)18(Dia.)×35.5直径(Φmm)18高さ(mm)35.5電圧(V)25dc寿命5000h静電容量4700μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • 105℃品 電解コンデンサ 東信工業

    105℃品 電解コンデンサ

    東信工業(17件のレビュー)
    409税込450
    1パック(20個)
    当日出荷から24日以内出荷
    寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
    種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
  • Vishay コンデンサ 4700μF, ,25V dc, MAL214656472E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 4700μF, ,25V dc, MAL214656472E3

    VISHAY
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 35mm。高さ = 35mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +125℃。リード間隔 = 7.5mm。許容差 = ±20%。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 4700μF 25V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 4700μF 25V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ: 1800 → 15000 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-
    仕様●静電容量:4700μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 35.5mm●高さ:35.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7053-83
  • コンデンサ 4700μF 25V dc 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 4700μF 25V dc 1袋 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    TPシリーズ。+125℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命。用途。パナソニックの
    仕様●静電容量:4700μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 31.5mm●高さ:31.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:18mm●動作温度 Max:+135℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:TP RADIALアズワン品番65-7193-17
  • コンデンサ 4700μF 25V dc 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 4700μF 25V dc 1袋 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    20,980税込23,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ: 1800 → 15000 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-
    仕様●静電容量:4700μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 35.5mm●高さ:35.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●リップル電流:3.68Aアズワン品番65-7063-19
  • 電解コンデンサ 4700μF 25V dc 1袋 400個入 ニチコン

    電解コンデンサ 4700μF 25V dc 1袋 400個入

    ニチコン
    74,980税込82,478
    1袋(400個)
    7日以内出荷
    ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ。ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。特長と利点:。定格寿命: 1000時間 @ 105℃。高リプル電流及び温度範囲
    仕様●静電容量:4700μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16(Dia.) x 25mm●長さ:25mm●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7041-57
  • 電解コンデンサ 4700μF 25V dc 1袋 5個入 ニチコン

    電解コンデンサ 4700μF 25V dc 1袋 5個入

    ニチコン
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ。ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。特長と利点:。定格寿命: 1000時間 @ 105℃。高リプル電流及び温度範囲
    仕様●静電容量:4700μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16(Dia.) x 25mm●長さ:25mm●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7075-31
  • Panasonic コンデンサ 4700μF, ,25V dc, EEUFK1E472S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 4700μF, ,25V dc, EEUFK1E472S

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FKシリーズ25 → 35 V. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型化) 低ESR 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。寸法(mm)18(Dia.)×25直径(Φmm)18高さ(mm)25電圧(V)25dc寿命5000h許容差±20%静電容量4700μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • CHEMI-CON コンデンサ 4700μF, ,25V dc, EGPD250ELL472ML25H 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 4700μF, ,25V dc, EGPD250ELL472ML25H

    日本ケミコン
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 25mm。直径 = 16mm。動作温度 Max = +135℃。シリーズ = GPD
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 4700μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 4700μF

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルビコン コンデンサ 4700μF, ,16V dc, 16ZLH4700MEFC16X25 ルビコン

    ルビコン コンデンサ 4700μF, ,16V dc, 16ZLH4700MEFC16X25

    ルビコン
    559税込615
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ 4700 x 25μF 16V dc VISHAY

    電解コンデンサ 4700 x 25μF 16V dc

    VISHAY
    929税込1,022
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:4700 x 25μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 31mm●長さ:31mm●直径:18mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7177-11
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 4700μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 4700μF

    ニチコン
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = PS寿命 = 3000hニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 4700μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 4700μF

    ニチコン
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = PW寿命 = 8000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 4700μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 4700μF

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 42mm長さ = 42mm高さ = 42mm直径 = 22mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = RS許容差(プラス) = 20%汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 4700μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 4700μF

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 25mm長さ = 25mm高さ = 25mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 4700μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 4700μF

    RS PRO
    949税込1,044
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 36mm長さ = 36mm高さ = 36mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 4700μF 63V dc KEMET

    コンデンサ 4700μF 63V dc

    KEMET
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:4700μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:25 Dia. x 40mm●高さ:40mm●動作温度 Min:-40℃●直径:25mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:89mΩアズワン品番65-7030-44
  • アルミニウム電解コンデンサ リード形 50V 4700uF(105℃品・25mm) 日本ケミコン

    アルミニウム電解コンデンサ リード形 50V 4700uF(105℃品・25mm)

    日本ケミコン
    919税込1,011
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)50端子形状ツメ端子端子間ピッチ(mm)10ケース寸法(mm)35×25静電容量4700μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.2パッケージ基板自立形定格電流(Arms)2.48
  • オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコン

    オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ

    ニチコン(2件のレビュー)
    759税込835
    1パック(20個)
    当日出荷から29日以内出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
  • Panasonic コンデンサ 4700μF, ,16V dc, EEUFR1C472 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 4700μF, ,16V dc, EEUFR1C472

    Panasonic(パナソニック)
    959税込1,055
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様自動車には適用不可. FRシリーズ: 6.3 → 25 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)16(Dia.)×25直径(Φmm)16高さ(mm)25電圧(V)16dc寿命10000h許容差±20%静電容量4700μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • CHEMI-CON コンデンサ 4700μF, ,10V dc, EKMG100ELL472MK25S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 4700μF, ,10V dc, EKMG100ELL472MK25S

    日本ケミコン
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 1000h。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 4700μF 16V dc 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 4700μF 16V dc 1袋 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    5日以内出荷
    自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ
    仕様●静電容量:4700μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-7140-11
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 63V dc 4700μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 63V dc 4700μF

    ニチコン
    819税込901
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS寿命 = 3000hニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 50V dc 4700μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 50V dc 4700μF

    ニチコン
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 35mm長さ = 35mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mm構造 = シリンダー形シリーズ = GU寿命 = 3000hニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ 4700 x 25μF 16V dc 1箱 100個入 VISHAY

    電解コンデンサ 4700 x 25μF 16V dc 1箱 100個入

    VISHAY
    49,980税込54,978
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:4700 x 25μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 31mm●長さ:31mm●直径:18mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7174-36
  • コンデンサ 4700μF 6.3V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 4700μF 6.3V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    FRシリーズ:6.3→25V パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR(FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。 高い信頼性長寿命低インピーダンス高リプル電流。 パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。
    仕様●静電容量:4700μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-7141-41
  • コンデンサ 4700μF 6.3V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 4700μF 6.3V dc 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    FRシリーズ:6.3→25V パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR(FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。 高い信頼性長寿命低インピーダンス高リプル電流。 パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。
    仕様●静電容量:4700μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●許容差:±20%アズワン品番65-7054-92