カテゴリ

  • バイク純正部品(13)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • 農業機械(1)

「25x52x15」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (09262)ベアリング(25X52X15) スズキ

    (09262)ベアリング(25X52X15)

    スズキ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
  • ベアリング 25X52X15 09262-25129 スズキ

    ベアリング 25X52X15 09262-25129

    スズキ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
  • ベアリング 25X52X15 09264-25005 スズキ

    ベアリング 25X52X15 09264-25005

    スズキ
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
  • ベアリング 25X52X15 09262-25151 スズキ

    ベアリング 25X52X15 09262-25151

    スズキ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
  • ベアリング 25X52X15 09262-25003 スズキ

    ベアリング 25X52X15 09262-25003

    スズキ
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷
  • ベアリング(25X52X15) 09262-25177 スズキ

    ベアリング(25X52X15) 09262-25177

    スズキ
    889税込978
    1個
    4日以内出荷
  • ベアリング(ボール) 25X52X15 92045-0804 Kawasaki

    ベアリング(ボール) 25X52X15 92045-0804

    Kawasaki
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZX1000RGF
  • ベアリング(ボール) 25X52X15 92045-0058 Kawasaki

    ベアリング(ボール) 25X52X15 92045-0058

    Kawasaki
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZX600RBF主な適合純正品番92045-0058主な適合車種(カワサキ)ZX600RBF
  • ベアリング(ボール) 25X52X15 92045-0035 Kawasaki

    ベアリング(ボール) 25X52X15 92045-0035

    Kawasaki
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KX450HGF主な適合純正品番92045-0035主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
  • ベアリング(ボール) 25X52X15 92045-0756 Kawasaki

    ベアリング(ボール) 25X52X15 92045-0756

    Kawasaki
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    代表車種BX250AGF
  • BRG,BALL 25X52X15  91052VM0772 ホンダ

    BRG,BALL 25X52X15 91052VM0772

    ホンダ
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
  • BRG,BALL 25X52X15  91052VM0771 ホンダ

    BRG,BALL 25X52X15 91052VM0771

    ホンダ
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
  • BRG,BALL 25X52X15  91003HN0671 ホンダ

    BRG,BALL 25X52X15 91003HN0671

    ホンダ
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • ベアリング,25X52X15  09262-25070-0A0 スズキ

    ベアリング,25X52X15 09262-25070-0A0

    スズキ
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
  • BRG,BALL 25X52X15 ホンダ

    BRG,BALL 25X52X15

    ホンダ
    929税込1,022
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • RS PRO ボールベアリング25mm52mm 単列深溝ボールベアリング RS PRO

    RS PRO ボールベアリング25mm52mm 単列深溝ボールベアリング

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6205-2Z / C3 25X52X15 mm 1 列、深溝ボールベアリングは、汎用性と全体的な高性能を発揮します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定
    仕様内径 = 25mm外径 = 52mmレース幅 = 15mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両側シールドベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 7.8kN動定格荷重 = 14.8Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライト部分ベアリングコード = 6205
  • ベアリングインサート 25mm 52mm NSK(日本精工)

    ベアリングインサート 25mm 52mm

    NSK(日本精工)
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    自己潤滑ベアリングインサート 25 mm シャフト、52 x 27.35 x 15 mm
    仕様●内径:25mm●外径:52mm●静定格荷重:7880N●動定格荷重:14000N●コード番号:192-9877アズワン品番65-7939-18