カテゴリ
- 自動車純正部品(10)
- トラック純正部品(7)
- バイク純正部品(4)
- メカニカル部品(4)
- 制御機器(2)
- 農業機械(2)
- 物流用品(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- トヨタ(6)
- NSK(日本精工)(4)
- 三菱ふそう(4)
- ホンダ(3)
- ニッサン(3)
- いすゞ自動車(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ハゼット(1)
- Kawasaki(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- タカ印(ササガワ)(1)
- ミツビシ(1)
- MERLIN GERIN(1)
- アイビッグ(1)
エコロジープロダクト
「28-958」の検索結果

OA対応札紙 輪のし
タカ印(ササガワ)¥1,098税込¥1,2081冊(105枚)当日出荷お手持ちのパソコン&プリンタできれいな文字が印刷できるOA対応短冊。1シート3枚付。一度に3枚の短冊をプリントできます。マイクロミシン目入りで簡単に切り取れます。手書き(毛筆など)にも対応しています。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。JIS規格サイズです。材質上質紙(65g/m2)質量(g)125シートサイズ(mm)257×182寸法(縦×横)(mm)(札紙)257×61紙厚(mm)0.08
玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック)
アイビッグ¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から9日以内出荷ハッとする程軽くて、柔らかい 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダーで3本によっていますので、硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える 非常に軽く、通常の硬くて重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。材質高強度線材(ハイテン材)
Merlin Gerin カバー
MERLIN GERIN¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:INS100、INS160●シリーズ:Multi 9
クランクケース
BIGM(丸山製作所)¥6,298税込¥6,9281個8日以内出荷図解NoMB261EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、JCS260DX-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、JC261DX-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、BC263RS エンジン クランクケース、シリンダ部品 クランクケース_No.23、JCN26DT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、GKB2610EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、GKB2611EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、GKBS2610E エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.16、JCS261DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、JC261DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、BCS263RS エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、MBS261ES-PL2 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.16、MB261ESU エンジン クランクケース、シリンダ、部品_No.20、JCN26DTL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、JC261DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、GKB2610EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、GKB2611EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、MBS261E エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.16、MKF-266 クランクケース,シリンダ部品_No.20、MB261EU-DX エンジン ランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、KC260DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、JC261DX-1(Y14) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、MB2610EUT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、MB261EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、JC261DXL-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23
スクリユ
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷部品名称スクリユ図解NoMCZ300AV(10) 本体部品_No.94、MCZ310AV(12) 本体部品_No.94、MCZ300AVT(10) 本体部品_No.82、MCZ310AV(14) 本体部品_No.94、MCZ300AV(12) 本体部品_No.94
標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W2809SA-3P-C5Z6
NSK(日本精工)¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろい・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができますストローク【呼び】850【最大】895ボール径(Φmm)3.175軸端形状【左側】Iリード(mm)6有効巻数(巻)2.5×2ねじ軸仕様【径】28【谷径】25.2【長さ(L0)】1133【長さ(La)】1000【長さ(Lt)】958ねじれ方向右
標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W2809SA-4Z-C5Z6
NSK(日本精工)¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろい・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができますストローク【呼び】850【最大】859ボール径(Φmm)3.175軸端形状【左側】Iリード(mm)6有効巻数(巻)2.5×2ねじ軸仕様【径】28【谷径】25.2【長さ(L0)】1133【長さ(La)】1000【長さ(Lt)】958ねじれ方向右
標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W2809SA-2Z-C5Z5
NSK(日本精工)¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろい・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができますストローク【呼び】850【最大】872ボール径(Φmm)3.175軸端形状【左側】Iリード(mm)5有効巻数(巻)2.5×2ねじ軸仕様【径】28【谷径】25.2【長さ(L0)】1133【長さ(La)】1000【長さ(Lt)】958ねじれ方向右
標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W2809SA-1P-C5Z5
NSK(日本精工)¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろい・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができますストローク【呼び】850【最大】902ボール径(Φmm)3.175軸端形状【左側】Iリード(mm)5有効巻数(巻)2.5×2ねじ軸仕様【径】28【谷径】25.2【長さ(L0)】1133【長さ(La)】1000【長さ(Lt)】958ねじれ方向右