カテゴリ
- 制御機器(1,149)
- 電磁接触器(58)
- 補助継電器(8)
- 電磁開閉器本体(102)
- パワーリレー(8)
- セレクタスイッチ(91)
- セーフティリレー(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,211)
- パソコン/周辺機器(501)
- 農業機械(376)
- 電気材料(255)
- メカニカル部品(228)
- 配管・水廻り設備部材(210)
- 物流用品(140)
- 油圧機器・油圧ホース(134)
- 自動車純正部品(107)
- バイク部品(86)
- 自動車補修部品(82)
- フォークリフト・産機・建機用品(60)
- 科学研究・開発用品(55)
- 店舗什器・備品(54)
- 測定用品(45)
- FA担当者のオススメ新商品(41)
- 空調・照明・電設資材(40)
- 建築金物(40)
- 機構部品(35)
- 保管用品(32)
- 防犯用品(29)
- 印刷用紙/インク/印刷機(25)
- 作業工具(25)
- 梱包用品(24)
- 家電(24)
- 学童・教育用品(24)
- 防災用品(21)
- 日用品(19)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
- カー用品(19)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- 事務用品(16)
- 建材・エクステリア(14)
- 切削工具(14)
- 電動工具(14)
- バイク純正部品(13)
- 厨房用品(12)
- オフィス家具(12)
- 食品・飲料(10)
- 縫製用品(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 安全用品(8)
- 自動車用オイル・ケミカル(8)
- 整備工具・収納(8)
- 清掃用品(7)
- 介護用品(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 空圧工具(7)
- 測定関連サービス(6)
- 住設機器(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- 溶接用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- 作業服(5)
- 洗剤・除去剤(4)
- 洗車・清掃(4)
- 自転車部品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 塗料(3)
- 鈑金・塗装(3)
- マスク(3)
- 手袋(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 医療(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ケースの有無
ブランド
- モノタロウ(4)
- 富士電機(143)
- omron(オムロン)(32)
- 三菱電機(79)
- IDEC(和泉電気)(215)
- 戸上電機製作所(4)
- 日立産機システム(23)
- 未来工業(7)
- マルヤス電業(149)
- SMC(3,313)
- BIGM(丸山製作所)(374)
- RS PRO(267)
- KITO(キトー)(129)
- CKD(109)
- 日本モレックス(molex)(107)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(82)
- StarTech.com(75)
- MAZDA(マツダ)(63)
- Festo(52)
- ATEN(50)
- ブランドをもっと見る
「2a2b」の検索結果

センサアクチュエータケーブル コア数:12 YM2A2Bシリーズ
SICK¥73,980税込¥81,3781個7日以内出荷Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 20 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 8.5 mm です。ツイストペア エンクロージャ等級は IP65 です注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:12●長さ:20m●コネクタAのコンタクト数:12アズワン品番65-7423-56
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1U2A2B
SMC¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2B) インチ:3/16 x 1/8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2A2B
SMC¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2B) インチ:3/16 x 1/8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P2A2B
SMC¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2B) インチ:3/16 x 1/8
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(84件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から23日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。適合レール幅(mm)35
セーフティ・リレー G7SA
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から96日以内出荷EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー。強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。保護構造耐フラックス形応答時間10ms以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)機械的耐久性1000万回(開閉ひん度36000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)最大開閉ひん度(回/h)/機械的36000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min))耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)定格負荷AC250V 6A、DC30V 6A復帰時間(ms)20以下(周囲温度23℃)衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)1000
補助継電器 標準形
富士電機(19件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から23日以内出荷双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。幅(mm)81種類継電器機械的耐久性1000万回以上電気的耐久性(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回開閉ひん度(回/時)1800
パワーリレー G7J
omron(オムロン)(25件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から66日以内出荷高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
Φ30中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 2a2b 赤
マルヤス電業¥2,598税込¥2,8581個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:中きのこ形●リング材質:樹脂●動作:オルタネイト●接点構成:2a2b●ボタン部色:赤●コンタクトユニットタイプ:HC●保護構造:IP65アズワン品番67-4709-61
Φ30大きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 2a2b 赤
マルヤス電業¥2,698税込¥2,9681個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:大きのこ形●リング材質:樹脂●動作:オルタネイト●接点構成:2a2b●ボタン部色:赤●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65アズワン品番67-4708-84
Φ30中きのこ形押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング 2a2b 赤
マルヤス電業¥2,598税込¥2,8581個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:中きのこ形●リング材質:金属●動作:オルタネイト●接点構成:2a2b●ボタン部色:赤●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65アズワン品番67-4708-92
Φ30大きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b 赤
マルヤス電業¥1,998税込¥2,1981個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:大きのこ形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:2a2b●ボタン部色:赤●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65アズワン品番67-4708-79
Φ30超大ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b 赤
マルヤス電業¥2,998税込¥3,2981個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:超大ガード形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:2a2b●ボタン部色:赤●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65アズワン品番67-4709-68
Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b 黒
マルヤス電業¥2,198税込¥2,4181個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:平形●リング材質:金属●動作:オルタネイト●接点構成:2a2b●ボタン部色:黒●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65アズワン品番67-4695-66
Φ25全ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b 緑
マルヤス電業¥1,798税込¥1,9781個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:全ガード形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:2a2b●ボタン部色:緑●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65アズワン品番67-4688-02
Φ30全ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b 黒
マルヤス電業¥2,598税込¥2,8581個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:全ガード形●リング材質:金属●動作:オルタネイト●接点構成:2a2b●ボタン部色:黒●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65アズワン品番67-4702-99
Φ30突形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b A30PTシリーズ
マルヤス電業¥1,198~税込¥1,318~1個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30突形押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング 2a2b A30PTHシリーズ
マルヤス電業¥1,398税込¥1,5381個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:突形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:2a2b●ボタン部色:黄●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65アズワン品番67-4709-99
Φ22平形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 2a2b A22PFE22シリーズ
マルヤス電業¥1,598税込¥1,7581個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22平形押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング 2a2b A22PFH22シリーズ
マルヤス電業¥2,298税込¥2,5281個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30全ガード形 突チップ 押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b 緑
マルヤス電業¥1,898税込¥2,0881個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:全ガード形(突チップ)●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:2a2b●ボタン部色:緑●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65アズワン品番67-4702-63
Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 2a2b A30PFE22シリーズ
マルヤス電業¥1,698税込¥1,8681個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b A30PF22シリーズ
マルヤス電業¥1,698税込¥1,8681個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b A25PF22シリーズ
マルヤス電業¥1,598税込¥1,7581個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b A22PF22シリーズ
マルヤス電業¥1,598税込¥1,7581個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b A30PD22シリーズ
マルヤス電業¥1,898税込¥2,0881個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 2a2b A25PFE22シリーズ
マルヤス電業¥1,598税込¥1,7581個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25平形押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング 2a2b A25PFH22シリーズ
マルヤス電業¥2,298税込¥2,5281個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:平形●リング材質:金属●動作:オルタネイト●接点構成:2a2b●ボタン部色:黒●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65アズワン品番67-4694-98
Φ30トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 2a2b 橙 LED HC形
マルヤス電業¥3,498税込¥3,8481個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:突形●リング材質:樹脂●動作:モメンタリ●定格使用電圧(V):AC100~110V●接点構成:2a2b●照光部色:橙●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4701-94
Φ25トランス付突形照光押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング 2a2b 赤 LED HC形
マルヤス電業¥3,998税込¥4,3981個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:突形●リング材質:金属●動作:オルタネイト●定格使用電圧(V):AC200~220V●接点構成:2a2b●照光部色:赤●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4686-12
Φ30大ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b A30PDG22シリーズ
マルヤス電業¥2,498税込¥2,7481個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30全ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b A30PCM22シリーズ
マルヤス電業¥1,898税込¥2,0881個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25大ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b A25PDG22シリーズ
マルヤス電業¥2,398税込¥2,6381個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
...