カテゴリ
- 電気材料(71)
- 2CT(14)
- 2PNCT(14)
- VCT(9)
- 制御機器(653)
- 農業機械(270)
- パソコン/周辺機器(140)
- オフィス家具(121)
- メカニカル部品(84)
- 学童・教育用品(83)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
- 測定用品(63)
- 自動車純正部品(58)
- 溶接用品(57)
- ポンプ・送風機・電熱機器(52)
- バイク部品(50)
- 作業工具(47)
- 切削工具(46)
- 家電(46)
- 科学研究・開発用品(41)
- 作業服(34)
- バイク純正部品(28)
- FA担当者のオススメ新商品(28)
- 自動車補修部品(28)
- 建材・エクステリア(27)
- 空調・照明・電設資材(21)
- 店舗什器・備品(18)
- 機構部品(16)
- 自動車用オイル・ケミカル(16)
- 物流用品(15)
- 建築金物(15)
- 塗装・養生・内装用品(13)
- 研磨材(13)
- 自転車部品(13)
- 整備工具・収納(12)
- 卓上消耗品(11)
- 事務用品(11)
- 医療(10)
- カー用品(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 電動工具(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 厨房用品(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 農業・園芸資材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 理美容(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 測定関連サービス(4)
- 農具(4)
- 保管用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 介護用品(3)
- 梱包用品(2)
- 日用品(2)
- 安全用品(2)
- 防災用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- トラック純正部品(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 清掃用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電線工業(19)
- 三ツ星(5)
- 堺電業(6)
- MICHELIN(ミシュラン)(3)
- BIGM(丸山製作所)(258)
- KOA(119)
- NSK(日本精工)(43)
- omron(オムロン)(34)
- Panasonic(パナソニック)(53)
- REGZA(39)
- SMC(43)
- SPARKFUN(58)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(104)
- エスコ(37)
- オカムラ(岡村製作所)(82)
- ニッサン(43)
- メディアカバーマーケット(59)
- ヤガミ(51)
- 明工社(62)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
導体外径(Φmm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合

ゴムキャブタイヤケーブル2CT
富士電線工業¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)4日以内出荷絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。その他【耐曲げ性】破損又はひび割れを生ぜず、各線心の導体素線の断線率が30%を超えないこと。耐電圧【水中】3000Vに1分間耐えること
SPORT PILOT POWER 2CT
MICHELIN(ミシュラン)¥24,980~税込¥27,478~1本5日以内出荷から9日以内出荷街乗りに使いながらスポーツライディングにも対応。 PILOT POWERに2CTを採用し、深いバンク角でグリップ力を確保。タイヤトレッドのセンター部分には耐久性あるパイロットパワーのラバー・コンパウンドを、トレッドのショルダー部分にはセンターよりもさらに柔らかいラバー・コンパウンドを採用。また、タイヤ内部の構造を見直すことで路面からの外乱を軽減し、ライディングに集中できるようにサポート。 フロントタイヤには75度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のアラミドベルトを重ねた構造を採用し、接地感の向上と耐シミー性能を改善。 リアタイヤには90度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のベルトを重ねた構造を採用し接地感を向上。 トレッドのボイドレシオ(溝面積の割合)を小さくし、広くコンタクトパッチ(接地面積)を確保した事でトレッド面の剛性を改善。接地面を安定させ、より高いグリップ力を追求。 2コンパウンドテクノロジー(2CT)を採用。トレッドセンター部分は加速・減速時の力を確実に伝えるために耐久性のあるラバー・コンパウンドを、トレッドショルダー部分はフルバンク時に高いグリップ力を発揮するために柔らかいラバー・コンパウンドを採用。これにより、耐摩耗性能を維持しながら、さらに深いリーンアングルを追求。 グルーブを1本1本独立させ直進安定性を向上。また、太いグルーブにより、ウェット路面での優れた排水性能を発揮。タイプTLパターンPILOT POWER 2CTリム径(inch)17
2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル
富士電線工業(21件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻(10m)ほか当日出荷から62日以内出荷絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。規格/略称2CT定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル絶縁体厚さ(mm)1.1耐電圧(V/min)(水中)3000
スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル
三ツ星(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻(5m)ほか当日出荷から13日以内出荷SL-2CT TOUGHは、ゴム材料では最も電気特性が優れているエチレンプロピレンゴムを絶縁体に、また、三ツ星独自の配合技術で開発した耐候性・弾力性のある強靭な特殊ゴムをシースに採用し、細く(Slim)て、軽く(Light)、柔軟性に優れ、従来の2CT、及び、SL-2CTの耐候性を改良!更に軽量化を実現しました。規格/略称2CT定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応






プラモール(テープ付)
未来工業(36件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181袋(10本)当日出荷から3日以内出荷釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
ラジアルパッチセンテック(内面ラジアル用)
TECH(19件のレビュー)¥8,990税込¥9,8891箱(10枚)当日出荷から7日以内出荷傷穴部分の中心に貼ることが可能になりました。パッチ内部にラジアル構造の強化コードを挿入し、タイヤの強度を補強します。TECH独自のコンパウンドで強度を落とさず柔軟性を持たせ作業性を向上。パッチサイズを最小限にすることで在庫数の縮小と修理時間の短縮を実現。熱加硫が可能なため修理後直ぐに走行できると同時に、走行熱による剥離問題も解消します。チューブタイヤ・チューブレスタイヤどちらのタイヤにも使用可能。パッチをビードに近づけて貼れますので、サイドウォール用の専用パッチが不要。
スタースリムライト2種ゴムキャブタイヤケーブル
三ツ星¥4,498~税込¥4,948~1本(5m)ほか8日以内出荷規格/略称2CT芯数(C)4導体構成(本/mm)37/0.26導体公称断面積(mm2)2導体外径(Φmm)1.8仕上外径(Φmm)12.2定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法適用材質(シース)天然ゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム識別黒/白/赤/緑絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)210導体抵抗(Ω/km)(20℃)10.2シース厚(mm)1.9線心外径(mm)3.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000
チタン合金製ハンドル H-42-CT型 H-42-CT-2
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金製で、軽量化、防錆が必要な場所に最適です。・チタンは金属アレルギーがでにくいため人に優しいハンドルです。dM5B8L108H60質量(g)37CR4.5S8P100仕上鏡面研磨材料チタン合金推奨ねじM5×(板厚+5~8)
スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル
三ツ星¥19,980~税込¥21,978~1巻(10m)ほか7日以内出荷特殊天然ゴムシースを採用し従来天然ゴムよりも耐候性に優れています。EPゴムを絶縁体に使用しており、細く、軽く、柔軟性に優れています規格/略称2CT定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法適用材質(シース)天然ゴム混合物材質(絶縁体)EPゴムシース色黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000
スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル
三ツ星¥13,980税込¥15,3781本9日以内出荷SL-2CT TOUGHはゴム材料では最も電気特性が優れているエチレンプロピレンゴムを絶縁体に、三ツ星独自の配合技術で開発した耐候性・弾力性のある強靭な特殊ゴムをシースに採用し細くて軽く、柔軟性に優れ、従来の2CT及びSL-2CTの耐候性を改良しさらに軽量化を実現しました。規格/略称2CT芯数(C)4導体構成(本/mm)45/0.32導体公称断面積(mm2)3.5導体外径(Φmm)2.5仕上外径(Φmm)14.1定格電圧(V)600全長(m)5適合規格電気用品安全法適用材質(シース)天然ゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム識別黒/白/赤/緑絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)310導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.54シース厚(mm)2線心外径(mm)4.2絶縁抵抗20℃(MΩ-km)400RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000
セパレートカラー Dカットネジ付タイプ
岩田製作所(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から3日以内出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
クーリングプレート 1/2 CT101
TKG¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷常温(23℃)で約5時間冷たさをキープできます。 冷蔵庫で約4時間プレートを凍らせてからご使用ください。 もちろんクーリングプレートに料を直接盛り付けてもOKです。(チーズ、コールドカット etc.)幅(mm)326高さ(mm)45奥行(mm)265
ウェットスーパーグリップ 3本入
ヨネックス(YONEX)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から6日以内出荷ウェット感に優れるロングセラーモデル。ウェットタイプ。長尺対応。吸汗。材質ポリウレタン寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25×1200×0.6
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)熱電対用タイプ
フジキン¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
保持器付 ローラフォロア
NTN(エヌティーエヌ)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から6日以内出荷ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。
業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用
日立グローバルライフソリューションズ¥76,980税込¥84,6781台当日出荷コンパクトなトランクタイプ。ショルダーバンド付き。 条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。 0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。 また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。用途図書館・博物館・美術館など人の集まる施設。 研究所や医療関係、電子・精密機械の製造工場、コンピューター関連施設、原子力発電所吸込仕事率(W)105質量(kg)6.8集塵容量(L)1.5電源単相100V付属品ラクラク小型床用吸口、すき間(サッシ)用吸口、棚用自在吸口、ピンポイントノズル、伸縮自在延長管、伸縮ホース、ショルダーバンド、コード、紙袋TN-15(本体装着1枚・予備5枚/計6枚)仕様ULPAフィルター、キャスター付、ゴミ捨てサイン、乾式トラスコ品番298-5985幅(mm)185高さ(mm)388材質(本体)プラスチックボディタイプ乾式奥行(mm)576消費電力(W)500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)576×185×388コード長さ(m)5本体質量(kg)6.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×576×388フィルターULPAフィルター騒音値(dB)59最大風量(m3/min)1.4運転音(dB)59集塵方式紙パックアズワン品番7-1032-11最大真空圧(kPa)14.7適合フィルター高密度紙パック
単列アンギュラ玉軸受 7200番台
NSK(日本精工)(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から6日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
熱電対温度変換器
渡辺電機工業¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
産業用光リモコン装置 BRS形 送信器
北陽電機¥16,980税込¥18,6781台当日出荷小型・薄型・ポケットサイズです。 送信点数が15点の多点数です。 IDナンバーの設定により、送信したい受信器が999個選べ短縮登録が可能です。 シートスイッチの採用により、キー操作の耐久性を向上しました。 【設定機能】 (1)IDナンバー設定(2)オートパワーOFF時間設定(3)ブザー音設定 (4)バックライトOFF時間設定(5)二重押し可否設定 (6)IDナンバー短縮登録設定(7)設定リセット(出荷時の状態に戻す)
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら