富士電線工業
ゴムキャブタイヤケーブル2CT
絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。
耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
その他
【耐曲げ性】破損又はひび割れを生ぜず、各線心の導体素線の断線率が30%を超えないこと。
耐電圧
【水中】3000Vに1分間耐えること
内容量
1巻(10m)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
色
最小曲げ半径(mm)
テープ厚さ(mm)
耐熱性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81312896
2CT 22SQX3C
【標準】(シース部)2.9
【シース部】黒、【絶縁体】黒・白・赤・緑
117
0.05
【(シース)伸び】加熱前の値の50%以上、【(シース)引張強さ】加熱前の値の50%以上、【絶縁体 伸び】加熱前の値の60%以上、【絶縁体 引張強さ】加熱前の値の60%以上
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81312905
2CT 8SQX2C
【標準】(シース部)2.2
【シース部】黒、【絶縁体】黒・白・赤
70
0
【(シース)伸び】加熱前の値の50%以上、【(シース)引張強さ】加熱前の値の50%以上、【絶縁体 伸び】加熱前の値の60%以上、【絶縁体 引張強さ】加熱前の値の60%以上
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81312930
2CT 150SQX1C
【標準】(シース部)1.7
【シース部】黒、【絶縁体】黒・白・緑/黄
38
【紙テープ】0.05
【(シース)伸び】加熱前の値の65%以上、【(シース)引張強さ】加熱前の値の65%以上、【絶縁体 伸び】加熱前の値の80%以上、【絶縁体 引張強さ】加熱前の値の80%以上
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81312939
2CT 100SQX3C
【標準】(シース部)4.5
【シース部】黒、【絶縁体】黒・白・赤・緑
227
0.1
【(シース)伸び】加熱前の値の50%以上、【(シース)引張強さ】加熱前の値の50%以上、【絶縁体 伸び】加熱前の値の60%以上、【絶縁体 引張強さ】加熱前の値の60%以上
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81312966
2CT 100SQX4C
【標準】(シース部)2.9
【シース部】黒、【絶縁体】黒
182
0.1
【(シース)伸び】加熱前の値の50%以上、【(シース)引張強さ】加熱前の値の50%以上、【絶縁体 伸び】加熱前の値の60%以上、【絶縁体 引張強さ】加熱前の値の60%以上
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81312991
2CT 38SQX3C
【標準】(シース部)3.4
【シース部】黒、【絶縁体】黒・白・赤・緑
149
0.1
【(シース)伸び】加熱前の値の50%以上、【(シース)引張強さ】加熱前の値の50%以上、【絶縁体 伸び】加熱前の値の60%以上、【絶縁体 引張強さ】加熱前の値の60%以上
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81313009
2CT 100SQX1C
【標準】(シース部)4.2
【シース部】黒、【絶縁体】黒・白・赤
204
0.1
【(シース)伸び】加熱前の値の50%以上、【(シース)引張強さ】加熱前の値の50%以上、【絶縁体 伸び】加熱前の値の60%以上、【絶縁体 引張強さ】加熱前の値の60%以上
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81313018
2CT 8SQX3C
【標準】(シース部)2.3
【シース部】黒、【絶縁体】黒・白・赤・緑
77
0.05
【(シース)伸び】加熱前の値の50%以上、【(シース)引張強さ】加熱前の値の50%以上、【絶縁体 伸び】加熱前の値の60%以上、【絶縁体 引張強さ】加熱前の値の60%以上
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81313088
2CT 60SQX4C
【標準】(シース部)2.6
【シース部】黒、【絶縁体】黒
150
0.1
【(シース)伸び】加熱前の値の50%以上、【(シース)引張強さ】加熱前の値の50%以上、【絶縁体 伸び】加熱前の値の60%以上、【絶縁体 引張強さ】加熱前の値の60%以上
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81313097
2CT 14SQX3C
【標準】(シース部)2.6
【シース部】黒、【絶縁体】黒・白・赤・緑
96
0.05
【(シース)伸び】加熱前の値の50%以上、【(シース)引張強さ】加熱前の値の50%以上、【絶縁体 伸び】加熱前の値の60%以上、【絶縁体 引張強さ】加熱前の値の60%以上
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81313131
2CT 8SQX4C
【標準】(シース部)2.3
【シース部】黒、【絶縁体】黒・白
85
0.05
【(シース)伸び】加熱前の値の50%以上、【(シース)引張強さ】加熱前の値の50%以上、【絶縁体 伸び】加熱前の値の60%以上、【絶縁体 引張強さ】加熱前の値の60%以上
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81313149
2CT 14SQX4C
【標準】(シース部)2.7
【シース部】黒、【絶縁体】黒・白・赤
106
0.05
【(シース)伸び】加熱前の値の50%以上、【(シース)引張強さ】加熱前の値の50%以上、【絶縁体 伸び】加熱前の値の60%以上、【絶縁体 引張強さ】加熱前の値の60%以上
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81313158
2CT 60SQX1C
【標準】(シース部)3.5
【シース部】黒、【絶縁体】黒・白・赤
160
0.1
【(シース)伸び】加熱前の値の50%以上、【(シース)引張強さ】加熱前の値の50%以上、【絶縁体 伸び】加熱前の値の60%以上、【絶縁体 引張強さ】加熱前の値の60%以上
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81313219
2CT 38SQX4C
【標準】(シース部)2.3
【シース部】黒、【絶縁体】黒
119
0.1
【(シース)伸び】加熱前の値の50%以上、【(シース)引張強さ】加熱前の値の50%以上、【絶縁体 伸び】加熱前の値の60%以上、【絶縁体 引張強さ】加熱前の値の60%以上
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81313228
2CT 22SQX4C
【標準】(シース部)2.2
【シース部】黒、【絶縁体】黒
102
0.1
【(シース)伸び】加熱前の値の50%以上、【(シース)引張強さ】加熱前の値の50%以上、【絶縁体 伸び】加熱前の値の60%以上、【絶縁体 引張強さ】加熱前の値の60%以上
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81313237
2CT 60SQX3C
【標準】(シース部)3.8
【シース部】黒、【絶縁体】黒・白・赤・緑
178
0.1
【(シース)伸び】加熱前の値の50%以上、【(シース)引張強さ】加熱前の値の50%以上、【絶縁体 伸び】加熱前の値の60%以上、【絶縁体 引張強さ】加熱前の値の60%以上
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81313255
2CT 38SQX1C
【標準】(シース部)3.2
【シース部】黒、【絶縁体】黒・白・赤
136
0.1
【(シース)伸び】加熱前の値の50%以上、【(シース)引張強さ】加熱前の値の50%以上、【絶縁体 伸び】加熱前の値の60%以上、【絶縁体 引張強さ】加熱前の値の60%以上
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81313271
2CT 14SQX2C
【標準】(シース部)2.4
【シース部】黒、【絶縁体】黒・白・赤
87
0.05
【(シース)伸び】加熱前の値の50%以上、【(シース)引張強さ】加熱前の値の50%以上、【絶縁体 伸び】加熱前の値の60%以上、【絶縁体 引張強さ】加熱前の値の60%以上
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表