カテゴリ

  • 農業機械(93)
  • 制御機器(84)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
  • バイク純正部品(52)
  • オフィス家具(34)
  • 建材・エクステリア(22)
  • 自動車補修部品(21)
  • 作業工具(18)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 家電(11)
  • 事務用品(8)
  • バイク部品(7)
  • マスク(7)
  • 作業服(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 測定用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 防犯用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2jw」の検索結果

490件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シール形極超小形基本スイッチ D2JW Aratas(旧:omron)

    シール形極超小形基本スイッチ D2JW

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    極超小形でシール形。保護構造はJISの防浸形、IECのIP67適合。(ただし、端子部を除く)。周囲温度は-40~+85℃で使用可能。金合金クロスバ接点、コイルスプリングの採用により高耐久性・高接触信頼性を実現。
    耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲湿度35~98%RH(+5~+35℃にて)機械的耐久性100万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~250mm/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上(30回/min)接点仕様クロスバ許容操作頻度(回/min)機械的:240電気的:30材質(接点)金合金接点間隔(mm)0.5
  • ストツパ,メインスタンド 2JW-F7114-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ストツパ,メインスタンド 2JW-F7114-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥669税込¥736
    1個
    3日以内出荷
  • ストツパ,メインスタンド 2JW-F7114-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ストツパ,メインスタンド 2JW-F7114-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥669税込¥736
    1個
    3日以内出荷
  • シール形極超小形基本スイッチ D2JW用 セパレータ Aratas(旧:omron)

    シール形極超小形基本スイッチ D2JW用 セパレータ

    Aratas(旧:omron)
    ¥23~税込¥25~
    1個
    3日以内出荷から54日以内出荷
  • マグネットフックミニ スマートバリュー
    オレンジ
    ブルー
    ホワイト

    マグネットフックミニ

    スマートバリュー(3件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個ほか
    当日出荷
    傷が付きにくい保護フィルム付のカラーマグネットフック!ヨーク板付き。
    仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質本体:ABS樹脂、フック:スチール直径(Φmm)(フック)4.5※フック部分はスイングしません。耐荷重(kg)約0.5~1寸法(縦×横)(mm)(マグネット部)18×25環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品フック形状固定フックフック固定外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)約68×40×26
  • カラーリボン スマートバリュー
    グリーン
    ブルー
    イエロー
    オレンジ
    ピンク
    ホワイト
    レッド

    カラーリボン

    スマートバリュー(4件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ギフトや装飾に!色鮮やかで両面光沢のあるリボンです。
    仕様タフタ織り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類カラーリボン
  • レールホルダー再生 スマートバリュー
    ホワイト
    ブルー
    ブラック
    レッド

    レールホルダー再生

    スマートバリュー
    ¥999税込¥1,099
    1パック(10冊)
    当日出荷から4日以内出荷
    再生PPを使用したスマートバリューのレールホルダーです!
    仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質表紙:ポリプロピレン(表裏乳白)、レール(とじ具):ABS厚さ(mm)表紙:0.2種類プレゼンテーション用ファイル背幅(mm)7.5収容数20枚
  • LPP2JW/DLC100J用チョッパーブレード(メタルブレード) DLC-501AI2 クイジナート

    LPP2JW/DLC100J用チョッパーブレード(メタルブレード) DLC-501AI2

    クイジナート
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    13日以内出荷
    対応機種:LPP2JW/DLC100J用
  • チップジャック TJ-2 サトーパーツ

    チップジャック TJ-2

    サトーパーツ(8件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(V/min)AC1000
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形)

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    照光種別LED取付穴径(Φmm)16
  • タテにもヨコにも使えるカラーボックス YAMAZEN(山善)

    タテにもヨコにも使えるカラーボックス

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    たてにもよこにも利用可能な頑丈設計カラーボックス。耐荷重80kgまでと頑丈な設計。縦置きでも横置きでも使えるので、雑誌・小物などいろいろな小物収納に。たっぷり収納できるサイズ。子供部屋やランドリーラックにもおすすめ。CD、DVD、ハードカバー本も収納可能。
    用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。材質天板・棚板: プリント紙化粧パーティクルボード、背板: プリント紙化粧繊維板質量(kg)6.5段数2耐荷重(kg)80(棚板1枚=20まで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×290×590
  • 強力カラーマグネット 塗装 スマートバリュー
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    強力カラーマグネット 塗装

    スマートバリュー(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1箱(10個)
    当日出荷
    塗装タイプのお求めやすい両面強力カラーマグネット!両面タイプなのでクリップなどをとめられます。A4コピー用紙約10枚までとまる。
    仕様マグネット、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー厚さ(mm)7直径(Φmm)18
  • スイッチングハブ 1000BASE-T対応 8ポート プラスチック筐体 電源内蔵 小型 EU RoHS指令 マグネット エレコム

    スイッチングハブ 1000BASE-T対応 8ポート プラスチック筐体 電源内蔵 小型 EU RoHS指令 マグネット

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    省電力機能で最大約81%節電! 音が静かなファンレス設計で、ループ検知機能も搭載した1000BASE-T対応の電源内蔵プラスチック筐体8ポートハブ。 非通信時のポートへの電力供給をカットする省電力機能で、最大約81%節電※が可能な1000BASE-T対応の電源内蔵プラスチック筐体8ポートハブです。 ※計測は、負荷機からハブへデータを転送し、全ポート通信・非通信時の1分後の電力を計測比較した場合。 ループ検知機能を搭載し、ネットワーク運用に影響を及ぼすネットワークループ発生をお知らせします。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促します。 ファンレス設計により、寝室や事務所などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。 メイン基板に電解コンデンサーを使用していないため、長寿命設計を実現しています。 AC電源ケーブルにトラッキング対策が施され、長期間設置した場合でもホコリによるトラッキング現象を防止します。 小型デザインで設置場所を選ばず、水平設置のほか、磁石によるスチール製のデスクや壁面に容易に取り付け、本体背面の壁掛け用ホールを使った壁掛けも可能です。
    付属品専用AC電源ケーブル(2ピン、約1.8m):1本、安全にお使いいただくために:1枚※ゴム足・マグネットは出荷時に製品本体に取り付けてあります仕様【スイッチングファブリック】16.0Gbps、【ループ検知機能】ループ検知、【壁掛け用穴】あり材質【筐体】プラスチック質量(g)約245外形寸法(mm)約180.2×86.5×34.0(本体のみ)ポート数8ポート適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45 ×8定格消費電力(W)最大5.0接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【省電力機能】らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て)動作環境温度:0℃~40℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間1年間適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上,100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上,1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上設置方法水平設置、壁掛け、マグネット省エネ法に基づくエネルギー消費効率0.6W/Gbps発熱量(KJ/h)最大約18.0フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数4096件(全ポート合計)フィルタリング速度1,488,000パケット/秒(1000Mbps),148,800パケット/秒(100Mbps),14,880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)ジャンボフレーム対応 (9Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3伝送速度(Gbps)8.0(最大実効)最大パケット転送能力(Mpps)12入力電圧AC100~240V±10% 50/60HzMTBF(時間)676000
  • 手提袋 平紐 スマートバリュー

    手提袋 平紐

    スマートバリュー(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    お買い得紙袋。重たいものを入れても手が痛くなりにくい。
    仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類手提袋耐荷重(kg)約10
  • 交換球 旭光電機工業

    交換球

    旭光電機工業
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)24ガラス球径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換球 東西電気産業

    交換球

    東西電気産業
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    電話交換機用電球として主に使用される電球。
    全長(mm)43全光束(Lm)1.5定格寿命(時間)5000ガラス仕上クリア
  • SRダンパー K2 JW5 RG(レーシングギア)

    SRダンパー K2 JW5

    RG(レーシングギア)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    3日以内出荷
  • カラーイベント名札 スマートバリュー
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    カラーイベント名札

    スマートバリュー
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    イベントなどで大活躍のカラータイプのイベント名札。<イベントサイズ>上から出し入れ
    仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質名札ケース:表(ポリプロピレン)裏(不織布)、ループひも:ナイロンサイズイベント種類吊り下げ名札径(Φmm)ひも:約2.5環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品ひも長(m)約1適合寸法(mm)中紙:縦98×横104
  • カラーマグネット スマートバリュー
    イエロー
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    カラーマグネット

    スマートバリュー
    ¥259税込¥285
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    定番のカラーマグネット。 スリット付きなのでマイナスドライバーを使うと簡単に分別廃棄できます。
    特性普通
  • 交換球 東西電気産業

    交換球

    東西電気産業
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(10個)
    当日出荷
    白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
    用途電話交換機用
  • Φ16 A6シリーズ 表示灯(正方形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 表示灯(正方形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • 超純水製造装置消耗品 Merck(メルクミリポア)

    超純水製造装置消耗品

    Merck(メルクミリポア)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • カーポート でんでんΦ40 *8RKA12 TOEX(LIXIL)
    グレー
    シルバー
    ブラウン
    ブラック
    ホワイト

    カーポート でんでんΦ40 *8RKA12

    TOEX(LIXIL)(2件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    セット内容雨樋でんでんx2、Φ4x13ナベドリルねじx2適合シリーズメジャーポートⅡ
  • タッチコネクターファイブ ジョイント 千代田通商

    タッチコネクターファイブ ジョイント

    千代田通商
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • アルコールカートリッジ(J2/JG2/JW2用) カノマックス(KANOMAX)

    アルコールカートリッジ(J2/JG2/JW2用)

    カノマックス(KANOMAX)
    ¥16,980税込¥18,678
    1式
    10日以内出荷
  • Bourns SMDレジスタ, 2.2Ω, 2512 (6432M), 2W CRM2512-JW-2R2ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 2.2Ω, 2512 (6432M), 2W CRM2512-JW-2R2ELF

    BOURNS
    ¥66,980税込¥73,678
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 2.2Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±5%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。CRMシリーズ2512型 - パルス抵抗. Bourns CRM2512シリーズ圧膜電源抵抗器は、標準的な2512チップ形式の定格2ワットの製品です。 CRM2512シリーズの抵抗範囲は非常に幅広いため、電流検出や突入電流制限など、電源回路でのさまざまな用途に適しています。. 厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 電流検出、突入電流制限などの用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マフラーアセンブリ 2 5JW-14720-02 YAMAHA(ヤマハ)

    マフラーアセンブリ 2 5JW-14720-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番5JW-14720-01
  • Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) AC100V・200V用 IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) AC100V・200V用

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状丸定格電圧(V)AC100/200光源LED取付穴径(Φmm)16
  • アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】2C NIPPON DX ANTENNA

    アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】2C

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応するアンテナケーブル(同軸ケーブル) テレビ裏の狭いスペースでも配線しやすい極細ケーブル使用。 両端ストレートプラグ付でテレビやレコーダーへの接続に便利です。 壁のテレビ端子とテレビやレコーダー等の接続に最適です。 3重シールドケーブルとシールドプラグ採用だから妨害波に強い。 金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。
    インピーダンス(Ω)75
  • Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形) AC100用・200V用 IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形) AC100用・200V用

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状長角定格電圧(V)AC100/200光源LED取付穴径(Φmm)16
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ(丸形) AC100V・200V用 IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ(丸形) AC100V・200V用

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式ボタン形状丸端子形状はんだ端子取付穴径(Φmm)16
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付)

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • ハイグリッドフェンスUF8型 本体のみ TOEX(LIXIL)

    ハイグリッドフェンスUF8型 本体のみ

    TOEX(LIXIL)(4件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1枚
    9日以内出荷
    コストパフォーマンスの高い、スチールフェンスです。
    セット内容フェンス本体1枚材質スチール
  • 体重計 オムロンヘルスケア

    体重計

    オムロンヘルスケア
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品お試し用電池(単4形マンガン乾電池4個)、 取扱説明書(本書 : 品質保証書付き)、 OMRON connectセットアップガイド質量(kg)約1.5(電池含む)外形寸法(mm)約幅270×奥行290×厚さ26.9電源単4形マンガン乾電池4個 (R03)、 または単4形アルカリ乾電池4個 (LR03)最小表示(g)5~100kgまで:100単位、100~135kgまで:200単位精度5.0kgを超え67.5kgまで:±200g、67.5kgを超え100.0kgまで:±300g、100.0kgを超え135.0kgまで:±600 g表示5~100kgまで:100g単位、100~135kgまで:200g単位通信方式Bluetooth Low Energy 使用周波数帯:2.4GHz (2400~2483.5MHz)、変調方式:GFSK、有効放射電力:<20dBm最大計量(kg)135電池寿命180回 (単4形マンガン乾電池使用)、360回 (単4形アルカリ乾電池使用) (室温23℃、 1日2回測定と2回転送 メーカー試験条件による)使用環境条件+5~+40℃/30~85%RH(結露なきこと)/860~1060hPa、輸送・保管環境条件:-20~+60℃/10~95%RH(結露なきこと)メモリー機能30回分(「OMRON connect」 アプリでのみ表示)設定項目重力補正:地域番号「1」 または 「2」
  • ツールワゴン ドルフィン TRUSCO
    ホワイト
    グリーン

    ツールワゴン ドルフィン

    TRUSCO
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
  • イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様) TRUSCO
    グリーン
    ホワイト

    イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様)

    TRUSCO
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
    用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) AC100用・200V用 IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) AC100用・200V用

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式ボタン形状角端子形状はんだ端子取付穴径(Φmm)16
  • 変換アダプター 3.5STPー3.5STJ×2 オーム電機

    変換アダプター 3.5STPー3.5STJ×2

    オーム電機
    ¥549税込¥604
    1セット(1個)
    翌々日出荷
    iPodやMP3プレーヤーのΦ3.5ステレオミニジャックをΦ3.5ステレオミニジャック×2口に分岐する場合などに使います。ヘッドホンを2セット使いたい場合などに便利です。
    コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニジャック×2
  • テレビ接続用同軸ケーブル NIPPON DX ANTENNA

    テレビ接続用同軸ケーブル

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌日出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。壁のテレビ端子とテレビやレコーダーなどの接続に最適な、接続ケーブルです(1m)。ワンタッチ式のL型プラグとネジ式のF型プラグを採用。細くて取り回しがしやすい2Cケーブルです。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。
    用途高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応 。テレビ裏の狭いスペースでも配線しやすい極細ケーブル使用。 。片側L形プラグ、片側F形プラグ式。L形プラグは狭い場所でもワンタッチで接続。 。F形プラグはネジ式で機器にしっかり接続できます。 。3重シールドケーブルとシールドプラグ採用だから妨害波に強い 。金メッキプラグにより接触不良を防ぎます 。ケーブル色、ホワイトタイプ。 。ケーブル長1mその他外観図・規格表:2JW□FLS(B)(72121)色ホワイト長さ(m)1インピーダンス75ΩプラグF形プラグ + L形プラグ周波数帯域(MHz)10~3224[2K4K8K放送対応]保証期間1年ケーブル2C 3重シールド
  • アルコールボトル(J2/JG2/JW2用) カノマックス(KANOMAX)

    アルコールボトル(J2/JG2/JW2用)

    カノマックス(KANOMAX)
    ¥8,698税込¥9,568
    1式
    10日以内出荷