カテゴリ
- 制御機器(596)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(186)
- パソコン/周辺機器(33)
- FA担当者のオススメ新商品(19)
- 科学研究・開発用品(16)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- 電動工具(13)
- 電気材料(12)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- メカニカル部品(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 溶接用品(8)
- 厨房用品(7)
- 自動車補修部品(5)
- 物流用品(4)
- 測定用品(4)
- 研磨材(4)
- 農業機械(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 自動車純正部品(3)
- 切削工具(3)
- 作業工具(3)
- 家電(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ATEN(13)
- CKD(19)
- New-Era(ニューエラー)(6)
- omron(オムロン)(12)
- Panasonic(パナソニック)(335)
- SMC(166)
- SUZUKID(スズキッド)(9)
- アズワン(8)
- エスコ(12)
- サンワサプライ(5)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- テンパール工業(13)
- 三菱電機(91)
- 内外電機(7)
- 堀内機械(10)
- 日動工業(4)
- 日東工業(91)
- 河村電器産業(14)
- 泰和電器(13)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から7日以内出荷高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から7日以内出荷高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化用途漏電ブレーカ保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可定格使用電圧(AC V)100-200両用適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から翌々日出荷寸法C(mm)68接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から6日以内出荷寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形
日東工業(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から4日以内出荷定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内基準周囲温度(℃)40適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形
日東工業¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式裏面形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形
日東工業¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から7日以内出荷接続方式埋込形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形
日東工業¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から7日以内出荷接続方式裏面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形
日東工業¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷から7日以内出荷付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式埋込形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE-SU サーキットブレーカ(汎用型)2Pタイプ
日東工業¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷サーキットブレーカ用途汎用型 2Pタイプ定格電流(A)100適合電線(mm2)最大接続可能:60端子構造圧着端子用 M8過電流引きはずし方式熱電ー電磁カバー色グレーブルー極数・素子数2P2E適合圧着端子R2-8~CR60-8
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら