カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(2)
- ATEN(13)
- CKD(19)
- New-Era(ニューエラー)(6)
- Panasonic(パナソニック)(335)
- SMC(166)
- SUZUKID(スズキッド)(9)
- アズワン(8)
- エスコ(12)
- サンワサプライ(5)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- テンパール工業(13)
- 三菱電機(91)
- 内外電機(7)
- 堀内機械(10)
- 日動工業(4)
- 日東工業(91)
- 河村電器産業(14)
- 泰和電器(13)
- ブランドをもっと見る

パワーリレー G7J
omron(オムロン)(25件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から63日以内出荷高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-C
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から67日以内出荷小型エンコーダ(外径Φ25)。位置決めに最適。最高回転数(min-1[r.p.m])5000エンコーダ種類インクリメンタル形
フレキシブル・セーフティユニット G9SX
omron(オムロン)¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から3日以内出荷論理接続機能により、入出力の拡張がフレキシブルに。部分制御と全体制御の構築が可能。半導体出力の採用(増設ユニットを除く)。詳細なLED表示により故障診断が可能。IEC/EN61508(SIL3)、EN954-1(Cat.4)およびISO13849-1(PLe)、認証取得。UL、CSA認証取得。2つの特長を追加した新タイプがシリーズ化。最大150秒のオフディレー時間が設定可能(オフディレー出力もCat.4対応)。2点の論理接続入力使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、 氷結および結露しないこと)耐衝撃(耐久)300m/s2漏れ電流(mA)(OFF時)0.1mA以下(安全出力、 補助出力)許容電圧変動範囲:電源電圧の-15% ~10%補助出力PNPトランジスタ出力負荷電流(A)0.1以下衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)300使用周囲湿度(%RH)25~85耐振動(Hz)10~55~10片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
G2RV-SR/G3RV-SR用 PLC接続ケーブル
omron(オムロン)¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から62日以内出荷G2RV-G3RV-SR用PLC接続ケーブル。シュナイダー製用
セレクタスイッチ A30NWP
omron(オムロン)¥2,698~税込¥2,968~1個32日以内出荷から77日以内出荷保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別プッシュインPlus端子台取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
キー形セレクタスイッチ A30NKP
omron(オムロン)¥2,298税込¥2,5281個62日以内出荷から77日以内出荷品名キー形セレクタスイッチ保護構造IP66端子種別プッシュインPlus端子台キー番号NO.1材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)操作部キー形
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら