カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(692)
    • 継手(432)
    • ボールバルブ(85)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,370)
    • くい込み管継手・インサート管継手(136)
  • 油圧機器・油圧ホース(381)
    • 高圧用アダプタ(104)
  • 作業工具(1,759)
  • 制御機器(808)
  • パソコン/周辺機器(707)
  • 農業機械(590)
  • ねじ・ボルト・釘(475)
  • 切削工具(392)
  • 自動車純正部品(329)
  • 科学研究・開発用品(309)
  • 測定用品(303)
  • バイク部品(302)
  • 空調・照明・電設資材(236)
  • 家電(184)
  • メカニカル部品(168)
  • FA担当者のオススメ新商品(160)
  • 清掃用品(156)
  • 機構部品(153)
  • 防犯用品(146)
  • 自動車補修部品(143)
  • 介護用品(137)
  • トラック純正部品(134)
  • 電動工具(116)
  • 電気材料(115)
  • バイク純正部品(112)
  • 事務用品(110)
  • 建築金物(94)
  • 空圧工具(94)
  • 防災用品(89)
  • 学童・教育用品(87)
  • 船舶用品・漁業資材(79)
  • オフィス家具(75)
  • 塗装・養生・内装用品(72)
  • 物流用品(64)
  • 保管用品(62)
  • 塗料(62)
  • 店舗什器・備品(57)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(56)
  • カー用品(55)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(46)
  • 厨房用品(45)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(45)
  • バッテリー・電装(41)
  • 医療(40)
  • 安全用品(37)
  • 建材・エクステリア(33)
  • 溶接用品(32)
  • 日用品(32)
  • 整備工具・収納(29)
  • 作業服(26)
  • フォークリフト・産機・建機用品(26)
  • 研磨材(24)
  • 測定関連サービス(23)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(21)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(20)
  • トラック用品・パーツ(18)
  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
  • 自転車部品(16)
  • 安全標識(14)
  • 洗剤・除去剤(13)
  • 梱包用品(11)
  • 住設機器(11)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 縫製用品(10)
  • 救急・衛生(9)
  • 洗車・清掃(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 食品・飲料(8)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 理美容(6)
  • ヘルスケア(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • 手袋(4)
  • 鈑金・塗装(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • マスク(2)
  • テープ(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 完成車(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
呼び径(A)
ブランド
モノタロウ・アソー・吉年・千代田通商・フジトク・KITZ(キッツ)・エスコ・清水製作所[継手]・ミヤコ・Wera・AirTAC・SMC・BIGM(丸山製作所)・RS PRO・CKD・大阪魂・イチネンTASCO・ARC株式会社・Festo・エレコム・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスプラ(BP)マーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
その他サービス・オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・名入れ・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3/8 1/4」の検索結果

13,021件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製 モノタロウ径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製モノタロウ(47件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
錆に強いステンレス製径違い六角ニップルです。
材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違い六角ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(41件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ブッシング規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
異径ニップル 千代田通商異径ニップル千代田通商(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
形状異径ニップル使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅接続ねじ種類RXR最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40シールねじシール付RoHS指令(10物質対応)対応
内・外ソケット アソー内・外ソケットアソー(10件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
材質黄銅形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ブッシング アソーブッシングアソー(39件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング・おすめすソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウねじ込みブッシング ステンレス製モノタロウ(24件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手 吉年径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手吉年(37件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
高圧捻込形ブッシング フジトク高圧捻込形ブッシングフジトク(7件のレビュー)
349税込384特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質炭素鋼(SS400相当)形状ブッシング最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)
内・外ソケット 異径 黄銅製 モノタロウ内・外ソケット 異径 黄銅製モノタロウ(25件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
異径六角ニップル アソー異径六角ニップルアソー(30件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
異径内・外ソケット アソー異径内・外ソケットアソー(77件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
中間ソケット 異径タイプ G(PF)ネジ用 モノタロウ中間ソケット 異径タイプ G(PF)ネジ用モノタロウ(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
エア配管の接続に
用途サイズの異なる外ネジと外ネジを接続最高使用圧力(MPa)1形状異径ソケット材質(本体)真鍮ねじの種類(めねじ)G表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
異径六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)異径六角ニップル ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(11件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年(41件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状ブッシングねじの種類PTネジ
PT3/8xF1/4インチ コネクター エスコPT3/8xF1/4インチ コネクターエスコ
660税込726
1個
当日出荷
エスコ品番EA443MB-32
ブッシング 黄銅製 モノタロウブッシング 黄銅製モノタロウ(30件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
材質黄銅形状ブッシングねじの種類PTネジ
PT1/4xF3/8インチ コネクター エスコPT1/4xF3/8インチ コネクターエスコ
550税込605
1個
当日出荷
エスコ品番EA443MB-23
内・外ソケット 黄銅製 モノタロウ内・外ソケット 黄銅製モノタロウ(7件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質黄銅形状ソケットねじの種類PTネジ
ネジ変換アダプタA ミヤコネジ変換アダプタAミヤコ(17件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
六角ニップル 異径 黄銅製 モノタロウ六角ニップル 異径 黄銅製モノタロウ(14件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジ同士のサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ニップル最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
NPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオンエスコ
1,250税込1,375
1袋(2個)
当日出荷
エスコ品番EA442A-32材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)32接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)33.3サイズ(mm)【六角】17.5入数2ねじサイズ【NPTねじ】3/8”、【フレアねじ】1/4”
3/8"~1/4"ネジ変換用アダプター Manfrotto3/8"~1/4"ネジ変換用アダプターManfrotto
3,398税込3,738
1個
当日出荷
三脚の雲台取り付けスクリューを3/8''から 1/4''に変換。 アルミニウム製。
材質アルミ質量(kg)0.125
PT3/8xF1/4インチ フレアーエルボ エスコPT3/8xF1/4インチ フレアーエルボエスコ
4,620税込5,082
1袋(5個)
翌日出荷
形状フレアーエルボエスコ品番EA442AH-32
3/8 1/4ソケットセット BAHCO(バーコ)3/8 1/4ソケットセットBAHCO(バーコ)
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
セット商品数53差込角(mm)6.35、9.5トラスコ品番498-1987材質特殊工具鋼質量(kg)3.73ケース色オレンジ/ブラックケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)370×215×115
3/8sqx1/4sq アダプター エスコ3/8sqx1/4sq アダプターエスコ
3,050税込3,355
1個
翌日出荷
差込角(inch)凹3/8、凸1/4エスコ品番EA617YR-1A
3/8sqx1/4インチ ソケット エスコ3/8sqx1/4インチ ソケットエスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8二面幅(inch)1/4エスコ品番EA617YB-1
781/A ソケットアダプター 3/8 1/4 Wera781/A ソケットアダプター 3/8 1/4Wera
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
取り付け、取り外しに対応する溝付きです。握りやすいローレット表面仕上げです。
トラスコ品番342-5734材質特殊合金鋼全長(mm)25.2差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)9.5
3/8sqx1/4インチ [INHEX]ソケット エスコ3/8sqx1/4インチ [INHEX]ソケットエスコ
3,700税込4,070
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8二面幅(inch)1/4エスコ品番EA617YL-105
ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4) 永田製作所ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4)永田製作所(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
手元握りでストップが出来、スプレーパターンも変化します。ストレートからコーン状まで任意に設定できる超遠距離ミニチュアです。
用途果樹全般、水田、立木野菜、洗浄。全長(mm)750タイプ動力本体質量(g)680最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)25以上パターン直射/円錐/遠距離噴出穴径(Φmm)2.5出力(kW/rpm・PS/rpm)2.9・4.0
ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4)部品 永田製作所ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4)部品永田製作所(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
適合本体1124400
Rc 1/4”xR 3/8” ブッシング エスコRc 1/4”xR 3/8” ブッシングエスコ
770税込847
1個
当日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA469BH-103B
0.1-1.0cN.m/3/8DRx1/4Hexトルクアダプター エスコ0.1-1.0cN.m/3/8DRx1/4Hexトルクアダプターエスコ
36,200税込39,820
1個
翌日出荷
トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。 3/8”差込角レンチを使用する時は六角アダプターを外して下さい。
仕様●差込角:3/8”DR(メス)・1/4”Hex(オス)●トルク範囲(N・m):0.1~1●全長(mm):170●六角シャンク:1/4”●精度:±6%●回転数:0~500rpm●重量(g):250●付属品:六角レンチ2本
NPT 1/4”xNPT 3/8” NPTブッシング エスコNPT 1/4”xNPT 3/8” NPTブッシングエスコ
1,540税込1,694
1個
当日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA442AB-23材質真鍮質量(g)18六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)4.8寸法B(mm)17.5めねじサイズNPT1/4”おねじサイズNPT3/8”
ソケットレンチ・ビットセット 差込角1/2・3/8・1/4 172点 GEDOREソケットレンチ・ビットセット 差込角1/2・3/8・1/4 172点GEDORE
33,980税込37,378
1セット
当日出荷
94点入りのコストパフォーマンスに優れたツールセットです。差込角6.35mm、9.5mm、12.7mmのレンチ・ソケット類が一通り揃います。樹脂ケース入りで持ち運びや保管に便利です。
トラスコ品番680-0951セット内容【ハンドル内容】(差込角6.35mm)ラチェットレンチ150mm(72枚歯)、(差込角9.5mm)ラチェットレンチ180mm(72枚歯)、(差込角12.7mm)ラチェットレンチ250mm(72枚歯)、【ソケット内容】(差込角6.35mm)、六角ソケット(25mm):4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、六角ソケット(50mm):4、5、6、7、8、9、10、トルクスソケット(25mm):E4、E5、E6、E7、E8(差込角9.5mm)、六角ソケット(25mm):10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、六角ソケット(63mm):10、11、12、13、14、15、トルクスソケット(25mm):E10、E11、E12、E14、E16、E18、スパークプラグソケット(65mm):18(差込角12.7mm)、六角ソケット(25mm):10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32、六角ソケット(77mm):16、17、18、19、22、トルクスソケット(25mm):E20、E24、スパークプラグソケット(65mm):16、21、【ビット内容】(差込角6.35mmソケットビット)、マイナス(37mm):4.5、5、6.5、7、プラス(37mm):PH0、PH1、PH2、ポジドライブ(37mm):PZ0、PZ1、PZ2、トルクス(37mm):T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、いじり止めトルクス(37mm):T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H(6.35mmビット)、トルクス(25mm):T5、T6、T7、いじり止めトルクス(25mm):T7H、トルクスプラス(25mm):10IP、15IP、20IP、25IP、27IP、30IP、40IP、45IP、XZN(25mm):M5、M6、M8(5/16インチビット)、六角(30mm):7、8、10、12、14、マイナス(30mm):8、10、12、プラス(30mm):PH3、PH4、ポジドライブ(30mm):PZ3、PZ4、トルクス(30mm):T40、T45、T50、T55、T60、T70、いじり止めトルクス(30mm):T40H、T45H、T50H、T55H、T60H、T70H、【その他内容】(差込角6.35mm)、エクステンションバー:50mm、100mm、スライドTバー(110mm)、ユニバーサルジョイント(32mm)、ビットアダプタ(差込6.35mm)(差込角9.5mm)、エクステンションバー:150mm、ユニバーサルジョイント(49mm)、ビットアダプタ(差込5/16)(差込角12.7mm)、エクステンションバー:125mm、250mm、ユニバーサルジョイント(66mm)、3/8-1/2変換アダプタ(44mm)、ビットアダプタ(差込5/16)(その他)、六角棒レンチセット:1.5、2、2.5、3、4、5、6材質ツール:工具鋼、ケース:樹脂差込角(mm)6.35/9.5/12.7ケース寸法(mm)450×345×93
1/4インチx3/8インチ フレアーユニオン エスコ1/4インチx3/8インチ フレアーユニオンエスコ(1件のレビュー)
1,300税込1,430
1セット(2個)
当日出荷
エスコ品番EA430AC-23形状フレアーユニオン適合管径(Φinch)銅管:1/4×3/8入数2ねじサイズ【銅管】1/4”×3/8”ナット対辺(mm)17×22
スモールアダプター1/4"-3/8" Manfrottoスモールアダプター1/4"-3/8"Manfrotto
1,398税込1,538
1個
当日出荷
1/4オスネジを 3/8オスネジに変換できます。 スティール。
材質スティール質量(kg)0.048
R 3/8"xR 1/4" ニップル エスコR 3/8"xR 1/4" ニップルエスコ
290税込319
1個
当日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)3/8”×R(PT)1/4”エスコ品番EA141AV-355
3/8"sqx1/4"Hex ビットアダプター エスコ3/8"sqx1/4"Hex ビットアダプターエスコ(1件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA687BV-3
フレアユニオン 1/4×3/8 イチネンTASCOフレアユニオン 1/4×3/8イチネンTASCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様フレアネジタイプ1/4"F側ムシ付寸法(inch)1/4×3/8
1/4"sqx3/8"sq ソケットアダプター DEEN1/4"sqx3/8"sq ソケットアダプターDEEN
1,400税込1,540
1個
当日出荷から5日以内出荷
1/4sq(6.3sq)の差込角を3/8sq(9.5sq)に変換するラチェットスピンナーです。 ラチェットスピンナーと変換アダプターを組み合わせるより高さを抑えられます。 差込み角を変換しつつ、ラチェットのギアを送れるようになるまでの仮締めや、早回しに最適です。
...