カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11,676)
- バイク純正部品(9,500)
- 自動車純正部品(8,291)
- 制御機器(7,425)
- メカニカル部品(5,183)
- 農業機械(4,785)
- トラック純正部品(4,358)
- パソコン/周辺機器(3,726)
- 測定用品(3,649)
- ねじ・ボルト・釘(3,249)
- 作業工具(2,856)
- 科学研究・開発用品(1,935)
- 配管・水廻り設備部材(1,828)
- 切削工具(1,781)
- 電気材料(1,591)
- バイク部品(1,576)
- 物流用品(1,520)
- 事務用品(1,387)
- 空調・照明・電設資材(1,200)
- 機構部品(993)
- オフィス家具(987)
- 建築金物(859)
- 家電(798)
- 学童・教育用品(703)
- 船舶用品・漁業資材(668)
- 店舗什器・備品(667)
- 油圧機器・油圧ホース(661)
- 安全標識(647)
- 建材・エクステリア(557)
- 厨房用品(535)
- 自動車補修部品(526)
- 防犯用品(506)
- FA担当者のオススメ新商品(503)
- 鈑金・塗装(501)
- 電動工具(497)
- 医療(467)
- 防災用品(465)
- 日用品(461)
- 介護用品(440)
- 塗料(416)
- 作業服(386)
- 研磨材(376)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(369)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(363)
- 保管用品(333)
- 卓上消耗品(309)
- カー用品(306)
- トラック用品・パーツ(300)
- 溶接用品(294)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(284)
- 清掃用品(273)
- 安全用品(254)
- 肥料・農薬・除草剤・種(231)
- 農業・園芸資材(210)
- 梱包用品(195)
- 印刷用紙/インク/印刷機(195)
- 縫製用品(195)
- 洗車・清掃(184)
- ポンプ・送風機・電熱機器(181)
- 食品・飲料(173)
- 空圧工具(167)
- 洗剤・除去剤(166)
- 接着剤・補修材(154)
- 整備工具・収納(153)
- フォークリフト・産機・建機用品(145)
- 測定関連サービス(143)
- 塗装・養生・内装用品(141)
- 住設機器(139)
- はんだ関連・静電気対策用品(124)
- 手袋(124)
- 安全保護具(119)
- バッテリー・電装(118)
- 救急・衛生(110)
- ヘルスケア(109)
- 自転車部品(107)
- 自動車用オイル・ケミカル(92)
- エンジン工具(79)
- 測量用品(土木/建設)(77)
- スプレー・オイル・グリス(67)
- テープ(63)
- 理美容(59)
- マスク(56)
- クリーンルーム用品(51)
- 安全靴・作業靴(45)
- 自転車整備工具・アクセサリー(42)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(35)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(33)
- タイヤ・足回り(33)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(32)
- 農具(31)
- トラック輸送・安全用品(22)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(15)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(11)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(10)
- 完成車(10)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(9)
- ガレージ機器・整備設備(6)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(2)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(198)
- SMC(8,180)
- ホンダ(6,885)
- BIGM(丸山製作所)(3,763)
- 三木プーリ(3,440)
- トヨタ(3,168)
- 三菱ふそう(2,929)
- YAMAHA(ヤマハ)(2,583)
- 大阪魂(2,498)
- 理研計器(1,922)
- コガネイ(1,914)
- RS PRO(1,801)
- MAZDA(マツダ)(1,699)
- 日野自動車(1,301)
- ミツビシ(1,243)
- KITO(キトー)(1,201)
- エスコ(1,176)
- スズキ(706)
- CKD(665)
- ニッサン(562)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「3・1/2」の検索結果

ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ
MIEテクノ(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力10K
ハロゲンランプ H3 12V
STANLEY(スタンレー電気)(13件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷色クリアタイプH3定格電圧(V)12口金PK22sガラス球形式T10色温度(K)3000
ハロゲンランプ H3 12V
(78件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとして適合フォグランプ・ヘッドランプ色クリアタイプH3定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PK22sガラス球形式T10販売区分業務用
ねじ込みブッシング ステンレス製
(26件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
ハロゲンバルブ H3 12V
KOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷適合一般フォグランプ用色クリアタイプH3定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PK22sガラス球形式T11.5
白ねじ込みフランジ
吉年(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷軽量化を図りました。 強靭な材質。材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠ねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理溶融亜鉛めっき適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製
(7件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。 ねじ込み式(TR)です。用途配管接続用材質SUS F304形状フランジねじの種類PTネジ呼び圧力10K
溶接フランジ 10K
村部フランヂ(4件のレビュー)¥689~税込¥758~1枚当日出荷JIS B 2220・JIS B 2238準拠材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(20件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
白ねじ込みフランジ
桑名金属工業(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から翌々日出荷用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0表面処理溶融亜鉛めっき(白)JIS規格JIS B 2239適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力10K
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ
MIEテクノ(8件のレビュー)¥819~税込¥901~1枚当日出荷材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力5K
白ねじ込みフランジ
吉年(8件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1枚当日出荷軽量化を図りました。 強靭な材質。材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠ねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理溶融亜鉛めっき適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管呼び圧力5K
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白
(41件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ブッシング規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
ブッシング
アソー(39件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング・おすめすソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
フラットパネルミニ法定表示板(ブルー) 3+1点2列タイプ
つくし工房¥9,598税込¥10,5581枚当日出荷材質アルミ・樹脂複合板+ステッカー厚さ(mm)3寸法(mm)H550×W750質量(kg)1表示内容建設業の許可票/建築基準法による確認済/労災保険関係成立票裏面両面テープ付き入数1台
T-25 3 1/2 ソー トゥース スピア カッター
RIDGID(日本エマソン)¥21,980税込¥24,1781個翌日出荷4枚刃カッタ。硬く固着した詰まりに使用。適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15適合ブレード97975モデル番号:T-25ブレードサイズ(mm)89
3 1/2X5 ソフトカバーブック 横開きタイプ
RITR¥2,198税込¥2,4181冊当日出荷紙に特殊なコーティングがされており、いかなる天候下でも使用できる野外作業用のメモ帳です。紙が濡れている状態でも鉛筆、専用のペン、グリースペンシル、クレヨン、オイルパステルなどで書き込みすることが可能です。紙が乾いている状態であれば通常のボールペンでも書き込みが可能です。水だけでなく汗や泥などで汚れても使用可能なため、様々なシーンでご使用いただけます。質量(g)70種類メモパッド2018年トラスコ掲載ページ10 0321
3-1/2ボア シリンダーセット SLV 91-7210
エスアンドエスサイクル¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:91-7210。S&Sリプレイスメントシリンダーは、優れた材料で作られていることに加え、純正シリンダーよりも厚いダイキャスト、大きな冷却フィン、および優れた耐摩耗性を備えています。80Ciエンジン用のスーパーストックピストンは、調整なしで純正80Ciフライホイールに使用することができます。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 。色[カラー]:シルバー。備考:3-1/2インチボア。特記事項:純正ヘッド、S&Sパフォーマンスヘッドおよびスーパーストックヘッド用特記純正ヘッド、S&Sパフォーマンスヘッドおよびスーパーストックヘッド用色シルバー備考3-1/2インチボア
...