カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,018)
- メカニカル部品(128)
- FA担当者のオススメ新商品(25)
- 油圧機器・油圧ホース(24)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(198)
- ホンダ(6,883)
- BIGM(丸山製作所)(3,763)
- 三木プーリ(3,440)
- トヨタ(3,168)
- 三菱ふそう(2,929)
- YAMAHA(ヤマハ)(2,582)
- 大阪魂(2,498)
- 理研計器(1,922)
- コガネイ(1,914)
- RS PRO(1,793)
- MAZDA(マツダ)(1,699)
- 日野自動車(1,301)
- ミツビシ(1,243)
- KITO(キトー)(1,201)
- エスコ(1,174)
- スズキ(705)
- CKD(663)
- ニッサン(561)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(346)
「3・1/2」の検索結果
特価

5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から13日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-03F1BN2)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷接続口径(1) 1/8ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ポートソレノイドバルブ SYシリーズ
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から11日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm)切替方式2位置シングル定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
スピードコントローラエルボタイプ (AS3201F-~)
SMC¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から13日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化形式エルボ型六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
5ポートエアオペレートバルブ
SMC(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から17日以内出荷・SY3000/5000/7000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと 同一のマニホールドが用意されています。ポート数5
ブローガン
SMC¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から11日以内出荷供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし質量(g)180使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)30(ノズルを外した状態)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
配管モジュール (KB~)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・メイン配管から集中分配が可能。 用途に合わせた配管の集中、分配が可能。 ・工具いらずのワンタッチ着脱 操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、 配管 作業性も向上します。 ・エアの取出方向は360°自由自在 ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を 自由に変更することができます。
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)
SMC¥2,798税込¥3,0781袋(1個)当日出荷から18日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)4外径(Φmm)6コイル径(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)材質ポリウレタン色黒使用流体空気
4・5ポートエアオペレートバルブ SYJシリーズ
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
スピードエキゾーストコントローラ (ASV~)
SMC¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から18日以内出荷・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応 約2倍の流量が得られます。(スピードコントローラ制御と比較の場合) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・サイレンサ・ワンタッチ管継手を内蔵。 ・難燃性樹脂ボディが標準(UL規格V-0) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・黄銅部品はすべて無電解ニッケルめっき。使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
精密レギュレータ IRシリーズ
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から14日以内出荷・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)63取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
電空比例弁
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から11日以内出荷・電気信号で流量や圧力を無段階制御。 ・プレスダイクッション、溶接機・低圧鋳造の加圧力制御エアシリンダの 多段速度制御やエアモータの回転制御。
フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW520-~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から15日以内出荷・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・ランプ付。ボディサイズ(20) 20L/minタイプ、10~20L/min
省エアスピードコントローラ/減圧機能付 AS-Rシリーズ
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から15日以内出荷・エアシリンダに取付けるだけで省エア ・空気消費量25%削減 ・取付、操作はスピードコントローラと同じ ・レスポンスタイム同等 二圧制御によるレスポンスタイムの遅れがありません。 ・コンパクト 85%削減 レギュレータ機能とスピードコントローラを一体化 ・取付、操作はスピードコントローラと同じ用途省エネ
デュアルスピードコントローラ ASD
SMC¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から18日以内出荷・ひとつのスピードコントローラで2方向の流量制御(メータイン・メータアウト)が可能。 ・シリンダの飛びだしを防止。 ・単動シリンダの速度制御。
5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から22日以内出荷・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。ポート数5バルブ(-)標準
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series
SMC¥9,590~税込¥10,549~1個当日出荷から15日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5
エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から9日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から22日以内出荷タイプ直接配管形切替方式直動形2位置シングルソレノイド保護構造防塵ポート数5使用流体空気応答時間10ms以下(標準)、15ms以下(低ワットタイプ)※0.5MP時周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)手動操作方式ノンロックプッシュ式取付姿勢自由
小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series
SMC¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から17日以内出荷流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A Series
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から18日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・工具不要、ハンドルの大型化 ・メータイン・メータアウトの同時制御が可能 ・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能 ・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能 ・軽量化:質量約28%Down ・流量の再現性が向上使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2CH~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油取付金具一山クレビス形磁石内蔵有無無
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~)
SMC¥66,980税込¥73,6781個当日出荷から9日以内出荷ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。クッション両側ラバークッション使用流体空気給油不要(無給油)
IR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ(IR3120)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷ボディサイズ3設定方式(1)エアオペレート設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から11日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
...