カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(914)
    • コーナータップ/トリプルタップ(88)
    • 2P電源タップ(246)
    • 3P電源タップ(276)
  • カー用品(56)
    • 3連ソケット(5)
    • ソケット+USB(15)
  • 電動工具(106)
    • 延長コード(60)
  • 電気材料(214)
    • 露出コンセント(9)
    • 埋込コンセント(24)
    • コンセント・スイッチ用(41)
  • 科学研究・開発用品(321)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(277)
  • 制御機器(252)
  • 農業機械(188)
  • 事務用品(174)
  • 作業工具(161)
  • オフィス家具(123)
  • 空圧工具(121)
  • 厨房用品(119)
  • 空調・照明・電設資材(108)
  • 建築金物(100)
  • 配管・水廻り設備部材(88)
  • 住設機器(87)
  • 清掃用品(84)
  • 船舶用品・漁業資材(79)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(73)
  • 医療(71)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(62)
  • 日用品(56)
  • 防災用品(54)
  • 測定用品(52)
  • 家電(50)
  • 農業・園芸資材(37)
  • 塗装・養生・内装用品(35)
  • 食品・飲料(30)
  • 作業服(27)
  • 介護用品(26)
  • 溶接用品(25)
  • 学童・教育用品(25)
  • 店舗什器・備品(23)
  • 安全保護具(23)
  • 洗剤・除去剤(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 安全靴・作業靴(19)
  • 切削工具(17)
  • 機構部品(16)
  • 洗車・清掃(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 卓上消耗品(13)
  • バイク部品(12)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • 安全用品(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • 物流用品(11)
  • メカニカル部品(11)
  • ヘルスケア(11)
  • 救急・衛生(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 測定関連サービス(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 塗料(8)
  • 安全標識(8)
  • 保管用品(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 理美容(5)
  • マスク(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • テープ(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
コンセント個数
機能
ブランド
モノタロウ・ELPA・Panasonic(パナソニック)・ジョイフル・プロキオン・KOWA(宏和工業)・カシムラ・オーム電機・カーメイト・槌屋ヤック・明工社・エレコム・エスコ・サンワサプライ・SMC・イムラ・StarTech.com・アメリカン電機・BIGM(丸山製作所)・神保電器・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
レンタル・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3口」の検索結果

4,528件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トリプルタップ 3個口  コンセント 増設 トラッキング カバー付き ELPA

    トリプルタップ 3個口 コンセント 増設 トラッキング カバー付き

    ELPA(25件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    定格:125V 15A 定格電力:合計1500Wまで 口数:3個 カラー:ホワイト
    材質ボディ、キャップ:ABS樹脂質量(g)40スイッチ×定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×30定格電流(A)15アース端子×マグネット×USBポート数×プラグ形状ストレート雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • コーナータップ 3個口 モノタロウ

    コーナータップ 3個口

    モノタロウ(39件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    使い勝手のよい 180度スイングプラグ
    材質ABS質量(g)37定格125V・15A・1500Wコンセント個数3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×43×14機能耐熱性プラグ形状スイングプラグ販売区分業務用
  • コーナータップ 3個口 薄型 コンセント 増設 180°角度調整 プラグ 直挿し ホワイト ELPA

    コーナータップ 3個口 薄型 コンセント 増設 180°角度調整 プラグ 直挿し ホワイト

    ELPA(13件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    熱に強い設計。差込口が180°可動。
    材質本体:ABS樹脂ホルダー部:PBT樹脂ホワイト質量(g)44スイッチ×定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント形状2P寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×20定格電流(A)15機能耐熱性アース端子×マグネット×USBポート数×プラグ形状ストレート雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • トリプルタップ Panasonic(パナソニック)

    トリプルタップ

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    559税込615
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • トリプルタップ 3個口 オーム電機

    トリプルタップ 3個口

    オーム電機
    189税込208
    1個
    当日出荷
    1つのコンセントを3分配
    ホワイト定格15A 125V 合計1500ワットまでコンセント3個口
  • ザ・タップスイッチ3口3M Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップスイッチ3口3M

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個(4個)
    当日出荷
    差し込み口のひとつひとつに対応できるスイッチを設け、こまめに電源をON・OFFできるので、待機電力の無駄も解消します。
    トラスコ品番762-2813ブルースイッチ個別スイッチ定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)3プラグ形状スイング(スナップキャップ)
  • スナップタップ Panasonic(パナソニック)

    スナップタップ

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    789税込868
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    栓刃が180°動く可動式。
  • 三方接手 カクダイ

    三方接手

    カクダイ(12件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    用途HIVP20管用材質PVC
  • EDLP コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口  トラッキング 火災予防 回転式コンセント ELPA

    EDLP コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口 トラッキング 火災予防 回転式コンセント

    ELPA(99件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
    ホワイトスイッチなし定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付、難燃性マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
  • エレガントプレート3口 ELPA

    エレガントプレート3口

    ELPA
    199税込219
    1個
    当日出荷
    スイッチ用プレート
    口数3口用
  • マルチショートタップ2芯3口 KOWA(宏和工業)

    マルチショートタップ2芯3口

    KOWA(宏和工業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
    用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sqコード長さ(cm)30使用場所屋内
  • プラスチックジョイント スペーシア

    プラスチックジョイント

    スペーシア(23件のレビュー)
    37税込41
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
  • ダイレクト3連ソケット カーメイト

    ダイレクト3連ソケット

    カーメイト(10件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ダイレクト差込式の3穴ソケット。通電確認ランプ付。車のソケットや、車両パネルに合わせてプラグの長さを3段階に調整可能
    用途ダイレクト差込式の3穴ソケット電源電圧(V)DC12出力容量15A(180W)RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB付ダイレクト3連ソケット 12/24V兼用 2.4A プロキオン

    USB付ダイレクト3連ソケット 12/24V兼用 2.4A

    プロキオン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    12V/24V車兼用の3ソケット+1USBポート付きのダイレクトソケットで角度を90°まで調整出来ます。 2.4A出力のUSBポート付きですのでスマートフォン・携帯電話に安定的に充電できます。
    電圧(V)12/24出力USB最大2.4A許容電流(A)5
  • 1USB+スイッチ付ダイレクト3連ソケット 12/24V兼用 2.4A プロキオン

    1USB+スイッチ付ダイレクト3連ソケット 12/24V兼用 2.4A

    プロキオン(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ダイレクトタイプにON/OFFスイッチを搭載・スイッチの無い機器も楽々・12V/24V車兼用の3連ソケット+1USBポート付で角度調整出来ます。2.4A出力のUSBポート付ですのでスマートフォンは勿論タブレットにも充電できます。
    ブラック電圧(V)DC12/24許容電流(A)5(最大)出力電流(A)(USB部)2.4
  • USB付クリアダイレクト3連ソケットレインボー プロキオン

    USB付クリアダイレクト3連ソケットレインボー

    プロキオン
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    軽自動車・普通自動車・大型トラックまで使用できる12V・24V車兼用。クリアーボディがレインボーに光る。USB出力2.4A!DCは1穴MAX3.0A/3穴合計MAX5.0A仕様。90度動く首振りタイプ
    クリアー/レインボー
  • 3連ダイレクト ディレクション ジョイフル

    3連ダイレクト ディレクション

    ジョイフル
    759税込835
    1個
    6日以内出荷
    3連ダイレクトタイプ電源増設ソケット。最大90°角度調整可能。
    材質ABS/PC/スチール
  • リングライト3連セパレート ジョイフル

    リングライト3連セパレート

    ジョイフル
    749税込824
    1個
    6日以内出荷
    3連セパレートタイプ電源増設ソケット。暗いところでも視認しやすいリングライト付。
    材質PC/スチールコード長さ(m)1
  • リングライト3連ダイレクト ジョイフル

    リングライト3連ダイレクト

    ジョイフル
    749税込824
    1個
    6日以内出荷
    3連ダイレクトタイプ電源増設ソケット。 最大90°角度調整可能。暗いところでも視認しやすいリングライト付。
    材質PC/スチール
  • 3口テーブルタップ オーム電機

    3口テーブルタップ

    オーム電機
    339税込373
    1個
    当日出荷
    コンセントを増やせます。1500ワットまで
    用途補修用電源15A-125V適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
  • 3連セパレートソケット 2リバーシブルUSB自動判定 4.8A カシムラ

    3連セパレートソケット 2リバーシブルUSB自動判定 4.8A

    カシムラ
    2,588税込2,847
    1個
    当日出荷
    3つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 両面テープで貼るだけの簡単装着。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
    ブラック質量(g)150使用温度範囲(℃)0~35定格【DCプラグ】DC12V/1口最大6Aまで3口合計最大6Aまで【USBポート】DC5V/1ポート最大2.4A/2ポート合計最大4.8Aコード長さ(m)プラグ~ソケット本体:約1入力電圧(V)DC12(マイナスアース車)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×32×50
  • 3口電源ソケット コード付 DC24V モノタロウ

    3口電源ソケット コード付 DC24V

    モノタロウ(10件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。5Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。 夜間でも視認性の高い高光度LEDを採用。 高級感のあるデザイン。機能的で内装になじむデザインと光沢のあるブラックで仕上げました。
    用途DC24V車専用仕様管ヒューズ5A内蔵、通電LED付(紫)口数3コード長さ(cm)60最大消費電力(A)5(120W)入力電源(V)DC24販売区分業務用
  • 3口L型タップ オーム電機

    3口L型タップ

    オーム電機
    259税込285
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    1つのコンセントを3分配。ユリア樹脂使用。1500ワットまで
    定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15定格容量(W)1500まで
  • 3口トリプルコンセント オーム電機

    3口トリプルコンセント

    オーム電機
    419税込461
    1個
    当日出荷
    スイッチの増設に。 露出配線用。 1500ワットまで
    定格15A-125V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
  • 3口タップ エスコ

    3口タップ

    エスコ
    320税込352
    1個
    翌日出荷
    AC差込口。1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。耐トラッキングカバー付き。
    材質ABSホワイト定格15A・125V(1500W)プラグ2Pサイズ(mm)48×23.3×39.6(プラグ部除く)コンセント2P×3口
  • 3口トリプルコンセント オーム電機

    3口トリプルコンセント

    オーム電機
    439税込483
    1個
    当日出荷
    コンセントの増設に。 露出配線用。 1500ワットまで
    定格15A-125V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
  • 防雨延長コード 3芯3口 KOWA(宏和工業)

    防雨延長コード 3芯3口

    KOWA(宏和工業)(4件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷
    15A3ツ口10メートル防雨型延長コードアース付。 耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型延長コードです。 でか太電線仕様です。
    仕様屋外型防雨キャップ付材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル質量(g)1980長さ(m)10定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT3芯×2.0sq電線許容電流(A)22使用場所屋外特性防雨、アース付
  • コンセントセット3口 神保電器

    コンセントセット3口

    神保電器
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    仕様2Pコンセント定格15A/125V
  • L型トリプルコンセント 3口 オーム電機

    L型トリプルコンセント 3口

    オーム電機
    439税込483
    1個
    欠品中
    コンセントの増設に。 露出配線用。 前面と上面からプラグを差し込みます。 1500ワットまで
    定格15A-125V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
  • 気密パッキン コンセント用 3口用 神保電器

    気密パッキン コンセント用 3口用

    神保電器(3件のレビュー)
    76税込84
    1個
    欠品中
    材質ポリエチレンフォームアズワン品番64-9693-91
  • トラップ3口フラスコ sartorius(ザルトリウス)

    トラップ3口フラスコ

    sartorius(ザルトリウス)
    24,900税込27,390
    1個
    当日出荷
    吸引ろ過瓶とポンプの間に設置し、吸引ろ過瓶からポンプにろ液が入らないよう保護します。
    種別三口フラスコ材質本体/ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコン容量(mL)500チューブ接続口径(Φmm)(外径)8アズワン品番6-9726-01
  • 3口コンセント 直挿しタイプ USBポート付 ユートリムエル SONIC(ソニック)[文具]

    3口コンセント 直挿しタイプ USBポート付 ユートリムエル

    SONIC(ソニック)[文具]
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    2つのUSBポートと3つのACコンセントで複数の機器を同時にサポート。 コンパクトだから、ポーチやバッグに入れて持ち運べて、カフェや仕事場でスマートに使える。 プラグをスッキリ収納できるので持ち運びの時にじゃまにならない。 コンセントは角度違いに3方向についていて、ACアダプタ同士が干渉しにくい。 スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。
    材質難燃性ABS寸法(mm)45×99×34コンセント個数3USBポート2
  • SS延長排気ダクト3口用 スイデン

    SS延長排気ダクト3口用

    スイデン
    34,900税込38,390
    1セット(2m×2本)
    当日出荷
    適合機種SS-63EH-3内径(Φmm)250アズワン品番64-8695-13
  • AC125V/15A 3口 タップ エスコ

    AC125V/15A 3口 タップ

    エスコ
    360税込396
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CD-8コンセント個数3コンセント形状2Pプラグ形状2P
  • AC125V/15A タップ(3口) エスコ

    AC125V/15A タップ(3口)

    エスコ
    835税込919
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)35×90×22定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付定格容量(W)1500耐トラッキングあり
  • NKシリーズ コンセントセット 3口 シボ加工品 神保電器

    NKシリーズ コンセントセット 3口 シボ加工品

    神保電器
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
    付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工品口数3口入数(個)1
  • プレート3口 神保電器

    プレート3口

    神保電器
    2,198税込2,418
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ライトベージュタイプ1連用
  • プレート3口 神保電器

    プレート3口

    神保電器
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    専用取付枠のテレビユニットなどで、J・WIDE用絶縁取付枠に取り付けることができない器具を施工する場合、このページに掲載されているコンセントプレート、及びブランクプレートの他に、取付台座(163ページ掲載)が必要となります。
  • 埋込コンセント 3口 オーム電機

    埋込コンセント 3口

    オーム電機
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    プレートのコンセントを3口にできます。 埋込配線用
    定格電圧(V)125電力(W)1500まで定格電流(A)15適合電線VVF Φ1.6、Φ2.0
...
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
"3口" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷