カテゴリ
- 作業工具(204)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(121)
- 切削工具(110)
- 医療(65)
- 店舗什器・備品(60)
- 農具(53)
- 防災用品(51)
- メカニカル部品(33)
- 整備工具・収納(31)
- 電動工具(22)
- 物流用品(21)
- 測定用品(16)
- 船舶用品・漁業資材(15)
- パソコン/周辺機器(15)
- 農業機械(15)
- 保管用品(12)
- 日用品(12)
- 学童・教育用品(11)
- ヘルスケア(10)
- 制御機器(9)
- 理美容(9)
- 清掃用品(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- オフィス家具(7)
- 厨房用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 建築金物(6)
- 自転車部品(6)
- 電気材料(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 卓上消耗品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 介護用品(3)
- 救急・衛生(3)
- 研磨材(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防犯用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(17)
- KUKKO(クッコ)(37)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](54)
- RS PRO(23)
- SMC(96)
- TRUSCO(11)
- アイリスオーヤマ(10)
- アーテック[学校教材・教育玩具](13)
- エスコ(102)
- スーパーツール(12)
- ビクター(9)
- ビー・ブラウンエースクラップ(53)
- ファーステック(10)
- ボウエキ(BOUEKI)(45)
- ミスターマイスター(18)
- 今野製作所(EAGLE)(10)
- 北川鉄工所(21)
- 小林鉄工(16)
- 浅香工業(11)
- 近藤製作所(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「3爪」の検索結果
商品豆知識

三爪スクロールチャック
ミスターマイスター(3件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。用途材料の把握適合Compact7、Compact9把握径(Φmm)正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径)アズワン品番64-5178-14RoHS指令(10物質対応)対応
三つ爪ユニバーサルチャック
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷適合本体ウッドレース(No.27020)材質鉄穴径(Φmm)10外径(Φmm)49取付可能寸法(mm)正爪/Φ25、逆爪/Φ50
フレキシブルキャッチ 3爪
ANEX(19件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷3つ爪で精密部品パーツ、小ネジもしっかりキャッチ。手の届かない、入らない所で大活躍!用途手の届かない所・入らない所・使えない所能力(キャッチ)軽量部品など
三爪スクロールチャック
ミスターマイスター¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷精密ミニ旋盤コンパクト3に標準付属している三爪スクロールチャックと同等品。用途このスクロールチャックの爪はリバーシブルタイプになっていますので、爪の入れ替え位置を変える事で逆爪にも正爪にもなります。把握径(Φmm)(正爪)外径/2-28、内径/20-48、(逆爪)外径/20-55チャック径D(Φmm)50アズワン品番64-5178-57RoHS指令(10物質対応)対応
3本爪オイルフィルターレンチ
KOTO(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ユニバーサルタイプのオイルフィルターレンチです。 しっかり掴み、噛んだら放さない。しかも構造は単純で丈夫。適合軽~普通車質量(kg)0.23ケース寸法(mm)75×75×45使用範囲(Φmm)60~86
クランプ
VWR¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から翌々日出荷表面はニッケルメッキ加工で錆びにくくなっています。 クランプは3本爪でしっかり固定します。 1本ネジでフラスコ等を固定できます。材質クロムメッキニッケル
ギヤプーラー(3本爪タイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。3本爪タイプです。
組織ピンセット 有鈎 2×3爪 BDシリーズ
ビー・ブラウンエースクラップ¥7,498~税込¥8,248~1個4日以内出荷から22日以内出荷材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。形状有鈎医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218136005医薬品医療機器等法一般医療機器
3爪プラー RS Pro 100 mm
RS PRO¥6,298税込¥6,9281個翌々日出荷仕様能力 = 100 mmジョーズの数 = 3ジョーリーチ = 135mm3爪プラー. 100、150、及び200 mmの限度で使用できるクロムバナジウム製3爪プラー
3爪式オイルフィルタレンチ
ハゼット¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷カートリッジの緩め/締め付けどちらにも対応出来るレンチです。 差込角9.5mmもしくは二面幅19mmのレンチにてご使用いただけます。用途カートリッジフィルタの緩めや締め作業トラスコ品番584-4347材質専用特殊鋼質量(g)511適合径(Φmm)65~115
2.3本爪兼用型ギアプーラ
TRUSCO¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷日本製にはない独自の「爪が常に閉じる」構造の為、プーリーに取付けやすい。用途に応じて2本爪、3本爪を使い分けできます。被引き抜き物の直径最小(mm)76
マジックハンド シューヘルパー
ライフテースト¥2,798税込¥3,0781個11日以内出荷靴べら部分がマジックハンドになっているので、遠くに置いた靴を挟んで引き寄せることができ、靴べらでラクに履くことができます。 使わないときは、二つに折りたたむことが出来ます。質量(g)194先端寸法(mm)約12全長(cm)80
両開クランプ 自在ムッフ付
(20件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様自在ムッフ付材質亜鉛合金(クロームメッキ)、耐熱ビニール巻き全長(mm)190締付範囲(mm)5~80適合ロッド径(Φmm)4~18
ベアリングプーラーセット
(51件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。 セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。 セパレーターは強度に優れた鍛造品です。 専用ケース付きで持ち運びに便利です。用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きにセット内容セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2)ねじの種類プーラーボルト:平行ねじサイズ(mm)18(センターボルト頭部)適合ベアリング(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm販売区分業務用
3爪スクロールチャック
ギガ・セレクション¥79,980~税込¥87,978~1台翌々日出荷3爪スクロールチャック。他社スクロールチャックから置換可能!。硬爪は、上爪を反転させることで、一つの爪で内径把握と外径把握の両方が可能。硬爪は重切削、生爪は軽切削・精密加工に最適。ストレートインロー。材質:FC30付属品硬爪、T型ハンドル材質FC30
3爪平行グリッパ NTB3シリーズ
北川鉄工所¥199,800~税込¥219,780~1台翌日出荷3爪平行中空グリッパ。エアブロー等の治具取付けに最適な大きな貫通穴。硬質アルマイト処理により長寿命、長期間高精度維持。薄型化、軽量化。ロボットから取り外さずに分解清掃。上面、下面、側面、中間面とフレキシブルな取付。用途産業用ロボット専用ロボットハンド繰返し精度(mm)±0.015使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60
3爪スクロールチャック
億川鉄工所¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷生爪・硬爪兼用タイプ(分離爪型)。硬爪は、上爪を反転させることで、一つの爪で内径把握と外径把握の両方が可能。硬爪は重切削、生爪は軽切削・精密加工に最適。A112質量(kg)3.8B58L8H47F4.8D95C80E32G背面:3-M8/前面:M8×65J19K31.6把握範囲(mm)外径:Φ3-95/内径:Φ34-90最大許容回転速度(min-1[r.p.m])2500
3爪スクロールチャック
ギガ・セレクション¥59,980~税込¥65,978~1台翌々日出荷3爪スクロールチャック。他社スクロールチャックから置換可能!。内爪と外爪が両方付属しているので、用途に応じて入れ替えて使用可能。多種少量生産に適した高い耐久性と経済性。ストレートインロー。材質:FC30付属品内爪・外爪、T型ハンドル材質FC30
3爪平行グリッパ NTS3シリーズ
北川鉄工所¥99,980~税込¥109,978~1台翌日出荷高品質高耐久のスタンダードモデル。従来品と比べ、切粉対策強化とメンテナンス性向上を実現。高把握力で重量ワークも安定した固定が可能。ロボット可搬重量を制限しない軽量短寸コンパクトボディー。従来品にない低突出しの新型取付け方法を提案。高剛性ボディー採用により把握精度向上を実現。用途産業用ロボット専用ロボットハンド繰返し精度(mm)±0.01使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60
3爪スクロールチャック 前面タイプ
ギガ・セレクション¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷硬爪は、上爪を反転させることで、一つの爪で内径把握と外径把握の両方が可能。硬爪は重切削、生爪は軽切削・精密加工に最適。ストレートインロー。材質FC30質量(kg)8.6
3爪スクロールチャック 前面タイプ
ギガ・セレクション¥65,980税込¥72,5781台翌々日出荷内爪と外爪が両方付属しているので用途に応じて入れ替え可能。多種少量生産に適した高い耐久性と経済性。ストレートインロー。材質FC30質量(kg)1.5
3爪プラー RS Pro 150 mm
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷仕様能力 = 150 mmジョーズの数 = 3ジョーリーチ = 200mm3爪プラー. 100、150、及び200 mmの限度で使用できるクロムバナジウム製3爪プラー
3爪平行グリッパ ロボットハンド
北川鉄工所¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷高品質高耐久のスタンダードモデル。_x000D_。切粉対策強化とメンテナンス性の向上を実現。_x000D_。高把持力で重量ワークも安定した把握が可能。_x000D_。軽量短寸コンパクトボデー。_x000D_。高剛性ボデー採用により把握精度向上を実現。ストローク(mm)ジョー:32(直径)流体消費量:505.8(cm3/往復)寸法L(mm)M4定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8寸法A(mm)Φ168寸法S(mm)Φ75寸法D(mm)86寸法E(mm)85寸法B(mm)98.5寸法C(mm)99本体質量(kg)4.53寸法T(mm)Φ10(Φ)/17(深さ)繰返し精度(mm)±0.01寸法M(mm)Φ48寸法N(mm)70寸法G(mm)32寸法K(mm)84.5寸法Q(mm)43寸法U(mm)Φ20(Φ)/3.2(深さ)寸法V(mm)76(Max)/60(Min)測定距離(mm)20周囲温度(℃)5~60H(mm)59.5把持力(N)6400(外径把持)/6900(内径把持)
3爪平行中空グリッパ ロボットハンド
北川鉄工所¥349,800税込¥384,7801個3日以内出荷大貫通穴によりジグ取付に最適。。_x000D_。切粉対策強化とメンテナンス性の向上。_x000D_。高把持力で重量ワークも安定した把握が可能。_x000D_。軽量短寸コンパクトボデー。_x000D_。高剛性ボデー採用により把握精度向上を実現。_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdfストローク(mm)ジョー:(直径)25流体消費量:465.1(cm3/往復)定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8本体質量(kg)7.5繰返し精度(mm)±0.02測定距離(mm)把持力 F(供給空圧力0.6MPaでの値) :20/外径把握時(N):7440/内径把握時(N):9000(マスタージョー上面から把握中心までの距離)周囲温度(℃)5~60穴径(mm)貫通:50
3爪平行シールドグリッパ ロボットハンド
北川鉄工所¥229,800~税込¥252,780~1個3日以内出荷切削水や粉塵等がかかる、厳しい環境下で使用可能(IP67)。_x000D_。高い内径把持力により、重量ワークの搬送が可能。_x000D_。エアパージなしで防塵・防水を実現。定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8繰返し精度(mm)±0.01保護等級IP67周囲温度(℃)5~60
3爪スクロールチャック(分割爪タイプ)
ビクター¥219,800~税込¥241,780~1台3日以内出荷硬爪も生爪も使え汎用性があり高精度です。前面取り付けにより旋盤・割出台に簡単に装着できます。用途主に旋盤での加工に。
3爪スクロールチャック(一体爪タイプ)
ビクター¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷爪に高硬度の熱処理を施し耐久性抜群です。内爪と外爪を入れ替えて使用し経済性抜群です。用途主に旋盤での加工に。トラスコ品番239-1147質量(kg)37チャック外径(Φmm)310外径把握(mm)5~252内径把握(mm)68~238把握力(kN)55
...