カテゴリ

  • クリーンルーム用品(2)
  • 電気材料(1)

「3-1424-12」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピュアスペース・01S アズワン

    ピュアスペース・01S

    アズワン
    899税込989
    1個
    当日出荷
  • ケーブルグランド 径:M12 材質:ポリアミド 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ケーブルグランド 径:M12 材質:ポリアミド 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ケーブルグランドの材質は PA で、外径は 3 → 7 mm です。シールドなし。接続ねじサイズは M12 x 1.5 です。色はライトグレー RAL7035 です。ケーブル外径: 3 → 7 mm 接続ねじサイズは M12 x 1.5 です 色はライトグレー RAL7035 です
    仕様●ねじの呼び:M12●最大ケーブル径:7mm●最小ケーブル径:3mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●シリーズ:1424●保護等級:IP68アズワン品番65-7437-57
  • ピュアスペース・01S 出荷前点検検査書付 アズワン

    ピュアスペース・01S 出荷前点検検査書付

    アズワン
    61,400税込67,540
    1個
    9日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで、抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。ステンレス製ボディで導電性に優れ、汚れた時の拭き取りも容易に行う事ができます。
    仕様風量:約1m3/min●風速:約0.5m/s●フィルター種類:抗菌・防臭HEPA●抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:200×200×50mm●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●本体材質:ステンレス(SUS304)●モーター:ACモーター●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 36/38W●電源コード長:1.8mm(2Pプラグ)●重量:約4.5kg●サイズ(mm):210×260×155●SUS製、抗菌・防臭HEPAフィルター仕様●※抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルターは付属しています。●交換用HEPAフィルター/3-1424-11、交換用プレフィルター/ 3-1424-12アズワン品番3-1424-01-22校正証明書点検・検査書