カテゴリ

  • 切削工具(1,083)
  • 溶接用品(572)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(503)
  • 機構部品(413)
  • ねじ・ボルト・釘(409)
  • 制御機器(290)
  • 科学研究・開発用品(273)
  • 電気材料(271)
  • 作業工具(243)
  • 測定用品(129)
  • 建材・エクステリア(103)
  • 研磨材(95)
  • 建築金物(92)
  • 物流用品(86)
  • メカニカル部品(67)
  • パソコン/周辺機器(48)
  • 電動工具(44)
  • 配管・水廻り設備部材(40)
  • 農業・園芸資材(33)
  • 安全標識(31)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 空圧工具(24)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(20)
  • はんだ関連・静電気対策用品(19)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 医療(13)
  • 家電(13)
  • 防犯用品(12)
  • 介護用品(11)
  • 農業機械(11)
  • 安全用品(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • バイク部品(8)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 安全保護具(7)
  • 厨房用品(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 救急・衛生(5)
  • 事務用品(4)
  • 防災用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 縫製用品(3)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • エンジン工具(1)

「3.2φ」の検索結果

5,111件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5mm六角シャンク +2 全長100L 先端径3.2Φx30 MAG入り 近江精機

    5mm六角シャンク +2 全長100L 先端径3.2Φx30 MAG入り

    近江精機
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(10個)
    当日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理に優れています。
    トラスコ品番807-1915材質特殊工具鋼軸径(Φmm)3.2全長(mm)100質量(g)15種類段付先端サイズNo.2先端形状プラス(+)適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 防水熱収縮チューブ 3.2Φ 3m巻 HSUN WANG

    防水熱収縮チューブ 3.2Φ 3m巻

    HSUN WANG
    ¥849税込¥934
    1個
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 内側シリコンで接着され、水分の浸入を防止します。 表面はツヤ消し仕上げです。
    材質ポリオレフィン色黒長さ(m)3使用温度範囲(℃)-45~125規格3.2mm収縮温度70~120℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1
  • 200度耐熱熱収縮チューブ(50cm 3.2Φ 黒) デンカエレクトロン

    200度耐熱熱収縮チューブ(50cm 3.2Φ 黒)

    デンカエレクトロン
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    3日以内出荷
    耐熱温度200℃の熱収縮チューブ 溶剤などが使用される高温環境下でのご使用に最適です。 耐化学薬品性にも大変優れた製品です。 現在お使いのシリコンチューブ(シリコーンチューブ)の代替品としてもご使用いただけます。
    材質フッ化エラストマー色黒長さ(m)収縮前:0.5使用温度範囲-55℃~+200℃収縮前内径(Φmm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)1.6最低完全収縮温度(℃)175収縮後肉厚(mm)0.8
  • ガスレンズコレットボディ(クォーツ用) 3.2Φ ウエルドテック社

    ガスレンズコレットボディ(クォーツ用) 3.2Φ

    ウエルドテック社
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6.35六角シャンク +2 全長75L 先端径3.2Φx30 MAG入り 近江精機

    6.35六角シャンク +2 全長75L 先端径3.2Φx30 MAG入り

    近江精機
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    トラスコ品番807-2007材質特殊工具鋼全長(mm)75質量(g)14種類段付先端サイズNo.2先端形状プラス(+)ビットストレートビット適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 6.35六角シャンク +1 全長75 先端径3.2Φx30 MAG入り 近江精機

    6.35六角シャンク +1 全長75 先端径3.2Φx30 MAG入り

    近江精機
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    トラスコ品番807-1891材質特殊工具鋼全長(mm)75質量(g)14種類段付先端サイズNo.1先端形状プラス(+)ビットストレートビット適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 5mm六角シャンク +2 全長75L 先端径3.2ΦX30 MAG入り 近江精機

    5mm六角シャンク +2 全長75L 先端径3.2ΦX30 MAG入り

    近江精機
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理に優れています。
    トラスコ品番807-1922材質特殊工具鋼軸径(Φmm)3.2全長(mm)75質量(g)10種類段付先端サイズNo.2先端形状プラス(+)適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 5mm六角シャンク +2 全長60L 先端径3.2Φx20 MAG入り 近江精機

    5mm六角シャンク +2 全長60L 先端径3.2Φx20 MAG入り

    近江精機
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理に優れています。
    トラスコ品番807-1920材質特殊工具鋼軸径(Φmm)3.2全長(mm)60質量(g)83種類段付先端サイズNo.2先端形状プラス(+)適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • NL-S耐油ホース 弘進ゴム

    NL-S耐油ホース

    弘進ゴム(126件のレビュー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
    用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)-30~100材質ゴム使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
  • ビニールチューブ 東方電材

    ビニールチューブ

    東方電材(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1巻(200m)
    当日出荷から7日以内出荷
    環境に優しい鉛含有率0%チューブです。
    材質軟質PVC色白RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチームホース 弘進ゴム

    スチームホース

    弘進ゴム(9件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    使用場所によっては、ホース外面が油に侵される心配もありますので、これを考慮した外面ゴムを採用しております。 必要な長さに切断して使用できますので経済性に富んでおります。
    用途スチームの圧送用。使用温度(℃)120以下種別耐熱用材質ゴム使用流体スチーム
  • ワイヤーバンド コクゴ

    ワイヤーバンド

    コクゴ(10件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ドライバー、スパナー締め付けタイプで、高トルクでの締め付けができます。
  • 電着ダイヤモンドバー#120 Φ3.2 ミニター

    電着ダイヤモンドバー#120 Φ3.2

    ミニター
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。仕様最高使用回転数(rpm):80000トラスコ品番852-7622軸径(Φmm)3粒度(#)120全長(mm)52刃長(mm)7刃径(mm)3.2
  • 切断棒 ニツコー熔材工業

    切断棒

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1箱(5kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    鋳鉄、ステンレス鋼などガス切断の困難な金属材料の切断用として設計されたものです。特殊な被覆剤を塗布してありますので、アークの安定性がよく、また被覆剤の耐熱性が大きく、極めて高い切断効率を発揮します。
    色棒端/紫
  • 専用彫刻ビット Φ3.2mm軸 細字 PROXXON(プロクソン)

    専用彫刻ビット Φ3.2mm軸 細字

    PROXXON(プロクソン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    真鍮、鉄などの材料の加工に最適
    用途彫刻テーブル専用替刃、文字の彫刻材質超硬タイプ細文字用シャフト径(Φmm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 専用彫刻ビット Φ3.2mm軸 太字 PROXXON(プロクソン)

    専用彫刻ビット Φ3.2mm軸 太字

    PROXXON(プロクソン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    真鍮、鉄などの材料の加工に最適
    用途彫刻テーブル専用替刃、文字の彫刻材質超硬タイプ太文字用シャフト径(Φmm)3.2アズワン品番64-9673-99RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ3.2mm ボルト型コネクター (電線分岐用) エスコ

    Φ3.2mm ボルト型コネクター (電線分岐用)

    エスコ
    ¥705税込¥776
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA539FC-1種類差込形電線コネクタ
  • 被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-70 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-70

    ニツコー熔材工業(2件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1箱(5kg)
    当日出荷
    DM-70は軟鋼心線を使用した低水素系の鋳鉄用溶接棒です。母材へのなじみ性が非常に良好なので、熱などの影響を受けて材質が変化したインゴットケースなどの鋳鉄部品の肉盛補修に最適です。
    用途インゴットケースの肉盛補修、その他鋳鉄製品の機械加工を必要としない品物の補修。色棒端/桃JIS規格Z3252 E C St被覆低水素系RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ブランクスポーク Φ3.2 DACHI(ダチ)

    ステンレス ブランクスポーク Φ3.2

    DACHI(ダチ)
    ¥1,180~税込¥1,298~
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    『スポークベンダー(品番:DC591-1010)』 を使用して、必要なスポーク角度に曲げ加工をするためのベーススポーク。様々な車両に対応するため2mm刻みで長さをラインナップ。ステンレス製で錆びに強く、メッキには無い上質な質感を提供。
  • 被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-08 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-08

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1箱(5kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    LC-08は2008年に開発されたライムチタニヤ系溶接棒です。再アーク性に重点を置き、スラグの剥離性が良く美しいビード外観が得られます。抜群の再アーク性により断続溶接、仮付け溶接、すみ肉溶接において作業効率の向上を図れます。さらに溶接時に発生するヒューム量を20%減少(メーカー比)させた低ヒュームタイプの溶接棒です。また全姿勢での溶接も容易に行えます。
    用途軽量鉄骨、車両、建築、その他一般の溶接。色棒端/グリーンJIS規格Z3211 E4303被覆ライムチタニヤ系
  • 被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NGD ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NGD

    ニツコー熔材工業
    ¥4,898税込¥5,388
    1箱(3.5kg)
    当日出荷
    ガウジング面が美しく、仕上げの必要はほとんどなく、ただちに溶接や巣埋めができます。NGD、NGD-2は他のガウジング棒と異なり、被覆剤に黒鉛を含んでいませんので、ガウジング面に炭素が残留する心配がありません。普通鋼、普通鋳鋼などはガウジングのあと、そのまま同一の溶接棒(NGD)で電流を調整するだけで、深溶込み型の溶接や巣埋めが可能です。 被覆の耐熱性がよいので、溶接棒の過熱によるガウジング能力の低下はほとんどありません。 ガウジング以外にも運棒法によって、能率のよい切断ができます。
    用途開先加工、裏はつり、欠陥箇所や不要断面の除去、湯ばりや湯口の切断など、特にガス加工が困難な鋳鉄やステンレス、非鉄金属にも適用できます。色棒端/オレンジ
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-600 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-600

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(5kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    BK-600は標準的なマルテンサイト系溶着金属が得られ、溶接のままで硬さが高く、土砂摩耗および軽衝撃摩耗などに適しています。 なお、肉盛のままで機械加工は困難です。
    用途ブルドーザーリンク、バケットエッジ、ディッパーティースなどの肉盛溶接。色棒端/白JIS規格Z3251 DF2B-600-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-309 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-309

    ニツコー熔材工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    309タイプは25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Cr、Niの含有量が多く、耐熱性、耐食性にすぐれています。また数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、共金溶接、軟鋼とステンレス鋼の異種金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。
    用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。色棒端/黒JIS規格Z3221 ES309-16AWS規格A5.4 E309-16 該当被覆ライムチタニヤ系
  • K熱電対 シース シース部径Φ3.2mm アズワン

    K熱電対 シース シース部径Φ3.2mm

    アズワン
    ¥3,590~税込¥3,949~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+750リード線(m)2
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BKR-350 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BKR-350

    ニツコー熔材工業
    ¥5,698税込¥6,268
    1箱(5kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    BKR-350は硬さと作業性に重点をおいた高酸化チタン系溶接棒です。 ソルバイト組織を示し靭性にすぐれていますので、金属間摩耗や中衝撃摩耗に適します。また、機械加工が可能で、機械加工後の焼入れも可能です。
    用途各種車輪、シャフト、ギヤー、鋳鋼ロール、ブルドーザー部品などの肉盛。色棒端/赤JIS規格Z3251 DF2A-350-R被覆高酸化チタン系
  • 被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-309 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-309

    ニツコー熔材工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    309タイプは25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Cr、Niの含有量が多く、耐熱性、耐食性にすぐれています。また数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、共金溶接、軟鋼とステンレス鋼の異種金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-309は、スパッタを追放したノンスパッタタイプです。
    用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。色棒端/黒JIS規格Z3221 ES309-16AWS規格A5.4 E309-16 該当被覆ライムチタニヤ系
  • ポンプ用チューブ Bioprene 2.4t用 ワトソンマーロー

    ポンプ用チューブ Bioprene 2.4t用

    ワトソンマーロー
    ¥139,800税込¥153,780
    1巻
    当日出荷から63日以内出荷
    熱可塑性樹脂長寿命。耐薬品。オートクレイブ殺菌可能。100%バージン素材。USPクラスⅥ認証
    長さ(m)15材質PP+EPDM適合規格USPクラスⅥ滅菌オートクレイブ殺菌可能オートクレーブの可否可
  • ポンプ用チューブ Pumpsil 1.6t用 ワトソンマーロー

    ポンプ用チューブ Pumpsil 1.6t用

    ワトソンマーロー
    ¥51,980税込¥57,178
    1巻
    当日出荷から93日以内出荷
    添加剤、可塑剤の浸出なしでバイオ適合食品、医薬品用に最適白金加硫オートクレイブ殺菌可能USPクラスⅥ認証
    材質白金加硫シリコン適合規格USPクラスⅥ滅菌オートクレイブ殺菌可能オートクレーブの可否可
  • 塩ビ透明パイプ ケニス

    塩ビ透明パイプ

    ケニス
    ¥5,098税込¥5,608
    1組(2本)
    翌日出荷
    長さ(cm)60
  • ステンレス篩い用メッシュ 幅1m×長さ1m tantore

    ステンレス篩い用メッシュ 幅1m×長さ1m

    tantore
    ¥18,980税込¥20,878
    1枚
    4日以内出荷
    ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
    サイズ幅1m×長さ1m
  • Φ3.2mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用) エスコ

    Φ3.2mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用)

    エスコ
    ¥1,290税込¥1,419
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA318AB-3.2棒径(Φmm)3.2
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-800K ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-800K

    ニツコー熔材工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5kg)
    当日出荷から6日以内出荷
    BK-800Kは、C、Cr、Bを主要合金として溶着金属はクロム炭化物及びクロム硼化物を析出させた極めて硬いマルテンサイト組織を示します。 1層目から安定した高い硬さを示すため靭性には欠けますが、激しい土砂摩耗をうける部分の肉盛にはすぐれた耐摩耗性を示します。 なお、肉盛のままで機械加工は不可能です。
    用途ポンプケーシング、インペラー、バケット、クラッシャー、カッターナイフなどの肉盛溶接。色棒端/白-赤(側面)JIS規格Z3251 DF3C-700-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 専用K熱電対センサ ケニス

    専用K熱電対センサ

    ケニス
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス長さ(m)1.5
  • ポンプ用チューブ Marprene 2.4t用 ワトソンマーロー

    ポンプ用チューブ Marprene 2.4t用

    ワトソンマーロー
    ¥125,852税込¥138,437
    1巻
    当日出荷から63日以内出荷
    熱可塑性樹脂長寿命。耐薬品。Biopreneのリサイクル品
    材質PP+EPDM
  • トリプルホールソー ニコテック

    トリプルホールソー

    ニコテック
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シャンク径(Φmm)10適合板厚(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • インナーコレットキットΦ3.2mm ミスターマイスター

    インナーコレットキットΦ3.2mm

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット
    5日以内出荷
    精密ハンドピースグラインダーHP-200S/HP-300の精密ハンドピースに標準で内蔵されているインナーコレットΦ3.0mmをΦ3.2mmに交換するためのインナーコレットと交換用レンチのセット。精密ハンドピースをΦ3.2mm専用ハンドピースにするためのキット。正確には1/8インチ(Φ3.175mm)専用にするためのキットでDREMEL製などの先端工具を利用できるようになります。
    仕様(把握可能軸)3.2mm(1/8インチ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ3.2x25mm ナット・ねじ付L形フック(真鍮/2個) エスコ

    Φ3.2x25mm ナット・ねじ付L形フック(真鍮/2個)

    エスコ
    ¥160税込¥176
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951DR-41
  • 被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-6 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-6

    ニツコー熔材工業
    ¥4,398税込¥4,838
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    LC-6は作業性と経済性に重点をおいて設計されたライムチタニヤ系溶接棒です。スラグの剥離性が良く、美しいビード外観が得られ、立向下進溶接が容易にできます。溶接電流を高めに使用することにより、作業能率の向上を図ることができます。
    用途建築、車両、軽量鉄骨、その他一般の溶接。色棒端/紺JIS規格Z3211 E4303被覆ライムチタニヤ系
  • TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-316LR ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-316LR

    ニツコー熔材工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(5kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用。SUS316Lの溶接。長さ(mm)1000JIS規格Z3321 YS316LAWS規格A5.9 ER316L 該当
  • ハイサニーホース(紺) サニーホースカンパニー

    ハイサニーホース(紺)

    サニーホースカンパニー
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    4日以内出荷
    化学繊維と軟質塩化ビニールを原材料にした多目的ホースです。サニーホースより耐圧が高く、高場程ポンプによる排水、畑・ゴルフ場など広い場所での移動散水およびスプリンクラー灌漑に適しています。
    常用圧力(kg/cm2)7材質化学繊維/軟質塩化ビニール色紺適合流体水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧
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
"3.2φ" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷