カテゴリ
- 科学研究・開発用品(101)
- 制御機器(7)
- 測定関連サービス(3)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(47)
- EIKO(栄工舎)(49)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(70)
- NACHI(不二越)(84)
- OSG(オーエスジー)(54)
- PISCO(ピスコ)(48)
- SMC(373)
- SUS(エスユーエス)(230)
- TRUSCO(92)
- エスコ(190)
- グーリング(89)
- サンポール(44)
- ニツコー熔材工業(85)
- ヤガミ(49)
- 大阪魂(163)
- 岡崎精工(55)
- 廣杉計器(54)
- 特殊電極(74)
- 神戸製鋼(74)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- レンタル(4)
「3.2φ」の検索結果
特価

K熱電対 シース シース部径Φ3.2mm
アズワン¥3,590~税込¥3,949~1本当日出荷から翌々日出荷M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+750リード線(m)2
K熱電対 オメガコネクタタイプ Φ3.2mm KTO-32Cシリーズ
アズワン¥7,090~税込¥7,799~1個当日出荷材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE温度範囲(℃)-50~+750頭部径(Φmm)(シース)3.2リード線長さ(m)2
K熱電対 M4Y端子タイプ Φ3.2mm KTO-32シリーズ
アズワン¥4,890~税込¥5,379~1個当日出荷材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE径(Φmm)(シース部)3.2温度範囲(℃)-50~+750リード線長さ(m)2
K熱電対 シース シース部径Φ3.2mm KTOシリーズ 校正証明書付
アズワン¥15,500~税込¥17,050~1本9日以内出荷M3Y端子タイプ。シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。校正証明書一般校正
K熱電対 シース シース部径Φ3.2mm KTOシリーズ 英語版校正証明書付
アズワン¥18,000~税込¥19,800~1本9日以内出荷M3Y端子タイプ。シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。校正証明書一般校正(英語)
コンプレッションフィッティング
アズワン(2件のレビュー)¥1,430税込¥1,5731個当日出荷熱電対センサーに取り付けられます。挿入長は締め付け位置により任意に固定できます。材質ステンレス(SUS304)取付ねじサイズR(PT)1/8
K熱電対 KTOシリーズ
アズワン(10件のレビュー)¥3,590~税込¥3,949~1個当日出荷豊富なラインナップをご用意。材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウールセンサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様リード線:M4Y端子リード線(m)2被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ
アズワン(4件のレビュー)¥5,250~税込¥5,775~1個当日出荷低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウールタイプシース型センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様オメガタイプコネクタリード線(m)2熱電対K熱電対材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~750℃ Φ3.2mm 500mm 中国語版校正証明書付
アズワン¥27,000税込¥29,7001個9日以内出荷高温域での測定に適しています。仕様オメガコネクター付き材質リード線被覆/ガラス繊維長さ(mm)【シース部】500タイプ高温度・インコネル(R)径(Φmm)【シース部】3.2温度範囲(℃)0~750材質(シース)インコネルアズワン品番1-3947-02-57校正証明書一般校正(中国語)リード線長さ(m)2
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~750℃ Φ3.2mm 300mm 中国語版校正証明書付
アズワン¥25,800税込¥28,3801個9日以内出荷高温域での測定に適しています。仕様オメガコネクター付き材質リード線被覆/ガラス繊維長さ(mm)【シース部】300タイプ高温度・インコネル(R)径(Φmm)【シース部】3.2温度範囲(℃)0~750材質(シース)インコネルアズワン品番1-3947-01-57校正証明書一般校正(中国語)リード線長さ(m)2
K熱電対(シース型・TK)
アズワン(1件のレビュー)¥4,270~税込¥4,697~1個当日出荷仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型材質シース部/ステンレス(SUS316)リード線被覆/ガラスセンサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線(m)2被覆材リード線:ガラスリード線長さ(m)2
デジタル卓上型温度調節器 TMAシリーズ
アズワン¥37,980税込¥41,7781個当日出荷視認性に優れた白色LCDを採用しています。 3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。 コンパクト設計で場所を取りません。 ON-OFF制御に加え、PID制御(オーバーシュートやハンチング抑制に効果的)での操作も可能で、接続容量は最大15Aまで可能なタイプです。仕様過昇温防止設定:絶対値上限設定または偏差上限設定(選択可)電源AC100V 50/60Hzケーブル長(m)1.9温度制御方式PID制御またはON/OFF制御警報方式警報動作保持(リレー遮断の後、自動復帰しない)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×159×94温度表示精度±0.3%(FS)または±3℃の大きい方の値出力端子3Pコンセント・M4ねじ端子温度設定方式シートキータッチ方式接続容量(A)最大15
ハンドルプローブセンサー
アズワン(1件のレビュー)¥6,190~税込¥6,809~1個当日出荷様々な温度計に使用できます。 樹脂製グリップ部を持つことで、対象物へのコントロールがしやすいです。仕様オメガコネクター付き材質(グリップ)アセタール樹脂リード線(m)通常時:0.3、伸長時:1.5熱電対K被覆リード線:ビニールシールド(VLS)被覆材リード線:ビニールシールド(VLS)リード線長さ(m)通常時:0.3、伸長時:1.5
チューブコネクター 軟質チューブ用 I型異径 10個入 RBCシリーズ
アズワン¥1,190~税込¥1,309~1袋(10個)当日出荷お求めやすい価格のチューブコネクター!用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ材質PPタイプI型異径
ロングシースK熱電対 Kシリーズ
アズワン¥13,300税込¥14,6301本当日出荷配管の中の温度測定など手の届かない現場での使用に適しています。シース部の長いK熱電対センサー仕様非接地形材質(シース)SUS316、(スリーブ)SUS303、(リード線)ビニール被覆補償導線規格JIS C1605 クラス2センサータイプK熱電対材質(シース)SUS316リード線(m)2材質(スリーブ)SUS303接続端子ミニチュアコネクタ(オス)測定温度範囲(℃)0~650被覆材ビニール被覆補償導線リード線長さ(m)2
耐熱シースK熱電対Φ3.2× Y端子 1200℃
アズワン¥33,700~税込¥37,070~1個18日以内出荷から31日以内出荷金属保護材質に特殊合金を使用し1000℃を超える高温環境下において優れた耐久性を安定性を兼ね備えています。端子形状Y端子センサータイプK熱電対シース外径(Φmm)3.2材質(被膜)リード線:ガラスリード線長さ(m)2
T熱電対 シース型 オメガコネクタ T-Cシリーズ
アズワン¥7,790税込¥8,5691個当日出荷低温域の測定に適したT熱タイプ材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/ビニールタイプ低温域の測定に適したT熱タイプセンサータイプT熱電対材質(シース)SUS316端末仕様リード線:オメガコネクタ材質(スリーブ)SUS304リード線(端末部)オメガコネクタ被覆材リード線:ビニールリード線長さ(m)2
T熱電対 シース型 M4Y端子 T-M4Yシリーズ
アズワン¥7,790~税込¥8,569~1個当日出荷低温域の測定に適したT熱タイプ材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/ビニールタイプ低温域の測定に適したT熱タイプ材質(シース)SUS316端末仕様リード線:M4Y端子材質(スリーブ)SUS304リード線(端末部)M4Y端子被覆材リード線:ビニールリード線長さ(m)2
チューブコネクター 軟質チューブ用 I型同径 10個入 EBCシリーズ
アズワン¥1,190~税込¥1,309~1袋(10個)当日出荷お求めやすい価格のチューブコネクター!用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ材質PPタイプI型同径
ETFEコーン
アズワン¥10,800税込¥11,8801袋(5個)当日出荷フッ素系やPEEKチューブを簡単に接続できる耐薬品性に優れたPEEK樹脂継手の部品です。 別売りのPEEKナットとともに使用します。 フッ素系などの半硬質チューブの取付けが工具無しで接続できます。 チューブの上からコーンとナットを通してねじ込むだけの簡単構造です。 誰が取り付けても均一なトルク管理ができるトルク・コントロール機構を内蔵しています。 接液部はメタル・フリーで耐薬品性に優れています。 「カチカチッ」という音と感触で確実な接続を実現します。材質ETFE(フッ素樹脂)
細型シースT熱電対
アズワン¥12,000~税込¥13,200~1本当日出荷K熱電対に比べ、低温度域で測定精度の高いT熱電対センサーです。-200℃までの測定ができるため、液体窒素やドライアイスにも利用可能です。SUS316製シース採用で、耐腐食性があります。超低温向けセンサー材質シース部/SUS316、リード線/ビニル被覆規格JIS C1605 クラス2センサータイプT熱電対材質(シース)SUS316接続端子ミニチュアコネクタ(オス)測温接点非接地形リード線長さl(mm)補償導線:1000被覆材リード線:ビニールリード線長さ(m)補償導線:1
ジルコニアボール
アズワン¥17,800税込¥19,5801個当日出荷用途自動車や塗料・インク産業等の高密度・高硬度の製品に。水平ミル・バスケット(リング)ミルに。高度の耐磨耗性及び粉塵からのコンタミフリーを要求される場合に。高圧縮力・極小サイズの散布等の製造に。化学組成ZrO2/94.5±0.2%、Y2O3/5±0.2%内容量(kg)1
チューブコネクター 軟質チューブ用 Y型同径 10個入 EBYCシリーズ
アズワン¥1,760税込¥1,9361袋(10個)当日出荷お求めやすい価格のチューブコネクター!用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ材質PPタイプY型同径
被覆熱電対
アズワン¥45,738税込¥50,3121個当日出荷から9日以内出荷必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。 。記録機・表示器・ポータブル温度計・データロガーに接続ができます。
ダブルエレメント熱電対 シース型
アズワン¥11,299税込¥12,4291個当日出荷から17日以内出荷1本のセンサーに2つの感温部を持ち、1度に2ヶ所の制御が可能です。ダブルエレメントのため、計測用、制御用に使い分けが可能です。重要箇所のバックアップ用途としても使用できます。材質(シース)SUS316接続Y型端子リード線(m)2熱電対K(クラス2)被覆(リード線)ガラス繊維
カセットチューブポンプ
アズワン¥81,900~税込¥90,090~1台当日出荷スイッチの切り替えで正転・逆転が可能です。接液部がチューブのみで金属の接触がなく汚染の心配がありません。付属品タイゴンチューブ3種(1.15×3.2mm、2.15×4.2mm、3.15×5.2mm)各1.5m適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)内径1.15×外径3.2、内径2.15×外径4.2、内径3.15×外径5.2チューブ掛数(本)1/1段流量(mL/h)51~900回転速度(min-1[r.p.m])連続無断可変2~36吐出圧(kPa)Max.196(2.0kg/cm2)回転制御フィードバック制御使用周囲温度(℃)5~35使用可能チューブ材質/シリコン、ファーメド、タイゴン、フルラン粘度(Pa・s)Max.2(2000cP)定格電源AC100V 50/60Hz回転数設定方式ボリューム設定液温(℃)-10~100℃(タイゴンチューブは0~70℃)(氷結不可)流量精度±2%以内(繰返し精度±1%以内)送液方向正逆切換可能
チューブコネクター 軟質チューブ用 T型同径 10個入 EBTCシリーズ
アズワン¥2,070~税込¥2,277~1袋(10個)当日出荷お求めやすい価格のチューブコネクター!用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ材質PPタイプT型同径
K熱電対(シース型・テフロン(R)被覆)
アズワン¥24,100~税込¥26,510~1個当日出荷材質シース部:ステンレス(SUS316)PTFE(フッ素樹脂)被覆、リード線被覆:PTFE(フッ素樹脂)温度範囲(℃)0~200センサータイプK熱電対材質(シース)SUS316テフロン(R)(フッ素樹脂)端末仕様リード線:圧着Y端子リード線(m)2 (圧着Y端子付)熱電対K熱電対シース外径(Φmm)3.2被覆材リード線:テフロン(R)(フッ素樹脂)リード線長さ(m)2
チューブコネクター 軟質チューブ用 L型同径 10個入 EBLCシリーズ
アズワン¥2,280~税込¥2,508~1袋(10個)当日出荷お求めやすい価格のチューブコネクター!用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ材質PPタイプL型同径
シース熱電対 リングタイプ
アズワン¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から23日以内出荷シース部分は曲げることができます(繰り返しは不可)。配管に密着させ安定した測定が可能です。廃水、排気、成型機、加熱炉などの配管測定に適します。材質(シース)SUS316リード線(m)2熱電対K(クラス2)測定温度範囲(℃)0~500被覆(リード線)ガラス繊維材質(リング)SUS304シース部寸法(Φmm×mm)3.2×100