カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
- パソコン/周辺機器(4)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 医療(2)
- 電気材料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(58)
- THK(2)
- TIME(1)
- TP-LINK(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アメリカン電機(1)
- エイム電子(2)
- オムロンヘルスケア(2)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- トヨタ(1)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1)
- フロウエル(1)
エコロジープロダクト
「30-6u-c」の検索結果

ユニオン 30シリーズ
フロウエル(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。形状ユニオン材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10L13
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷型式(10) 横配管形芯数(L1) 34芯リード線(m)(3) 3取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10L23
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷型式(10) 横配管形芯数(L2) 17芯リード線(m)(3) 3配線方式(S) 配列指定銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V43
SMC¥83,980税込¥92,3781個9日以内出荷型式(10) 横配管形コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応銘板プレートなし(連数印字なし)![ラックマウントPDU Basic[In NEMA L6-30P Out (20)C13 (4)C19 0U 200V 30A] シュナイダーエレクトリック](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62809409-240924-02.jpg)
ラックマウントPDU Basic[In NEMA L6-30P Out (20)C13 (4)C19 0U 200V 30A]
シュナイダーエレクトリック¥62,980税込¥69,2781台翌日出荷Basic Rack-Mount PDUはリーズナブルな価格で導入可能な電源タップ。
ネブライザ用吸入マスク(大) NE-U10-1(3コイリ)
オムロンヘルスケア(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981組翌々日出荷オムロンコーリン ネブライザ用アクセサリ。適用機種NE-U11B、NE-U10B、NE-U06、NE-U22、NE-U07、NE-C802、NE-C16、NE-C28、NE-C29、NE-C30、NE-U12、NE-U17
ネブライザ用吸入マスク(小) NE-U10-2(3コイリ)
オムロンヘルスケア¥2,998税込¥3,2981箱翌々日出荷オムロンコーリン ネブライザ用アクセサリ。適用機種NE-C11、NE-U11B、NE-U10B、NE-U10、NE-U06、NE-C28、NE-C29、NE-U07、NE-C16、NE-U22、NE-C13、NE-C30、NE-C802、NE-U12、NE-U17
ロックPDU L6-30P/C13×16ヶ口 3m
エイム電子¥79,980税込¥87,9781本7日以内出荷抜け防止 C13ロック電源コンセントバー(PDU) ゼロUタイプ L6-30P/C13LK×16ヶ口長さ(m)3定格30A-250Vケーブル長(m)3
分光測色計・色彩色差計・PANTONE色見本内蔵 TCS-520
TIME¥689,800税込¥758,7801台4日以内出荷PANTONE 色見本内蔵 20 種類のカラーインデックスと26 種類の光源 自動キャリブレーション 切り替え可能な絞り11mm/6mm/1*3mm UV 含有/ UV 除外 多機能キャリ ブレーションベース モバイルデバイスアプリに接続してより多くの機能を拡張 ジオメトリ d/8( 拡散照明,8度 表示) SCI( 鏡面反射成分を含む),SCE( 鏡面反 射光成分を除く) 光源 LED( フルバンドバランスLED) 色空間とインデック ス 反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE Luv,XYZ,Yxy,RGB, 色差( Δ E* ab, Δ E* cmc, Δ E* 94, Δ E* 00),WI(ASTM E313-00,ASTM E313 -73,CIE / ISO,AATCC, ハン ター, タウベバーガーステンスビー),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313- 73), 黒さ(My,dM), 耐変色性, 色合い,(ASTM E313-00), 色濃℃MYK(A,T,E,M), マ イルム, マンセル, 不透明度, 色の強さ 光源 A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4 ,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84仕様反射率範囲:0-200%、反射率の解像度:0.0001、球のサイズ:40mm、再現性色度値:最大:dE*ab <0.04 | 平均:dE*ab <0.03 | Δ E*ab0.02 以内の標準偏差| 反射率:標準偏差<0.1%、照明エリア/ 絞り:MAV: Φ 8mm/ Φ 11mm | MAV:Φ 4mm/ Φ 6mm | MINI:1*3mm、測点時間:約1秒、データ保存:APPと本体インターフェースUSB・Bluetooth波長範囲(nm)400-700電池充電式3.7V/3000mAh画面仕様IPS フルカラースクリーン・2.4 インチ波長間隔(nm)10
BE12000 シーリング トライバンドWi-Fi 7アクセスポイント
TP-LINK¥81,980税込¥90,1781個4日以内出荷RFスキャン機能:リアルタイムのスペクトラム監視・干渉回避によってWi-Fiパフォーマンスを最適化します。8ストリーム対応トライバンドWi-Fi 7:最大12Gbps(6GHz:5765Mbps + 5GHz:5765Mbps + 2.4GHz:688Mbps)のWi-Fiスピードを実現できます。ギガビット対応:高速接続を可能にするマルチギガビットポート(10G・5G・2.5G・1G)を搭載しています。低遅延で快適:320MHzチャンネル幅・MLO・Multi-RU・4K-QAM技術によってスムーズな通信環境をサポートします。手軽にデバイス導入:802.3bt PoE給電とDC電源の両方に対応しており、使用環境に合わせて柔軟にデバイスを導入可能です。高度な機能:集中型クラウド管理・Omadaメッシュ・シームレスローミングに対応しています。複数のデバイスと同時接続:510台以上のデバイス**に接続でき、最大190m2*をカバーする広範囲なWi-Fi通信が可能に。その他【信号レート】6GHz:5765Mbps+5GHz:5765Mbps+2.4GHz:688Mbpsセット内容EAP787本体、Installation Guide(設置/設定ガイド)、天井/ 壁面/ ジャンクションボックス取り付けキット寸法(mm)220×220×38.8備考【同時クライアント数】510台以上消費電力(W)26.3(PoE給電)、22.4(DC電源)電源802.3bt/atPoE、12V/2.5ADC範囲190(m2)保存温度(℃)-40~70(-40°F~158°F)インターフェース10G/2.5Gイーサネットポート×1周波数範囲6GHz・5GHz・2.4GHz送信出力6~20dBm(2.4GHz、EIRP)、9~23dBm(5GHz、 U-NII-1 & U-NII-2A、EIRP)、9~30dBm(5GHz、 U-NII-2C、 EIRP)、6~23dBm(6GHz、 EIRP)動作温度(℃)0~50(32°F~122°F)アンテナ2.4GHz:4.0dBi×2、5GHz:5.0dBi×4、6GHz:5.0dBi×2ワイヤレス通信320MHz帯域幅、MLO、4K-QAM、Multi-RU、シームレスローミング(802.11k/v/r)、MU-MIMO、Omadaメッシュ、BBSColoring、OFDMA、ロードバランス、バンドステアリング、ビームフォーミング、エアタイムフェアネス、24個のSSID(各バンドに最大8つ)、Wi-Fiスケジュール、再起動スケジュール、QoS(WMM)、レート制御、静的IP/動的IP、RADIUSアカウンティング、MACアドレス認証セキュリティキャプティブポータル認証、アクセス制御、MACフィルター、無線クライアント間のアクセス制限、VLAN、不正AP検出、WPA-Personal/Enterprise・WPA2-Personal/Enterprise・WPA3-Personal/Enterprise伝送速度(Mbps)12200伝送方法IEEE 802.11be各種認証CE・FCC・RoHS・ICBluetooth内部アンテナモジュール、5.0dBi(ピークゲイン)×1※ファームウェアアップデートが必要となる場合があります。動作湿度(%RH)10~90% RH 結露を避けてくださいWi-FiIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be設置条件天井/壁面/ジャンクションボックス(取り付けキット付属)保存湿度範囲(%RH)5~90 ※結露を避けてくださいボタン仕様Resetボタン
1Uコンセントバー
アメリカン電機¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷NEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)の入力プラグを使ってIEC C13(接地形2P 15A 250V)の電源を供給することができ、19インチラックの1Uサイズに取付可能な、8ヶ口の200Vコンセントバーです。IEC C13のさし込み口には、IEC C14プラグの不意な脱落を防ぐ抜け止めロック機能が搭載されています。さし込み口2個で1つのグループとし、それぞれのグループで合計15Aまで、総合計で30Aまで使用可能です。各グループには、過電流を感知して電流を遮断する15A定格のサーキットプロテクターを搭載しています。付属のブラケットは本体両側面に5パターンの取付が可能なため、ラックの水平・垂直方向、背面・側面取付など、さまざまな電源環境に対応します。本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにグループ表示と番号表示を施しています。さし込み口にはIEC C14プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。コードクランプを使用しない際には、付属のホールプラグを取り付けることにより、異物の侵入を防ぐことができます。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。電気用品安全法(PSE)適合品です。仕様VCT5.5mm2×3M色黒電源30A 250Vコンセント個数8コンセント形状接地形2P機能IEC C14プラグ ロック機能付難燃性UL94 V-0NEMA規格入力: NEMA L6-30プロテクター15Aサーキットプロテクター付
S Series(SY3A30)
SMC¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷から9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
























![ラックマウントPDU Basic[In NEMA L6-30P Out (20)C13 (4)C19 0U 200V 30A] シュナイダーエレクトリック](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62809409-240924-02.jpg)