カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30-6ue-c」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニオンエルボ 30シリーズ フロウエル

    ユニオンエルボ 30シリーズ

    フロウエル
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
    形状ユニオンエルボ材質(本体)フッ素樹脂材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
  • S Series(SY3A30) SMC

    S Series(SY3A30)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5A30 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5A30

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
  • SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3A30R) SMC

    SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3A30R)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
  • 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3B30B SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3B30B

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    取付(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)ポート数5管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A30B SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A30B

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)取付(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)