カテゴリ
- 農業機械(61)
- 油圧機器・油圧ホース(44)
- 制御機器(38)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 縫製用品(16)
- バイク純正部品(14)
- 科学研究・開発用品(14)
- 切削工具(10)
- メカニカル部品(8)
- 測定用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 自動車補修部品(3)
- 安全用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電動工具(2)
- 保管用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(61)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(44)
- ニチコン(21)
- ホンダ(12)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(9)
- フジックス[縫製用品](8)
- エースクラウン(8)
- DAIKO(大光電機)(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- RS PRO(6)
- 三菱電機(5)
- THK(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- MURATA(村田製作所)(4)
- SMC(3)
- SKC(環境測定)(3)
- NAKATAKI(3)
- ルビコン(2)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「3000-035」の検索結果

ネオジム磁石 丸型 (10個入)
マグエバー¥869税込¥9561袋(10個)当日出荷から翌日出荷磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。用途工作機械、鉄製品等への吸着用材質マグネット:ネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
組織培養用ディッシュ(IWAKI)
IWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(50枚)ほか当日出荷から9日以内出荷付着性細胞用表面処理済のディッシュです。材質ポリスチレン形状フタ付滅菌放射線照射済
組織細胞培養ディッシュ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥19,980税込¥21,9781箱(300個)3日以内出荷放射線滅菌済です。エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL ディッシュ培養面には、特殊表面処理を施してあり、優れた細胞の付着と成長を得ることができます。 材質は透明なポリスチレン製で、特に表面の平滑性と、光学的特性に優れています。
システムボックスsystainer(R)オプションパーツ ウレタンフォーム
TANOS¥779税込¥8571個当日出荷大切な収納品に傷をつけないためのフォームです。用途工具への衝撃吸収用に。材質ポリウレタン樹脂色ブラック
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:Rc)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から22日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
830000婦人裏起毛スタイルをケアするパンツ
ケアファッション¥4,498税込¥4,9481枚6日以内出荷腰を曲げてもかがんでも背中が出にくい設計の美シルエットパンツ仕様抗菌防臭・名前記入欄付・ゴムの取替え可能・両脇ポケット付材質ポリエステル95%、ポリウレタン5%股下(cm)55
ソーラーモーションライト 専用金具付き
グリーンクロス¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷日中や明るい場所では自動的に消灯します。 薄暗い場所や夜間はLowモードで自動的に点灯します。 人が約2メートルの距離まで接近するとHighモードで点灯します。用途防犯用や暗い場所にトラスコ品番212-2109セット内容単管取り付け用専用金具、壁面取り付け用ビス・アンカー、専用の設置用クランプ金具1個材質ABS、アルミニウム質量(g)340点灯保持時間10(満充電時/8時間充電)アズワン品番64-6600-37
船底塗料 うなぎ塗料一番
ニッペホームプロダクツ¥15,980税込¥17,5781缶6日以内出荷漁船用に開発された高稼動艇向け船底塗料です。用途FRP船の船底、木船の船底に。標準重ね塗り回数(回)2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)4以上危険物の性状非水溶性没水可能時間(20℃)6時間以上
車両阻止アングル(衝撃吸収型)
グリーンクロス¥89,980税込¥98,9781台10日以内出荷ハンドルは本体収納可能です。 突入車両の衝撃を吸収し、より安全に強制停車させる事ができます。 現場で簡単に組み立てることができます。用途車両の進入阻止に。高さ(mm)480奥行(mm)500
ロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(電磁弁付き)(AVL2000/3000)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個8日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁RoHS指令(10物質対応)対応
35°菱形ポジチップ CT3000
テグテックジャパン¥8,898税込¥9,7881箱(10個)9日以内出荷用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の仕上旋削加工用。仕様ブレーカー:FGトラスコ品番456-9767材質CT3000被削材(適合)P・M・Kチップ形状35°菱形RoHS指令(10物質対応)対応加工形状仕上
磁気ボール盤カッター
(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。 厚さ35mmまでの穴あけが可能です。用途鋼板、形鋼、鋳鉄などへの穴あけに。適合日東工器:LO-3000A・LO-3550A・QA-4000・QA-6500・AW-3500・A-3000・AR-3000・A-5500、育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2材質刃:超硬、本体:合金工具鋼、センターピン:合金工具鋼有効長(mm)35販売区分業務用
リニアウェイE(トラックレール) LWE35R3000S1
IKO(日本トムソン)¥139,800税込¥153,7801個16日以内出荷CルーブリニアウェイE・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。汎用性の高いコンパクトな万能シリーズ・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求。・汎用性の高い万能タイプのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイEのスライドユニットの形状はフランジ形と幅寸法の小さなブロック形があります。スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。円滑で静かな作動を実現する低騒音リニアウェイE・低騒音リニアウェイEは、鋼球間の直接接触を防止する樹脂セパレータを組み込んだ低騒音タイプもラインナップしています。材質炭素鋼サイズ35h12H428レール長さ(mm)トラックレール:3000寸法d39寸法d414
ダウンライト/ウォールウォッシャー/CDM-TP70W相当/3000クラス/Φ125/Cut-off35°/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、3000クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2寸法(Φmm)135埋め込み深さ(mm)187光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)125調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-TP70W相当エコロジー商品省エネ
エースクラウン フィラメント #50 3000m
エースクラウン(16件のレビュー)¥569税込¥6261巻当日出荷から8日以内出荷シルク調の光沢が有るポリエステル100%長繊維ミシン糸長さ(m)3000番手50
ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当/3000_4000クラス/Φ125/Cut-off35°/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、3000/4000クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2寸法(Φmm)137首振角度(°)片側30・回転350埋め込み深さ(mm)245光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)125調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)1~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-T70W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当/3000_4000クラス/Φ125/Cut-off35°/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、3000/4000クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2寸法(Φmm)137埋め込み深さ(mm)182光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)125調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)1~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP70W相当エコロジー商品省エネ![ポリエステルスパン糸 #60 3000m フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05727085-140911-02.jpg)
ポリエステルスパン糸 #60 3000m
フジックス[縫製用品](29件のレビュー)¥559税込¥6151巻当日出荷から13日以内出荷ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、 高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、 さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、 使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。用途肌着、作業着、ニット製品、各種衣料品番手#60長さ(m)3000仕様左撚り適合11~14号針材質ポリエステル100%伸度(%)17構成60s 1×3強度(Nm)10.8
防塵・防水コンパクトスケール HL-WPシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から15日以内出荷ステンレスボディ(SUS304)のコンパクトスケール。スペースを取らず、移動も容易なコンパクト・サイズ。防塵・防水保護等級IP65/JIS5等級準拠(ただしACアダプタ使用時を除く)。使いやすい簡単操作。5分以上動作しないと自動的に電源をオフにするオフオートパワーオフ機能付き。容器を乗せた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。用途食品加工・水産加工工場の水場、厨房での使用電源単3形乾電池(R6P/LR6)×6個(別売品)または、ACアダプタ(別売品)付属品取扱説明書材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、エラストマー(ゴム足、ゴムキャップ)表示7セグメントLCD、文字高13mm外形寸法D(mm)219外形寸法H(mm)63動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下防塵防水性能IP65電池寿命マンガン乾電池使用時:約100時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒通信機能無RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ
SMC¥169税込¥1861個当日出荷から11日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
ホイールコンベヤ 重荷重用切削用 Φ30MM 幅80MM ピッチ35MM 機長3000MM
太陽工業¥99,980税込¥109,9781台12日以内出荷削り出しホイールを使用しています。 衝撃に強いタイプです。 削り出しホイールの中で汎用品です。 工程間の部品の搬送に。 異形な品物の搬送に。仕様●ホイール径(mm):30●ホイール幅(mm):80●ピッチ(mm):35●機長(mm):3000●ホイール耐荷重(kg/個):160●材質/仕上:フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール●原産国:日本●コード番号:336-1457アズワン品番67-5668-89



























![ポリエステルスパン糸 #60 3000m フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05727085-140911-02.jpg)