曜日別特売

船底塗料 うなぎ塗料一番

船底塗料 うなぎ塗料一番 - ニッペホームプロダクツ船底塗料 うなぎ塗料一番 - ニッペホームプロダクツ船底塗料 うなぎ塗料一番 - ニッペホームプロダクツ船底塗料 うなぎ塗料一番 - ニッペホームプロダクツ船底塗料 うなぎ塗料一番 - ニッペホームプロダクツ船底塗料 うなぎ塗料一番 - ニッペホームプロダクツ船底塗料 うなぎ塗料一番 - ニッペホームプロダクツ

漁船用に開発された高稼動艇向け船底塗料です。

用途
FRP船の船底、木船の船底に。
主な用途
FRP船の船底、木船の船底
標準重ね塗り回数(回)
2
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
特性
平滑性、防汚性
塗り重ね可能時間(時間)
4以上
危険物の性状
非水溶性
没水可能時間
6時間以上(20℃)
内容量
1缶
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
塗布面積(m2)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4547163000028 81231380812313804547163000028663-8076ブルー約140.004L
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
4547163000011 81231398812313984547163000011663-8073ブルー約70.002L
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
4547163000042 81231441812314414547163000042663-8084レッド約140.004L
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
4547163000035 81231511812315114547163000035663-6597レッド約70.002L
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする