カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17,629)
  • メカニカル部品(17,492)
  • ねじ・ボルト・釘(10,899)
  • 制御機器(7,895)
  • 機構部品(7,747)
  • 切削工具(5,860)
  • 作業工具(5,109)
  • 科学研究・開発用品(4,206)
  • 建築金物(3,778)
  • 物流用品(2,903)
  • 配管・水廻り設備部材(2,767)
  • 測定用品(2,752)
  • 卓上消耗品(2,514)
  • 厨房用品(2,447)
  • 電気材料(2,380)
  • パソコン/周辺機器(2,184)
  • 空調・照明・電設資材(2,068)
  • オフィス家具(1,984)
  • 研磨材(1,934)
  • 店舗什器・備品(1,587)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,550)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1,358)
  • 事務用品(1,348)
  • 塗装・養生・内装用品(1,236)
  • 学童・教育用品(1,216)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,114)
  • 医療(981)
  • バイク部品(905)
  • 建材・エクステリア(903)
  • 清掃用品(794)
  • 保管用品(695)
  • 梱包用品(667)
  • テープ(623)
  • 安全保護具(590)
  • 家電(585)
  • 安全標識(544)
  • 電動工具(538)
  • バイク純正部品(515)
  • 船舶用品・漁業資材(425)
  • 農業・園芸資材(410)
  • 安全用品(408)
  • 縫製用品(342)
  • 防犯用品(330)
  • 自転車部品(329)
  • トラック用品・パーツ(313)
  • 農具(306)
  • 測量用品(土木/建設)(302)
  • 溶接用品(295)
  • 防災用品(293)
  • カー用品(293)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(286)
  • 農業機械(280)
  • 日用品(265)
  • 介護用品(252)
  • 空圧工具(245)
  • 整備工具・収納(225)
  • 自動車補修部品(225)
  • はんだ関連・静電気対策用品(216)
  • 救急・衛生(200)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(188)
  • ヘルスケア(166)
  • 作業服(144)
  • トラック輸送・安全用品(142)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(140)
  • 測定関連サービス(115)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(110)
  • 住設機器(107)
  • バッテリー・電装(102)
  • クリーンルーム用品(98)
  • 接着剤・補修材(97)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(96)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(92)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(82)
  • 自動車純正部品(66)
  • 鈑金・塗装(61)
  • 理美容(54)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(54)
  • 洗車・清掃(50)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(49)
  • タイヤ・足回り(49)
  • スプレー・オイル・グリス(46)
  • 塗料(45)
  • 手袋(42)
  • フォークリフト・産機・建機用品(42)
  • 食品・飲料(30)
  • ガレージ機器・整備設備(28)
  • 安全靴・作業靴(27)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(23)
  • 洗剤・除去剤(22)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(21)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(21)
  • マスク(18)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(17)
  • 自動車用オイル・ケミカル(17)
  • トラック純正部品(16)
  • エンジン工具(15)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • 完成車(7)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 名入れカレンダー(1)

「30mm」の検索結果

129,295件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラーマグネット 30mm  6個入り モノタロウ

    カラーマグネット 30mm 6個入り

    モノタロウ(20件のレビュー)
    149税込164
    1パック(6個)
    当日出荷
    事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。
    用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。寸法(mm)Φ30×10直径(Φmm)30材質(本体)PP保持枚数約5枚磁束密度表面/850gs
  • アングル30mm角 TRUSCO

    アングル30mm角

    TRUSCO(6件のレビュー)
    899税込989
    1本ほか
    当日出荷
    トラスコ品番302-0398長さ(mm)1200質量(kg)1.06ネオグレー寸法(幅W×奥行D)(mm)29.5×29.5
  • A4ファイル30 ダブロック30mm マルマン

    A4ファイル30 ダブロック30mm

    マルマン(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1冊
    当日出荷
    材質PPくるみ表紙サイズA4タイプタテ型エコマーク認定認定本体寸法(mm)縦315×横265収納枚数A4用紙250枚背幅(mm)44穴数30リング穴径(Φmm)(リング)30グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 013
  • 網 防鳥用 強力タイプ 30mm目 モノタロウ

    網 防鳥用 強力タイプ 30mm目

    モノタロウ(37件のレビュー)
    349税込384
    1枚
    当日出荷
    1000Dの太糸を使用した強力タイプの農業用防鳥網です。
    用途田畑や果樹園などでの鳥害対策に。
  • マーキング 目印テープ ピンク 30mm×50m KENOH

    マーキング 目印テープ ピンク 30mm×50m

    KENOH(3件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    目印用マーキングテープ。工事現場、測量作業、樹木の間伐・剪定、倉庫整理、登山など様々なシーンで目印としていろいろ使えて便利です。視認性が高くハッキリ目立つ「ピンク色」。指でちぎって使用可能!仕事の際、手間を取らずにすぐ使用できます。※粘着性はありません。幅30mm×長さ50m×厚み0.09mm。材質:PVC
    材質PVC全長(mm)80ピンク質量(g)165テープ長さ(m)50
  • 250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ

    250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)

    エスコ(4件のレビュー)
    565税込622
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    電気的特性B種(普通溶断型)
    全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
  • スタンダードソケット30mm S.E.K.(スエカゲツール)

    スタンダードソケット30mm

    S.E.K.(スエカゲツール)(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)30
  • ギアレンチ30mm Pro-Auto

    ギアレンチ30mm

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-2495全長(mm)403サイズ30mm質量(g)836寸法D1(mm)62.5寸法D2(mm)58.5寸法T1(mm)17.0ラチェット機構あり
  • ガラス管ヒューズ 30mm STANLEY(スタンレー電気)

    ガラス管ヒューズ 30mm

    STANLEY(スタンレー電気)(11件のレビュー)
    599税込659
    1パック(10個)
    当日出荷
    12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
    全長(mm)30
  • 網 防鳥用 30mm目 モノタロウ

    網 防鳥用 30mm目

    モノタロウ(16件のレビュー)
    389税込428
    1枚
    当日出荷
    鳥害対策として一般的な農業用防鳥網です。
    用途田畑や果樹園などでの鳥害対策に。糸の太さ(mm)約0.22
  • 125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ

    125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)

    エスコ(4件のレビュー)
    380税込418
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    電気的特性B種(普通溶断型)
    種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125サイズ(mm)Φ6.4×30
  • セレクタ 30MM IDEC(和泉電気)

    セレクタ 30MM

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • ケーブルプロテクター 30mmケーブル用 大研化成工業

    ケーブルプロテクター 30mmケーブル用

    大研化成工業(4件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本(4m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
    用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。材質軟質塩化ビニール(PVC)幅(mm)150厚さ(mm)40適合ケーブル(Φmm)30
  • オフセットアダプター30mm ANEX

    オフセットアダプター30mm

    ANEX
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    大型ボルト、ハイトルク作業に対応した協力タイプ。狭いところのボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mmです。
    用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。材質炭素鋼、PP+TPE、合金鋼質量(g)753差込角(mm)H30最大トルク(N・m)500アズワン品番64-8407-42差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)H30
  • B5ファイル26 ダブロック30mm マルマン

    B5ファイル26 ダブロック30mm

    マルマン(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1冊
    当日出荷
    材質PPくるみ表紙サイズB5タイプタテ型エコマーク認定認定本体寸法(mm)縦275×横226収納枚数約250枚背幅(mm)44穴数26リング内径(Φmm)30グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 013
  • オフセットアダプター30mmソケットセット ANEX

    オフセットアダプター30mmソケットセット

    ANEX(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    狭いところのボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mm、専用ソケットのセット品です。
    用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。セット内容オフセットアダプター30mm、専用ソケット(H24、H27、H30、H32、H36)、Cリング2個材質本体:炭素鋼、PP+TPE、合金鋼 専用ソケット:合金鋼質量(g)1380差込角(mm)H24、H27、H30、H32、H36アズワン品番64-8407-79差込角凹(mm)H6.35、角ドライブ9.52・12.7差込角凸(mm)H30
  • 長柄メジ刷毛30mm マルエー・スワン

    長柄メジ刷毛30mm

    マルエー・スワン(2件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    通常の目地刷毛より柄が長いので使いやすいです。
    形状立型全長(mm)370種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)35材質(毛)山羊毛主な用途目地用毛色白色玉厚(mm)5刷毛幅(mm)30
  • オフセットアダプター30mm用ソケット ANEX

    オフセットアダプター30mm用ソケット

    ANEX
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    貫通ソケットで全ネジのナット回しもできます。
    用途オフセットアダプター30mm専用ソケットです。狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。材質合金鋼
  • インパクト用ソケット 30mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケット 30mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
    適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)55差込角(mm)19コード105-9743アズワン品番64-4816-37適合OリングRAS322S
  • ガラス管ヒューズ 30mm M&H

    ガラス管ヒューズ 30mm

    M&H(6件のレビュー)
    319税込351
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。
    全長(mm)30
  • カードリング内径30mm ミツヤ

    カードリング内径30mm

    ミツヤ
    499税込549
    1個
    当日出荷
    寸法:内径30mm。材質:鋼線。包装:収納便利なPSケース(フック式)。入数:約20本。色:シルバー(ニッケルメッキ)
    入数20本繰り返し・詰め替え対応
  • 30mm 目地用刷毛 エスコ

    30mm 目地用刷毛

    エスコ
    585税込644
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109HN-46全長(mm)270種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)30材質(柄部)材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用毛色白色玉厚(mm)4刷毛幅(mm)30
  • プッシュマグネット Φ30mm SONIC(ソニック)[文具]

    プッシュマグネット Φ30mm

    SONIC(ソニック)[文具]
    449税込494
    1パック(5個)
    当日出荷
    ふちを押す(push)と磁石が傾いて取り外しやすいフォルム
    用途書類などを留める場面で活躍寸法(mm)30×30×6.5直径(Φmm)30主要材質PMMAグリーン購入法適合保持力コピー用紙約10枚
  • ソケット 12角 30mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット 12角 30mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
    材質構造用鋼全長(mm)56差込角(mm)19対辺(mm)30コード105-9748アズワン品番64-4816-16
  • 30mm カードリング(12個) エスコ

    30mm カードリング(12個)

    エスコ
    360税込396
    1袋
    当日出荷
    材質硬鋼線ニッケルメッキ仕上外径(Φmm)30入数12個繰り返し・詰め替え対応
  • 30mm 打撃スパナ エスコ

    30mm 打撃スパナ

    エスコ
    1,830税込2,013
    1個
    当日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)17寸法(mm)30全長(mm)190質量(g)500
  • 30mm 1/2SQ ソケット エスコ

    30mm 1/2SQ ソケット

    エスコ
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA617DX-30二面幅(mm)30差込角(inch)1/2
  • カラーマグネット30mm ミツヤ

    カラーマグネット30mm

    ミツヤ
    249税込274
    1個
    当日出荷
    寸法:成型部Φ30mm,磁石Φ19mm。材質:再生PS樹脂40%,マグネット。包装:フックの出来るスライドパック。入数:5個。色:赤,青,黄,緑,白
    混色アソート
  • サークリップ エキスターナル 30MM 9451030000 ホンダ

    サークリップ エキスターナル 30MM 9451030000

    ホンダ(5件のレビュー)
    54税込59
    1個
    当日出荷
    主な適合車種(ホンダ)GYRO X
  • 30mm 目地用刷毛 エスコ

    30mm 目地用刷毛

    エスコ
    975税込1,073
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109HN-49全長(mm)280質量(g)17種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)35材質(柄部)材質(毛)化学繊維毛主な用途水性用・目地用毛色白色玉厚(mm)5刷毛幅(mm)30
  • 30mm 水性用刷毛 エスコ

    30mm 水性用刷毛

    エスコ
    610税込671
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109HH-1質量(g)約30種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)33柄長さ(mm)190材質(柄部)材質(毛)PET(化学繊維)主な用途水性用毛色白色玉厚(mm)13刷毛幅(mm)30
  • 30mm ラック・ニス用刷毛 エスコ

    30mm ラック・ニス用刷毛

    エスコ
    315税込347
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109HA-33全長(mm)195質量(g)12種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)26材質(柄部)材質(毛)羊毛主な用途油性用・ニス用毛色白色玉厚(mm)5刷毛幅(mm)30
  • ウェーブソケット30mm Pro-Auto

    ウェーブソケット30mm

    Pro-Auto
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番773-9672材質クロームバナジューム鋼全長(mm)44質量(g)162穴角12角角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(mm)30
  • ヘキサゴンソケット 1 30mm GEDORE

    ヘキサゴンソケット 1 30mm

    GEDORE
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    高い耐久性の特殊鋼を使用しています。防錆処理しています。
    トラスコ品番855-4773材質特殊工具鋼全長(mm)75質量(g)770差込角(mm)25.4対辺寸法(mm)30ビット全長(mm)292018年トラスコ掲載ページ4 0353
  • 30mm ラック・ニス用刷毛 エスコ

    30mm ラック・ニス用刷毛

    エスコ
    260税込286
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109HA-23全長(mm)195質量(g)12種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)21材質(柄部)材質(毛)人毛主な用途油性用・ニス用毛色黒色玉厚(mm)4刷毛幅(mm)30
  • 30mm 万能刷毛 エスコ

    30mm 万能刷毛

    エスコ
    595税込655
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109MA-21全長(mm)230種類刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)40材質(柄部)材質(毛)羊毛・豚毛混合主な用途万能用(多用途)毛色白色玉厚(mm)9刷毛幅(mm)30
  • 30mm ペイント用刷毛 エスコ

    30mm ペイント用刷毛

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109L-4質量(g)38種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)45材質(柄部)材質(毛)馬毛主な用途塗装用毛色黒色玉厚(mm)22刷毛幅(mm)30
  • 30mm ラッチ(ステンレス製) エスコ

    30mm ラッチ(ステンレス製)

    エスコ
    570税込627
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951BJ-30材質ステンレス
  • 30mm ダブルフック エスコ

    30mm ダブルフック

    エスコ
    1,400税込1,540
    1袋(3本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA661CF-3
  • 由弘 小道具のみ 平30mm 与板利器工業

    由弘 小道具のみ 平30mm

    与板利器工業
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    手造りの技がはえる厳選された逸品です。平面、凸部を彫り削るのに使います。安来鋼白紙を使用しているので、切れ味が良く研ぎやすい細工用のノミです。
    用途木彫、小細工。材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:赤樫 桂:鉄刃幅(mm)30刃型平型
...