カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(10,725)
- メカニカル部品(6,208)
- 切削工具(5,168)
- 空調・照明・電設資材(4,298)
- 作業工具(3,925)
- 機構部品(3,617)
- 制御機器(3,375)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,989)
- 建築金物(2,909)
- 配管・水廻り設備部材(2,331)
- 物流用品(1,949)
- 測定用品(1,888)
- パソコン/周辺機器(1,855)
- 研磨材(1,635)
- 厨房用品(1,587)
- 電気材料(1,471)
- 卓上消耗品(1,408)
- 科学研究・開発用品(1,390)
- 事務用品(1,085)
- 塗装・養生・内装用品(1,052)
- FA担当者のオススメ新商品(927)
- 油圧機器・油圧ホース(877)
- バイク部品(864)
- 店舗什器・備品(815)
- 学童・教育用品(790)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(765)
- オフィス家具(538)
- テープ(530)
- 清掃用品(519)
- 安全保護具(485)
- 建材・エクステリア(468)
- 電動工具(449)
- 家電(408)
- 船舶用品・漁業資材(393)
- 安全標識(388)
- 梱包用品(316)
- 医療(307)
- トラック用品・パーツ(296)
- 縫製用品(289)
- 農業・園芸資材(287)
- 農具(286)
- 自転車部品(277)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(274)
- 保管用品(262)
- カー用品(261)
- 安全用品(260)
- 測量用品(土木/建設)(242)
- 溶接用品(238)
- 防犯用品(232)
- 農業機械(219)
- 空圧工具(204)
- 自動車補修部品(203)
- 防災用品(192)
- 日用品(175)
- はんだ関連・静電気対策用品(161)
- 整備工具・収納(160)
- 救急・衛生(116)
- 介護用品(109)
- トラック輸送・安全用品(108)
- 印刷用紙/インク/印刷機(103)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(93)
- 作業服(86)
- 自転車整備工具・アクセサリー(84)
- ポンプ・送風機・電熱機器(81)
- 肥料・農薬・除草剤・種(71)
- 接着剤・補修材(65)
- 住設機器(61)
- バッテリー・電装(59)
- 鈑金・塗装(57)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(56)
- ヘルスケア(55)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(53)
- 洗車・清掃(44)
- タイヤ・足回り(43)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(38)
- 理美容(32)
- 食品・飲料(31)
- スプレー・オイル・グリス(30)
- 塗料(27)
- クリーンルーム用品(27)
- フォークリフト・産機・建機用品(24)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(22)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(21)
- 安全靴・作業靴(20)
- 洗剤・除去剤(19)
- 自動車純正部品(19)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(16)
- 手袋(14)
- 自動車用オイル・ケミカル(12)
- ガレージ機器・整備設備(12)
- マスク(12)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(10)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
- バイク純正部品(2)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(361)
- 大阪魂(8,327)
- Panasonic(パナソニック)(3,219)
- エスコ(2,845)
- TRUSCO(1,314)
- コガネイ(1,061)
- KANA(片山チエン)(973)
- メディアカバーマーケット(882)
- NTN(エヌティーエヌ)(678)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(651)
- ノーブランド(550)
- イマオコーポレーション(507)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(469)
- RS PRO(435)
- CKD(431)
- アーテック[学校教材・教育玩具](407)
- NACHI(不二越)(395)
- 岩田製作所(380)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(373)
- PISCO(ピスコ)(367)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品レビュー
価格
価格で絞り込む
「30mm」の検索結果

カラーマグネット 30mm 6個入り
(20件のレビュー)¥149税込¥1641パック(6個)当日出荷事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。保持枚数約5枚寸法(mm)Φ30×10直径(Φmm)30材質(本体)PP磁束密度表面/850gs
A4ファイル30 ダブロック30mm
マルマン(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081冊当日出荷材質PPくるみ表紙サイズA4タイプタテ型エコマーク認定認定本体寸法(mm)縦315×横265収納枚数A4用紙250枚背幅(mm)44穴数30リング穴径(Φmm)(リング)30グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 013
マーキング 目印テープ ピンク 30mm×50m
KENOH(3件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷目印用マーキングテープ。工事現場、測量作業、樹木の間伐・剪定、倉庫整理、登山など様々なシーンで目印としていろいろ使えて便利です。視認性が高くハッキリ目立つ「ピンク色」。指でちぎって使用可能!仕事の際、手間を取らずにすぐ使用できます。※粘着性はありません。幅30mm×長さ50m×厚み0.09mm。材質:PVC色ピンク材質PVC全長(mm)80質量(g)165テープ長さ(m)50
ガラス管ヒューズ 30mm
STANLEY(スタンレー電気)(11件のレビュー)¥599税込¥6591パック(10個)当日出荷12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。全長(mm)30
250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)
エスコ(4件のレビュー)¥565~税込¥622~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)定格電圧(V)250全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)
エスコ(4件のレビュー)¥380~税込¥418~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)定格電圧(V)125種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)Φ6.4×30
B5ファイル26 ダブロック30mm
マルマン(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081冊当日出荷材質PPくるみ表紙サイズB5タイプタテ型エコマーク認定認定本体寸法(mm)縦275×横226収納枚数約250枚背幅(mm)44穴数26リング内径(Φmm)30グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 013
ケーブルプロテクター 30mmケーブル用
大研化成工業(4件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1本(4m)ほか当日出荷から4日以内出荷衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。
オフセットアダプター30mm
ANEX¥14,980税込¥16,4781個当日出荷大型ボルト、ハイトルク作業に対応した協力タイプ。狭いところのボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mmです。用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。材質炭素鋼、PP+TPE、合金鋼質量(g)753差込角(mm)H30最大トルク(N・m)500アズワン品番64-8407-42差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)H30
オフセットアダプター30mmソケットセット
ANEX(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷狭いところのボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mm、専用ソケットのセット品です。用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。セット内容オフセットアダプター30mm、専用ソケット(H24、H27、H30、H32、H36)、Cリング2個材質本体:炭素鋼、PP+TPE、合金鋼 専用ソケット:合金鋼質量(g)1380差込角(mm)H24、H27、H30、H32、H36アズワン品番64-8407-79差込角凹(mm)H6.35、角ドライブ9.52・12.7差込角凸(mm)H30
カードリング内径30mm
ミツヤ¥499税込¥5491個当日出荷寸法:内径30mm。材質:鋼線。包装:収納便利なPSケース(フック式)。入数:約20本。色:シルバー(ニッケルメッキ)入数20本繰り返し・詰め替え対応
長柄メジ刷毛30mm
マルエー・スワン(2件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷通常の目地刷毛より柄が長いので使いやすいです。形状立型サイズ(号)10刷毛幅(mm)30毛丈(mm)35毛色白色玉厚(mm)5全長(mm)370種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途目地用
30mm 目地用刷毛
エスコ¥585税込¥6441個当日出荷エスコ品番EA109HN-46全長(mm)270種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)30材質(柄部)木材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用毛色白色玉厚(mm)4刷毛幅(mm)30
オフセットアダプター30mm用ソケット
ANEX¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷貫通ソケットで全ネジのナット回しもできます。用途オフセットアダプター30mm専用ソケットです。狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。材質合金鋼
セレクタ 30MM
IDEC(和泉電気)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷から32日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
30mm 水性用刷毛
エスコ¥610税込¥6711個翌日出荷エスコ品番EA109HH-1質量(g)約30種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)33柄長さ(mm)190材質(柄部)木材質(毛)PET(化学繊維)主な用途水性用毛色白色玉厚(mm)13刷毛幅(mm)30
30mm ラック・ニス用刷毛
エスコ¥315税込¥3471個当日出荷エスコ品番EA109HA-33全長(mm)195質量(g)12種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)26材質(柄部)木材質(毛)羊毛主な用途油性用・ニス用毛色白色玉厚(mm)5刷毛幅(mm)30
30mm ラック・ニス用刷毛
エスコ¥260税込¥2861個当日出荷エスコ品番EA109HA-23全長(mm)195質量(g)12種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)21材質(柄部)木材質(毛)人毛主な用途油性用・ニス用毛色黒色玉厚(mm)4刷毛幅(mm)30
30mm 目地用刷毛
エスコ¥975税込¥1,0731個翌日出荷エスコ品番EA109HN-49全長(mm)280質量(g)17種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)35材質(柄部)木材質(毛)化学繊維毛主な用途水性用・目地用毛色白色玉厚(mm)5刷毛幅(mm)30
ウェーブソケット30mm
Pro-Auto¥799税込¥8791個翌々日出荷トラスコ品番773-9672材質クロームバナジューム鋼全長(mm)44質量(g)162穴角12角角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(mm)30
ヘキサゴンソケット 1 30mm
GEDORE¥8,998税込¥9,8981個当日出荷高い耐久性の特殊鋼を使用しています。防錆処理しています。差込角(mm)25.4対辺寸法(mm)30トラスコ品番855-4773材質特殊工具鋼全長(mm)75質量(g)770ビット全長(mm)292018年トラスコ掲載ページ4 0353
30mm シリンダー錠(30mm吊長)
エスコ¥1,420税込¥1,5621個翌日出荷鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-44材質真鍮幅(mm)30ツル径(Φmm)4.8クリアランス(縦×横)(mm)30.3×14.4
30mm ラック・ニス用刷毛
エスコ¥425税込¥4681個翌日出荷エスコ品番EA109HG-12全長(mm)215種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)34材質(柄部)木材質(毛)羊毛主な用途ニス用・ラック用毛色白色玉厚(mm)14刷毛幅(mm)30
30mm 万能刷毛
エスコ¥595税込¥6551個翌日出荷エスコ品番EA109MA-21全長(mm)230種類刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)40材質(柄部)木材質(毛)羊毛・豚毛混合主な用途万能用(多用途)毛色白色玉厚(mm)9刷毛幅(mm)30
30mm ペイント用刷毛
エスコ¥1,500税込¥1,6501個翌日出荷エスコ品番EA109L-4質量(g)38種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)45材質(柄部)木材質(毛)馬毛主な用途塗装用毛色黒色玉厚(mm)22刷毛幅(mm)30
30mm 鉄骨・橋梁用刷毛
エスコ¥1,830税込¥2,0131個翌日出荷エスコ品番EA109LG-1全長(mm)235種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)47材質(柄部)木材質(毛)馬毛主な用途鉄骨用・橋梁用毛色白色玉厚(mm)22.5刷毛幅(mm)30
30mm ラック・ニス用刷毛
エスコ¥510税込¥5611個翌日出荷エスコ品番EA109HA-13全長(mm)185種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)22材質(柄部)木材質(毛)羊胴毛主な用途油性用・ニス用毛色茶色玉厚(mm)4刷毛幅(mm)30
30mm 万能長柄刷毛
エスコ¥780税込¥8581個翌日出荷エスコ品番EA109HG-50全長(mm)350種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)33材質(柄部)木材質(毛)羊毛主な用途油性用・ニス用毛色白色玉厚(mm)9刷毛幅(mm)30
30mm ラック・ニス用刷毛
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷エスコ品番EA109HA-42全長(mm)205種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)40材質(柄部)木材質(毛)豚毛主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用毛色白色玉厚(mm)5刷毛幅(mm)30
30mm 防水塗料用刷毛
エスコ¥535税込¥5891個当日出荷エスコ品番EA109MA-1全長(mm)225種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)47材質(柄部)木材質(毛)豚毛主な用途防水塗料用毛色白色玉厚(mm)14刷毛幅(mm)30
由弘 小道具のみ 平30mm
与板利器工業¥4,598税込¥5,0581本当日出荷手造りの技がはえる厳選された逸品です。平面、凸部を彫り削るのに使います。安来鋼白紙を使用しているので、切れ味が良く研ぎやすい細工用のノミです。用途木彫、小細工。刃型平型材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:赤樫 桂:鉄刃幅(mm)30
...