カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(88)
- 自動車純正部品(31)
- 農業機械(24)
- バイク純正部品(15)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- エンジン工具(11)
- 制御機器(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 自動車補修部品(5)
- 縫製用品(5)
- バイク部品(4)
- メカニカル部品(4)
- トラック純正部品(4)
- 作業工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 電気材料(2)
- 切削工具(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(88)
- トヨタ(29)
- 新ダイワ(17)
- ホンダ(12)
- ニッタ(12)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- 共立(5)
- Igus(イグス)(4)
- S.I.C.(SHINDO)(4)
- スバル(2)
- POSH Faith(2)
- 三菱ふそう(2)
- 日野自動車(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- MAGIQ(東京堂)(2)
- テグテックジャパン(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「3130-02」の検索結果

ラインメイトホース 3130-02
ニッタ(3件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本当日出荷から6日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。適合継手タイプ/キャンパカ、リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100(キャンパカ使用時-20~100)最高使用圧力(MPa)20.0最小曲げ半径(mm)15呼称02内径(inch)1/8適合流体鉱物性一般作動油外径(mm)8.3内径(mm)3.6RoHS指令(10物質対応)対応
キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CEタイプ (3130-02専用)
ニッタ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。仕様ユニオンめねじタイプ(30°メスシート付)適合アダプタ/010、045、090、150、030材質スチール形状ストレート質量(g)44使用温度範囲(℃)-20~100管接続口径G1/8呼称2適合ホース3130-02専用RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CAタイプ (3130-02専用)
ニッタ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。仕様テーパおねじタイプ適合アダプタ/130、030材質スチール形状ストレート質量(g)36使用温度範囲(℃)-20~100寸法L(mm)56管接続口径R1/8最高使用圧力(MPa)20寸法F(mm)22.5寸法X(mm)14呼称2内径D(Φmm)(最小)1.5適合ホース3130-02専用RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CFタイプ (3130-02専用)
ニッタ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。仕様ユニオンめねじタイプ(30°オスシート付)適合アダプタ/110、145、190、130材質スチール形状ストレート質量(g)45使用温度範囲(℃)-20~100寸法L(mm)62管接続口径G1/8寸法F(mm)22.5寸法X(mm)14呼称2寸法Y(mm)14内径D(Φmm)(最小)1.5適合ホース3130-02専用RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥4,990税込¥5,4891セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
リブバンド一般用
SIGMAX(シグマックス)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷から7日以内出荷前合わせ部分のポケットにより、スムーズな装着が可能。 抗菌防臭・消臭加工を施したポリウレタンフォームを使用。
UK18-8ロイヤルエッグスタンド
UK(三宝)¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷外径×高さH(Φmm×mm)50×60TKG品番9-1748-1201TKG品番(2017)6-1554-1101
クライオマーカーセット
Thermo Fisher Scientific¥3,998税込¥4,3981巻(4本)当日出荷クライオチューブやラベル用の黒マーカーペン4本組です。 極低温で使用してもインクがはがれにくく、消えたりにじむこともありません。色黒
ひ素試験器 装置A
SIBATA(柴田科学)¥13,980税込¥15,3781セット3日以内出荷・第12 改正日本薬局方を参考にしたGutzeit改良法のひ素及びひ素化合物の限度試験装置です。 ・臭化第二水銀(HgBr2)紙の呈色を標準紙と比較して測定します。型式グートツァイト法構成部品ツバ管A、ツバ管B、ジョイントクランプボール用クリップ(10個入)、ひ素用ゴム栓 No.01 6mm穴付(5個入)、ひ素用ゴム栓 No.12 6mm穴付(5個入)、ひ素検査器(排気管)、ひ素試験器(ひ素びん)
ラインメイトホース継手付 3130-02(SE-SE)
ニッタ¥2,998~税込¥3,298~1本42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)3.6最高使用圧力(MPa)20外径(Φmm)8.3呼称02適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)72最高衝撃圧力(MPa)25




















![レンガ鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60360703-170428-02.jpg)