カテゴリ
- 農業機械(20)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 制御機器(5)
- 自動車補修部品(5)
- バイク部品(4)
- 作業工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(11)
- ニッタ(11)
- 共立(5)
- 新ダイワ(2)
- スバル(2)
- POSH Faith(2)
- MAGIQ(東京堂)(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- ELPA(1)
- 小野測器(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- アカギ(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- MKカシヤマ(1)
- セーラー万年筆(1)
- UK(三宝)(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「3130-02」の検索結果

ラインメイトホース 3130-02
ニッタ(3件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本当日出荷から6日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。適合継手タイプ/キャンパカ、リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100(キャンパカ使用時-20~100)最高使用圧力(MPa)20.0最小曲げ半径(mm)15呼称02内径(inch)1/8適合流体鉱物性一般作動油外径(mm)8.3内径(mm)3.6RoHS指令(10物質対応)対応
キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CEタイプ (3130-02専用)
ニッタ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。仕様ユニオンめねじタイプ(30°メスシート付)適合アダプタ/010、045、090、150、030材質スチール形状ストレート質量(g)44使用温度範囲(℃)-20~100管接続口径G1/8呼称2適合ホース3130-02専用RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CAタイプ (3130-02専用)
ニッタ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。仕様テーパおねじタイプ適合アダプタ/130、030材質スチール形状ストレート質量(g)36使用温度範囲(℃)-20~100寸法L(mm)56管接続口径R1/8最高使用圧力(MPa)20寸法F(mm)22.5寸法X(mm)14呼称2内径D(Φmm)(最小)1.5適合ホース3130-02専用RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
ラインメイトホース継手付 3130-02(SE-SE)
ニッタ¥2,998~税込¥3,298~1本6日以内出荷から42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)3.6最高使用圧力(MPa)20外径(Φmm)8.3呼称02適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)72最高衝撃圧力(MPa)25
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥4,990税込¥5,4891セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
リブバンド一般用
SIGMAX(シグマックス)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷から7日以内出荷前合わせ部分のポケットにより、スムーズな装着が可能。 抗菌防臭・消臭加工を施したポリウレタンフォームを使用。
UK18-8ロイヤルエッグスタンド
UK(三宝)¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷外径×高さH(Φmm×mm)50×60TKG品番9-1748-1201TKG品番(2017)6-1554-1101
クライオマーカーセット
Thermo Fisher Scientific¥3,998税込¥4,3981巻(4本)当日出荷クライオチューブやラベル用の黒マーカーペン4本組です。 極低温で使用してもインクがはがれにくく、消えたりにじむこともありません。色黒
ひ素試験器 装置A
SIBATA(柴田科学)¥13,980税込¥15,3781セット5日以内出荷・第12 改正日本薬局方を参考にしたGutzeit改良法のひ素及びひ素化合物の限度試験装置です。 ・臭化第二水銀(HgBr2)紙の呈色を標準紙と比較して測定します。型式グートツァイト法構成部品ツバ管A、ツバ管B、ジョイントクランプボール用クリップ(10個入)、ひ素用ゴム栓 No.01 6mm穴付(5個入)、ひ素用ゴム栓 No.12 6mm穴付(5個入)、ひ素検査器(排気管)、ひ素試験器(ひ素びん)
ラインメイトホース継手付 3130-02(SF-SF)
ニッタ¥3,198~税込¥3,518~1本42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)3.6最高使用圧力(MPa)20外径(Φmm)8.3呼称02適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)72最高衝撃圧力(MPa)25
ラインメイトホース継手付 3130-02(SE-SF)
ニッタ¥3,198~税込¥3,518~1本42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)3.6最高使用圧力(MPa)20外径(Φmm)8.3呼称02適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)72最高衝撃圧力(MPa)25
YSSサスペンション MONO-Line MZ-Series
YSS(3件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷から11日以内出荷リバウンド減衰力調整機能(伸び)。ダンピング時の「伸び」の速さをコントロールする減衰力調整機能を搭載し、調整範囲は25段と幅広い調整が可能です。 スプリングプリロード調整機能。シンプルなデザインのシングルナットと側面のロックボルトによる緩み止めを装備しています。 車高調整機能。走行環境に応じて自由長を調整出来る車高調整機能を搭載しています。調整幅は最大+10mm。 ベアリングマウント標準装備。ハウジング摺動面にオイルレスメタルを採用した最高級のロッドエンドベアリングを標準装備。スピンドルロッド径(Φmm)16
桃奈(ももな)
東京堂¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷完成品アレンジメント。用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。仕様クリアケース入り(UK812)材質陶器分類フューネラルアレンジ 供花寸法(cm)12×12×18
万年筆用ボトルインク INK STUDIO 染料 20ml
セーラー万年筆¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷「エンドユーザーと選ぶBest50色」をコンセプトにラインアップを刷新。「インク工房」からの継続40色+色系統のバランスと使いやすさを考慮した新色10色を追加しました。インクを使って描画や色塗りができる紙質にもこだわったパッケージ、色番号を見やすくし多色を使い分けるドローイング時の利便性向上、アートシーンでの実用を追及したシリーズです。容量(mL)20本体質量(g)94本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×58インク水性染料
和小花ピック
MAGIQ(東京堂)¥859税込¥9451束(6本)6日以内出荷花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリエステル分類梅高さ(cm)24花径(cm)1.5~2
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
パワーリレー G2R
Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から112日以内出荷1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥6,990税込¥7,6891セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。















![レンガ鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60360703-170428-02.jpg)