カテゴリ
- 機構部品(117)
- バイク純正部品(65)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
- 制御機器(38)
- 自動車純正部品(35)
- 切削工具(28)
- メカニカル部品(23)
- バイク部品(12)
- 空調・照明・電設資材(12)
- オフィス家具(12)
- 建築金物(11)
- 作業工具(10)
- 事務用品(7)
- 農業機械(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 物流用品(5)
- 溶接用品(5)
- 電気材料(5)
- 測定用品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 保管用品(4)
- 梱包用品(4)
- 清掃用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 医療(4)
- 電動工具(4)
- 自動車補修部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 家電(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 整備工具・収納(2)
- 作業服(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業・園芸資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック純正部品(2)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- マスク(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ALCANhands(8)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- CKD(44)
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- LION (ライオン事務器)(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- NOK(11)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- SMC(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(47)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(18)
- イトーキ(6)
- エスコ(6)
- テクロック(4)
- ニッサン(6)
- ホンダ(42)
- 三菱電機(12)
- 廣杉計器(83)
- 旭精工(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

オリタタミ椅子 #315P ブラック
LION (ライオン事務器)¥12,980税込¥14,2781脚6日以内出荷材質張材:ビニールレザー張り、脚部:スチールパイプ・クロームメッキ、クッション:ウレタンフォーム質量(kg)4.8種類折りたたみ椅子寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×495×775座高(mm)430アズワン品番64-8154-40座面寸法(幅W×奥行D)(mm)405×405グリーン購入法適合脚の種類メッキ脚
オリタタミ椅子 #315P ダークブラウン
LION (ライオン事務器)¥12,980税込¥14,2781脚6日以内出荷材質張材:ビニールレザー張り、脚部:スチールパイプ・クロームメッキ、クッション:ウレタンフォーム質量(kg)4.8種類折りたたみ椅子寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×495×775座高(mm)430アズワン品番64-8154-39座面寸法(幅W×奥行D)(mm)405×405グリーン購入法適合脚の種類メッキ脚
プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ
タカチ電機工業(11件のレビュー)¥189税込¥2081枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ABS樹脂色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
スポンジたわしハード 5P
キクロン¥779税込¥8571パック(5個)当日出荷研磨力・耐久性に優れたスポンジたわしです。用途頑固な汚れ、コゲツキ、研磨に。仕様研磨材付き不織布材質ナイロン、ポリウレタン厚さ(mm)36寸法(縦×横×厚さ)(mm)パッケージサイズ:115×75×180縦(mm)115横(mm)75繰り返し・詰め替え対応
SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥949税込¥1,0441パック(50個)当日出荷から4日以内出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY頭部形状なべ穴の形状十字穴
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から7日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)¥599税込¥6591パック(50個)当日出荷PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
スイッチ銘板
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981パック(5枚)当日出荷裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示材質透明アクリル(裏地白地塗装)厚さ(mm)2材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装書体丸ゴシック(JIS書体)
回転式穴あけパンチ 差替式
TMC(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷替刃の交換が簡単に行える穴あけパンチです用途レザー、厚紙、布、ゴム等の穴あけに材質本体/スチール・パンチ部/炭素鋼質量(g)272穴径(Φmm)2.0/2.4/3.2/3.6/4.0/4.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×105×20
BCI-331+330/5MP対応リサイクルインク
エコリカ¥5,298税込¥5,8281個当日出荷Canon(キヤノン)用 BCI-330/331シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。本製品は、使用済みカートリッジに取り付けてある純正基板を、独自開発のICチップである「ecoly chip」に交換することで。インクの残量表示やインクエンド時の印刷停止といった純正同等の機能が発揮できます。《エコリカ リサイクルインクの特長》。エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、。純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。適合機種PIXUS TS7630BK/TS7630WH/TS8530/TS8630BK/TS8630RD/TS8630WH/TS8730BK/TS8730RD/TS8730WH/TS8830BK/TS8830WH/TS8930BK/TS8930WH種別リサイクルインク寸法(mm)110×48×110色5色(顔料ブラック、染料ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー)質量(g)204.8エコマーク認定認定適合機種メーカーキヤノン(Canon)メーカー純正品番BCI-331+330/5MPインク顔料(ブラック)、染料(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー)RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号23 142 002
深溝玉軸受 6300番台 開放形 精度P5
NTN(エヌティーエヌ)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
真空用フィルター 小型ユニオンタイプ
PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から7日以内出荷真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。容積が小さく、真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。ちりの量やエレメントの交換時期などによって、エレメントサイズを2種類から選択可能です。材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)フィルターカバー:ポリアミド(PA)
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から6日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
データワンコレット(D3型)
MSTコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から4日以内出荷適合本体DTA3 DTB3全長L(mm)40寸法D1(Φmm)7寸法H1(mm)30コレット外径D(Φmm)7適応DTA 3 DTB 3
寸胴タンク用ヒーター
八光電機¥149,800税込¥164,7801個当日出荷から15日以内出荷一般に市販されている、ステンレス製の寸胴形状のタンクに「寸胴タンク用ヒーター」を入れると、簡易ウォーターバスになります。 温度コントローラーで一定の温度に保ちますので、試験などに最適です。使用液水電源コードキャブタイヤケーブル2m
連結ジャンパー線
MAC8(マックエイト)¥3,698~税込¥4,068~1パック(10本)当日出荷から9日以内出荷ジャンバー線が、1.27、2.54mmピッチで連結しています。 多数のジャンバーがある場合、1回の作業ですみます。定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上
サンエス標準ばね CWSコイルドウェーブスプリング
サンエス(昌和発條製作所)¥1,321税込¥1,4531個当日出荷から7日以内出荷コイルドウェーブスプリング(CWS)とは・CWSとはコイルドウェーブスプリングの略称で、平線材で成形した、特に静荷重の用途に最適な圧縮ばねです・小さな”たわみ(ストローク)”であれば動荷重にも対応します・圧縮時の”たわみ”の安定性と平行度が高いことや、通常の圧縮ばねよりも取り付け高さを省スペース化できることにより、製品の小型化や品質向上、工数削減などに役立っています 小型化・軽量化・通常の圧縮ばねよりも荷重を強力にすることができ、取り付け高さの省スペース化が可能です。製品の小型化に貢献します 安定したたわみ・ばね全体で均一に荷重を受ける構造なので、圧縮時の”たわみ(ストローク)”に高い安定性と平行度が得られます ウェーブワッシャーの置き換えに・機械や機器を組み立てる際の隙間の微調整やガタツキ防止、クッション、ヘアリングに予圧を与える、ねじのゆるみ止め等でウェーブワッシャーがよく使われますが、密着まで押し込んでしまいワッシャーが塑性変形してしまったことはありませんか?・CWSはウェーブワッシャーと比べてたわみ量を大きくとれ、塑性変形(ヘタリ)のリスクを低下させることができます 環境に優しい・皿ばねやウェーブワッシャーでは必ず端材が発生しますが、CWSではほどんど端材は発生しないため、リデュース(廃棄物を減らす)活動に貢献します 「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。ばねの種類圧縮ばね
ショップラック
サカエ¥57,980税込¥63,7781台翌日出荷事務所にも店舗にもお使いいただける新色「パールホワイト」を採用した明るいスチール棚です。棚板は50mmピッチで段変え可能!。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)付属品コーナープレート8枚付材質ベースキャップ:樹脂製色ホワイト材質(本体)スチールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)500均等耐荷重(kg/段)80
組端子台
東洋技研¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から15日以内出荷形状1段色灰定格絶縁電圧(V)AC・DC 500取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
片段封筒 まとめ買いパック
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501袋(50枚)当日出荷10枚入x5袋のお買い得パックです。内側が片段仕様のクッション封筒です。テープ付なので封かん作業が簡単です用途配送の梱包・緩衝材。紙製のため脱プラ対策。材質表面クラフト65g+片断層クラフト65g厚さ(mm)2色ナチュラル
ショップラック
サカエ¥55,980税込¥61,5781個翌日出荷事務所にも店舗にもお使いいただける「パールホワイト」を採用した明るいスチール棚です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)付属品コーナープレート8枚付、樹脂製ベースキャップ色ホワイト材質(本体)スチール耐荷重(kg/段)80棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)500均等耐荷重(kg/段)80![スティックのり カラープリット (Pritt) セリース PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39628646-240827-16.jpg)
スティックのり カラープリット (Pritt) セリース
PLUS(プラス)[文具]¥599税込¥6591パック(10g×5本)当日出荷ブルーの色付きのりで、塗った部分がひと目でわかり、しばらくすると色は消えるので安心。塗った部分を色で確認でき、塗り残しなく効率的に作業できます。ブルーののりで、塗った部分が見えるので、塗り残しやはみ出しの心配なく確実にのりづけができます。ムラになりにくく、軽い力で塗ることができる。接着できる素材 : 紙・厚紙・写真・布など。テキパキ確実に作業したい人におすすめ。用途封筒の口止めなどのキワ塗り・定型の塗布範囲指定のある書類などに。紙、写真、布など。エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 017
深溝玉軸受 6300番台 開放形 P5
NSK(日本精工)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-C-SRRoHS2対応品
廣杉計器¥6,998税込¥7,6981袋(50個)当日出荷から8日以内出荷色ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴム
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) / NB-B-SRRoHS2対応品
廣杉計器¥8,698税込¥9,5681袋(50個)当日出荷から8日以内出荷色ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





































![スティックのり カラープリット (Pritt) セリース PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39628646-240827-16.jpg)