カテゴリ
- テープ(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「31b-75-251950」の検索結果

ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ)
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1巻当日出荷トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。用途トランス・コイルの電気絶縁用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30~120粘着力(N/10mm)2.9引張強度(N/10mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応