カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26,779)
  • メカニカル部品(3,508)
  • 切削工具(2,523)
  • 建築金物(836)
  • 機構部品(774)
  • 油圧機器・油圧ホース(730)
  • 配管・水廻り設備部材(726)
  • 科学研究・開発用品(653)
  • 作業工具(451)
  • ねじ・ボルト・釘(400)
  • 物流用品(326)
  • 空調・電設資材(322)
  • FA担当者のオススメ新商品(283)
  • バイク部品(236)
  • 研磨材(188)
  • 測定用品(180)
  • 電気材料(175)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(152)
  • 厨房用品(114)
  • 船舶用品・漁業資材(113)
  • 卓上消耗品(102)
  • 店舗什器・備品(94)
  • 制御機器(86)
  • 農業・園芸資材(79)
  • 溶接用品(76)
  • 学童・教育用品(75)
  • 清掃用品(72)
  • 自転車部品(70)
  • 電動工具(70)
  • オフィス家具(64)
  • 家電(63)
  • 照明(54)
  • 空圧工具(48)
  • 介護用品(47)
  • 医療(45)
  • 事務用品(41)
  • トラック用品・パーツ(41)
  • 自動車補修部品(36)
  • 安全用品(34)
  • 農業機械(33)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(31)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(31)
  • 建材・エクステリア(29)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 住設機器(22)
  • 塗装・養生・内装用品(21)
  • 整備工具・収納(21)
  • 梱包用品(20)
  • 測量用品(土木/建設)(20)
  • カー用品(15)
  • 保管用品(12)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(12)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(12)
  • 安全保護具(11)
  • 日用品(10)
  • 防災用品(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 安全標識(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 防犯用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 理美容(4)
  • 救急・衛生(4)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 縫製用品(2)
  • テープ(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「32φ」の検索結果

40,792件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常口扉サムターン用カバー モノタロウ非常口扉サムターン用カバーモノタロウ(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
サムターン用カバー。非常口等への侵入やいたずらの防止対策に。 非常時には割ってサムターンを使用します。
用途サムターン用カバー材質AS寸法(mm)Φ50.9×44.5販売区分業務用
樹脂キャップ 丸パイプ アルインコ樹脂キャップ 丸パイプアルインコ(12件のレビュー)
789税込868
1袋(4個)
当日出荷
丸パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質樹脂ブラック
ストレートコレット 日研工作所ストレートコレット日研工作所(18件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から7日以内出荷
もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
35,980税込39,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
汎用ホース L型 OHNO(大野ゴム工業)汎用ホース L型OHNO(大野ゴム工業)(88件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
六角軸 ツイストブラシ 硬鋼線 RELIEF六角軸 ツイストブラシ 硬鋼線RELIEF(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途金属製品のサビ落としや表面処理、バリ取りに。金属パイプの内面研磨や清掃に。ブラシ長(mm)60線径(Φmm)0.2軸径6.35材質硬鋼線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600適合材各種金属
速切木工ボアビット 六角軸 SK11速切木工ボアビット 六角軸SK11(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。6.35六角軸でインパクトドライバーに直接取り付けできます。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。
用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。仕様インパクトドライバー6.35六角軸材質S45C全長(mm)90
内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ)内輪 IR形NTN(エヌティーエヌ)(22件のレビュー)
389税込428特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。
替頭 プラスチックハンマー用 モノタロウ替頭 プラスチックハンマー用モノタロウ(24件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
プラスチックハンマーの交換用のヘッドです。
種類ハンマー替ヘッド硬度A90
VP立バンド アカギVP立バンドアカギ(20件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷
VP管用の提灯式立バンド
用途VP管用の立バンド種類立バンド表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質EPDM使用可能温度範囲70℃以下最高使用温度(℃)70使用場所排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
洗濯機排水トラップ用エルボ カクダイ洗濯機排水トラップ用エルボカクダイ(11件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
バンド付き、Φ31・32ミリ兼用
用途洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。付属品バンド材質TPE、ステンレスアズワン品番64-6503-07
SYバンド カナフレックスSYバンドカナフレックス(16件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SS亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
コインドライバー ショート バッテリーメンテナンス用 モノタロウコインドライバー ショート バッテリーメンテナンス用モノタロウ(103件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
狭い場所でも作業しやすいショートタイプ(スタービータイプ)です。先端がアール形状なので使いやすくなっています。
用途バッテリー液補充キャップや1部オートバイのオイルフィラーキャップの締付や・緩め作業材質CR-V軸径(Φmm)7.8全長(mm)94軸長(mm)50グリップ径(Φmm)32刃幅(mm)19刃厚(mm)1.85販売区分業務用
ヒラワッシャー(三価クロメート) Modesヒラワッシャー(三価クロメート)Modes(25件のレビュー)
59税込65
1枚
当日出荷から3日以内出荷
表面処理三価クロメート
パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーションパイプ用エンドキャップイマオコーポレーション(12件のレビュー)
749税込824特価
1袋(15個)
当日出荷から10日以内出荷
ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニオンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
189税込208
1袋(2個)
当日出荷
材質NBR厚さ(mm)2
鉄製 配管継手 ホースニップル(両端タケノコ) 岩崎製作所鉄製 配管継手 ホースニップル(両端タケノコ)岩崎製作所(4件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から5日以内出荷
配管用・水道・スプリンクラーなど鉄製 両タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質鉄製
カンクマ18-8スープレードル カンダ[厨房用品]カンクマ18-8スープレードルカンダ[厨房用品](3件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質18-8ステンレス
Pクリップ(オールステンレス) JCSPクリップ(オールステンレス)JCS(30件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
キャスター 自在車 ゴム プレート式 モノタロウキャスター 自在車 ゴム プレート式モノタロウ(270件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム形状自在車ブレーキ無し
ワッシャー(ナイロンワッシャー) NN-0000-00 廣杉計器ワッシャー(ナイロンワッシャー) NN-0000-00廣杉計器(22件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
半透明種類平ワッシャー
PEフィッティング スイコーPEフィッティングスイコー(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
タンク上面管座および側面に取り付けます。 ノズルおよび2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
材質本体:ポリエチレン(PE)、ガスケット:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)タイプ部品
カグスベール 丸キャップ ニチアスカグスベール 丸キャップニチアス(23件のレビュー)
799税込879
1セット(4個)
当日出荷
テーブルや椅子、スチール家具など 脚のガードも兼ねたい家具に
形状材質ふっ素樹脂タイプセットするタイプ用途例テーブルや椅子、スチール家具など脚のガードも兼ねたい家具に
強力パンチ刃受け PN-31/32/3用 コクヨ強力パンチ刃受け PN-31/32/3用コクヨ(1件のレビュー)
499税込549
1箱(10個)
当日出荷
PN-31/32/33 用刃受け、外寸法(W/D/H):Φ31・5.9
仕様刃受け質量(g)3外寸法(mm)Φ31×5.9繰り返し・詰め替え対応
六角軸 ツイストブラシ ステンレス線 RELIEF六角軸 ツイストブラシ ステンレス線RELIEF(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途ステンレスやアルミ、金属製品の表面処理やバリ取りに。ステンレスのパイプ内面研磨や清掃に。ブラシ長(mm)60線径(Φmm)0.13軸径6.35材質ステンレス線(SUS304)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600適合材ステンレス、アルミなど
インナーイヤー型マイク付きイヤホン ホワイト アーテック[学校教材・教育玩具]インナーイヤー型マイク付きイヤホン ホワイトアーテック[学校教材・教育玩具]
264税込290
1個
当日出荷
通話時に便利なマイク付イヤホン耳を密閉しないインナーイヤー型のイヤホンです。マイク付き。ドライバーユニット:Φ14.2mm、インピーダンス:32Ω、音圧感度:約80bdb、最大入力:105mW±10%、再生周波数:20-20000Hz、接続方式:Φ3.5mm4極 ステレオミニプラグ材質:PP。サイズ:コード長:約1.2m
用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体のみ材質PPコード長さ(m)約1.2
オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノオールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク)サンコーテクノ(16件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
有効長(mm)150シャンク径(mm)Φ10仕様センタードリル/CD-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリルセット内容センタードリルCD-10.0×200、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディングシャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDS
発泡体浮子(EVAフロート) インターコムマリン発泡体浮子(EVAフロート)インターコムマリン(7件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け
エンドキャップ横穴 シロクマエンドキャップ横穴シロクマ(24件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
抗菌エンドキャップです。
仕様抗菌付属品A3.5×16×D6材質亜鉛合金
ICS丸パイプ Φ32 工事用 ACE(エース)ICS丸パイプ Φ32 工事用ACE(エース)(34件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等材質スチール+SUS304外径(Φmm)32仕様養生袋無し厚さ(mm)1.2仕上#400鏡面研磨(横目)
CA2シリーズ用 部品 SMCCA2シリーズ用 部品SMC(5件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
セット内容クッションパッキン、ロッドパッキン、ピストンパッキン、シリンダチューブガスケット仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)付属品グリースパック
HI管用メーターユニオン ミヤコHI管用メーターユニオンミヤコ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
量水器メーター用の取付ユニオンです。
材質青銅
キャップボトル TRUSCOキャップボトルTRUSCO(13件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷
汎用性の高い、細口PE容器です。
材質ポリエチレン(PE)
横ブレ安定S字フック ハイロジック横ブレ安定S字フックハイロジック(1件のレビュー)
619税込681
1袋(2個)
当日出荷
横ブレしづらいSカン。二本線の構造になっているため、一本線のS字フックよりパイプにかけたときに横にぶれづらくなっています
用途S字フック、小物かけ
内歯ワッシャー(鉄/三価クロメート) 大阪魂内歯ワッシャー(鉄/三価クロメート)大阪魂(7件のレビュー)
669税込736
1パック(21個)
当日出荷
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート種類内歯ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
メインジェット ミクニ 丸型/大 KITACOメインジェット ミクニ 丸型/大KITACO(46件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するメインジェットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施してください。
タイプミクニ 丸型/大
紙管 アーテック[学校教材・教育玩具]紙管アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
73税込80
1個
当日出荷
工作や梱包に便利な紙の筒色を塗ればバトンにも便利な紙の筒です。無地なので、紙類の梱包や工作の素材などさまざまな使い方ができます。色を塗ればリレーバトンにも材質:紙。サイズ:内径:Φ30mm、外径:Φ32×300mm
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。ブラウン内径(Φmm)30外径(Φmm)32×300
オスアダプター サンホープオスアダプターサンホープ(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。 ポリエチレンパイプ用継手。片側オスネジ。
...