カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3214n-l5」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引掛形 コネクタボディ アメリカン電機

    引掛形 コネクタボディ

    アメリカン電機
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2PNCT/VCT 3.5mm?電線だけではなく、1サイズ上の太い電線5.5mm?の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    定格接地形2P 20A 125V適合電線(mm2)2PNCT・VCT3.5~5.5防水×
  • 引掛形 コードコネクタボディ(ナイロンカバー) アメリカン電機

    引掛形 コードコネクタボディ(ナイロンカバー)

    アメリカン電機
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。 ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
    形状引掛種類ボディ規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0電線接続方式圧着端子式、引締式
  • 引掛形 コネクタボディ 白 アメリカン電機

    引掛形 コネクタボディ 白

    アメリカン電機
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 125V引掛形NEMA規格NEMA L5-20
  • プラグ付 コードセット アメリカン電機

    プラグ付 コードセット

    アメリカン電機
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    20A定格、NEMA L5-20の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCTケーブル3Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、0Uコンセントバーシリーズの端子台やコードコネクタボディ3214N-L5に、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    質量(g)908備考ナイロンカバープラグ付コードセット、VCT3.5mm2×3M、圧着端子R3.5-5S×3ヶ付難燃性UL94 V-0
  • プラグ引掛形 接地2P アメリカン電機

    プラグ引掛形 接地2P

    アメリカン電機(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)20タイプナイロンカバー寸法A(mm)-寸法A(Φmm)39寸法B(mm)-寸法B(Φmm)16寸法L(mm)89.3
  • 引掛形防水フランジインレット アメリカン電機

    引掛形防水フランジインレット

    アメリカン電機
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
  • 引掛形 フランジインレット アメリカン電機

    引掛形 フランジインレット

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ