カテゴリ

  • 自動車純正部品(13)
  • 測定用品(3)
  • トラック純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 縫製用品(1)

「3288-20」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
携帯用ケース HIOKI(日置電機)携帯用ケースHIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
測定用品専用の携帯カバー
キンバスパン #20 4000m キンバキンバスパン #20 4000mキンバ
1,898税込2,088
1巻
4日以内出荷から5日以内出荷
綿風合いのポリエステル100%単繊維ミシン糸
長さ(m)4000番手20
クランプオンAC/DCハイテスタ HIOKI(日置電機)クランプオンAC/DCハイテスタHIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
1000Aまで測定可能な真の実効値タイプ。小型ながらAC/DC電流、電圧、抵抗、導通チェック機能まで装備。
付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1表示LCD、max.4199dgt.、表示更新レート2.5回/秒機能導通(50Ω ±40Ω)以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ(DC A)RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタ3以下(1000Aレンジは2、電圧は1.5)
テストリードホルダ HIOKI(日置電機)テストリードホルダHIOKI(日置電機)
579税込637
1個
当日出荷
テストリードL9208の片方をクランプメータ背面に固定できます。
適合(製品)3280、3280-10、3280-10F、3280-20、3280-20F、3287、3288、3288-20、CM3289
密度標準液 標準液3種類セット JCSS校正証明書付 京都電子工業密度標準液 標準液3種類セット JCSS校正証明書付京都電子工業
55,980税込61,578
1式
22日以内出荷
JCSS認定の密度標準液は、振動式密度比重計を校正する際に、振動式密度比重計の品質を保証するために使用されます。振動式密度比重計は極めて感度が高い密度センサで、各種のアルコール、石油および石油化学製品、種々の化学工業製品、飲料、食品、医薬品など非常に多くの分野で使用されています。京都電子工業は、認定基準としてISO/IEC 17025(JIS Q 17025)を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋試験所認定協力機構(APLAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。京都電子工業株式会社標準物質課は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS 0115は、当標準物質課の認定番号です。京都電子工業株式会社標準物質課(JCSS認定番号:0155)では液中ひょう量装置を用いて、国家計量標準(独立行政法人 産業技術総合研究所)である特定標準器(単結晶シリコン球体)にトレーサブルなJCSS認定の密度標準液を供給しています。
仕様密度値:-●校正温度:20℃●不確かさ:0.00003g/cm3●容量:10mL●セット内容12-03288 イソオクタン/12-03289 ジクロロトルエン/12-03290 ブロモベンゼンアズワン品番63-3004-39校正証明書JCSS校正
トリム&パッド リヤーシート (T0) MAZDA(マツダ)トリム&パッド リヤーシート (T0)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
トリム リヤー シート クッション (H332) MAZDA(マツダ)トリム リヤー シート クッション (H332)MAZDA(マツダ)
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷
(K132)スプリング、シートクッション MAZDA(マツダ)(K132)スプリング、シートクッションMAZDA(マツダ)
379税込417
1個
翌々日出荷
カバー(R),インナー ナックル MAZDA(マツダ)カバー(R),インナー ナックルMAZDA(マツダ)
799税込879
1個
翌々日出荷
(8-983)コネクタ:コントロール ユ いすゞ自動車(8-983)コネクタ:コントロール ユいすゞ自動車
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
(32882)セレクト レバー ニッサン(32882)セレクト レバーニッサン
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
(1-511)リーフ スプリング:N いすゞ自動車(1-511)リーフ スプリング:Nいすゞ自動車
75,980税込83,578
1個
5日以内出荷
(33288)セレクトストッパ ブロック トヨタ(33288)セレクトストッパ ブロックトヨタ
309税込340
1個
4日以内出荷
(79033)NO.2シートバック カバーSUB-ASSY トヨタ(79033)NO.2シートバック カバーSUB-ASSYトヨタ
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
(82133)カウル ワイヤ NO.3 トヨタ(82133)カウル ワイヤ NO.3トヨタ
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
(61703)クォータ パネルSUB-ASSY INN RH トヨタ(61703)クォータ パネルSUB-ASSY INN RHトヨタ
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷
盤用キャビネット FX 60シリーズ 河村電器産業盤用キャビネット FX 60シリーズ河村電器産業
55,980税込61,578
1個
13日以内出荷から23日以内出荷
屋内用露出型盤用キャビネット