カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11,657)
- 配管・水廻り設備部材(4,311)
- 自動車純正部品(3,207)
- 制御機器(2,438)
- メカニカル部品(1,233)
- 農業機械(804)
- 切削工具(720)
- 油圧機器・油圧ホース(658)
- 空調・照明・電設資材(482)
- 測定用品(441)
- 機構部品(404)
- 建築金物(331)
- パソコン/周辺機器(291)
- 作業工具(289)
- 電気材料(242)
- バイク純正部品(226)
- 物流用品(209)
- FA担当者のオススメ新商品(194)
- ねじ・ボルト・釘(145)
- 自動車補修部品(139)
- 科学研究・開発用品(131)
- 店舗什器・備品(130)
- トラック純正部品(90)
- 梱包用品(79)
- ポンプ・送風機・電熱機器(79)
- 電動工具(76)
- 船舶用品・漁業資材(72)
- 学童・教育用品(70)
- 農業・園芸資材(63)
- 安全標識(60)
- 研磨材(56)
- バイク部品(55)
- オフィス家具(50)
- カー用品(48)
- 安全用品(44)
- 家電(44)
- 事務用品(37)
- 建材・エクステリア(33)
- 防犯用品(31)
- フォークリフト・産機・建機用品(29)
- 印刷用紙/インク/印刷機(28)
- 厨房用品(27)
- 住設機器(24)
- トラック用品・パーツ(24)
- 保管用品(23)
- 医療(23)
- 溶接用品(21)
- 空圧工具(21)
- 介護用品(18)
- 縫製用品(18)
- 安全靴・作業靴(17)
- 清掃用品(14)
- 自動車用オイル・ケミカル(14)
- 整備工具・収納(13)
- バッテリー・電装(12)
- 日用品(11)
- 作業服(11)
- 手袋(11)
- 自転車部品(11)
- 測定関連サービス(10)
- 卓上消耗品(9)
- 防災用品(8)
- トラック輸送・安全用品(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 塗料(7)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 鈑金・塗装(6)
- 安全保護具(6)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- クリーンルーム用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 食品・飲料(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 救急・衛生(2)
- タイヤ・足回り(2)
- マスク(2)
- 完成車(2)
- 農具(2)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 洗車・清掃(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(64)
- BIGM(丸山製作所)(631)
- Hirschmann Test & Measurement(185)
- KHK(小原歯車工業)(208)
- KITZ(キッツ)(382)
- MAZDA(マツダ)(2,353)
- RS PRO(163)
- SMC(11,192)
- エスコ(384)
- コガネイ(633)
- スバル(180)
- トヨタ(231)
- ニッサン(226)
- フエニックス・コンタクト(259)
- ベン(270)
- ホンダ(200)
- ミツビシ(185)
- リケン(222)
- 東洋バルヴ(216)
- 桑名金属工業(222)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

自然木丸棒 BR-32A
シロクマ(10件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷仕様抗菌材質タモ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
TAT溶剤 小瓶 SOL-1-32A
シヤチハタ¥899税込¥9891本(55mL)当日出荷強着スタンプ台タートの盤面硬化やネバリ、糸引きなどを解消する専用の溶剤です。 ※旧商品SOL-1-32・SOL-3-32の溶剤とは互換性があり、混ぜても問題ありません。用途ゴム印の洗浄用としても使用できます容量(mL)55シリーズTATRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
5K 白 BL-FF 32A
村部フランヂ¥1,198税込¥1,3181枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)0.91外径D(Φmm)115厚さt(mm)12呼び径(A)32ボルト穴中心径(C)(Φmm)90ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15
5K 白 SOP-FF 32A
村部フランヂ¥969税込¥1,0661枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)0.77外径D(Φmm)115厚さt(mm)12呼び径(A)32ボルト穴中心径(C)(Φmm)90ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)42.7内径do(Φmm)43.2
10K 白 SOP-FF 32A
村部フランヂ¥1,898税込¥2,0881枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)1.47外径D(Φmm)135厚さt(mm)16呼び径(A)32ボルト穴中心径(C)(Φmm)100ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)42.7内径do(Φmm)43.2
5K 白 SOP-LJ 32A
村部フランヂ¥969税込¥1,0661枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)0.76外径D(Φmm)115厚さt(mm)12呼び径(A)32ボルト穴中心径(C)(Φmm)90ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)42.7内径do(Φmm)44.3
20K 白 SOP-LJ 32A
村部フランヂ¥2,598税込¥2,8581枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)1.7外径D(Φmm)135厚さt(mm)18呼び径(A)32ボルト穴中心径(C)(Φmm)100ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)42.7内径do(Φmm)44.3
10K 白 SOP-LJ 32A
村部フランヂ¥1,898税込¥2,0881枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)1.45外径D(Φmm)135厚さt(mm)16呼び径(A)32ボルト穴中心径(C)(Φmm)100ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)42.7内径do(Φmm)44.3
10K 白 BL-FF 32A
村部フランヂ¥1,998税込¥2,1981枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)1.66外径D(Φmm)135厚さt(mm)16呼び径(A)32ボルト穴中心径(C)(Φmm)100ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19
10K ノンガス SOP-FF 32A
村部フランヂ¥1,898税込¥2,0881枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)1.47外径D(Φmm)135厚さt(mm)16呼び径(A)32ボルト穴中心径(C)(Φmm)100ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)42.7内径do(Φmm)43.2
配管ecoカバーフランジ32A
ユニット¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1781材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)95幅(mm)532厚さ(mm)16色シルバー質量(g)231
【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-32A
テクノフレックス¥5,772税込¥6,3491本4日以内出荷お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3%材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS長さ(mm)250~5000常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS8KFの場合)金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB32A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 32A、袋ナット+アダプターオスSS32A、袋ナット+アダプターオスSUS32A、袋ナット+アダプターメスSS32A、袋ナット+アダプターメスSUS32A、固定ニップルSS32A、固定ニップルSUS32A、10KルーズフランジSS32A、5KルーズフランジSS32A、10KルーズフランジSUS32A、5KルーズフランジSUS32A、10K固定/ルーズフランジSS32A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS32A最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS)口径32ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
配管ecoカバー減圧弁32A
ユニット¥45,980税込¥50,5781個翌々日出荷熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1787材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)410幅(mm)285厚さ(mm)245色シルバー
ブラックハイパーガスケット 呼び径32A
日本バルカー¥879~税込¥967~1枚当日出荷から翌々日出荷主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)1-1/4最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)32適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)43各種認証ISO認証取得工場製
配管ecoカバーYストレーナーネジ32A
ユニット¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1783材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)290幅(mm)175厚さ(mm)16色シルバー
32Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製)
エスコ¥2,780税込¥3,0581個翌日出荷用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に材質SUS304幅(mm)25呼び径(A)32適合管外径(Φmm)42.7
配管ecoカバーチャッキ弁(ネジ)32A
ユニット¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1799材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)295幅(mm)158厚さ(mm)16色シルバー質量(g)205
32A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)
エスコ¥475税込¥5231枚翌日出荷材質PTFE厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100呼び径(A)32適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品
32A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)
エスコ¥17,700税込¥19,4701個当日出荷エスコ品番EA469BA-32材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)形状パイプ厚さ(mm)3.5長さ(m)2呼び径(A)32A
32A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)
エスコ¥1,560税込¥1,7161枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径32A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
32A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)
エスコ¥1,390税込¥1,5291枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径32A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
32A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)
エスコ¥385税込¥4241枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径32A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC32A-15ARH
昭和技研工業¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)最高使用温度(℃)180最高使用回転数(min-1[r.p.m])300形状ロータリージョイントA1 1/4質量(kg)9.3l14B1/2L333材質(本体)鋳鉄H95L125L252D1C1E30L3231材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せL4283H245呼び径(B)1 1/4L5311J40H150K130N50使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気呼び径(A)32M20流路数2ねじ方向右ネジ接続ねじ種類R・Rc
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC32A-15ALH
昭和技研工業¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。形状ロータリージョイントA1 1/4質量(kg)9.3l14B1/2L333H95L125L252D1C1E30L3231L4283H245呼び径(B)1 1/4L5311J40H150K130N50呼び径(A)32M20ねじ方向左ネジ
32A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)
エスコ¥605税込¥6661枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径32A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら