カテゴリ

  • オフィス家具(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 農業機械(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 制御機器(2)
  • 切削工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)

「32ea08」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,790税込5,269特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
給電ダイス(牧野フライス) オーエスエンジニアリング給電ダイス(牧野フライス)オーエスエンジニアリング
9,998税込10,998
1セット(2個)
5日以内出荷から9日以内出荷
BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ノーズ(プラグ)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグプラグ材質(本体)スチール表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理使用流体鉱物性作動油
BIカップラーEA ノーズ用キャップ BRIDGESTONE(ブリヂストン)BIカップラーEA ノーズ用キャップBRIDGESTONE(ブリヂストン)
358税込394
1個
当日出荷
BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) CZタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) CZタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグプラグ材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
DC18V 振動ドライバードリル 充電式 エスコDC18V 振動ドライバードリル 充電式エスコ
26,500税込29,150
1台
翌日出荷
無段変速、正逆転、クラッチ、2段階スピード切替えスイッチ、LEDライト、キーレスチャック付き高効率・長寿命のブラシレスモーターを採用した振動ドリルドライバー。1回の充電当たりで多くの作業ができます。振動ドリル機能で、コンクリートやレンガの穴あけにも対応52N・mの高トルクで木工や金工など幅広い用途に使用可能です。
仕様●型番:BL188K2-JP●最大トルク:52N・m●能力:木工穴あけ:Φ35mm金工穴あけ:Φ13mmコンクリート穴あけ:Φ13mmネジ締め:100mm長●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~420rpm0~1,650rpm●打撃数:0~7,140回/分0~28,050回/分●サイズ:78×200×235mm●重量:1.6kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)×2、充電器(EA813W-8)、両頭ビット、キットボックス●チャック能力:両面幅1.5~13mm●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.0×32mm/約540本●クラッチ数:23段階(ドリルモード含む)アズワン品番65-3893-30
8-32mm 手締めホースクランプセット(ステンレス製) エスコ8-32mm 手締めホースクランプセット(ステンレス製)エスコ
5,290税込5,819
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS430)バンド幅(mm)【EA463HB-41(20個)】9、【EA463HB-43(20個)】9、【EA463HB-45(20個)】9、【EA463HB-47(10個)】9エスコ品番EA463HB-100セット内容EA463HB-41(20個)、EA463HB-43(20個)、EA463HB-45(20個)、EA463HB-47(10個)、EA508KC-2(ケース)ケース寸法(mm)234×168×62適合径(Φmm)【EA463HB-41(20個)】8~12、【EA463HB-43(20個)】12~20、【EA463HB-45(20個)】16~25、【EA463HB-47(10個)】20~32
ねじ切りセット エスコねじ切りセットエスコ
69,600税込76,560
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:パイプレンチ(EA546H-350) (全長:350mm、パイプ外径:60mm、重量:1.6kg)、パイプカッター(EA339GA-11) (適合管外径呼:10~32mm(1/8"~1.1/4")、重量:1.1kg)、ウォーターポンププライヤー (全長:240mm、パイプ径:1.1/4、最大開口:32mm、重量:0.2kg)。配管工の作業に必要なツールのセットです。 ダイヘッドの位置が中心より少し外した位置にあり、ラチェット式の為、狭い場所での作業がしやすい形状です。 軽量ダイヘッドラチェットシステムなので、簡単に交換できます。 ダイヘッドは両側に配置できます。 ハードタイプのプラスチックケース付き。
仕様付属ダイヘッド&チェザーサイズ:1/2・3/4・1"全長(mm)本体:630質量(kg)8ケース寸法(mm)430×350×150ねじ切り能力1/4"-1.1/4"
取手用座金(ステンレス製) エスコ取手用座金(ステンレス製)エスコ
3,410税込3,751
1個(2本)
翌日出荷
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-32 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-32渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~1mARoHS指令(10物質対応)対応
ガバナギヤASSY BIGM(丸山製作所)ガバナギヤASSYBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
規格32フクム関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(1.25MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.28MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.26MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.19MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(1.28MB) 展開図27(1.28MB) 展開図28(1.29MB) 展開図29(1.29MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.28MB) 展開図35(1.28MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.12MB) 展開図44(1.12MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(1.16MB) 展開図48(1.11MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(1.01MB)図解NoMS415R4CF-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.11、MSV415R2SL(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.33、MSV415L(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.32、MFH-P262 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.32、MS315EA-LS シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.11、MRS40H-152 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.32、MS172EAM エンジン シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.32、MS413CA2-2M-A エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.32、MSV415L-1(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.33、MS201EA シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.32、MS415R8CGF-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.11、MS415CA-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.33など
ウエコミボルト BIGM(丸山製作所)ウエコミボルトBIGM(丸山製作所)
729税込802
1個
8日以内出荷
規格M8X110X11X18部品名称ウエコミボルト関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.29MB) 展開図10(1.29MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.29MB) 展開図14(1.29MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1.26MB) 展開図22(1.26MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.26MB) 展開図28(1.26MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(1.05MB) 展開図36(1.29MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(1.29MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1.26MB) 展開図43(1.26MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.26MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(1.06MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(0.98MB)図解NoMS315EW-1 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.33、GKSL3315R1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、MRS90-502BSLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.34、MSA415R4C-125(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.35、MSA415R4C-1(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.35、MSV415R2L(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.34、MS415R4CF-1(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.35、MSV415L(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.34、MS415R8CF-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.36、MS315MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.32、MS315EA 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.32など
EFCU20001EA2 クランク 32T 175mm 7/8s ESSA SHIMANO(シマノ)EFCU20001EA2 クランク 32T 175mm 7/8s ESSASHIMANO(シマノ)
5,498税込6,048
1ペア
8日以内出荷
ESSA クランクセット FC-U2000-1 8/7スピード 175.0 mm 32T シリーズカラー
用途クランクアーム長さ:175mmチェーンガードなしユニットBB用クランク取付けボルト付き32T
ノツクピン A 8X14 BIGM(丸山製作所)ノツクピン A 8X14BIGM(丸山製作所)
129税込142
1個
8日以内出荷
規格8X14関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.98MB)図解NoMS410EA-H クランクケース部品_No.35、GS205EH エンジン クランクケース部品 ノツクピン A 8X14_No.36、TSW17H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.32、GS17EHR エンジン シリンダ、ピストン、マグネト部品 ノツクピン A 8X14_No.13、GKSE30 エンジン(シリンダヘッド・シリンダバレル)部品_No.38、GS25EH クランクケース部品 ノツクピン A 8X14_No.36、MLSE30 エンジン(シリンダヘッド・シリンダバレル)部品_No.38、GS305E-Hエンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 ノツクピン A 8X14_No.37、GS305EH クランクケース部品 ノツクピン A 8X14_No.34、TSW12H-C エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.32、MS310EW-2H クランクケース部品_No.38、GS205EH エンジン クランクケース部品 ノツクピン A 8X14_No.49、TSW12H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.32など
ザガネツキコネジ BIGM(丸山製作所)ザガネツキコネジBIGM(丸山製作所)
1,898税込2,088
1セット(5個)
8日以内出荷
部品名称ザガネツキコネジ関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.3MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(1MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(1MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(0.99MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.01MB)図解NoMS410R2-K エンジン マフラ、ピストン、ガバナ部品_No.8、SD41ED-2 ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.40、MS410ENR-2K 1994ネン ピストン部品_No.20、MS253EC-2K フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.42、MS310EA-K フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.42、MKW22GP フューエルタンク,マフラ部品_No.32、MS410ESR-2K 1994ネン ピストン部品_No.20、MS410RC-2K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ、ガバナ部品_No.8、MS410RCA-K エンジン マフラ、ピストン、ガバナ部品_No.8、MS200EA-K クランクケース シリンダ マフラ カム ガバナ ピストン部品_No.41、MS154EMK フューエルタンク,マフラ部品_No.32、SD31ED-3 フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.42、MS410ESR-2K 1990ネン ピストン、クランクシャフトなど
リング BIGM(丸山製作所)リングBIGM(丸山製作所)
539税込593
1個
8日以内出荷
部品名称リング関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.05MB)図解NoMS515R4CS-1(10)アワジ エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.35、MFH-G354 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.20、高所作業機搭載エンジンGB181LE-228 リコイルスタータ、スタータ部品_No.32、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.35、MSA415R8C-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.35、MS415EA-LS リコイルスタータ スタータ部品_No.32、MRS40HS-150 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.33、MSA415R8C-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.35、MRS30HS-130 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.33、MS415R8CGF-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.35、MSA415R8CG-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.35、MS415R4CFS-1(10) エンジン リコイルスタータなど
2出力高速アイソレータWSP-DEW-32 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-32渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~1mARoHS指令(10物質対応)対応
BIカップラーEA ノーズ用キャップ CZ用 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BIカップラーEA ノーズ用キャップ CZ用BRIDGESTONE(ブリヂストン)
439税込483
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
残圧抜きアダプター( ノーズ用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)残圧抜きアダプター( ノーズ用)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から4日以内出荷
L8L2 3人用イス 各席可動肘付 1820W640D795H ペールベージュ ビニールレザー張り(単色・無地/耐アルコール性) オカムラ(岡村製作所)L8L2 3人用イス 各席可動肘付 1820W640D795H ペールベージュ ビニールレザー張り(単色・無地/耐アルコール性)オカムラ(岡村製作所)
349,800税込384,780
1台
45日以内出荷
材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1820×640×795グリーン購入法適合
マッフルプラス 直線パネル 1枚セット 可動脚付 900W 900W0D1460H ペールピンク/ホワイト 可動脚付 1460H<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)マッフルプラス 直線パネル 1枚セット 可動脚付 900W 900W0D1460H ペールピンク/ホワイト 可動脚付 1460H<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
99,980税込109,978
1台
45日以内出荷
寸法(mm)900×1460ペールピンク/ホワイトグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
マッフルプラス 直線パネル 1枚セット 可動脚付 900W 900W0D1460H ペールピンク/ネオホワイト 可動脚付 1460H<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)マッフルプラス 直線パネル 1枚セット 可動脚付 900W 900W0D1460H ペールピンク/ネオホワイト 可動脚付 1460H<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
99,980税込109,978
1台
45日以内出荷
寸法(mm)900×1460ペールピンク/ネオホワイトグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
23A8 2人用イス(両側肘付)共張り 1246W650D845H ペールベージュ ビニールレザー張り(単色・無地/耐アルコール性) オカムラ(岡村製作所)23A8 2人用イス(両側肘付)共張り 1246W650D845H ペールベージュ ビニールレザー張り(単色・無地/耐アルコール性)オカムラ(岡村製作所)
299,800税込329,780
1台
45日以内出荷
仕様シェル固定金具/アルミダイキャスト鏡面磨き仕上 背・座(パンチング)/ウレタンレザー張り、モールドウレタンクッション、パンチングメタル・粉体塗装 背・座フレーム/アルミダイキャスト鏡面磨き仕上 脚/アルミダイキャスト鏡面磨き仕上、樹脂製分別アジャスター付 ビーム/スチールパイプ、焼付塗装材質座素材:合皮・ビニールレザー / 座素材:ビニールレザー:OKマイティ(耐アルコール性・耐次亜塩素酸ナトリウム) / 背素材:合皮・ビニールレザー / 背素材:ビニールレザー:OKマイティ(耐アルコール性・耐次亜塩素酸ナトリウム) / 脚素材:アルミ、背・座インナーシェル 芯材/ポリプロピレン樹脂成型品奥行(mm)脚:540寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1246×650×845機能2人掛け / 2人用 / 背:有 / 肘:有 / 中間肘:無 / テーブル:無 / 脚:有座高(mm)425グリーン購入法適合脚幅(mm)1060
マッフルプラス 直線パネル 1枚セット 可動脚付 900W 900W0D1460H イエロー/ホワイト 可動脚付 1460H<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)マッフルプラス 直線パネル 1枚セット 可動脚付 900W 900W0D1460H イエロー/ホワイト 可動脚付 1460H<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
109,800税込120,780
1台
45日以内出荷
寸法(mm)900×1460イエロー/ホワイトグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
マッフルプラス 直線パネル 1枚セット 可動脚付 900W 900W0D1460H ペールピンク/ブラック 可動脚付 1460H<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)マッフルプラス 直線パネル 1枚セット 可動脚付 900W 900W0D1460H ペールピンク/ブラック 可動脚付 1460H<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
99,980税込109,978
1台
45日以内出荷
寸法(mm)900×1460ペールピンク/ブラックグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
マッフルプラス 直線パネル 1枚セット 可動脚付 900W 900W0D1460H イエロー/ブラック 可動脚付 1460H<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)マッフルプラス 直線パネル 1枚セット 可動脚付 900W 900W0D1460H イエロー/ブラック 可動脚付 1460H<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
109,800税込120,780
1台
45日以内出荷
寸法(mm)900×1460イエロー/ブラックグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
残圧抜きアダプター( ノーズ用)CZタイプ用 BRIDGESTONE(ブリヂストン)残圧抜きアダプター( ノーズ用)CZタイプ用BRIDGESTONE(ブリヂストン)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷