カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

BI-カップラーEA ノーズ(プラグ)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機材質(本体)スチールソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理使用流体鉱物性作動油
BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) CZタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
コックレバースプリング
BIGM(丸山製作所)¥219税込¥2411個8日以内出荷部品名称コツクレバースプリング図解NoCKW10G フューエルタンク,ファンカバー,スタータ部品_No.55、GS204E-H搭載エンジン エンジン エアクリーナー、キャブレタ、ガバナ部品 コックレバースプリング_No.14、GSW15C-H エンジン リコイルスタータ、ファンカバー、キャブレタ部品 コックレバースプリング_No.38、GSL205-H エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 コックレバースプリング_No.15、GKSE30 エンジン(リコイルスタータ・ファンカバー・キャブレタ)部品_No.40、MLKW1511H リコイルスタータ,ファンカバー,キャブレタ部品_No.38、MKW1210H(JP) リコイルスタータ,キャブレタ部品_No.32、MS310EW-2H エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品_No.43、MS410EA-H エアクリーナ キャブレータ ガバナ部品_No.42、TSW12H-C エンジン リコイルスタータ、キャブレタ部品_No.32、TSW12H エンジン リコイルスタータ キャブレタ 部品_No.32など
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら