カテゴリ
- メカニカル部品(4,520)
- 切削工具(1,098)
- 空調・照明・電設資材(1,009)
- 建築金物(809)
- 科学研究・開発用品(800)
- 機構部品(740)
- 配管・水廻り設備部材(498)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(366)
- 作業工具(321)
- 厨房用品(290)
- 電気材料(254)
- 卓上消耗品(212)
- 物流用品(204)
- ねじ・ボルト・釘(196)
- バイク部品(193)
- 測定用品(188)
- FA担当者のオススメ新商品(185)
- 塗装・養生・内装用品(169)
- 制御機器(141)
- 安全標識(118)
- 油圧機器・油圧ホース(111)
- 医療(106)
- 電動工具(101)
- 店舗什器・備品(93)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(91)
- 自動車補修部品(77)
- 清掃用品(75)
- 研磨材(72)
- 学童・教育用品(69)
- 農業・園芸資材(59)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(55)
- 介護用品(54)
- 船舶用品・漁業資材(49)
- 安全用品(45)
- ポンプ・送風機・電熱機器(44)
- 事務用品(31)
- パソコン/周辺機器(29)
- 整備工具・収納(25)
- 家電(25)
- オフィス家具(24)
- 空圧工具(24)
- 保管用品(19)
- 測量用品(土木/建設)(19)
- 自転車整備工具・アクセサリー(19)
- 自転車部品(19)
- 建材・エクステリア(17)
- フォークリフト・産機・建機用品(17)
- 日用品(16)
- 農業機械(16)
- 梱包用品(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- 縫製用品(13)
- ヘルスケア(12)
- 溶接用品(10)
- 理美容(10)
- 測定関連サービス(10)
- カー用品(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 防災用品(8)
- タイヤ・足回り(8)
- トラック用品・パーツ(8)
- 洗剤・除去剤(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 鈑金・塗装(7)
- 防犯用品(6)
- クリーンルーム用品(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- 安全保護具(5)
- テープ(4)
- 接着剤・補修材(4)
- 住設機器(4)
- 農具(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 塗料(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- バッテリー・電装(3)
- 救急・衛生(2)
- 自動車純正部品(2)
- マスク(2)
- 作業服(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(90)
- FYH(日本ピローブロック)(119)
- KANA(片山チエン)(986)
- KHK(小原歯車工業)(268)
- NACHI(不二越)(226)
- NOK(201)
- NSK(日本精工)(374)
- NTN(エヌティーエヌ)(528)
- Panasonic(パナソニック)(413)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(110)
- TRUSCO(104)
- アズワン(181)
- エスコ(369)
- シロクマ(294)
- 三木プーリ(448)
- 仙台銘板(98)
- 大阪魂(146)
- 岩田製作所(163)
- 旭精工(140)
- 鹿島化学金属(UKB)(149)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む



35Φディンプル手すり棒
HOJO¥9,998税込¥10,9981本翌日出荷タモ(アッシュ)集成材使用のディンプル(シングル)付35Φ手すり棒です用途室内手摺用材質タモ(アッシュ)集成材・輸入材長さ(mm)4000外径(Φmm)35



35Φディンプル手すり棒
HOJO¥14,980~税込¥16,478~1本翌日出荷タモ(アッシュ)集成材使用のディンプル(ダブル)付35Φ手すり棒です用途室内手摺用材質タモ(アッシュ)集成材・輸入材長さ(mm)4000外径(Φmm)35
シムリング 1枚入 内径35Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(6件のレビュー)¥249~税込¥274~1枚当日出荷から翌々日出荷用途高さ調整、隙間調整など材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
グリセリン入小形圧力計(中心裏株)35Φ形番:GV95
長野計器(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個ほか当日出荷から6日以内出荷小形・軽量のため、取付スペースの限られた場所に便利です。耐振性が高く内部機構の摩擦が少ないため、振動のあるような場所での使用に適しています。圧力計の常用圧力を表示するため、矢印によってセットできるセイフティマーク(設置針)をご指定により付属します。用途本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を抑制し、かつ内部のリンク機構の摩擦を防ぎメンテナンスを容易にする振動下専用の圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)精度±3%F.Sケース形状D枠(中心裏株)質量(g)約120種類グリセリン入小形圧力計使用温度範囲(℃)-5~45呼びDU外径(Φmm)35測定流体黄銅及びはんだを腐食させない気体又は液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
シムリング 1枚入 内径35Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(2件のレビュー)¥96~税込¥106~1枚当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応![FCR35Φ-41Φ用 フィルター 樹脂アダプター TYPE2(丸) 55Φ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03612498-180516-02.jpg)
FCR35Φ-41Φ用 フィルター 樹脂アダプター TYPE2(丸) 55Φ
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ミクニTMR、ケーヒンFCRキャブレターにエアフィルターを装着する際に必要となるアダプターです。
35Φラバーウッド丸棒手すり
MK(丸喜金属本社)¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷握り易くて手ざわりの良い木製手すりです。用途室内用手すりに全長(mm)2000質量(kg)1.5径(Φmm)35
シムリング 1パック(10枚入) 内径35Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1パック(10枚)当日出荷から翌々日出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径35Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所¥1,698~税込¥1,868~1パック(10枚)当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径35Φmm
Namekawa(滑川軽銅)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本翌日出荷アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±0.10調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
ステンパイプ樹脂コーティング(外径35Φ/30Φ×1.0tステンレスパイプ) ABR-35SA
シロクマ(4件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から4日以内出荷用途屋外用材質ステン/樹脂耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径35Φmm
ノーブランド(3件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1本翌々日出荷被削性に優れている。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径35Φmm
ノーブランド(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本3日以内出荷SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
32・35Φ兼用脱着式壁半受ブラケット(カバー式)
MK(丸喜金属本社)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から9日以内出荷32・35パイ兼用の半受ブラケットです。用途木製手摺用ブラケット形状直受質量(g)117適合パイプ径(Φmm)32・35兼用丸座径(Φmm)44
シムリング 1パック(10枚入) 内径35Φmm 材質真鍮
岩田製作所¥2,298~税込¥2,528~1パック(10枚)翌々日出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径35Φmm
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±0.10調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径35Φmm
ノーブランド(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本4日以内出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE外径公差(mm)±0.39調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)サービス分類オーダー・加工


木製手すり 丸棒(短) 35Φ
K9(駒谷)¥4,398税込¥4,8381本5日以内出荷から8日以内出荷北米産のホワイトアッシュ材は適度に堅く、強度と耐久力に優れています。材質ホワイトアッシュ材長さ(mm)2000外径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
スライドバー(赤/白) 外40Φ・内35Φ×1200~2000mm
ユニット¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷トラスコ品番740-1388材質バー/ABS樹脂、リング部/ポリエチレン色赤/白質量(g)600タイプ赤色部反射リング内径(Φmm)82寸法(内径×外径×長さ)(mm)34×40×1200~2000
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径35Φmm
ノーブランド¥2,198~税込¥2,418~1本3日以内出荷加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質SUS403外径公差(mm)-0~+0.25サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径35Φmm
ノーブランド¥5,798~税込¥6,378~1本3日以内出荷ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】無酸素銅丸棒 外径35Φmm
ノーブランド¥5,998~税込¥6,598~1本4日以内出荷電気・熱の伝導性・展延性に優れ、溶接性・耐食性・耐候性がよい。還元性の雰囲気中で高温で加熱しても水素ゼイ化を起こすおそれがない。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途電気用・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.96以上材質無酸素銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1020BD-H外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径35Φmm
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本3日以内出荷みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径35Φmm
ノーブランド¥6,298~税込¥6,928~1本4日以内出荷電気・熱の伝導性に優れている。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途電気部品・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.90以上材質タフピッチ銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1100BD-H長さ公差(mm)(-0、+3)調質H(加工硬化したもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら














![FCR35Φ-41Φ用 フィルター 樹脂アダプター TYPE2(丸) 55Φ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03612498-180516-02.jpg)