カテゴリ

  • 制御機器(47)
  • 自動車補修部品(10)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • バイク部品(3)
  • 電気材料(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3528 led」の検索結果

72件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高輝度チップLED(3528サイズ) エレキット

    高輝度チップLED(3528サイズ)

    エレキット(4件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1セット(5個)
    当日出荷
    表面実装型のLED。 はんだ付けがしやすい、ちょっと大きめサイズ。
    種類その他指向角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • LED アンバー 表面実装 3528 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED アンバー 表面実装 3528 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 紫外線 / 赤外線放射なし スリム ミニチュアサイズ 設計の柔軟性 トップビュー LED PLCC 2白色パッケージ コンパクトなパッケージ外形、小型用途に最適 様々な色を用意 用途 標識や間接照明 フラットランプ 通信用途のインジケータ及びバックライト 消費者向け: ダッシュボード、電話、又はAV機器 LCD、スイッチ、標識用のフラットバックライト 光学インジケータ 屋内及び屋外ディスプレイ スキャナ LCD、携帯電話、スイッチ、キー、ディスプレイなどのバックライト イルミネーション広告、パネル 照明装置: インジケータ、一般照明 カメラのフラッシュ、手持ち式フラッシュ ライトガイドとの結合
    仕様●LED色:アンバー●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:800 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:609 nm●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:184-7208アズワン品番65-7245-05
  • LED 赤 表面実装 3528 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 赤 表面実装 3528 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●光度:13000 mcd●ピン数:4●ビュー角:30°●レンズ形状:ドーム●主波長:630 nm●シリーズ:WL-SMTD●コード番号:184-7258アズワン品番65-7244-38
  • Wurth Elektronik 可視光LED WL-SBTW シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 可視光LED WL-SBTW シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 黄, 表面実装, 3528, KA-3529ASYL2Z4S KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 黄, 表面実装, 3528, KA-3529ASYL2Z4S

    KINGBRIGHT
    ¥319,800税込¥351,780
    1セット(2000個)
    8日以内出荷
    Kingbright SMTチップLED 3529 (1411)パッケージ. Kingbrightの3529ファミリは、表面実装(SMT)チップLEDです。 このシリーズのLEDは、標準1411フットプリントで、フラットトップの丸型レンズを備えています。 これらの製品は無色透明レンズ付きで、多様な色を選択可能です。 1608 LEDに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 3529 LEDの特長: 標準1411パッケージ 寸法: 3.5 x 2.8 mm さまざまな単色を選択可能 視野角: 120° 低消費電力
    仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 3528 (1411)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.7 Vピン数 = 2ビュー角 = 120 °輝度フラックス = 12 lmレンズ形状 = 砲弾型主波長 = 590 nm寸法 = 3.5 x 2.8 x 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik LED, 黄, 表面実装, 3528, 150141YS73100 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik LED, 黄, 表面実装, 3528, 150141YS73100

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット(2000個)
    9日以内出荷
    WL-SMTW SMD TOP LED. WL-SMTWシリーズの単色及びマルチカラーSMD 3528トップLEDは、標準のPLCCパッケージに組み込まれており、広視野角120 °の無色透明レンズが付属しています。 信頼性の高いこれらのLEDでは、効率性を向上させることで低消費電力を実現しています。また、紫外線や放射線が発生することはありません。 主な用途としては、LCDやインジケータのバックライト、スイッチ、シンボル照明器具、装飾照明などがあります。. 標準のPLCC 3.5 x 2.8 mmパッケージには、次の3つのタイプを用意。. WL-SMTWシリーズ単色シリーズ、PLCC-2
    仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 3528 (1411)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 300 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 590 nmシリーズ = WL-SMTWmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ部品はんだ付け練習キット エレキット

    チップ部品はんだ付け練習キット

    エレキット
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    小さくて難しいチップ部品のはんだ付けが練習できるミニ基板と部品のセット。6個のチップLEDとチップ抵抗をはんだ付けした後は、LEDライトとして使用できます。 さらに基板を折り取って1個だけでも使うことができるので、練習後の基板も有効に活用できます。 チップ部品なんてどうやってはんだ付けするの・・そんな疑問もバッチリ解消。 はんだ付けの手順を図解で詳しく説明。更に予備部品も付属しているので、失敗しても安心。 折り取り用穴が空いているので、1~6個まで好きな数量を点灯させることができます。
    種類工作キット抵抗(チップ)2012サイズ(2×1.25mm)基板寸法(mm)20×30
  • Kingbright LED KINGBRIGHT

    Kingbright LED

    KINGBRIGHT
    ¥669~税込¥736~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • PowerLED IP65 LEDテープ PowerLED

    PowerLED IP65 LEDテープ

    PowerLED
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • オスラム 可視光LED Power TOPLED シリーズ OSRAM Opto Semiconductors

    オスラム 可視光LED Power TOPLED シリーズ

    OSRAM Opto Semiconductors
    ¥499~税込¥549~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 超高輝度LED エレキット

    超高輝度LED

    エレキット(11件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1袋(5個)
    当日出荷
    超高輝度緑色LED5個セット。 乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
    仕様4.5~20V用抵抗付種類その他定格電圧(V)DC25電源電圧(V)DC4.5~24消費電流(mA)15(typ.)指向角(°)30定格電流(mA)最大30RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • Kingbright LED, 黄, 表面実装, 3528, KPED-3528SYCK KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 黄, 表面実装, 3528, KPED-3528SYCK

    KINGBRIGHT
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Kingbright SMTチップLEDドーム3528パッケージ. Kingbrightの3528ファミリは、表面実装(SMT)チップLEDです。 各LEDは、3528フットプリントで、ドーム型レンズを備えています。 さまざまな色を選択可能な3528 LEDは、無色透明のレンズを備えています。 このLEDは、バックライト用途に最適です。. 3528 LEDの特長: 寸法: 3.5 x 2.8 mm さまざまな単色を選択可能 ドームレンズタイプ 視野角: 40 °
    仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 3528 (1411)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 500 mcdピン数 = 2ビュー角 = 40 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 590 nm寸法 = 3.5 x 2.8 x 3.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 赤, 表面実装, 3528, KPED-3528SURCK KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 赤, 表面実装, 3528, KPED-3528SURCK

    KINGBRIGHT
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 3528 (1411)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 800 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 40 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 630 nm●寸法: 3.5×2.8×3.2mm●Kingbright SMTチップLEDドーム3528パッケージ. Kingbrightの3528ファミリは、表面実装(SMT)チップLEDです。 各LEDは、3528フットプリントで、ドーム型レンズを備えています。 さまざまな色を選択可能な3528 LEDは、無色透明のレンズを備えています。 このLEDは、バックライト用途に最適です。. 3528 LEDの特長: 寸法: 3.5×2.8 mm さまざまな単色を選択可能 ドームレンズタイプ 視野角: 40 °RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED 赤 表面実装 3528 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 赤 表面実装 3528 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:900 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:620 nm●シリーズ:WL-SMTWアズワン品番65-7244-88
  • 新型LEDチップ搭載 USB充電式作業灯 富士倉

    新型LEDチップ搭載 USB充電式作業灯

    富士倉(23件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    3528低消費、高光度LEDチップ搭載により連続点灯時間の大幅延長 5V 1000mAのUSB充電器対応で満充電時間約4時間 車用シガレット、家庭用ACコンセントの2方式対応
    付属品100V充電器、シガーソケット(12V・24V)用充電器、USBケーブル幅(mm)38質量(g)177全光束(Lm)600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW)寸法(縦×横×厚さ)(mm)278×38×28(フック除く)充電電圧(V)5充放電回数500回設置方式マグネット・フック・スタンド充電時間(時間)約4電源タイプ充電式モード(切換え)HIGH/MIDDLE/LOWの3段階光束(Lm)600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW)使用場所屋内アズワン品番64-9675-36明るさ(Lm)High:600、Mid:350、Low:150使用時間(時間)3(HIGH)、5.5(MIDDLE)、9(LOW)電球の種類LED充電端子USBエコロジー商品省エネ
  • Kingbright LED, 黄, 表面実装, 3528, KPED-3528SYCK KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 黄, 表面実装, 3528, KPED-3528SYCK

    KINGBRIGHT
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    仕様●LED色: 黄●パッケージタイプ: 3528 (1411)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 500 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 40 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 590 nm●寸法: 3.5×2.8×3.2mm●Kingbright SMTチップLEDドーム3528パッケージ. Kingbrightの3528ファミリは、表面実装(SMT)チップLEDです。 各LEDは、3528フットプリントで、ドーム型レンズを備えています。 さまざまな色を選択可能な3528 LEDは、無色透明のレンズを備えています。 このLEDは、バックライト用途に最適です。. 3528 LEDの特長: 寸法: 3.5×2.8 mm さまざまな単色を選択可能 ドームレンズタイプ 視野角: 40 °RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED流れ星ライト 3528型 白 アズワン

    LED流れ星ライト 3528型 白

    アズワン
    ¥5,390税込¥5,929
    1式
    6日以内出荷
    星が流れていくようにLEDが点滅します。
    仕様●発光色:白●LED数:720個(72個×10本)●全長(電源コード除き):5m●LEDライト本数:10本●LEDライトの長さ:60cm●最大連結数:3セット(LEDライト30本)●コード番号:NB-FS3528-720-60CM-10(W)-HAアズワン品番67-6595-42
  • Wurth Elektronik LED, アンバー, 表面実装, 3528, 150141AS73100 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik LED, アンバー, 表面実装, 3528, 150141AS73100

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット(2000個)
    9日以内出荷
    WL-SMTW SMD TOP LED. WL-SMTWシリーズの単色及びマルチカラーSMD 3528トップLEDは、標準のPLCCパッケージに組み込まれており、広視野角120 °の無色透明レンズが付属しています。 信頼性の高いこれらのLEDでは、効率性を向上させることで低消費電力を実現しています。また、紫外線や放射線が発生することはありません。 主な用途としては、LCDやインジケータのバックライト、スイッチ、シンボル照明器具、装飾照明などがあります。. 標準のPLCC 3.5 x 2.8 mmパッケージには、次の3つのタイプを用意。. WL-SMTWシリーズ単色シリーズ、PLCC-2
    仕様LED色 = アンバーパッケージタイプ = 3528 (1411)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 330 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 605 nmシリーズ = WL-SMTWmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED 赤 表面実装 3528 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 赤 表面実装 3528 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    業界標準PLCC-4 高い信頼性のLEDパッケージ 高光学効率 狭視野角: 30 ° 両方のIRはんだ処理に対応 用途 交通信号灯 バックライト センターコンソール、キャビン又は押ボタン用 信号 / シンボル照明 計器パネルバックライト ナビゲーション及びオーディオシステム
    仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●光度:16000 mcd●ピン数:4●ビュー角:30°●レンズ形状:ドーム●主波長:620 nm●寸法:3.5 x 2.8 x 3.5mmアズワン品番65-7255-23
  • LED 赤 表面実装 3528 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 赤 表面実装 3528 1セット 2000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥78,980税込¥86,878
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 紫外線 / 赤外線放射なし スリム ミニチュアサイズ 設計の柔軟性 トップビュー LED PLCC 2白色パッケージ コンパクトなパッケージ外形、小型用途に最適 様々な色を用意 用途 標識や間接照明 フラットランプ 通信用途のインジケータ及びバックライト 消費者向け: ダッシュボード、電話、又はAV機器 LCD
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:赤●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:900 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:620 nm●シリーズ:WL-SMTWアズワン品番65-7244-73
  • LED 黄 表面実装 3528 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 黄 表面実装 3528 1セット 2000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥78,980税込¥86,878
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 紫外線 / 赤外線放射なし スリム ミニチュアサイズ 設計の柔軟性 トップビュー LED PLCC 2白色パッケージ コンパクトなパッケージ外形、小型用途に最適 様々な色を用意 用途 標識や間接照明 フラットランプ 通信用途のインジケータ及びバックライト 消費者向け: ダッシュボード、電話、又はAV機器 LCD、スイッチ、標識用のフラットバックライト 光学インジケータ 屋内及び屋外ディスプレイ スキャナ LCD、携帯電話、スイッチ、キー、ディスプレイなどのバックライト イルミネーション広告、パネル 照明装置: インジケータ、一般照明 カメラのフラッシュ、手持ち式フラッシュ ライトガイドとの結合
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:黄●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:1000 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:590 nm●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:184-6943アズワン品番65-7255-43
  • LED 赤 表面実装 3528 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 赤 表面実装 3528 1セット 2000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:赤●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●光度:16000 mcd●ピン数:4●ビュー角:30°●レンズ形状:ドーム●主波長:620 nm●シリーズ:WL-SMTD●コード番号:184-6947アズワン品番65-7244-79
  • LED 青 表面実装 3528 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 青 表面実装 3528 1セット 2000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥78,980税込¥86,878
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:青●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.5 V●光度:430 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:467 nm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●コード番号:184-6945アズワン品番65-7244-48
  • LED 黄 表面実装 3528 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 黄 表面実装 3528 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●光度:15000 mcd●ピン数:4●ビュー角:30°●レンズ形状:ドーム●主波長:590 nm●シリーズ:WL-SMTDアズワン品番65-7244-81
  • LED 黄 表面実装 3528 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 黄 表面実装 3528 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:1000 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:590 nm●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:184-7221アズワン品番65-7244-50
  • LED 青 表面実装 3528 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 青 表面実装 3528 1セット 2000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:青●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.5 V●光度:6000 mcd●ピン数:4●ビュー角:30°●レンズ形状:ドーム●主波長:470 nm●シリーズ:WL-SMTDアズワン品番65-7245-12
  • LED アンバー 表面実装 3528 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED アンバー 表面実装 3528 1セット 2000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥78,980税込¥86,878
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:アンバー●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:800 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:609 nm●シリーズ:WL-SMTWアズワン品番65-7244-32
  • Wurth Elektronik LED, 赤, 表面実装, 3528, 150141RS73100 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik LED, 赤, 表面実装, 3528, 150141RS73100

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット(2000個)
    9日以内出荷
    WL-SMTW SMD TOP LED. WL-SMTWシリーズの単色及びマルチカラーSMD 3528トップLEDは、標準のPLCCパッケージに組み込まれており、広視野角120 °の無色透明レンズが付属しています。 信頼性の高いこれらのLEDでは、効率性を向上させることで低消費電力を実現しています。また、紫外線や放射線が発生することはありません。 主な用途としては、LCDやインジケータのバックライト、スイッチ、シンボル照明器具、装飾照明などがあります。. 標準のPLCC 3.5 x 2.8 mmパッケージには、次の3つのタイプを用意。. WL-SMTWシリーズ単色シリーズ、PLCC-2
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3528 (1411)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 300 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 625 nmレンズの仕上げ = クリアmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED 青 表面実装 3528 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 青 表面実装 3528 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥3,098税込¥3,408
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    業界標準PLCC-4 高い信頼性のLEDパッケージ 高光学効率 狭視野角: 30 ° 両方のIRはんだ処理に対応 用途 交通信号灯 バックライト センターコンソール、キャビン又は押ボタン用 信号 / シンボル照明 計器パネルバックライト ナビゲーション及びオーディオシステム
    仕様●LED色:青●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.5 V●光度:6000 mcd●ピン数:4●ビュー角:30°●レンズ形状:ドーム●主波長:470 nm●シリーズ:WL-SMTD●コード番号:184-7317アズワン品番65-7237-32
  • Wurth Elektronik LED, 緑, 表面実装, 3528, 150141VS73100 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik LED, 緑, 表面実装, 3528, 150141VS73100

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット(2000個)
    9日以内出荷
    WL-SMTW SMD TOP LED. WL-SMTWシリーズの単色及びマルチカラーSMD 3528トップLEDは、標準のPLCCパッケージに組み込まれており、広視野角120 °の無色透明レンズが付属しています。 信頼性の高いこれらのLEDでは、効率性を向上させることで低消費電力を実現しています。また、紫外線や放射線が発生することはありません。 主な用途としては、LCDやインジケータのバックライト、スイッチ、シンボル照明器具、装飾照明などがあります。. 標準のPLCC 3.5 x 2.8 mmパッケージには、次の3つのタイプを用意。. WL-SMTWシリーズ単色シリーズ、PLCC-2
    仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3528 (1411)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 90 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 570 nmシリーズ = WL-SMTWmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED 赤、黄 表面実装 3528 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 赤、黄 表面実装 3528 1セット 2000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 紫外線 / 赤外線放射なし 拡散レンズなし LED (黒色の表面) コンパクトなパッケージ外形 用途 LCD、スイッチ、標識用のフラットバックライト 装飾照明
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:赤、黄●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:150 mcd (赤), 230 mcd (黄)●ピン数:4●ビュー角:120 °●主波長:590 nm (黄)、625 nm (赤)●シリーズ:WL-SBTWアズワン品番65-7244-55
  • LED 緑 表面実装 3528 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    LED 緑 表面実装 3528 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    業界標準PLCC-4 高い信頼性のLEDパッケージ 高光学効率 狭視野角: 30 ° 両方のIRはんだ処理に対応 用途 交通信号灯 バックライト センターコンソール、キャビン又は押ボタン用 信号 / シンボル照明 計器パネルバックライト ナビゲーション及びオーディオシステム
    仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.6 V●光度:30000 mcd●ピン数:4●ビュー角:30°●レンズ形状:ドーム●主波長:520 nm●シリーズ:WL-SMTDアズワン品番65-7244-82
  • Kingbright LED, RGB, 表面実装, PLCC-4, KAA-3528RGBS-11 KINGBRIGHT

    Kingbright LED, RGB, 表面実装, PLCC-4, KAA-3528RGBS-11

    KINGBRIGHT
    ¥299,800税込¥329,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Kingbright SMTチップLED RGB. KingbrightのこのファミリのLEDは、表面実装(SMD)パッケージ内に3つのチップを備えています。 RGB (赤、緑、青) LEDは、無色透明のレンズと120 °の視野角を備えています。 様々なフットプリントサイズの多種多様なパッケージが揃っています。 RGBチップは共にフルカラーLEDを構成し、可視スペクトラムのあらゆる色を生み出します。これには白色光も含まれます。
    仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = PLCC 4実装タイプ = 表面実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.5 V、4 V、4.1 V光度 = 100 mcd、220 mcd、500 mcdピン数 = 4ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 470 / 525 / 621 nm寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, 緑, 表面実装, PLCC-2, KA-3528ZGCT KINGBRIGHT

    Kingbright LED, 緑, 表面実装, PLCC-2, KA-3528ZGCT

    KINGBRIGHT
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Kingbright SMTチップLED PLCC 3528パッケージ. KingbrightのこのチップLEDデバイスシリーズは、同じ3528フットプリントの標準PLCCパッケージに収められています。 単色のチップLED PLCCデバイスは、あらゆる表面実装(SMT)アセンブリ及びはんだ処理に適しています。 KingbrightのチップLED PLCC LEDは、バックライト用途に最適です。 このLEDは、耐湿性レベル4となっています。. PLCC 3528ファミリの特長: 標準PLCCパッケージ(2ピン及び4ピン) 3528の寸法: 3.5 x 2.8 mm さまざまな色を用意
    仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = PLCC 2実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 4.1 V光度 = 600 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 525 nm寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LED, RGB, 表面実装, PLCC-4, KAA-3528RGBS-11 KINGBRIGHT

    Kingbright LED, RGB, 表面実装, PLCC-4, KAA-3528RGBS-11

    KINGBRIGHT
    ¥299,800税込¥329,780
    1セット(2000個)
    8日以内出荷
    仕様●LED色: RGB●パッケージタイプ: PLCC 4●実装タイプ: 表面実装●LED数: 3●順方向電圧: 2.5 V、4 V、4.1 V●光度: 100 mcd、220 mcd、500 mcd●ピン数: 4●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 470 / 525 / 621 nm●寸法: 3.2×2.8×1.8mm●Kingbright SMTチップLED RGB. KingbrightのこのファミリのLEDは、表面実装(SMD)パッケージ内に3つのチップを備えています。 RGB (赤、緑、青) LEDは、無色透明のレンズと120 °の視野角を備えています。 様々なフットプリントサイズの多種多様なパッケージが揃っています。 RGBチップは共にフル色LEDを構成し、可視スペクトラムのあらゆる色を生み出します。これには白色光も含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, RGB, 表面実装, 3528, SMLVN6RGB1U1 ROHM

    ローム LED, RGB, 表面実装, 3528, SMLVN6RGB1U1

    ROHM
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : RGB●パッケージタイプ : 3528 (1411)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 3●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 1200 (緑) mcd●400 (青) mcd●700 (赤) mcd●ピン数 : 6●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 475 nm (青)●535 nm (緑)●629 nm (赤)●寸法 : 3.5 x 2.8 x 0.6mm●SMLVN6RGB1 RGB (赤●緑●青) LED. 6 ピンパッケージサイズ: 3.5 x 2.8 mm ( 1411 )RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik LED, 緑,赤, 表面実装, 3528, 150141RV73100 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik LED, 緑,赤, 表面実装, 3528, 150141RV73100

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥67,980税込¥74,778
    1セット(2000個)
    9日以内出荷
    WL-SBTW SMD 2色LED. Wurth ElektronikのWL-SBTWシリーズは、表面実装(SMD)パッケージの2色LEDのファミリです。 業界標準の3528フットプリントで、ウォーターカラーレンズを搭載しています。 黒いフェイスは、WL-SBTW LEDのオン / オフのコントラストを強調します。 WL-SBTWは、LCDのバックライト、装飾照明、スイッチ、シンボルなどの用途向けに設計されています。. WL-SBTW 2色LEDの特長: SMD 3528コンパクトパッケージ 黒いフェイス 低消費電力 高い信頼性
    仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 3528 (1411)実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 2 V光度 = 60 mcd、250 mcdピン数 = 4ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 572 / 625 nm寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED ワイドヘッドライト Beruf

    LED ワイドヘッドライト

    Beruf(10件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    軽量コンパクト設計装着時の負担が少ない軽量タイプ! 角度調整機能下方45度の角度調整が可能! 点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!
    用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。付属品ゴムバンド×1本,単3形乾電池×1本材質ABS樹脂質量(g)本体:51(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×30×38保護等級IPX5光源センター:SMD 3030×1灯、サイド:SMD 3528×2灯使用電源アルカリ単3形乾電池×1本使用電池単3形乾電池×1本使用環境温度(℃)-5~40電源タイプ電池式明るさ(Lm)全点灯時:100、センター点灯時:60、サイド点灯時:40明るさ全点灯時:100ルーメン、センター点灯時:60ルーメン、サイド点灯時:40ルーメン防水保護等級IPX5点灯時間センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間照射方式ノーマル&ワイド電球の種類LED最大点灯時間センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間エコロジー商品省エネ
  • 精密プリント基板用はんだこて goot(太洋電機産業)

    精密プリント基板用はんだこて

    goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    高性能筒型セラミックヒーター採用。 シャープなこて先で精密な作業ができます。 こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
    全長(mm)186質量(g)43
  • タンタルコンデンサ 15μF 16V dc 3528-12 1袋 10個入 VISHAY

    タンタルコンデンサ 15μF 16V dc 3528-12 1袋 10個入

    VISHAY
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined
    仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:15μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:2.8Ω●許容差:±10%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.2mm●シリーズ:TMCU●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7038-76