カテゴリ

  • 測定用品(16)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 手袋(9)
  • 卓上消耗品(6)
  • 制御機器(5)
  • 日用品(4)
  • 縫製用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 農業機械(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「354-0000100」の検索結果

85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンクリップ 10mm KITACO

    ピンクリップ 10mm

    KITACO
    46税込51
    1個
    5日以内出荷
    適合キタコ補修部品
  • 手袋(天然ゴム/100枚) EA354BJシリーズ エスコ

    手袋(天然ゴム/100枚) EA354BJシリーズ

    エスコ
    1,610税込1,771
    1箱(100枚)
    翌日出荷
    食品衛生法に適合しているため、食品加工作業にも使用できます。パウダー無。
    仕様●サイズ:L●全長(mm):230●掌周り(mm):205●中指長さ(mm):82●厚み:0.14●材質:天然ゴムラテックス●入数:100枚●引き裂きに強い、着脱スムーズ加工
  • 手袋(天然ゴム/100枚) EA354BJシリーズ エスコ

    手袋(天然ゴム/100枚) EA354BJシリーズ

    エスコ
    1,610税込1,771
    1箱(100枚)
    翌日出荷
    食品衛生法に適合しているため、食品加工作業にも使用できます。パウダー無。
    仕様●サイズ:M●全長(mm):230●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):79●厚み:0.14●材質:天然ゴムラテックス●入数:100枚●引き裂きに強い、着脱スムーズ加工
  • 手袋 クリーンルーム用/ニトリルゴム/100枚 EA354BRシリーズ エスコ

    手袋 クリーンルーム用/ニトリルゴム/100枚 EA354BRシリーズ

    エスコ
    5,460税込6,006
    1袋(100枚)
    翌日出荷
    滑らかなはめ心地ですが、引っ張り強度、引っ掻き強度に優れ、破れにくい手袋です。
    材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.13入数(枚)100全長(cm)30.5
  • 手袋 クリーンルーム用・ラテックスゴム/100枚 EA354BSシリーズ エスコ

    手袋 クリーンルーム用・ラテックスゴム/100枚 EA354BSシリーズ

    エスコ
    4,660税込5,126
    1袋(100枚)
    翌日出荷
    低タンパク仕様のため、アレルギー発症リスクを軽減します。
    材質ラテックス天然ゴム厚さ(mm)0.08ナチュラルイエロー入数(枚)100全長(cm)29
  • 手袋(ポリエチレン・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズ エスコ

    手袋(ポリエチレン・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズ

    エスコ
    330税込363
    1箱(100双)
    翌日出荷
    取り出しやすいボックスタイプのポリエチレン製使いきり手袋100枚入です。手袋内面にエンボス加工を施すことにより、ベタつきを緩和します。食品衛生法に適合していますので、食品に直接触れる作業にもお使いいただけます。素手感覚が活かせる薄さ0.025mmの極薄手タイプです。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・水や油類などの液体の中での使用を避けてください。 ・高温になる場所には放置しないでください。保管する時には直射日光を避けてください。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・本品は使いきりのため、再使用しないでください。
    仕様●サイズ:S●全長(mm):275●掌周り(mm):245●カラー:半透明●入数:100枚●材質:樹脂部/ポリエチレン●用途:調理、掃除、毛染めなど●厚み:0.025mm●中指長さ(mm):71●左右兼用●パウダーフリータイプ●食品衛生法適合
  • 手袋(ポリエチレン・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズ エスコ

    手袋(ポリエチレン・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズ

    エスコ
    330税込363
    1箱(100双)
    翌日出荷
    。取り出しやすいボックスタイプのポリエチレン製使いきり手袋100枚入です。手袋内面にエンボス加工を施すことにより、ベタつきを緩和します。食品衛生法に適合していますので、食品に直接触れる作業にもお使いいただけます。素手感覚が活かせる薄さ0.025mmの極薄手タイプです。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・水や油類などの液体の中での使用を避けてください。 ・高温になる場所には放置しないでください。保管する時には直射日光を避けてください。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・本品は使いきりのため、再使用しないでください。
    仕様●サイズ:M●全長(mm):275●掌周り(mm):270●カラー:半透明●入数:100枚●材質:樹脂部/ポリエチレン●用途:調理、掃除、毛染めなど●厚み:0.025mm●中指長さ(mm):85●左右兼用●パウダーフリータイプ●食品衛生法適合
  • 手袋(ポリエチレン・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズ エスコ

    手袋(ポリエチレン・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズ

    エスコ
    330税込363
    1箱(100双)
    翌日出荷
    取り出しやすいボックスタイプのポリエチレン製使いきり手袋100枚入です。手袋内面にエンボス加工を施すことにより、ベタつきを緩和します。食品衛生法に適合していますので、食品に直接触れる作業にもお使いいただけます。素手感覚が活かせる薄さ0.025mmの極薄手タイプです。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・水や油類などの液体の中での使用を避けてください。 ・高温になる場所には放置しないでください。保管する時には直射日光を避けてください。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・本品は使いきりのため、再使用しないでください。
    仕様●サイズ:L●全長(mm):275●掌周り(mm):285●カラー:半透明●入数:100枚●材質:樹脂部/ポリエチレン●用途:調理、掃除、毛染めなど●厚み:0.025mm●中指長さ(mm):91●左右兼用●パウダーフリータイプ●食品衛生法適合
  • 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚) EA354GBシリーズ エスコ

    手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚) EA354GBシリーズ

    エスコ
    4,140税込4,554
    1箱(100双)
    翌日出荷から4日以内出荷
    全長290mmのロングタイプのため、手首の露出を防ぎます。素手感覚が活かせる極薄手タイプです。極薄手タイプのため、やわらかく手にフィットします。粉なしでもぬぎはめしやすくするため、内面に加工を施しています。帯電防止効果があるため、静電気対策にもお使いいただけます。ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。 ・本品は使いきりのため、再使用しないで下さい。
  • 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚) EA354GBシリーズ エスコ

    手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚) EA354GBシリーズ

    エスコ
    4,140税込4,554
    1箱(100双)
    翌日出荷
    全長290mmのロングタイプのため、手首の露出を防ぎます。素手感覚が活かせる極薄手タイプです。極薄手タイプのため、やわらかく手にフィットします。粉なしでもぬぎはめしやすくするため、内面に加工を施しています。帯電防止効果があるため、静電気対策にもお使いいただけます。ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。 ・本品は使いきりのため、再使用しないで下さい。
  • 油性ボールペン替芯 S-7S uni(三菱鉛筆)

    油性ボールペン替芯 S-7S

    uni(三菱鉛筆)(17件のレビュー)
    50税込55
    1本
    当日出荷
    適合BOXY-100、SE3-303、SE2-300HL、SE3-350HL、SE2-254、SE3-304、SE4-354、SE-382、SE2-1000AL、MSE5-500、MSE-1007GG 1P、SHW-1502、SHE2-1800、SHW-2051、SHW-2000、SHW-3051質量(g)0.7適合本体シリーズ名BOXY単色、クリフター、プレイヤーズ、マルチファイブ、Bネーム先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)3×87.7商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • スーパートルクタイミングベルトS3M 100型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS3M 100型

    三ツ星ベルト(35件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)10種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • スーパートルクシンクロベルトSTS 100S3M バンドー化学

    スーパートルクシンクロベルトSTS 100S3M

    バンドー化学(13件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
    用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • ファイン手縫い糸 フジックス[縫製用品]

    ファイン手縫い糸

    フジックス[縫製用品](1件のレビュー)
    339税込373
    1巻
    当日出荷から13日以内出荷
    ポリエステルとシルクの良さをあわせもった縫い糸です。 細かくて強く、縫いじわを防ぎます。 なめらかで縫いやすく、整った縫い目に仕上げることができます。 天然素材と比べ変色しにくく、美しい光沢が縫い面を引き立てます。 シルク、ウール、コットンなどの天然素材からレーヨン、ナイロン、ポリエステルなどの化合繊や複合新素材まであらゆる布地ご使用いただけます。
    材質ポリエステル100%番手#40
  • ステンレスGNパン MTI(エムテーアイ)

    ステンレスGNパン

    MTI(エムテーアイ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    色々なサイズの組み合わせで、どんな用途にも使い分けが出来ます。 フタや穴明きなどもサイズが揃っていますので組み合わせて使えます。 強度アップ加工(4隅エンボス)してあります。
    材質ステンレススチール
  • エーススパン #100 5000m エースクラウン

    エーススパン #100 5000m

    エースクラウン(9件のレビュー)
    509税込560
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    綿風合いのポリエステル100%単繊維ミシン糸
    長さ(m)5000番手100
  • 三脚 3段式 SIBATA(柴田科学)

    三脚 3段式

    SIBATA(柴田科学)
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    ・柴田科学の環境測定機器各種に適応しています。 ・例…デジタル粉じん計 LD-5R/-5D/-5/-3K2/-3B/-3C型・室内環境測定セット IES-5000型・ミニポンプ MP-W5P/-Σ100HNII型・パーソナルミニポンプ PMP-001型・ローボリウムポンプ LV-40BW型・PM4サンプラーセット C30/354型・ローボリウムエアサンプラー SL-30N型・ファイバーサーベイメーター FS-1型・アスベストサンプラー 標準セット AS-510型・アスベストサンプラー ディスポーザブルセット AS-520型・アスベスト大気サンプラー AS-100型・アスベストスタンドサンプラー APS-7型・アスベストスタンドサンプラー ディスポーザブルセット APS-72型・アスベスト個人サンプラー APS-1型・VOCサンプリングセット VOC-1型
    最大伸長(mm)1200
  • 制御機器 azbil(旧:山武)

    制御機器

    azbil(旧:山武)
    82,980税込91,278
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • アドベンチャー上皿電子天びん オーハウス

    アドベンチャー上皿電子天びん

    オーハウス
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷から46日以内出荷
    全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正搭載 フルカラータッチパネル搭載 頻繁に使用する機能(風袋引き等)はボタン操作可能 ※タッチパネル・操作ボタン共に日本語完全対応 USBメモリに計量データの保存、および天びんの設定を保存/上書きが可能 ガラス風防はスムーズな開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現 安定時間が早い
    種類電子天びん電源ACアダプタ(標準付属)範囲風袋:最大ひょう量まで表示部フルカラータッチパネル表示形式デジタル校正内部:AutoCal TM-自動計量方式重量、%、個数、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定表示器外部:別売通信出力USB、RS232(標準装備)、USBホスト作業温度範囲(℃)温度:10℃~30℃、湿度:80%、結露なきこと材質(計量皿)ステンレススチールひょう量単位g
  • 挿入形ヒューミディスタット DIS 鷺宮製作所

    挿入形ヒューミディスタット DIS

    鷺宮製作所
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    換気ダクト内の湿度を検出して、二位置制御できるできる湿度コントローラ。単極双投(SPDT)の接点構成を有しており、1台で加湿、除湿制御に使用できます。本体のダイアルで容易に設定可能です。本体下部にΦ22の配線挿入口有
    仕様●サイズ:W100×D354×H143mm●質量:550g●壁取付用台座付き。(4.5Φ取付穴4つ有)●調整湿度範囲:30~70%RH●使用周囲温度範囲:10~40℃アズワン品番65-6681-90
  • ピストンピンクリップ K-CON(キタコ)

    ピストンピンクリップ

    K-CON(キタコ)
    399税込439
    1セット(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    線径(Φmm)1.0
  • 電子てんびん オーハウス

    電子てんびん

    オーハウス
    139,800税込153,780
    1台(1台)
    翌日出荷から31日以内出荷
    GLP/GMP準拠機能を満たす3レベルのユーザー管理が可能です。フルカラータッチパネル搭載しています。また、タッチパネル・操作ボタンともに日本語完全対応です。スムーズなガラス風防の開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現します。フック付きですので床下計量も可能です。校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正機能を搭載しています。USBメモリに計量データおよび設定の保存、上書きが可能です。計量モードとして、重量、個数、%、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定モードを搭載しています。
    種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタル通信出力RS232、USB風袋引方法自動風袋引き材質(計量皿)ステンレスひょう量単位g
  • コロミルDura一般加工用超硬エンドミル(4枚刃) サンドビック

    コロミルDura一般加工用超硬エンドミル(4枚刃)

    サンドビック
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    あらゆる用途と被削材に対応する汎用性の高い工具です。3回まで再研磨・再コーティングが可能です。
    用途多様な被削材条件におけるさまざまな切込みでの荒加工から仕上げ加工用。材種1730
  • 防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ エスコ

    防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ

    エスコ
    3,530税込3,883
    1個
    翌日出荷
    。電線の分岐や接続に使用します。
  • スーパートルクタイミングベルト 100S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト 100S2M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    919税込1,011
    1個
    翌々日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)10種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅10mmベルト形S2M
  • ステンレスGNパン穴明 MTI(エムテーアイ)

    ステンレスGNパン穴明

    MTI(エムテーアイ)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    色々なサイズの組み合わせで、どんな用途にも使い分けが出来ます。 フタや穴明きなどもサイズが揃っていますので組み合わせて使えます。 強度アップ加工(4隅エンボス)してあります。
    材質ステンレススチール板厚(mm)0.8
  • 18-8ノンスティックGNパンII穴明 MTI(エムテーアイ)

    18-8ノンスティックGNパンII穴明

    MTI(エムテーアイ)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    18-8ステンレスで板厚です。 強度アップ加工(4隅エンボス)してあります。 食材がくっつきにくいノンスティック加工です。
    材質18-8ステンレス、表面のみダイキンノンスティック加工板厚(mm)0.8
  • レバー セレクト (D354) MAZDA(マツダ)

    レバー セレクト (D354)

    MAZDA(マツダ)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
  • 18-8GNパン MTI(エムテーアイ)

    18-8GNパン

    MTI(エムテーアイ)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    18-8ステンレスで板厚です。 強度アップ加工(4隅エンボス)してあります。
    材質18-8ステンレス板厚(mm)0.8
  • 18-8GNパン穴明 MTI(エムテーアイ)

    18-8GNパン穴明

    MTI(エムテーアイ)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    18-8ステンレスで板厚です。 強度アップ加工(4隅エンボス)してあります。
    材質18-8ステンレス板厚(mm)0.8
  • 18-8ノンスティックGNパンII MTI(エムテーアイ)

    18-8ノンスティックGNパンII

    MTI(エムテーアイ)
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷
    18-8ステンレスで板厚です。 強度アップ加工(4隅エンボス)してあります。 食材がくっつきにくいノンスティック加工です。
    材質18-8ステンレス、表面のみダイキンノンスティック加工板厚(mm)0.8
  • スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 60S3M96 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 60S3M96

    三ツ星ベルト
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から52日以内出荷
    ・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
    材質クロロプレンゴム歯形S3MRoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパートルクシンクロベルトSTS 100S2M バンドー化学

    スーパートルクシンクロベルトSTS 100S2M

    バンドー化学(2件のレビュー)
    749税込824
    1本
    4日以内出荷
    ・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
    用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形S2M
  • うさグラ 贅沢いちご シリアルプラス ジェックス

    うさグラ 贅沢いちご シリアルプラス

    ジェックス
    519税込571
    1袋(150g)
    4日以内出荷
    大好きないちごたっぷり!砂糖不使用のおやつです。うさグラは小動物の健康に配慮し、原料や製造工程に砂糖などの糖類・食塩、保存料・着色料を使用せず作った、ギルトフリーなおやつです。生きて腸まで届き、腸内フローラをケアする動物のための善玉菌(C-3102株)を配合しています。大好きないちごたっぷり!粒いちご入り。りんご・トマト・にんじんのおいしさギュッとこだわりシリアル入り。小麦グルテン不使用、お腹にやさしいオートミール入り
    成分(保証成分)たんぱく質7.0%以上、脂質3.5%以上、粗繊維2.5%以下、灰分2.0%以下、水分13.0%以下カロリー(kcal)354/100g原材料(成分)大麦、とうもろこし、イチゴ、えん麦、玄米、大根の葉、コーングリッツ、ニンジン、トマト、リンゴ、枯草菌(C-3102株)対象動物うさぎ・ハムスター・モルモット・デグー・チンチラ
  • ハイパーロック #100(90) 5000m エースクラウン

    ハイパーロック #100(90) 5000m

    エースクラウン
    699税込769
    1巻
    4日以内出荷
    パッカリング防止対策ミシン糸(目飛びや縫いシワ防止対策ミシン糸)
    長さ(m)5000番手100(90)
  • うさグラ 赤の野菜 ジェックス

    うさグラ 赤の野菜

    ジェックス
    599税込659
    1袋(150g)
    4日以内出荷
    毎日の食事をもっとおいしく、彩り豊かに!うさぎさんが大好きな国産明日葉を使用しました。うさグラは小動物の健康に配慮し、原料や製造工程に砂糖などの糖類・食塩、保存料・着色料を使用せず作った、ギルトフリーなおやつです。生きて腸まで届き、腸内フローラをケアする動物のための善玉菌(C-3102株)を配合しています。国内で丁寧に育てられた有機明日葉原料を使用。栄養たっぷりで小動物が大好きな素材です。毎日のおやつやペレットに振りかけることで、自然のビタミンやミネラル・食物繊維などの栄養素をたっぷり摂取できるグラノーラです。小麦グルテン不使用。お腹にやさしいオートミール入り。
    成分(保証成分)たんぱく質7.0%以上、脂質3.5%以上、粗繊維3.5%以下、灰分2.5%以下、水分12.0%以下カロリー(kcal)354/100g原材料(成分)大麦、とうもろこし、ニンジン、えん麦、トマト、玄米、リンゴ、明日葉、コーングリッツ、枯草菌(C-3102株)対象動物うさぎ・ハムスター・モルモット・デグー・チンチラ
  • フルーツいっぱいオートミール minimal LAND

    フルーツいっぱいオートミール

    minimal LAND
    399税込439
    1袋(180g)
    4日以内出荷
    食物繊維・たんぱく質・ビタミン・ミネラルが豊富に含まれるオートミールに。8種のフルーツをミックスした、バランスよく栄養補給ができるおやつです。食物繊維でおなかスッキリ、毛玉ケアをサポートします。乳酸菌・オリゴ糖が腸内フローラを整え、おなかの健康を保ちます。穀物発酵エキスが腸内の善玉菌を増やし、便臭を軽減します。<8種のフルーツ>。バナナ・パパイヤ・パイナップル・マンゴー・いちご。りんご・キウイ・ココナッツ。エン麦・大麦・とうもろこしをミックス。小麦不使用で仕上げました。
    成分粗たん白質6.4%以上、粗脂肪3.2%以上、粗繊維5.8%以下、粗灰分2.0%以下、水分14.2%以下カロリー(kcal)354 / 100g原材料穀類(エン麦、大麦、とうもろこし、米、黒米、そば粉)、果実類(バナナ、パパイヤ、パイナップル、マンゴー、いちご、りんご、キウイ、ココナッツ)、糖類(砂糖、ブドウ糖、オリゴ糖)、食物繊維(リグノセルロース)、植物性油脂、穀物発酵エキス、乳酸菌、酸味料(クエン酸)、香料対象動物うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物
  • HEWI ドアハンドル専用取付ねじ BA型 LAMP(スガツネ工業)

    HEWI ドアハンドル専用取付ねじ BA型

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    HEWI ドアハンドル専用の取付ねじです。
    シリーズHEWIシリーズ
  • DAC Twinaxケーブル/10m/Cisco製品SFP-H10GB-ACU10M互換/10GbE SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000 ASR1000対応 StarTech.com

    DAC Twinaxケーブル/10m/Cisco製品SFP-H10GB-ACU10M互換/10GbE SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000 ASR1000対応

    StarTech.com
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    MSA準拠スイッチ対応:低消費電力10GbE DACケーブル。コード未設定のモジュール/トランシーバーに対応。Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなどの各社スイッチで使用可能。 仕様:10m/10 Gbps/アクティブTwinax(銅線)/2x SFP+プラッガブルコネクター/100オームインピーダンス/30 AWGワイヤゲージ/PVCケーブルジャケット/ホットスワップ対応/MSA準拠。OEMホストとの互換性テスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップ可能。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。ホットスワップ対応。100% Cisco SFP-H10GB-ACU10M互換:Firepower、ASR9000、ASR1000、C9300、C3850などのCiscoスイッチで動作
    用途10Gb対応イーサネットネットワーク用途で使用。ラック間のサーバーまたはネットワークスイッチ間のポイントツーポイント接続を実現仕様●米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●材質:スチール●ケーブル長:10m●コネクタ:SFP+●対応ブランド:Cisco●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ケーブルタイプ:アクティブ銅線●ネットワーク速度:10 Gbps●最大データ転送速度:10Gbps●インピーダンス:100 オーム●消費電力:終端あたり0.5W以下●色:ブラック●製品幅:14mm●製品高さ:12mm●製品質量:354g●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100B~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100B~)

    CKD
    2,438税込2,682
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)100