カテゴリ

  • 制御機器(309)

「35v10μf」の検索結果

309件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンデンサ 10μF 35V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 10μF 35V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
229税込252
1袋(5個)
当日出荷
アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃。パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産
仕様●静電容量:10μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 5mm●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2mm●許容差:±20%アズワン品番65-7158-56
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 10μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 10μFニチコン
469税込516
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 5 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UA寿命 = 3000hAluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic コンデンサ 10μF, ,35V dc, ECEA1VKS100 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 10μF, ,35V dc, ECEA1VKS100Panasonic(パナソニック)
179税込197
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃. パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85 ℃で1000時間の耐久性を誇ります。. 小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×5直径(Φmm)5高さ(mm)5電圧(V)35dc寿命1000h許容差±20%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 10μF, ,35V dc, ECA1VM100 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 10μF, ,35V dc, ECA1VM100Panasonic(パナソニック)
179税込197
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様MシリーズタイプA電解コンデンサ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5電圧(V)35dc寿命2000h許容差±20%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 10μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 10μFRS PRO
2,498税込2,748
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 7mm長さ = 7mm高さ = 7mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS寿命 = 1000hRSアルミ7 mmラジアルコンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 10μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 10μFRS PRO
719税込791
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
電解コンデンサ 10μF 35V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 10μF 35V dc 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
389税込428
1袋(10個)
当日出荷
仕様●静電容量:10μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 x 7mm●長さ:7mm●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.5mmアズワン品番65-6932-46
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズニチコン(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(20個)
当日出荷から80日以内出荷
種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
Panasonic コンデンサ 10μF, ,35V dc, EEAGA1V100 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 10μF, ,35V dc, EEAGA1V100Panasonic(パナソニック)
559税込615
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様アルミ電解コンデンサ GAシリーズ 105℃. パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性に優れています。. 高さ: 7 mm 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×7直径(Φmm)5高さ(mm)7電圧(V)35dc寿命1000h許容差±20%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
コンデンサ 10μF 35V dc 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 10μF 35V dc 1袋 25個入Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
799税込879
1袋(25個)
4日以内出荷
アルミ電解コンデンサ GAシリーズ 105℃。パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性に優れています。高さ: 7 mm 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
仕様●静電容量:10μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●許容差:±20%アズワン品番65-7160-35
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(2件のレビュー)
499税込549
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
105℃品 電解コンデンサ 東信工業105℃品 電解コンデンサ東信工業(17件のレビュー)
409税込450
1パック(20個)
当日出荷から24日以内出荷
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコンオーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズニチコン(2件のレビュー)
759税込835
1パック(20個)
当日出荷から29日以内出荷
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 10μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 10μFニチコン
889税込978
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 5 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 1.3mm構造 = 金属封入シリーズ = WD寿命 = 5000hアルミ電解コンデンサ、WDシリーズ、105 ℃. ニチコンのWDシリーズは、低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。 高密度基板用に設計されており、自動実装機に対応しています。 最高+260 ℃のリフローはんだに適しており、動作温度は最高+105 ℃です。 静電容量0.1~1500 μF、電圧6.3~50 Vの製品があります。. 特長と利点:. 高密度実装に最適 推奨リフロー: 5秒間 @ +260 °ピーク、60秒間2回 @ +230 ℃超(Φ10 x 10: 1回) チップ型 耐溶剤 低インピーダンス 表面実装 鉛フリーRoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 10μF 35V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 10μF 35V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
389税込428
1袋(5個)
7日以内出荷
アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃。パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μFニチコン(15件のレビュー)
279税込307
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm高さ = 7.7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.2mm構造 = 金属封入シリーズ = WT寿命 = 1000hWTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. μ55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格動作電圧の範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 35V dc 2.2μF ±10% TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 35V dc 2.2μF ±10%TDK
329税込362
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 35V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = 表面実装TDK Cタイプ0402シリーズ、X5R誘電体. TDKの業務用Cシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。低ESR特性と優れた周波数特性により、高周波 / 高密度タイプの電源に適しています。. 特長と利点:. 精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現 モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性を確保 低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 用途:. 商用グレードの一般的な用途: 汎用電子機器、モバイル通信機器、電源回路、OA機器、TV、LEDディスプレイ、サーバ、PC、ノートPC、タブレットRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,35V,1μF,±10% VISHAYVishay タンタルコンデンサ,35V,1μF,±10%VISHAY
239税込263
1個
3日以内出荷
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 1μF電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Aリードピッチ = 2.54mm許容差 = ±10%高さ = 7.11mm寸法 = 4.4 (Dia.) x 7.11mmシリーズ = 199D電解質の種類 = ソリッドリーク電流 = 0.5μA199Dシリーズ. Vishay 199Dは、ラジアルリード、固体電解タイプのTantalexμコンデンサを組み合わせることで、経済的な高性能を実現します。 199Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を備えています。これらの製品は、優れた体積効率の必要な用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 35V 2.2μF ±10% AVXAVX タンタルコンデンサ 35V 2.2μF ±10%AVX
379税込417
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,D RS PRORS PRO タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,DRS PRO
689税込758
1袋(10個)
翌々日出荷
RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 10μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Dリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 11mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 11mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 太陽誘電太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF太陽誘電
699税込769
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
AVX タンタルコンデンサ 35V 3.3μF ±10% AVXAVX タンタルコンデンサ 35V 3.3μF ±10%AVX
549税込604
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AVX タンタルコンデンサ 35V 1.5μF ±10% AVXAVX タンタルコンデンサ 35V 1.5μF ±10%AVX
579税込637
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タンタルコンデンサ 10μF 35V dc 7343-31 1袋 10個入 京セラタンタルコンデンサ 10μF 35V dc 7343-31 1袋 10個入京セラ
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
TPSシリーズ20 → 50 Vdc。AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性
仕様●テクノロジー:電解●静電容量:10μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:300mΩ●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±10%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:2.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 2.9mm●シリーズ:TPS●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7091-69
RS PRO タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,D RS PRORS PRO タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,DRS PRO
55,980税込61,578
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 10μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Dリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 11mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 11mm動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +20%RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 10μF 35V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 10μF 35V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
5,298税込5,828
1袋(200個)
7日以内出荷
アルミ電解コンデンサ GAシリーズ 105℃。パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性に優れています。高さ: 7 mm 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
仕様●静電容量:10μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●リップル電流:35mAアズワン品番65-6981-81
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,TAP106K035SCS KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,TAP106K035SCSKYOCERA AVX
1,498税込1,648
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス寸法(mm)6(Dia.)×10高さ(mm)10電圧(V)35dcシリーズTAP許容差±10%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール等価直列抵抗(Ω)2最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.5
コンデンサ 10μF 35V dc 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 10μF 35V dc 1セット 1000個入Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1セット(1000個)
7日以内出荷
アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃。パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:10μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●シリーズ:HB SMDアズワン品番65-7062-43
コンデンサ 10μF 35V dc 1セット 1000個入 ニチコンコンデンサ 10μF 35V dc 1セット 1000個入ニチコン
29,980税込32,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
CWシリーズ、低インピーダンス。CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ、負荷寿命: 7000時間 @ +105℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:10μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-25℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:7000h●リップル電流:95mAアズワン品番65-7137-55
RS PRO コンデンサ 10μF, ,35V dc RS PRORS PRO コンデンサ 10μF, ,35V dcRS PRO
2,998税込3,298
1袋(100個)
7日以内出荷
静電容量 = 10μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 4 (Dia.) x 7mm。高さ = 7mm。長さ = 7mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 4mm。動作温度 Max = 105℃。リード間隔 = 1.5mm。リップル電流 = 28mA。誘電正接 = 12%。。RSアルミ7 mmラジアルコンデンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムコンデンサ 800V dc 35μF ±10% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 800V dc 35μF ±10%Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Panasonicメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格800Vdcの動作電圧で35μFの静電容量を実現します。主にDCフィルタリング、DCリンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性長い製品寿命、高い信頼性低損失、低ESR難燃性動作温度範囲:-40→40℃+105へか。
仕様●静電容量:35μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7030-89
RS PRO コンデンサ 10μF, ,35V dc RS PRORS PRO コンデンサ 10μF, ,35V dcRS PRO
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 10μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6 (Dia.) x 13mm。高さ = 13mm。長さ = 13mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 6mm。動作温度 Max = 105℃。寿命 = 1000h。リップル電流 = 40mA。誘電正接 = 12%。。へこみがある方がプラスです。RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 10μF 35V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 10μF 35V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1袋(200個)
7日以内出荷
アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃。パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産
仕様●静電容量:10μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 5mm●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2mm●リップル電流:30mAアズワン品番65-6981-36
電解コンデンサ 10μF 35V dc 1セット 900個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 10μF 35V dc 1セット 900個入Panasonic(パナソニック)
47,980税込52,778
1セット(900個)
7日以内出荷
Panasonic アルミ電解コンデンサは垂直実装タイプ。非常に高い耐久性があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(900個入り)●静電容量:10μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 x 7.7mm●長さ:7.7mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6938-58
タンタルコンデンサ 10μF 35V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)タンタルコンデンサ 10μF 35V dc 1セット 2000個入Panasonic(パナソニック)
339,800税込373,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:10μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±20%●シリーズ:TQC●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-6977-53
KEMET タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,T356G106K035AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,T356G106K035ATKEMET
6,198税込6,818
1袋(10個)
翌々日出荷
T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 2Ωリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 11.4mm寸法 = 6.3 (Dia.) x 11.4mmシリーズ = T356動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムコンデンサ 600V dc 35μF ±10% Panasonic(パナソニック)フィルムコンデンサ 600V dc 35μF ±10%Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 35 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:35μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7032-06
電解コンデンサ 10μF 35V dc 1袋 2000個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 10μF 35V dc 1袋 2000個入Panasonic(パナソニック)
54,980税込60,478
1袋(2000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:10μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 x 7mm●長さ:7mm●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.5mmアズワン品番65-6930-33
25v 10μf特集