カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(468)
- オフィス家具(273)
- 制御機器(112)
- 建築金物(60)
- パソコン/周辺機器(56)
- 測定用品(30)
- メカニカル部品(21)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 家電(19)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- 整備工具・収納(17)
- バイク純正部品(15)
- 自動車補修部品(15)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
- バイク部品(13)
- 作業工具(13)
- 物流用品(12)
- 科学研究・開発用品(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 保管用品(10)
- 店舗什器・備品(10)
- 電気材料(10)
- 学童・教育用品(10)
- 建材・エクステリア(9)
- 農業機械(9)
- カー用品(8)
- 厨房用品(7)
- 医療(7)
- 事務用品(7)
- 清掃用品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 切削工具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電動工具(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 防災用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 介護用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 卓上消耗品(2)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防犯用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- マスク(2)
- 自転車部品(2)
- 縫製用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Advantech(アドバンテック)(10)
- Apacer(15)
- CKD(11)
- Kenko(ケンコートキナー)(13)
- LION (ライオン事務器)(9)
- omron(オムロン)(14)
- RotopaX(ロトパックス)(14)
- SMC(460)
- TOKO(東興化学研究所)(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(18)
- エスコ(44)
- オカムラ(岡村製作所)(188)
- カナレ電気(13)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(9)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(34)
- プラス[家具](47)
- 大阪魂(11)
- 水本機械製作所(42)
- 第一機材(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

同軸ケーブル3D-2W
関西通信電線¥7,998~税込¥8,798~1巻(10m)ほか7日以内出荷多重編組充実型。低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/kmケーブル3D-2W概算質量(kg/km)75導体抵抗(Ω/km)(20℃)33.3絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色灰導体構成(本/mm)7/0.32導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/4.4絶縁体外径(mm)3シース外径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)309(400MHz時)、471(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
N型ジャック付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,798~税込¥5,278~1本10日以内出荷N型ジャック付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル3D-2Wにトーコネ製コネクタNJ-3WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Wケーブル外径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型プラグ付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,798~税込¥5,278~1本10日以内出荷N型プラグ付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル3D-2Wにトーコネ製コネクタNP-3WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Wケーブル外径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型プラグ付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,398~税込¥4,838~1本10日以内出荷から13日以内出荷SMA型プラグ付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル3D-2Wにトーコネ製コネクタSMAP-3WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Wケーブル外径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型ジャック付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,998~税込¥5,498~1本10日以内出荷SMA型ジャック付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル3D-2Wにトーコネ製コネクタSMAJ-3WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Wケーブル外径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型ジャック付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥5,398~税込¥5,938~1本10日以内出荷から11日以内出荷BNC50Ω型ジャック付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル3D-2Wにトーコネ製コネクタBNCJ-3Wを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Wケーブル外径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型プラグ付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,998~税込¥4,398~1本10日以内出荷から12日以内出荷BNC50Ω型プラグ付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル3D-2Wにトーコネ製コネクタBNCP-3DWA-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Wケーブル外径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
同軸ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥52,980~税込¥58,278~1巻(100m)ほか4日以内出荷から62日以内出荷外部からの雑音を受けにくく、特性も安定しています。 無線受信用、電力線搬送用給電線、高周波用機器の接続、内部配線に使用します材質PVC
50Ω同軸ケーブル
カナレ電気¥47,980~税込¥52,778~1巻(100m)ほか4日以内出荷無線通信などに用いられているケーブルです。二重編組シールドで遮蔽効果を高めました。外部導体に酸化しにくいすずめっき軟銅線を使用しています。色灰特性インピーダンス(Ω)50静電容量(pF)100/m
液晶保護フィルム ダイハツ7インチNSZN-W71D(N245) / NMZK-W71D(N246)/W71D2(N247)/W70D(N235)/W70D2(N236)/W70D3 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚5日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ダイハツ7インチNSZN-W71D(N245) / NMZK-W71D(N246)/W71D2(N247)/W70D(N235)/W70D2(N236)/W70D3寸法(mm)155.3×81.2取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
コネクタ付き同軸ケーブル WP NP 5D-2W 3m
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥9,398税込¥10,3381個3日以内出荷コネクタ付き同軸ケーブルです。用途NP3W5DW。5D-2Wケーブル 3mに、Nプラグを両端に取り付けた在庫品です。トラスコ品番474-9059材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着全長(m)3コネクタ形状コネクタ付き同軸ケーブル取付け方法中心:半田/外部:圧着コネクタNプラグ適合電線5D-2WRoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
I2S 3W Class D Amplifier Breakout-MAX98357A
Adafruit¥1,498税込¥1,6481個当日出荷製品質量(g)1.2製品サイズ(mm)19.4×17.8×3.0/0.8インチ×0.7インチ×0.1インチRoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
3カ-W シロユリヤ NO.2 D=14
大阪魂¥667税込¥7341袋(19個)ほか翌々日出荷タイプNo.2呼び径M5寸法H(mm)5.5寸法D(mm)14寸法B(mm)0.7寸法C(mm)11寸法D1(mm)13寸法H1(mm)1
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
耐震用ストッパー
サンワサプライ¥2,498~税込¥2,748~1セット(2個)ほか当日出荷パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」タイプストレート耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります)難燃性(UL94V0)認定品
3カ-W ラミクス H2 PSタイトD3.0
大阪魂¥41,347~税込¥45,482~1セット(10000個)9日以内出荷長さ(mm)3ピッチ(mm)0.35寸法a(mm)0.5寸法D(mm)3寸法k(mm)0.2
3カ-W <クロ>ユリヤNO.2 D=14
大阪魂¥667税込¥7341袋(19個)翌々日出荷長さ(mm)7タイプNo.2呼び径M5寸法H(mm)5.5寸法D(mm)14寸法B(mm)0.7寸法C(mm)11寸法D1(mm)13寸法H1(mm)1
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら