カテゴリ

  • 研磨材(17)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 電動工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 空圧工具(1)

「3m 363a」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト 3M(スリーエム)363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト3M(スリーエム)(10件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10本)
当日出荷
優れた研削力と耐久性。
用途各種金属の研削、研磨に アルミ 炭素鋼 ステンレス鋼 亜鉛ダイカスト品 工具鋼 その他の金属寸法(mm)100×915砥材A(酸化アルミニウム)研磨材の構造研磨布基材コットン混紡布
研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm モノタロウ研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mmモノタロウ(301件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(10本)
当日出荷
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm)100×915砥材アルミナ幅(mm)100適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
レジンクロスベルト FUJI STAR(三共理化学)レジンクロスベルトFUJI STAR(三共理化学)(14件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(5本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
炭素鋼・アルミニウム・銅・真鍮・その他非鉄金属などの研削・研磨に適してます。
ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915砥材AA(酸化アルミニウム)適合材炭素鋼、アルミニウム、銅、真鍮、その他非鉄金属など
研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm モノタロウ研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mmモノタロウ(419件のレビュー)
499税込549
1箱(10本)
当日出荷
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330寸法(mm)10×330砥材アルミナ適合材金属販売区分業務用
エンドレスベルト ベルスター研磨材工業エンドレスベルトベルスター研磨材工業(19件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(5本)ほか
当日出荷
各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用できます。
用途鋼材用、木工用両方に使用可能です。寸法(mm)76×533砥粒アルミナ質研削材
研磨ベルト アルミナ 幅20mm 長さ520mm モノタロウ研磨ベルト アルミナ 幅20mm 長さ520mmモノタロウ(53件のレビュー)
599税込659
1箱(10本)
当日出荷
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520寸法(mm)20×520砥材アルミナ適合材金属販売区分業務用
キュービトロン II クロスベルト 784F 3M(スリーエム)キュービトロン II クロスベルト 784F3M(スリーエム)(5件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1箱(20本)ほか
当日出荷
中荷重で高い研磨力を発揮します。 圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に適します。 研削が速くサイクルタイムを短縮します。 幅広い番手、乾式・湿式に対応します。 ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。
用途平面研磨機 バックスタンド研磨機 円筒研磨機・センタレス研磨機 ベルトサンダー適合材普通鋼、ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン合金、炭素鋼、アルミニウム砥材精密成型砥粒基材ポリエステル砥粒セラミック
セラミックベルト 3M(スリーエム)セラミックベルト3M(スリーエム)(31件のレビュー)
8,198税込9,018
1箱(50本)
当日出荷
回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱を抑えヤケを防ぎます
ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330寸法(mm)10×330砥材セラミック
研磨ベルト ジルコニア 幅100mm 長さ915mm モノタロウ研磨ベルト ジルコニア 幅100mm 長さ915mmモノタロウ(39件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10本)
当日出荷
国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。 切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命! 焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。 ※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など適合材鋳造品、アルミ等ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥材ジルコニア基材綿・ポリエステル販売区分業務用
レジンボンドクロスベルト 984F 3M(スリーエム)レジンボンドクロスベルト 984F3M(スリーエム)
4,998税込5,498
1セット(20本)ほか
当日出荷
材質砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])使用工具ベルトサンダー
ベルトディスクサンダ 京セラインダストリアルツールズベルトディスクサンダ京セラインダストリアルツールズ(13件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
●平面・曲面・傾斜面など様々な状況のサンディングに対応した木材・非鉄金属の研削に適したベルトディスクサンダーです ●水平・垂直に可動するサンディングアームは広い面や側面の研削に便利です ●ワークテーブル・マイターゲージは曲面や傾斜面などの研磨に便利です ●別販売品の集じんホースと集じん機を接続してクリーンな作業ができます ●ディスクペーパーはマジック式で簡単に交換ができます
用途木材・非鉄金属の研削・粗削り・バリ取りディスク径(Φmm)150(ディスクペーパー)ベルト速度(m/min)(50Hz)430、(60Hz)520ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ディスク)2800/3400電源(V)単相100定格電流(A)(50/60Hz)5.2/4.7消費電力(W)400コード長さ(m)2付属品エンドレスベルト(粒度80)×1・マジック式ディスクペーパー(粒度80)×1・ワークテーブル×1・ワークレスト×1・マイタ―ゲージ×1・ダストノズル×1・ディスクカバー×1・六角棒レンチ(6mm)×1・六角穴付ボルト(平ワッシャ用、ワークレスト取付用)×2質量(kg)17材質モーターハウジング:アルミ/ベルトフレーム:アルミ/タイミングベルト:ゴム電流(A)(50Hz)5.2・(60Hz)4.7回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800・(60Hz)3400型番BDS-1010寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×290×450電源(単相/V)100ベルト速度(m/s)7.2(50Hz)・8.7(60Hz)ベルト寸法(mm)10×915電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])(50Hz)2800・(60Hz)3400
金の卵 レヂトン金の卵レヂトン(209件のレビュー)
279税込307特価
1枚ほか
当日出荷
瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用主要切断材料ステンレス・金属砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
スコッチブライト 仕上げベルト 3M(スリーエム)スコッチブライト 仕上げベルト3M(スリーエム)(13件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(2本)
当日出荷
”スコッチ・ブライト”と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし、ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ、タービンブレードの仕上げベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915研磨材の構造不織布適合材ステンレス、アルミ等
ジルコニア研磨ベルト 100X915 DEERFOSジルコニア研磨ベルト 100X915DEERFOS(7件のレビュー)
4,898税込5,388
1パック(10本)
当日出荷
ジルコニアベルトのため切れ味が良く、重研削に向いています。このタイプは初期研削力に優れているためドレッシングが不要です。 アジアはもちろんのこと、欧米にもシェアを持つ世界屈指の韓国の研磨布紙メーカーです。品質の良さは世界が認めている上、価格がとてもリーズナブルなため、量を使うユーザー様には好評を得ています。
用途ステンレスや鉄などの一般金属の重研削用。ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915砥材ジルコニア砥粒ジルコニア適合材ステンレス、鉄
セラミックベルト 3M(スリーエム)セラミックベルト3M(スリーエム)(4件のレビュー)
8,298税込9,128
1箱(50本)
当日出荷
回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。 シャープな刃先が長時間接続し、快削剤が研磨時の発熱を押さえ、焼けを防ぎます。
ベルト幅(mm)12ベルト長さ(mm)330寸法(mm)12×330砥材セラミック
サンディングベルト マキタサンディングベルトマキタ(19件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
用途鉄工用(木工にも使用可能)適合9032 ベルトサンダ砥粒AA
バリ取りホイール 3M(スリーエム)バリ取りホイール3M(スリーエム)(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1枚
当日出荷
二次バリを発生させず、本体の寸法をかえることなく精度の高いバリ取り作業を簡単に行うことができます。 「スコッチ・ブライト」をホイール状に固めたもので高速回転によりバリとり能力を向上させたものです。 現在お使いの両頭グラインダーでご使用ください。 ベンチグラインダー用フランジ15.9mmブッシュ取付済。 専用フランジ取付済のため、卓上電気グラインダーで手軽にご使用いただけます。
用途長寿命が必要なバリとり作業/フライス、ドリル加工、砥石研削、旋盤、穴あけ加工後の微小なバリ (硬)高硬度のホイールなため研摩力に優れ、均一な仕上げで高率よく作業が行なえます。 (軟)適度な弾力性と研摩力があるので、寸法精度のきびしい精密部品などのバリとり作業にお使いいただけます。 (中)研磨力と耐久性をバランスよくもたせたホイールなので、長寿命を必要とするバリとり作業に適しています。
エンドレスベルト ベルスター研磨材工業エンドレスベルトベルスター研磨材工業(13件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(5本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
用途一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。砥材アルミナ(A)幅×長さ(mm)100×610
エアーベルトサンダー モノタロウエアーベルトサンダーモノタロウ(67件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC全長(mm)280質量(kg)0.8ベルト幅W×長さL(mm)10×330ベルト速度(m/min)1300空気消費量(m3/min)0.51空気接続口PT1/4販売区分業務用
ベルトサンダー10 神沢ベルトサンダー10神沢(77件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
お手持ちの軸径M10のディスクグラインダーに取り付けるだけでベルトサンダーとして使用できます。 狭い場所でも自由自在に研磨!! 狭いすきまにもラクラク入るコンパクトサイズ。 ベルトの取り替えはワンタッチ。
用途ヤスリやグラインダーでは困難だった手狭な場所、奥まったところ、コーナー曲面などの研削に。木材・金属・プラスチックの仕上げ研磨、ペンキ・サビの削り落とし、バリ・面取りなどに。付属品研磨ベルト荒目、中目、細目各1本質量(g)331ベルト幅W×長さL(mm)10×330
527x363x23mm ふた(EA506AH-23,-24用) エスコ527x363x23mm ふた(EA506AH-23,-24用)エスコ
2,110税込2,321
1個
翌日出荷
EA506AH-23、-24用ふた
エスコ品番EA506AH-27材質再生PP外寸(mm)536.5×362.5×23
363x262x23mm ふた(EA506AH-21,-22用) エスコ363x262x23mm ふた(EA506AH-21,-22用)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
EA506AH-21、-22用ふた。
エスコ品番EA506AH-26材質再生PP外寸(mm)362.5×261.5×23
Panasonic SMDレジスタ, 36kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB363V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 36kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB363VPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、27.4 kΩ → 330 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズE24抵抗(kΩ)36定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
コードリール(防雨・防塵型/アース付 AC125V/15A EA815FAシリーズ エスココードリール(防雨・防塵型/アース付 AC125V/15A EA815FAシリーズエスコ
38,000税込41,800
1台
翌日出荷
※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
汎用インクリボン 富士通 DPK3000 黒 タイプ ノーブランド汎用インクリボン 富士通 DPK3000 黒 タイプノーブランド
4,898税込5,388
1セット(6本)ほか
翌々日出荷
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
用途ドットインパクトプリンタ用適合メーカー富士通種別汎用適合FMPR-354(G)/355(G)/362(G)/363/654/F362、F9681MH2(M2A/M2/L1/E2/E1/D1/NH2A/NH2/N2A/N2/MH2A)/F3747PR1(PR2)/F3912(PR1)/F3944M1/F6123GA1(GA2)/F6325(K21/K11)/F6335(A3/A2/A1)/F6911CSL(CST/NSX/CSX)/F6915B2/F6945B2/F7856A3/F7866A/F9454X1(S3)
インテリア型有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)インテリア型有圧換気扇Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
油塵を効率良くキャッチするステンレス製メッシュフィルター付(二枚重ね) 大型オイルポケット付 電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチ別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(FY-25LSXは5台まで、FY-30LSXは4台まで) 速結端子内蔵 基準周囲温度50℃以下
用途業務用厨房(レストラン・食堂・焼肉店・ラーメン屋・喫茶店・スナックetc)、外風の強い一般家庭の台所適合場所業務用厨房(レストラン・食堂・焼肉店・ラーメン屋・喫茶店・スナックetc)、外風の強い一般家庭の台所仕様●低騒音形●油塵を効率良くキャッチするステンレス製メッシュフィルター付(二枚重ね)●大型オイルポケット付●強-弱速調付(速調スイッチ別売)●リレー内蔵で複数台運転が可能(FY-25LSXは5台まで、FY-30LSXは4台まで)●電源接続部:速結端子内蔵材質メッシュフィルター:ステンレス電源(単相/V)100シャッター電気式基準周囲温度(℃)50以下色(マンセル値)オリフィス・羽根:9YR8.4/0.5極数(P)4
インテリア型有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)インテリア型有圧換気扇Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチ別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで) 速結端子内蔵 基準周囲温度40℃以下
用途店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室適合場所店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室仕様低騒音形、強-弱速調付(速調スイッチ別売)、リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで)、電源接続部:速結端子内蔵電源(単相/V)100シャッター電気式基準周囲温度(℃)40以下色(マンセル値)ルーバー:9YR8.4/0.5極数(P)4
インテリア型有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)インテリア型有圧換気扇Panasonic(パナソニック)
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷
気密性の高い近年の建物では、隙間による自然給気はほとんど望めなくなり、強制給気の必要性が高まっています。
用途店舗、事務所、業務用厨房その他強制給気の必要なところ適合場所店舗、事務所、業務用厨房(ルーバー)9YR8.4/0.5
インテリア型有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)インテリア型有圧換気扇Panasonic(パナソニック)
40,980税込45,078
1台
5日以内出荷
インテリア性を要求されるところでの、高静圧、大風量、低騒音タイプで、インテリアメッシュルーバーを採用。ルーバーのお手入れが簡単にできます。 指の入らないメッシュルーバー付 電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチFY-SV11W別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで。FY-30LSMの60Hzは4台まで。) 速結端子内蔵 基準周囲温度50℃以下
用途店舗、事務所、学校、遊技場、公共施設適合場所店舗、事務所、学校、遊技場、公共施設(ルーバー)9YR8.4/0.5
インテリア型有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)インテリア型有圧換気扇Panasonic(パナソニック)
40,980税込45,078
1台
5日以内出荷
大型オイルポケット付 電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチ別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで) 速結端子内蔵 基準周囲温度50℃以下
用途店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、業務用厨房、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室適合場所店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、業務用厨房、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室仕様●低騒音形●大型オイルポケット付●強-弱速調付(速調スイッチ別売)●リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで)●電源接続部:速結端子内蔵寸法H(mm)21寸法D(mm)18電源(単相/V)100寸法I(mm)97シャッター電気式基準周囲温度(℃)50以下色(マンセル値)(オリフィス・羽根)9YR8.4/0.5極数(P)4
プラトーヘッド 押ボタンスイッチ A3U omron(オムロン)プラトーヘッド 押ボタンスイッチ A3Uomron(オムロン)
1,798税込1,978
1個
31日以内出荷から112日以内出荷