カテゴリ

  • テープ(20)
    • 両面テープ一般用途用(12)
    • 両面テープ自動車用途用(3)
    • 両面テープ電子・電気部品・機器用(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
  • バイク純正部品(6)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
用途
固定・仮止め用・多用途・車用
クリア・グレー・ホワイト
ブランド
3M(スリーエム)・共同技研化学・ホンダ・BULGIN
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 467mp」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接着剤転写テープ 467MP 3M(スリーエム)接着剤転写テープ 467MP3M(スリーエム)
31,980税込35,178
1巻ほか
8日以内出荷から100日以内出荷
透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(467MP)、0.13mm(468MP)です。0.102mm厚の紙ライナーです。
用途UL746C、UL969に適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系
両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 3M(スリーエム)両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ3M(スリーエム)(4件のレビュー)
319税込351
1巻
当日出荷
難接着のプラスチック(PPやPE)の他、木材(ベニア)や大理石、硬質塩ビ、塗装面など様々な材質に高い接着力を発揮します。洗浄が前提ですが、軽く油分が付着した面での接着も可能です。粘着剤の厚みが粗面の貼り合せも可能にします。
用途家電や電子機器のパネルや部品の固定。PP素材やフォーム材の貼り合せ。金属やプラスチック銘板の取り付け。サインや看板の掲示。2018年トラスコ掲載ページ6 1974粘着タイプ強粘着適合用途透明、油面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
両面粘着テープ 3M(スリーエム)両面粘着テープ3M(スリーエム)(11件のレビュー)
869税込956
1巻ほか
当日出荷
自動車メーカーで長年にわたる採用実績を持つ、両面粘着テープです。 対候性・耐久性に優れ、長期間高い接着力を維持します。 柔軟なフォームでなじみが良く、作業性に優れます。 自動車メーカーが車両生産工程で使用している両面粘着テープです。 耐候性に優れ、高い接着力とシール性を長期間に渡って維持します。
用途切断にはカッターが必要。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種内外装部品やアクセサリーなどの接着自動車外装部品固定。主なワークパーツ
接着剤転写テープ 468MP 3M(スリーエム)接着剤転写テープ 468MP3M(スリーエム)
73,980税込81,378
1巻
8日以内出荷から100日以内出荷
透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(467MP)、0.13mm(468MP)です。0.102mm厚の紙ライナーです。
用途UL746C、UL969に適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.13粘着剤アクリル系
接着剤転写テープ 3M(スリーエム)接着剤転写テープ3M(スリーエム)
5,298税込5,828
1巻
当日出荷
基材のない粘着剤だけでできた両面テープです。 糊面に格子状の溝(Micro Channel)があり、溝に沿って気泡が抜けるので、広い面積や複雑な面へ空気を巻き込まずに貼ることができます。 基材がないため薄型化が容易で、耐熱用、高透明性などの特性が付与でき、さまざまな用途、被着体に対応できます。
用途銘板、大型ラベル、ポリカーボネートの貼り付け。
接着剤転写テープ 強粘着タイプ 3M(スリーエム)接着剤転写テープ 強粘着タイプ3M(スリーエム)
7,698税込8,468
1巻
当日出荷
467MCよりも粘着力の強いタイプです。 基材のない粘着剤だけでできた両面テープです。 基材がないため薄型化が容易で、耐熱用、高透明性などの特性が付与でき、さまざまな用途、被着体に対応できます。 糊面に格子状の溝(Micro Channel)があり、溝に沿って気泡が抜けるので、広い面積や複雑な面へ空気を巻き込まずに貼ることができます。
用途銘板、大型ラベル、ポリカーボネートの貼り付け。
【オーダー】 3M 薄手マルチ両面テープ 93020LE 幅指定 3M(スリーエム)【オーダー】 3M 薄手マルチ両面テープ 93020LE 幅指定3M(スリーエム)
1,730税込1,903
1巻
4日以内出荷
ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。 基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。
用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け 金属、プラスチック銘板の取り付け厚さ薄手粘着力(N/10mm)7.9剥離紙シリコーン処理平面紙適合用途透明被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツサービス分類オーダー・加工
ガラスクロステープ 361 3M(スリーエム)ガラスクロステープ 3613M(スリーエム)(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。 基材の引張強度は強靭です。 耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。 ダクトシールなど耐熱固定用に。
用途溶接・研磨時の周辺マスキング。ホワイト粘着力(N/10mm)4.31引張強度(N/10mm)251UL規格UL510、F.A.R25.853(E124809)
【オーダー】 3M 薄手マルチ両面テープ 93015LE 幅指定 3M(スリーエム)【オーダー】 3M 薄手マルチ両面テープ 93015LE 幅指定3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,730税込1,903
1巻
3日以内出荷
ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。 基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。
用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け 金属、プラスチック銘板の取り付け厚さ薄手粘着力(N/10mm)7.7剥離紙シリコーン処理平面紙適合用途透明被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツサービス分類オーダー・加工
接着剤転写テープ 薄手両面テープ 3M(スリーエム)接着剤転写テープ 薄手両面テープ3M(スリーエム)
47,980税込52,778
1本
8日以内出荷
接着剤転写テープ 高タックタイプ 3M(スリーエム)接着剤転写テープ 高タックタイプ3M(スリーエム)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
基材のない粘着剤だけでできた両面テープです。 基材がないため薄型化が容易で、耐熱用、高透明性などの特性が付与でき、さまざまな用途、被着体に対応できます。 高い初期接着性を持ち粗面に対しても貼りつきやすく金属、ガラス、木、紙、プラスチックなどいろいろな素材に対応します。
用途金属、プラスチックなどの貼り付け。
スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用3M(スリーエム)(55件のレビュー)
469税込516
1巻
当日出荷
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
3M両面粘着テープ 7108AAD 3M(スリーエム)3M両面粘着テープ 7108AAD3M(スリーエム)(152件のレビュー)
699税込769
1巻ほか
当日出荷
自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。伸度(%)680主なワークパーツ
【オーダー】 3M 薄手マルチ両面テープ 93010LE 幅指定 3M(スリーエム)【オーダー】 3M 薄手マルチ両面テープ 93010LE 幅指定3M(スリーエム)
1,730税込1,903
1巻
3日以内出荷
ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。 基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。
用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け 金属、プラスチック銘板の取り付け厚さ薄手粘着力(N/10mm)6.6剥離紙シリコーン処理平面紙適合用途透明被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツサービス分類オーダー・加工
両面テープアプリケーターATG700専用転写テープ924 3M(スリーエム)両面テープアプリケーターATG700専用転写テープ9243M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷
接着剤転写テープ用アプリケータATG700の交換用テープです。
被着材の素材金属
分子勾配膜基材レス両面テープ 共同技研化学分子勾配膜基材レス両面テープ共同技研化学(1件のレビュー)
499税込549
1巻ほか
当日出荷から翌日出荷
基材レスで微細形状の打ち抜きでも粘着剤の糸引き、毛羽立ちが発生しません。高温下(150℃)でも優れた粘着力を発揮します。UV塗装面に対しても高い接着性を維持します。
用途部分貼りや曲げ加工品の接着など、密着を要する部品の固定。銘板、中小型液晶部材、高分子PEの固定。ICカード、ラベルの貼り合わせ。保持力(mm)0.1被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途) 3M(スリーエム)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)3M(スリーエム)(44件のレビュー)
589税込648
1巻
当日出荷
いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
3M両面粘着テープ 7120 3M(スリーエム)3M両面粘着テープ 71203M(スリーエム)(56件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻ほか
当日出荷
自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さがきわ立っています。
用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど主なワークパーツ
Bulgin USBケーブル, Mini USB B → USB A, PX0441/2M00 BULGINBulgin USBケーブル, Mini USB B → USB A, PX0441/2M00BULGIN
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
IP68、EN60529. オスminiUSB B-オスUSB USBケーブル. オスminiUSBシールドケーブルは、カスタムパネル設計に最適です。このパネル取り付けケーブルは、工業及び商業用途に最適な低コストケーブルコネクタであるBulgin 400シリーズのケーブルです。 高速なパフォーマンスを提供し、IP68定格の利点も兼ね備えています。これにより、圧力下でケーブルは長期間の耐久性を実現しています。堅牢で頑丈なプラスチック製で、過酷な条件下でも使用でき、0 70 °で完全に動作します。 前面又は背面取り付けのパネル取り付けコネクタが用意されているため、パッチリード線の取り付け時及び接続時に、より多くのセットアップオプションを選択できます。. 特長と利点. オスminiUSB B-オスUSB USBケーブル データ転送速度: 最大480 Mbps 28 AWG 黒 ホットプラグ対応 ねじ込みカップリング 全オーバーモールド構造 IP68等級 オプションの長さ 2 = RS品番: 252-062 252-062 3 = RS品番: 252-444 252-444 4.5 = RS品番: 252-056 252-056 以下で使用可能 メスminiUSB B-5極圧着ソケットUSBケーブル、MPN: PX0443 RS品番: 252-438 252-438 メスminiUSB B-5極オスヘッダUSBケーブル、MPN: PX0446 RS品番: 252-040 252-040 スルーホールマウント、タイプ2.0タイプB miniUSBコネクタ、MPN: PX0447 RS品番: 252-078 252-078 オスminiUSB AB-6極圧着ソケットUSBケーブル、MPN: PX0456 RS品番: 467-595 467-595 オスminiUSB AB-6極オスヘッダUSBケーブル、MPN: PX0457 RS品番: 467-591 467-591 スルーホールマウント、タイプ2.0タイプAB miniUSBコネクタ、MPN: PX0458 RS品番: 467-585 467-585 代表的用途: USBケーブルは、コンピュータから、キーボード、プリンタ、ポータブルメディアプレーヤー、ネットワークアダプタ、ポインティングデバイスなどの周辺機器へ接続するために使用する一般的なコンポーネントです。また、ウォールアダプタやコンピュータ経由でポータブルデバイスに電力を供給するためにも使用されます。次のようにいくつかの種類のUSBコネクタがあります。 USB ? USB ? USB ? Mini USB (A、B、C) Micro USB (A、B、C) よくある質問: USBケーブルはどのような仕組みで機能しますか? USBケーブル(ユニバーサルシリアルバス)は、さまざまな種類のデバイスをコンピュータと統合できる、使いやすい標準化されたコネクタです。USBケーブルは、電力とデータを別々に転送するために使用される4本のワイヤで構成されています。USBケーブルでは、デバイス間の双方向通信が可能です。 USBケーブルのIP等級とは何ですか? IP (侵入保護)は、USBケーブルで水やほこりの侵入を防ぐための保護レベルです。IP等級は、2つの数値で表されます。たとえばIP65は、第1の数値が固体、第2の数値が液体を対象としています。この値が大きいほど、保護レベルは高くなります。 USBケーブルタイプの説明 USBケーブルタイプは、複数の転送速度グループに分類できます。 USB 3.1 USBケーブルの最新かつ最速の規格です。最大10 Gbpsの転送が可能です。USB 3.1のタイプは、USB 2.0以前のポートと互換性がないことに注意してください。 USB 3.0 このケーブルは最大5 Gbpsで動作し、複数のデータストリームを必要とする多くの最新デバイスで使用されています。USB 3.0ポートは完全に後方互換性があり、USB 2.0ケーブルで動作します。ただし、データ転送速度は2.0規格の上限に制限されます。 USB 2.0 最大転送速度が480 Mbpsの最も普及しているUSBケーブル規格の1つです。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。
仕様長さ = 2mコネクタ1 = Mini USB Bコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒取り付けタイプ = パネル取り付け保護等級 = IP68ケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
接着剤転写テープ 467MC 3M(スリーエム)接着剤転写テープ 467MC3M(スリーエム)
159,800税込175,780
1巻
96日以内出荷
エア抜け性を特徴とする透明な接着剤転写テープです。製品ラインアップは0.05mm(467MC)、0.13mm(468MC)。3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。
用途設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。粘着剤の種類 200MP 高耐熱 シリーズ 製品に使用している200MP粘着剤は、高い耐熱性を有します。厚さ(mm)0.05寸法(幅Wmm×長さLm)1219×54.8粘着剤アクリル系
SOCKET COMP.   37203MB4671 ホンダSOCKET COMP. 37203MB4671ホンダ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
CAP COMP.,OIL CUP   43513MB4672 ホンダCAP COMP.,OIL CUP 43513MB4672ホンダ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
CAP COMP.,OIL CUP   43513MB4671 ホンダCAP COMP.,OIL CUP 43513MB4671ホンダ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
CORD COMP.,PILOT   37223MC4671 ホンダCORD COMP.,PILOT 37223MC4671ホンダ
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
BASE COMP.,TAIL L   33703MJ4671 ホンダBASE COMP.,TAIL L 33703MJ4671ホンダ
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
HUB COMP,*NH303M*   44601KV7670ZF ホンダHUB COMP,*NH303M* 44601KV7670ZFホンダ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
接着剤転写テープ 468MC 3M(スリーエム)接着剤転写テープ 468MC3M(スリーエム)
269,800税込296,780
1巻
103日以内出荷
エア抜け性を特徴とする透明な接着剤転写テープです。製品ラインアップは0.05mm(467MC)、0.13mm(468MC)。3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。
用途設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。粘着剤の種類 200MP 高耐熱 シリーズ 製品に使用している200MP粘着剤は、高い耐熱性を有します。厚さ(mm)0.13寸法(幅Wmm×長さLm)1219×54.8粘着剤アクリル系