カテゴリ

  • 制御機器(37)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • マスク(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • メカニカル部品(15)
  • 機構部品(15)
  • 切削工具(15)
  • バイク純正部品(13)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 自動車補修部品(6)
  • テープ(5)
  • 研磨材(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 作業工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 防犯用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 6800」の検索結果

関連キーワード
245件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防毒マスク6000シリーズ用吸収缶 3M(スリーエム)

    防毒マスク6000シリーズ用吸収缶

    3M(スリーエム)(31件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1組(2個)
    当日出荷
    デュアルタイプの6シリーズは、吸収缶を2個装着します。 各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータ上の約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。また、吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。
    種別吸収缶適合マスク面体6000・6000F・6500シリーズ
  • 防じんマスク No.6000F/2091-RL3 3M(スリーエム)

    防じんマスク No.6000F/2091-RL3

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    面体はシリコン製で顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。また、傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。RL3合格のろ過材を採用した全面形面体防じんマスクです。
    用途ダイオキシン類の作業や放射性物質汚染区域内での作業に対応可能 アスベスト:石綿含有吹付け材の除去作業石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業 その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業仕様軽量型全面形面体形状全面形色グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号TM373吸気抵抗(Pa)(平均実測値)113排気抵抗(Pa)(平均実測値)35排気抵抗(Pa)37材質(接顔部)熱可塑性エラストマー粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター2091指定防護係数10
  • 防毒マスク No.6000 3M(スリーエム)

    防毒マスク No.6000

    3M(スリーエム)(13件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    4点支持しめひもは、マスクの前面で上下の調整が独立して行えるので、鼻回りやアゴからの漏れ込み軽減します。 顔の大きさに合わせて選べる3サイズをご用意しています。
    用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。種別防毒マスク形状直結式小型色グレータイプ半面形国家検定合格番号TN165頭ひも4点支持材質(面体)エラストマー
  • 防毒マスク No.6000F 3M(スリーエム)

    防毒マスク No.6000F

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    ・のれん型排気弁で呼気の熱気やムレをスムーズに排出し、不快感を軽減します。 ・面体は排気抵抗を低くおさえるので、呼吸の熱気やムレもスムーズに排出し、不快感を軽減します。 ・ろ過材 2071、ろ過材 2091、ろ過材 2097、ろ過材 7093を装着することで、防じんマスクとしてもご使用いただけます。
    用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。種別防毒マスク材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、面体/シリコンゴム形状直結式小型色グレータイプ全面形国家検定合格番号第TN235号材質(面体)エラストマー
  • 防毒マスク 有機溶剤作業用マスクセット 3M(スリーエム)

    防毒マスク 有機溶剤作業用マスクセット

    3M(スリーエム)(75件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット
    当日出荷
    衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。
    用途有機溶剤取扱作業に。トラスコ品番765-2569セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個種別防毒マスク形状直結式小型色グレー質量(g)109タイプ半面形吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN383適合ガス有機ガス排気抵抗(Pa)54(実測平均値)適合吸収缶3301J-55
  • 防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット モノタロウ

    防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット

    モノタロウ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セット
    当日出荷
    作業スタイルに合わせて選べる「面体1個+吸収缶(1個/5個)」のお得なセットです。 優れた密着性と広視界:顔にフィットするエラストマー素材を採用。下向き設計で足元の視界も良好です。 ガスと粉塵をダブル防護:防じんフィルタ(区分S1)内蔵で、スプレー塗装や農薬散布のミスト・粉塵作業に対応します。 重さを分散し安定装着:幅広の頭部板が負担を分散し、長時間の作業でも快適な装着感を維持します。 ※本商品は三光化学工業スカイマスクシリーズの事業承継品です。従来のスカイマスクシリーズ(面体・吸収缶)と同一仕様のため、そのまま組み合わせてご使用いただけます。
    用途【選べる2つのセット】 1個セット:届いてすぐ使える、緊急時等にも備えられる最適なスターターセット 5個セット:使い始めにお得なまとめ買いセット種別防毒マスク区分S1タイプ直結式小型半面タイプガスの種類有機ガス用破過時間150分粒子捕集効率(%)80%以上(塩化ナトリウム粒子 50mg/m3 以下)国家検定合格番号吸収缶:第TN621号、本体:第TN625号対象ガス第一種、第二種有機ガス二酸化炭素濃度上昇(%)0.5材質(面体)エラストマー適合吸収缶Mono-G37S1,Mono-G37S2,Mono-G36-03取付個数1商品タイプ面体・吸収缶セット防塵機能あり(区分S1)
  • 防毒マスク 興研

    防毒マスク

    興研(4件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    高性能フィルター内蔵の吸収缶を使用する直結式小型。全面形の防毒マスクです。ハイスコープV型面体採用で、高気密、広視界、軽量タイプ。伝声器付のため、マスク装着のまま会話や指示が行えます。
    仕様しめひもゴムハーネスHV種別防毒マスク区分L3質量(g)500±30タイプ吸収缶2個使用タイプ国家検定合格番号第TN175号機能伝声器対象ガス有機ガスダイオキシン類対策用Lv2対応可能適合吸収缶RDG-5型・RDG-7型・KGC-15型
  • 有機ガス用吸収缶 フィルター付き 3M(スリーエム)

    有機ガス用吸収缶 フィルター付き

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1組(2個)
    当日出荷
    規格国家検定合格品適合マスクスリーエム製6000・6000F・6500シリーズ
  • No.6897 交換用しめひも(スリーエム ヘルスケア(3M)) 3M(スリーエム)

    No.6897 交換用しめひも(スリーエム ヘルスケア(3M))

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    適合本体6000シリーズ全面形面体
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),6800pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),6800pF

    MURATA(村田製作所)
    ¥889税込¥978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.2091交換用ろ過材 3M(スリーエム)

    No.2091交換用ろ過材

    3M(スリーエム)(22件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1組(2枚)ほか
    当日出荷
    ろ過材の全面から空気を取り込むため吸気抵抗も低く、呼吸がとても楽におこなえます。
    用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など適合6000シリーズタイプ取り替え式規格RL3適合マスク6000F/2091-RL3、6000/2091-RL3、6000DDSR/2091-RL3、FF-400J/2091-RL3粒子捕集効率(%)99.9粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.9以上
  • 防毒マスクGM165 重松製作所

    防毒マスクGM165

    重松製作所
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    ロングセラーの吸収缶CA-104N2シリーズが取り付けられるタイプ。 伝声器付きで、マスクをつけたままでも、会話が明瞭。
    サイズMガス濃度(%)低濃度用0.1%以下
  • 防じんマスク No.6000/2091-RL3 3M(スリーエム)

    防じんマスク No.6000/2091-RL3

    3M(スリーエム)(28件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷
    DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。
    用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3仕様半面形面体4点支持しめひもタイプ形状半面形色グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号TM371材質(接顔部)熱可塑性エラストマー粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター2091指定防護係数10
  • 6000シリーズコンビネーション用吸収缶 3M(スリーエム)

    6000シリーズコンビネーション用吸収缶

    3M(スリーエム)
    ¥3,898税込¥4,288
    1組(2個)
    当日出荷
    有機ガス用の他、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用の国家検定に合格し、さらには酸性ガスのJIS規格にも適合したコンビネーションタイプの吸収缶です。
    トラスコ品番373-9759種別吸収缶(コンビネーション用)質量(g)98適合マスク面体6000・6000F・6500シリーズ通気抵抗(Pa)120アズワン品番8-4001-05
  • Panasonic SMDレジスタ, 680Ω, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F6800V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 680Ω, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F6800V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥679税込¥747
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様0603フォ-マット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリ-ズ - 1 %、1 Ω → 2 kΩ. 標準的な金属皮膜抵抗器よる優れた耐ESDサ-ジ特性、ESD定格電圧: 3.0 kV 高い信頼性、安定した回路動作 メタルグレ-ズ厚膜抵抗素子及び3層電極 リフロ-はんだ付けとフロ-はんだ付けのどちらにも最適 省スペ-スの0603パッケ-ジサイズ(1.6 x 0.8 x 0.45 mm) 安定した抵抗制御、100 ppmのTCR 許容差のオプション: ±0.5 %、±1 %、±5 % TS16949及びAEC-Q200の認定を取得しているので、車載用途、ECU、電源 / インバ-タ、ストロボ照明、車載LCDテレビ、産業電子機器、照明及び家庭用電化製品に使用可能規格自動車:AEC-Q200シリーズERJPA3定格電力(W)0.25抵抗(Ω)680許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,6800pF ±5% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,6800pF ±5%

    MURATA(村田製作所)
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 6.8nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4.5 x 3.15 x 3.5mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%コンデンサファミリ = 積層RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6000シリーズコンビネーション用吸収缶 3M(スリーエム)

    6000シリーズコンビネーション用吸収缶

    3M(スリーエム)
    ¥4,498税込¥4,948
    1組(2個)
    当日出荷
    有機ガスだけでなく、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスにも対応するコンビネーション用吸収缶。 粒子捕集効率8.%以上のS1グレードのろ過材5911を装着し、粉じんの発生する作業にも使用することが可能な吸収缶です。 ろ過材の交換は、リテイナーに挟み、吸収缶にはめ込むだけでおこなえます。
    用途有機溶剤取扱作業他付属品ろ過材、リテイナートラスコ品番437-1160種別吸収缶質量(g)112適合マスク防毒マスク 面体6000・6000F・6500シリーズ、FF-400シリーズ粒子捕集効率(%)80以上(平均実測値)国家検定合格番号TN272/TN273/TN274通気抵抗(Pa)168
  • RS PRO イーサネットケーブル, 3m, グレー, F/UTP RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 3m, グレー, F/UTP

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    ISO/IEC11801:2002、ANSI/EIA/TIA568B.2:2002、RoHS、REACH認定. RS Pro Cat5eケーブル - PVC. RS Proでは多様なCat5eケーブルを提供しています。家庭、オフィススペースや信頼性が高く高性能のインターネット接続が必要な場所でのネットワーク接続に最適です。イーサネットケーブルの形状やサイズは多様ですが、接続の信頼性の高さは企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、決して品質を軽視することはできません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. さまざまな長さのタイプを用意 F/UTP及びAMP、U/UTPシールドタイプ 金めっきコネクタ(RJ45) 最大100 MHzの用途で動作. Cat5eケーブルについて. Cat5eケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。ツイストペアビルドを使用し、家庭と職場の両方の環境で優れた機能を発揮します。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性の高いスムーズなインターネット活動に必要な、優れたネットワーク接続が保証されます。Cat5eを使用する理由とは.. 使用するケーブルカテゴリの選択は、最終的にはユーザが決定します。Cat5eは、最大100 MHzの用途で動作します。これは、日常業務で常時インターネット接続を必要とするほとんどの職場やサーバルームに最適です。これらのネットワークケーブルのシールドの種類は何ですか.. シールドはF/UTPとU/UTPから選択できます。どちらもほとんどの用途に適していますが、指針として2つの違いを確認してください。 F/UTP - このタイプは、ホイルシールドとシールドなしのツイストペアワイヤで構成 U/UTP - このタイプはシールドなしのツイストペアワイヤであるため、完全にシールドなし
    仕様LANカテゴリ = Cat5em終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = F/UTPコネクタ1コンタクト数 = 8コネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールド付き外被色 = グレー配線構成 = ストレート スルー代表規格 = RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO イーサネットケーブル, 3m, 青, F/UTP RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 3m, 青, F/UTP

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    ISO/IEC11801:2002、ANSI/EIA/TIA568B.2:2002、RoHS、REACH認定. RS Pro Cat5eケーブル - PVC. RS Proでは多様なCat5eケーブルを提供しています。家庭、オフィススペースや信頼性が高く高性能のインターネット接続が必要な場所でのネットワーク接続に最適です。イーサネットケーブルの形状やサイズは多様ですが、接続の信頼性の高さは企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、決して品質を軽視することはできません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. さまざまな長さのタイプを用意 F/UTP及びAMP、U/UTPシールドタイプ 金めっきコネクタ(RJ45) 最大100 MHzの用途で動作. Cat5eケーブルについて. Cat5eケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。ツイストペアビルドを使用し、家庭と職場の両方の環境で優れた機能を発揮します。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性の高いスムーズなインターネット活動に必要な、優れたネットワーク接続が保証されます。Cat5eを使用する理由とは.. 使用するケーブルカテゴリの選択は、最終的にはユーザが決定します。Cat5eは、最大100 MHzの用途で動作します。これは、日常業務で常時インターネット接続を必要とするほとんどの職場やサーバルームに最適です。これらのネットワークケーブルのシールドの種類は何ですか.. シールドはF/UTPとU/UTPから選択できます。どちらもほとんどの用途に適していますが、指針として2つの違いを確認してください。 F/UTP - このタイプは、ホイルシールドとシールドなしのツイストペアワイヤで構成 U/UTP - このタイプはシールドなしのツイストペアワイヤであるため、完全にシールドなし
    仕様LANカテゴリ = Cat5em終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = F/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO イーサネットケーブル, 3m, 赤, U/UTP RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 3m, 赤, U/UTP

    RS PRO
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    ISO/IEC11801:2002、ANSI/EIA/TIA568B.2:2002、RoHS、REACH認定. RS Pro Cat5eケーブル - PVC. RS Proでは多様なCat5eケーブルを提供しています。家庭、オフィススペースや信頼性が高く高性能のインターネット接続が必要な場所でのネットワーク接続に最適です。イーサネットケーブルの形状やサイズは多様ですが、接続の信頼性の高さは企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、決して品質を軽視することはできません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. さまざまな長さのタイプを用意 F/UTP及びAMP、U/UTPシールドタイプ 金めっきコネクタ(RJ45) 最大100 MHzの用途で動作. Cat5eケーブルについて. Cat5eケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。ツイストペアビルドを使用し、家庭と職場の両方の環境で優れた機能を発揮します。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性の高いスムーズなインターネット活動に必要な、優れたネットワーク接続が保証されます。Cat5eを使用する理由とは.. 使用するケーブルカテゴリの選択は、最終的にはユーザが決定します。Cat5eは、最大100 MHzの用途で動作します。これは、日常業務で常時インターネット接続を必要とするほとんどの職場やサーバルームに最適です。これらのネットワークケーブルのシールドの種類は何ですか.. シールドはF/UTPとU/UTPから選択できます。どちらもほとんどの用途に適していますが、指針として2つの違いを確認してください。 F/UTP - このタイプは、ホイルシールドとシールドなしのツイストペアワイヤで構成 U/UTP - このタイプはシールドなしのツイストペアワイヤであるため、完全にシールドなし
    仕様LANカテゴリ = Cat5em終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールドなし外被色 = 赤配線構成 = ストレート スルー代表規格 = RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO イーサネットケーブル, 3m, 黄, F/UTP RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 3m, 黄, F/UTP

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    ISO/IEC11801:2002、ANSI/EIA/TIA568B.2:2002、RoHS、REACH認定. RS Pro Cat5eケーブル - PVC. RS Proでは多様なCat5eケーブルを提供しています。家庭、オフィススペースや信頼性が高く高性能のインターネット接続が必要な場所でのネットワーク接続に最適です。イーサネットケーブルの形状やサイズは多様ですが、接続の信頼性の高さは企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、決して品質を軽視することはできません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. さまざまな長さのタイプを用意 F/UTP及びAMP、U/UTPシールドタイプ 金めっきコネクタ(RJ45) 最大100 MHzの用途で動作. Cat5eケーブルについて. Cat5eケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。ツイストペアビルドを使用し、家庭と職場の両方の環境で優れた機能を発揮します。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性の高いスムーズなインターネット活動に必要な、優れたネットワーク接続が保証されます。Cat5eを使用する理由とは.. 使用するケーブルカテゴリの選択は、最終的にはユーザが決定します。Cat5eは、最大100 MHzの用途で動作します。これは、日常業務で常時インターネット接続を必要とするほとんどの職場やサーバルームに最適です。これらのネットワークケーブルのシールドの種類は何ですか.. シールドはF/UTPとU/UTPから選択できます。どちらもほとんどの用途に適していますが、指針として2つの違いを確認してください。 F/UTP - このタイプは、ホイルシールドとシールドなしのツイストペアワイヤで構成 U/UTP - このタイプはシールドなしのツイストペアワイヤであるため、完全にシールドなし
    仕様LANカテゴリ = Cat5em終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = F/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO イーサネットケーブル, 3m, 黒, U/UTP RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 3m, 黒, U/UTP

    RS PRO
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    ISO/IEC11801:2002、ANSI/EIA/TIA568B.2:2002、RoHS、REACH認定. RS Pro Cat5eケーブル - PVC. RS Proでは多様なCat5eケーブルを提供しています。家庭、オフィススペースや信頼性が高く高性能のインターネット接続が必要な場所でのネットワーク接続に最適です。イーサネットケーブルの形状やサイズは多様ですが、接続の信頼性の高さは企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、決して品質を軽視することはできません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. さまざまな長さのタイプを用意 F/UTP及びAMP、U/UTPシールドタイプ 金めっきコネクタ(RJ45) 最大100 MHzの用途で動作. Cat5eケーブルについて. Cat5eケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。ツイストペアビルドを使用し、家庭と職場の両方の環境で優れた機能を発揮します。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性の高いスムーズなインターネット活動に必要な、優れたネットワーク接続が保証されます。Cat5eを使用する理由とは.. 使用するケーブルカテゴリの選択は、最終的にはユーザが決定します。Cat5eは、最大100 MHzの用途で動作します。これは、日常業務で常時インターネット接続を必要とするほとんどの職場やサーバルームに最適です。これらのネットワークケーブルのシールドの種類は何ですか.. シールドはF/UTPとU/UTPから選択できます。どちらもほとんどの用途に適していますが、指針として2つの違いを確認してください。 F/UTP - このタイプは、ホイルシールドとシールドなしのツイストペアワイヤで構成 U/UTP - このタイプはシールドなしのツイストペアワイヤであるため、完全にシールドなし
    仕様長さ = 3m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = U/UTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防毒マスク 6000シリーズ用 ろ過材 5911N 3M(スリーエム)

    防毒マスク 6000シリーズ用 ろ過材 5911N

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1箱(6枚)
    当日出荷
    粒子捕集効率8.%以上のS1グレードのろ過材。
    仕様コンビネーション吸収缶6002/5911-S1用。トラスコ品番437-1143品名交換用ろ過材適合マスクNo.6000シリーズ
  • 防毒マスク 交換用ガスケット 3M(スリーエム)

    防毒マスク 交換用ガスケット

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1セット(2枚)
    当日出荷
    適合防毒マスク6000シリーズ、防じんマスク6000シリーズ/面体6000用トラスコ品番753-7506
  • 入力ケーブル4心丸形端子(M3)シールド付 0.5m 共和電業(KYOWA)

    入力ケーブル4心丸形端子(M3)シールド付 0.5m

    共和電業(KYOWA)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷
    センサやブリッジボックスと測定器を接続するためのシールド付き4心丸形端子(M3)(赤・白・黒・緑)です。測定器側はWGA-100B,101A,680AシリーズやWGI-400Aシリーズなど、4心入力に対応した機種に接続可能です。
    用途先端形状 センサ側:S32-7 測定器側:4心丸形端子(M3)シールド付き長さ(m)0.5
  • GEAR,M-3 ホンダ

    GEAR,M-3

    ホンダ
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    5日以内出荷
  • 受けフラスコ 250mL ISO SRE-M3用 SIBATA(柴田科学)

    受けフラスコ 250mL ISO SRE-M3用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    ロータリーエバポレーターSRM-3用です。
    容量(mL)250規格ISO規格
  • 小型リミットスイッチ D4C-□ omron(オムロン)

    小型リミットスイッチ D4C-□

    omron(オムロン)(11件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
  • No.7093交換用ろ過材 3M(スリーエム)

    No.7093交換用ろ過材

    3M(スリーエム)
    ¥3,398税込¥3,738
    1組(2個)
    当日出荷
    ろ過材のトップケースはポリカーボネート製でろ過材を守るとともに乾燥した状態に保ちます。
    トラスコ品番399-0435適合機種6000F/7093-RL3、6000/7093-RL3タイプ取り替え式規格RL3粒子捕集効率(%)99.9質量(g/個)35.5
  • 電源延長コード サンワサプライ

    電源延長コード

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷
    耐久性、耐寒性に優れた3個口タイプのスリムな電源延長コードです。コードは耐久性の高い、ソフトVCTコード(1.25mm2)を採用しています。側面の1個口はアースピン付きプラグも差し込める構造になっています。用途はタップの延長や分岐、電動工具を使用する工事や、展示会の設営、工事現場に最適です。コードバリエーションは1m・3m・5m・10mの4タイプ、黒、白2色を用意しています。ご使用される環境に合わせてお使いいただけます。環境にやさしい、鉛フリー製品です。
    用途電源コードの延長や分岐に最適な電源延長コード規格PSE準拠定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数3コンセント形状2P/ノーマルプラグ形状2Pコード種類VCT
  • 防毒マスク 興研

    防毒マスク

    興研(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    直結式小型吸収缶が使用できる全面型防毒マスクです。 高気密、広視界、軽量タイプです。
    種別防毒マスク質量(g)社内基準値/500±30タイプ全面形国家検定合格番号第TN159号使用吸収缶KGC-10型シリーズ(別売)材質(面体)天然ゴム面体アズワン品番1-8125-01適合吸収缶KGC-10型シリーズ
  • CA-604Nシリーズ吸収缶 重松製作所

    CA-604Nシリーズ吸収缶

    重松製作所(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    種別直結式吸収缶適合マスクGM-164/GM164-1
  • ねじ位置ゲージ SPS M3P0.5GP210L アイゼン

    ねじ位置ゲージ SPS M3P0.5GP210L

    アイゼン
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    13日以内出荷
    ねじゲージとピンゲージの融合 ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。 ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。 ゲージ部を素手で触れないように着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は取り外してお使いください)。
    仕様●ゲージ種類:GP●ねじの呼び:3●ピッチ:0.5●ピンゲージ部長さ:10●等級:JISト等級2級●コード番号:119-0168462アズワン品番67-4842-75
  • アンカー Anchor ねじ M23シリーズ ねじサイズM3 x 0.5 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト

    アンカー Anchor ねじ M23シリーズ ねじサイズM3 x 0.5 1袋 100個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    。M23 PRO シリーズアングルデバイスコネクタ用 Anchor ねじ、セルフタッピング
    仕様●種類:アンカー Anchor ねじ●シリーズ:M23●併用可能製品:M23 - PRO シリーズアングルデバイスコネクタ●ねじサイズ:M3 x 0.5●コード番号:188-6800アズワン品番65-7784-88
  • COVER,L FR FORK M    51680K3RD00 ホンダ

    COVER,L FR FORK M 51680K3RD00

    ホンダ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
  • コンパクト封入スイッチ ZC-□55 Aratas(旧:omron)

    コンパクト封入スイッチ ZC-□55

    Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。 取り付けピッチは、形Zと同じ。 一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。
  • クールシェード エアー タカショー

    クールシェード エアー

    タカショー(5件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    日をよけ、視線を遮り、心地よい風がぬける、クーラールーのシェード。
    用途破れにくい。アルミハトメ、生地折り返し加工で強くて破れにくい。豊富な取付方法。物干し竿が通せるボールポケット付き。(直径3cmまで対応)ポールポケットを下側にして市販のボール等を入れるとピンと張れる。目かくしにも使えるボタンホール仕様。材質ポリエチレン紫外線遮断率(%)約85
  • 2.4-6.8m/3段 ファイバーグラスハンドル エスコ

    2.4-6.8m/3段 ファイバーグラスハンドル

    エスコ
    ¥14,200税込¥15,620
    1本
    当日出荷
    ブラシ等を使っての高所作業に最適です
    仕様ブラシはEA928BM-1~4、-26、-27、-41、-42、AK-33、-35をお選び下さい。材質ハンドル:ファイバーグラス、パイプ:アルミニウム全長(mm)2400~6800質量(g)約1650段数3段ハンドル径(Φmm)32パイプ径(Φmm)2段目:25、3段目:22ねじ径(inch)(先端)3/4”Acme
  • 小形パワーリレー MK omron(オムロン)

    小形パワーリレー MK

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。機械的500万回以上の高耐久性
  • COVER,HAN*NHA68M*    53205GX3J00ZB ホンダ

    COVER,HAN*NHA68M* 53205GX3J00ZB

    ホンダ
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    5日以内出荷