カテゴリ

  • テープ(10)
  • 安全用品(8)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)

「3m px9470」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤモンドグレード コンスピキュイティ反射シート PX9470シリーズ 3M(スリーエム)

    ダイヤモンドグレード コンスピキュイティ反射シート PX9470シリーズ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1巻
    当日出荷
    通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。 最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。 通常使用で7年の耐久性を有します。
    用途道路交通安全施設用、各種保安用品用など。仕様切断にはカッターが必要質量(kg)1.4
  • 反射シート 3M(スリーエム)

    反射シート

    3M(スリーエム)
    57,980税込63,778
    1巻
    当日出荷
    通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。 最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。
    用途道路交通安全施設用、各種保安用品用等。仕様切断にはカッターが必要質量(g)1400
  • フレキシブルプリズム反射シート 3M(スリーエム)

    フレキシブルプリズム反射シート

    3M(スリーエム)
    37,980税込41,778
    1巻
    当日出荷
    環境負荷が少ないプリズム構造でありながら、非常に高い柔軟性を持つ高輝度タイプの製品です。高い反射機能と柔軟性を併せ持ち、細い支柱や曲面へもぴったりとフィットし、様々なシチュエーションで夜間の安全に寄与します。
    用途保安工事用品、支柱、自転車、ベビーカー、車椅子、通学鞄、アウトドア用品、ヘルメットなど幅広い用途に。仕様NETIS登録番号TH-070005-V幅(mm)50質量(kg)1.3長さ(m)45.72018年トラスコ掲載ページ6 2116
  • 高輝度プリズム反射テープ 日東エルマテリアル

    高輝度プリズム反射テープ

    日東エルマテリアル(19件のレビュー)
    909税込1,000
    1巻ほか
    当日出荷
    プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。 屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年) ハイ・インテンシティプリズムグレードです。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに フォークリフトや運搬用のパレット、台車など その他、屋外にて長期で使用する箇所に
  • 超高輝度反射シート プリズム型 TRUSCO

    超高輝度反射シート プリズム型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1枚
    当日出荷
    シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)ダイヤモンド・グレード コンスピキュイティ・シート仕様)。従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライト等を受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保等に活用できます。フィルムが硬いため230R以下の曲面には利用を避けてください。貼り直し不可。シートには約1mm巾のラインが入ることがあります。
    用途車輌用マーキング、道路交通安全施設など。材質アクリル系厚さ(mm)0.465タイププリズム型取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
  • 再帰反射テープ 日東エルマテリアル

    再帰反射テープ

    日東エルマテリアル(53件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
  • 高輝度反射シート WAKI(和気産業)

    高輝度反射シート

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(2枚)
    当日出荷
    高輝度で広角性に優れ、道路標識や車両マーキングなど、高い反射性能や長時間の耐久性が必要な場合に多く使用されます。 本製品は通常の反射シートの約3~4倍の反射輝度があり耐久性にも大変優れています。
    用途通勤用かばん・くつ 自転車の後方・側面などの安全サイン ヘルメットやガレージの目印。長さ(mm)230幅(mm)70
  • 再帰反射テープ モノタロウ

    再帰反射テープ

    モノタロウ(68件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷
    投射された光を正確に再帰反射します。
    用途駐車場・工場・倉庫の壁面の標示に適しています。長さ(m)10
  • 普通反射シート TRUSCO

    普通反射シート

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート仕様)。塩ビ系フィルムを使用しているため、切り文字が簡単に出来ます。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保やコミュニケーションに活躍します。柔軟性に優れ、平面はもちろん曲面や凹凸面にもよくなじみ、高い粘着力を維持します。
    用途車輌用マーキング・ステッカー、屋外サインなど仕様封入レンズ型材質アクリル系厚さ(mm)0.3取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
  • 反射テープ 日本緑十字社

    反射テープ

    日本緑十字社(4件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1巻
    当日出荷
    カラーバリエーションが豊富な反射テープです。
    用途工場、倉庫などあらゆる標示に。様々な危険箇所や衝突防止の注意喚起に。幅(mm)50厚さ(mm)0.15質量(g)110長さ(m)10剥離紙あり
  • 3M 反射シート プリズム高輝度 3M(スリーエム)

    3M 反射シート プリズム高輝度

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    519税込571
    1個(2枚)
    当日出荷
    かばんやヘルメット、フェンスや門柱に貼った反射シートや反射テープが、ドライバーにその存在をはっきり知らせ、夜間の交通事故を予防します。粘着剤つきなので簡単に貼りつけできます。
    用途夜間の交通事故を予防します。材質プリズムレンズ型反射シートサイズ(mm)45×75
  • 高輝度反射テープ セーフラン安全用品

    高輝度反射テープ

    セーフラン安全用品(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    カプセル構造により高輝度を実現。(一般的な反射シートの約3倍)。豊富なカラーバリエーション。
    用途ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全性向上に役立ちます。材質PVCテープ幅(mm)50テープ長さ(m)50
  • レフテープ CATEYE(キャットアイ)

    レフテープ

    CATEYE(キャットアイ)(17件のレビュー)
    309税込340
    1箱(6枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊反射板にて光源の再帰性反射効果が高い製品となります。夜間での光源がない危険な場所での光源反射にて注意を促します。必要な長さに応じてカッターなどで切断できます。
    用途工場、倉庫などあらゆる標示に。さまざまな危険標示。衝突防止標示に。各種施設の段差標示。誘導表示。
  • 反射テープ スタンダード 25mmX1m 3M(スリーエム)

    反射テープ スタンダード 25mmX1m

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    479税込527
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    質量(g)25
  • マイクロプリズム反射テープ リフレクサイト

    マイクロプリズム反射テープ

    リフレクサイト(7件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    世界最高水準の広角超高輝度反射性能による夜間安全性 平面でも曲面にでも簡単に貼れる手軽さ 従来の反射材よりも”うすく”て”つよい”特徴を持ち、高圧洗浄機の使用も可能で、耐侯性は約7年の高耐久性
    用途車両用厚さ(mm)約0.2(剥離紙除く)タイプロールタイプテープ幅(mm)50基材PET構造単層耐衝撃性素板に追従して凹む耐水性高圧洗車機 OK反射素子超微細マイクロプリズム反射有効面積(%)99(金型ラインを除く)施工性2次曲面OK加工性コンピューターカットOK
  • 蛍光反射テープ MYST

    蛍光反射テープ

    MYST(14件のレビュー)
    399税込439
    1巻
    当日出荷
    昼間は蛍光 夜間は反射
    用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に材質【基材】ポリエステル、ガラス球【粘着剤】アクリル系粘着剤幅(mm)20長さ(m)1
  • DGコンスピキュイティ反射シート 3M(スリーエム)

    DGコンスピキュイティ反射シート

    3M(スリーエム)
    55,980税込61,578
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    質量(kg)1
  • テープ形反射板 E39-R omron(オムロン)

    テープ形反射板 E39-R

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。保護構造IEC規格 IP67周囲湿度(%RH)35~85保存温度範囲(℃)-0~+40保存湿度範囲35~85%RH指向角(°)30以上周囲温度(℃)-25~+55材質(反射板)アクリル
  • 日付つき腕時計 シチズンQ&Q

    日付つき腕時計

    シチズンQ&Q
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    材質(バンド)合成皮革材質バンド/合成皮革、裏蓋/ステンレス、ケース/銀メッキ種類腕時計表示方式アナログ電池寿命約3年防水仕様日常生活用カレンダー付き日付表示防水
  • ダイヤモンドグレード反射シート 3M

    ダイヤモンドグレード反射シート

    3M
    2,398税込2,638
    1袋
    当日出荷
    保安基準大42条(その他の灯火等の制限)に適応する再帰性に富んだ反射材です。通常使用で7年の耐久性を有します。
    用途各種車両のマーキングに。道路交通安全施設に。材質基材:ポリカーボネート系樹脂、粘着剤:アクリル系幅(mm)18厚さ(mm)0.5長さ(m)0.16
  • 腕時計 カシオ計算機

    腕時計

    カシオ計算機(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    欠品中
    軽く腕にフィットする3針タイプの薄型スタンダードモデルです。※ 「MQ-24-7B2LLJF」 から型番が変更となりました。商品の仕様に変更はありません。
    材質【ケース・ベゼル】樹脂寸法(mm)バンド装着可能:145~205質量(g)20精度平均月差:±20秒ガラス部樹脂ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】38.8 × 34.9 × 7.8防水性日常生活用防水材質(バンド)樹脂電池寿命(年)約3