カテゴリ

  • 作業工具(1,053)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(122)
  • 機構部品(116)
  • ねじ・ボルト・釘(92)
  • メカニカル部品(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(22)
  • 制御機器(16)
  • バイク部品(13)
  • 電動工具(10)
  • 研磨材(9)
  • 自転車部品(8)
  • 測定用品(7)
  • 切削工具(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 物流用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 安全標識(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 家電(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3mm 角棒」の検索結果

関連キーワード
1,586件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリル透明角棒 光アクリル透明角棒(7件のレビュー)
90税込99
1個
当日出荷
模型制作に使いやすいアクリル棒です 模型素材・アクリル板接着剤の補強材 アクリル板加工のための補助材料です
アルミ角棒 光モールアルミ角棒光モール(23件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミタイプ角棒表面処理アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品) TRUSCOキー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)TRUSCO(23件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。形状両角キー長さ(mm)300材質機械構造用炭素鋼(S45C)公差JIS B 1301
ステンレス四角棒 泰豊トレーディングステンレス四角棒泰豊トレーディング
969税込1,066
1個
当日出荷
金属素材シリーズ加工性、汎用性に優れた鉄素材工作やDIYなどに
材質ステンレス長さ(mm)1000
アルミ角棒 光アルミ角棒(1件のレビュー)
759税込835
1本ほか
当日出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ角棒です
仕様アルミ材質規格種類番号A6063材質アルミ表面処理B2アルマイト
アルミ四角棒 泰豊トレーディングアルミ四角棒泰豊トレーディング(6件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど材質アルミ生地
【オーダー】SS400D(ミガキ材)四角棒 ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)四角棒ノーブランド(30件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)タイプ四角棒サービス分類オーダー・加工
アルミフラットバー ブロンズ 安田アルミフラットバー ブロンズ安田
599税込659
1本
翌々日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
タイプフラットバー厚さt(mm)3公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
3mmシャフトセット TAMIYA(タミヤ)3mmシャフトセットTAMIYA(タミヤ)(4件のレビュー)
629税込692
1セット
欠品中
ギヤボックスの出力軸として、また自動車工作などの車軸に使って工作の応用範囲を広げるシャフトのセット。さらにクランクアームやイモネジを締めるための六角レンチなども付属。
セット内容3×150mm六角シャフト、3×100mm六角シャフト、3×100mm両ネジシャフト、3×100mm丸シャフト各2本
桧棒 角型 アーテック[学校教材・教育玩具]桧棒 角型アーテック[学校教材・教育玩具](7件のレビュー)
1,300税込1,430
1セット(50本)
当日出荷から3日以内出荷
ひのき材は淡黄色で光沢があり、緻密で芳香があります耐水力が強く、建築、家具、工作に重用されます材質:檜材。セット内容:50本組
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。内容素材科目図工
アクリル角棒 光アクリル角棒(1件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル角棒です
クリア
アクリル角棒 エスコアクリル角棒エスコ
835税込919
1本
翌日出荷
溝2本(3mm厚パネル用)。角棒。
材質アクリル寸法(mm)10×10×500透明
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ3mm ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ3mmノーブランド(17件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
ウレタンシート オーツケミカルウレタンシートオーツケミカル(28件のレビュー)
309税込340
1枚
当日出荷から3日以内出荷
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ切板種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
六角レンチカラービット ANEX六角レンチカラービットANEX(14件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能な六角レンチビット。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼本数1
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ ボサード極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじボサード(32件のレビュー)
839税込923特価
1パック(11個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SCM435種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角棒レンチ T形ハンドル モノタロウ六角棒レンチ T形ハンドルモノタロウ(34件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
T型ハンドルで先端が六角形状なので強力に締め付けられます。
用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型材質クロムバナジウム鋼RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ロングボールポイントL形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングボールポイントL形レンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(7本)ほか
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
用途六角ネジの締付け仕様ホルダー付材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)先端形状ボールポイント付
六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め モノタロウ六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染めモノタロウ(31件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼表面処理黒染め
六角棒レンチ ロングボールポイント インチタイプ セット モノタロウ六角棒レンチ ロングボールポイント インチタイプ セットモノタロウ(33件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(9本組)
当日出荷
お買い得なインチサイズの六角棒レンチセットです。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロングセット内容1/16 、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8寸法L(mm)サイズ:(1/16)77.6、(5/64)83、(3/32)88.4、(1/8)98.2、(5/32)109、(3/16)118.8、(1/4)141.4、(5/16)160、(3/8)180.5硬度HRC50-57寸法l(mm)サイズ:(1/16)15.6、(5/64)17、(3/32)19.4、(1/8)22.2、(5/32)25、(3/16)28.8、(1/4)34.4、(5/16)40、(3/8)44.5材質(ホルダー)PE材質(レンチ)Crv傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
T形ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形ヘキサゴンレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業形状T型(先端角型)先端形状六角サイズ規格ミリ
鬼目ナット Sタイプ (三価ホワイト)(パック品) 大阪魂鬼目ナット Sタイプ (三価ホワイト)(パック品)大阪魂(26件のレビュー)
539税込593
1パック(7個)ほか
当日出荷
木工用、ツバ付タイプのねじ込み式インサートナットです。 外周の螺旋歯は挿入抵抗が少なく、割れを防ぎ無理なく真直ぐねじ込みます。 特殊な歯先により、引張り強度、締付けトルクがさらに強力になりました。 六角レンチ穴採用の為、自動挿入機を使ってもナットに共回り、抜けが防止できます。
表面処理三価ホワイト
マグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテムマグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付ラクテム(4件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から5日以内出荷
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム表面処理マグネット:ニッケルメッキ頭部形状六角穴(皿ねじ)材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット KTCボールポイントL形ロング六角棒レンチセットKTC(31件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(7本組)ほか
当日出荷
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 斜め回転作業が可能です。
その他この商品はレンチ1本単位での販売は、致しておりません。形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒ビット エイト六角棒ビットエイト(4件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径。
用途六角穴付ボルトの締緩本数1RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)
先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
ハンドル 3WAY モノタロウハンドル 3WAYモノタロウ(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
3WAYハンドルを使用することで、早回しから本締めまで連続してできます。 差し込み部は11.5Φmmですので、一般的な10mmサイズの六角レンチまでご利用を頂けます。
用途機械の組み立て、メンテナンス全長(mm)270質量(g)182.5差込サイズ(Φmm)11.5
ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ)TRUSCO(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(9本)ほか
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ホルダーセット ミトロイL型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ホルダーセットミトロイ(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(5本)ほか
当日出荷
仕様ホルダー付形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ステンレス平角棒 泰豊トレーディングステンレス平角棒泰豊トレーディング(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテムマグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付ラクテム(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC材質マグネット:ネオジム表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ頭部形状六角穴(皿ねじ)材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)TRUSCO(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット(9本組)
当日出荷
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ首下ショートトラスコ品番389-6901セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(45×6)、2(50×7)、2.5(56×8)、3(63×9)、4(70×11)、5(80×12)、6(90×14)、,8(100×16)、10(112×19)材質ニッケルクロムモリブデン鋼質量(g)221表面処理マットクロムメッキ
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
硬度HRC55~60材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ショート・ロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
なめた六角穴付ネジ外しビット SK11なめた六角穴付ネジ外しビットSK11(14件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
通常の六角棒レンチで回せない六角穴付きボルトを回せるビットです。特殊刃形状がなめたボルトに強力に噛み込んで回します。
用途なめて丸くなった六角穴付きボルトの取り外し。
ボールポイント六角棒レンチ TRUSCOボールポイント六角棒レンチTRUSCO
479税込527
1本
当日出荷
六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイントレンチ 2WAY T型ハンドル モノタロウボールポイントレンチ 2WAY T型ハンドルモノタロウ(10件のレビュー)
509税込560
1本
当日出荷
ボールポイントで仮締めやななめ作業の早回しが可能です。 グリップの端に同サイズの六角棒がついています。
用途機械メンテナンス、保全修理に材質(本体)S2鋼材、(グリップ)PP+TPR表面処理クロムメッキ先端形状ボールポイント
ハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ KTCハイグレードL形スタンダード六角棒レンチKTC(7件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプスタンダード
六角棒レンチ ショート インチタイプ セット 7pcs モノタロウ六角棒レンチ ショート インチタイプ セット 7pcsモノタロウ(11件のレビュー)
249税込274
1セット(7本)
当日出荷
タイプインチサイズセット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:0.028(約30.7×4.7)、0.035(約30.6×8.6)、0.050(約38.2×10.2)、1/16(約43.5×12.5)、5/64(約48.5×14.5)、3/32(約54×16.5)、7/64(約61×18.5)材質(ホルダー)ポリエチレン、(レンチ)クロームバナジウム鋼形状L型先端形状六角サイズ規格インチ
...