カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,537)
  • ねじ・ボルト・釘(5,874)
  • 制御機器(5,704)
  • 切削工具(5,524)
  • パソコン/周辺機器(2,528)
  • 作業工具(2,011)
  • メカニカル部品(1,834)
  • 電気材料(1,799)
  • 研磨材(1,706)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1,600)
  • 機構部品(1,204)
  • 科学研究・開発用品(1,052)
  • 物流用品(890)
  • 測定用品(824)
  • 建築金物(718)
  • 電動工具(624)
  • 配管・水廻り設備部材(538)
  • 梱包用品(537)
  • 建材・エクステリア(491)
  • 家電(407)
  • 空調・照明・電設資材(396)
  • バイク部品(369)
  • テープ(359)
  • 清掃用品(315)
  • 塗装・養生・内装用品(308)
  • 事務用品(254)
  • 農業機械(188)
  • 店舗什器・備品(187)
  • 船舶用品・漁業資材(180)
  • 農業・園芸資材(158)
  • 厨房用品(157)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(154)
  • 学童・教育用品(149)
  • はんだ関連・静電気対策用品(146)
  • 縫製用品(146)
  • 空圧工具(145)
  • 溶接用品(138)
  • 自転車部品(129)
  • 安全用品(123)
  • FA担当者のオススメ新商品(111)
  • 防犯用品(97)
  • 医療(95)
  • 安全保護具(82)
  • トラック輸送・安全用品(79)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(78)
  • 油圧機器・油圧ホース(77)
  • 防災用品(73)
  • 手袋(66)
  • 農具(60)
  • オフィス家具(56)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(56)
  • 測量用品(土木/建設)(49)
  • 測定関連サービス(47)
  • クリーンルーム用品(46)
  • 整備工具・収納(44)
  • カー用品(44)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(42)
  • 救急・衛生(41)
  • 保管用品(40)
  • トラック用品・パーツ(38)
  • 接着剤・補修材(37)
  • 介護用品(33)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
  • 卓上消耗品(29)
  • 自動車補修部品(29)
  • バッテリー・電装(29)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(28)
  • 安全標識(27)
  • 住設機器(24)
  • ヘルスケア(23)
  • 安全靴・作業靴(20)
  • 作業服(19)
  • 理美容(16)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(15)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(13)
  • 日用品(12)
  • 鈑金・塗装(12)
  • タイヤ・足回り(10)
  • マスク(9)
  • 洗車・清掃(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • エンジン工具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 塗料(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • バイク純正部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 食品・飲料(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 完成車(1)
絞り込み

「3mm 長」の検索結果

47,954件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (+)トラス小頭タッピンねじ 3種溝なしC-0形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂

    (+)トラス小頭タッピンねじ 3種溝なしC-0形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)

    大阪魂
    5,998税込6,598
    1箱(500個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス表面処理茶ブロンズ頭部形状トラス小頭穴の形状十字穴
  • ミナフォーム マルマル 酒井化学工業

    ミナフォーム マルマル

    酒井化学工業(14件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1巻(250m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 柔軟性、復元性にすぐれています。 軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。 撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。 無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。 断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
    用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。 ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。 食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。 土木建材用目地材。 水産用ロープ、注連縄用芯材。 各種浮力材など幅広い分野に使用されています。材質ポリエチレン樹脂 100%形状丸形危険物の類別非危険物
  • 弾性シーラントバックアップ材角バッカー TRUSCO

    弾性シーラントバックアップ材角バッカー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(100本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ポリエチレンフォームの特有の臭いがなくクリーンです。耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。水を吸いません。
    用途コンクリート打ち継ぎ目地材。ガラス目地材。材質発泡ポリエチレン形状角形グレー長さ(m)1危険物の類別非危険物
  • すきまスティック エスファクトリー

    すきまスティック

    エスファクトリー(8件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    弾性シーラントバックアップ材 高発泡ポリエチレン シーラントに付着せず、理想的な2面接着を実現します。 目地の伸縮による外圧に耐え、また手軽に施工できます。 独立気泡なので吸水、吸湿がほとんどありません。 紫外線の直射がない限り半永久的に使用可能です。 溶剤やプライマー液による溶解・変形もありません。
    用途建築用…カーテンウォール工法によるユニットパネルの接合部、窓ガラスのグレージングサッシュ回り、プレコンの目地等。 土木用…防潮堤、橋梁、滑走路、工場内の床等のコンクリート、モルタル、金属の目地。形状丸形危険物の類別非危険物
  • 角バックアップ材(のり付) 尾崎亀商店

    角バックアップ材(のり付)

    尾崎亀商店
    3,298税込3,628
    1袋(100本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ポリエチレン外壁目地などの三面接着防水に 耐薬品性を備えているのでコーキングなどの材料とも相性が良く、シーリング工事で幅広く活躍しています。
    長さ(m)1危険物の類別非危険物
  • パックバッカー3tL1000 のり付き コンドーテック

    パックバッカー3tL1000 のり付き

    コンドーテック
    6,998税込7,698
    1ケース(100本)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    取り出し口の改良により使用量に応じフタ開けを工夫出来ます。バラ入れ、テーピングなしのため取り出しが簡単。箱入れのため、余った材料を破損することなく保管出来ます。パッケージの三方にサイズの表示があるため在庫保管に便利。
    材質発泡ポリエチレンフォーム長さ(mm)1000形状角形危険物の類別非危険物ノリ有無のり付き
  • セイデンクリスタルBK アキレス

    セイデンクリスタルBK

    アキレス
    129,800税込142,780
    1本
    欠品中
    リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。 紫外線、可視光線はほとんど通りません。
    仕様消防法施行令第4条の3に適合トラスコ品番455-7158幅(mm)1370厚さ(mm)0.3ブラック長さ(m)30表面抵抗率(Ω)109Ω(JIS C2170準用)RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数26(JIS K 7201準用)
  • (+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    (+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品)

    大阪魂(18件のレビュー)
    439税込483
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • ミニスモールローラー モケット 2Pセット マルエー・スワン

    ミニスモールローラー モケット 2Pセット

    マルエー・スワン(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    当日出荷
    狭いところの塗装に最適です。 芯材径が10mmの超極細ローラーです。 ローラー先端部は生地で包みこんでいますので、入り隅でも可能です。
    サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)3寸法(Φmm)16材質(ローラー部)ポリエステル主な用途塗装用ローラーサイズ(inch)4芯材ポリプロピレン
  • 発泡目地材 目地郎 好川産業

    発泡目地材 目地郎

    好川産業
    9,998税込10,998
    1箱(100本)
    翌日出荷から翌々日出荷
    長さ(m)1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • バックアップ材 丸棒 好川産業

    バックアップ材 丸棒

    好川産業(2件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷
    シーリング材を目地として使用する際に役立ちます。特に目地の奥行きが深い場所で効果を発揮します。 本製品の特徴としては軽量で復元力に優れておりローコストタイプのバックアップ材です。
    仕様耐薬品性材質低密度ポリエチレン形状丸形危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミナフォームマルマル TRUSCO

    ミナフォームマルマル

    TRUSCO(6件のレビュー)
    769税込846
    1巻
    当日出荷
    柔軟性、復元性に優れています。軽量で緩衝性、弾力性に優れています。撥水性、防湿性、浮力性にも優れています。無毒性であり、耐薬品性に優れています。耐熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
    用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーランドバックアップ材。食品、薬品などのガラスビン等のパッキング材。土木建材用目地材。水産用ロープ、注連縄用芯材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています。材質高発泡ポリエチレン形状丸形使用温度範囲0~60℃危険物の類別非危険物
  • 土木建築用目地調整材 168バッカー 相模カラーフォーム

    土木建築用目地調整材 168バッカー

    相模カラーフォーム
    1,098税込1,208
    1セット(4本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    168バッカーは化学発泡剤を一切使用していないため、従来のPEフォーム特有のにおいが無く、環境に配慮した商品です。従来品の半分の密度で同程度の機械的強度を実現し軽量化を図りました。セルが均一になっているため、硬さにムラがありません。
    用途環境に配慮したバッカー材として材質ポリエチレングレー危険物の類別非危険物
  • 連結バックアップ材 ミナバッカー 酒井化学工業

    連結バックアップ材 ミナバッカー

    酒井化学工業(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(10枚×10本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    取り扱いやすいバックアップ材です。手袋をしながらでも、はがしやすい。 ゴミ(剥離紙)が散らばりにくい。数えやすく、在庫管理がしやすい。
    用途シーリング用バックアップ材、建築土木用断熱緩衝材、土木建材用目地材、玩具などの日用雑貨。長さ(mm)1000形状角形伸び(%)100引張強度(MPa)0.95圧縮永久歪(%)2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)140見掛密度(kg/m3)65
  • 弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル TRUSCO

    弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル

    TRUSCO(4件のレビュー)
    839税込923
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    柔軟性、復元性、軽量で緩衝性、弾力性に優れています。 はっ水性、防湿性、浮力性にも優れています。 無毒性であり、耐薬品性に優れています。 耐水性・断熱性に優れているため、目地のすき間埋めとして最適です。
    用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材、土木建材用目地材材質高発泡ポリエチレン形状丸形長さ(m)2使用温度範囲0~60℃危険物の類別非危険物
  • ノンセパ1ミリバッカー 相模カラーフォーム

    ノンセパ1ミリバッカー

    相模カラーフォーム
    929税込1,022
    1巻(20m)
    当日出荷
    薄さ1mmのバックアップ材です。バックアップ剤を詰めれない浅い目地に最適です。サイディング目地の2面接着が可能で3面接着を防ぎます。
    用途サイディング目地の2面接着に使用。シーリング剤の施工時、バックアップ材として使用材質ポリエチレン長さ(m)20粘着剤弱粘着危険物の類別非危険物
  • 5mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ

    5mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒

    エスコ(2件のレビュー)
    420税込462
    1個
    当日出荷
    シーラント用バックアップ材。
    エスコ品番EA930PB-5形状丸形直径(Φmm)5長さ(m)10適合目地幅(mm)3~4直径(Φmm)×長さ(m)5×10危険物の類別非危険物
  • 5mm x500m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ

    5mm x500m 発泡ポリエチレン丸棒

    エスコ
    7,260税込7,986
    1個
    翌日出荷
    シーラント用バックアップ材。
    エスコ品番EA930PA-5形状丸形直径(Φmm)5長さ(m)500適合目地幅(mm)3~4直径(Φmm)×長さ(m)5×500危険物の類別非危険物
  • 凸面用ローラー 好川産業

    凸面用ローラー

    好川産業
    749税込824
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ヘッドカット面の2色仕上げ用に開発された、微妙な含みを持ったローラーです。
    サイズレギュラータイプ専用ローラー種類ローラー毛丈(mm)2主な用途凸面用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミナフォームマルマル SK11

    ミナフォームマルマル

    SK11(1件のレビュー)
    319税込351
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    緩衝性、断熱性、浮力性に優れた丸棒状の高発泡ポリエチレンです。 軽量で、柔軟性、復元性、緩衝性、弾力性、撥水性、防湿性、浮力性、耐薬品性、断熱性にすぐれています。
    用途緩衝材、目地材、芯材、浮力材、保温・保冷材。材質ポリエチレン危険物の類別非危険物特性緩衝性、断熱性、浮力性、軽量、柔軟性、復元性、緩衝性、弾力性、撥水性、防湿性、浮力性、耐薬品性、断熱性
  • アート用光ファイバー(径3.0mm・長さ1m) GB[制御機器]

    アート用光ファイバー(径3.0mm・長さ1m)

    GB[制御機器]
    889税込978
    1個
    3日以内出荷
    光ファイバーの先端を光らせるライトアートに使用できます ※光らせるには光源装置が必要となります。
    寸法(mm)径/3.0長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) 大阪魂

    高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)

    大阪魂(95件のレビュー)
    97税込107
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
    用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
  • 高ナット(長ナット) (ステンレス) 大阪魂

    高ナット(長ナット) (ステンレス)

    大阪魂(38件のレビュー)
    819税込901
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
    用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質ステンレス(SUS304)
  • 強力長シャックル 大洋製器工業

    強力長シャックル

    大洋製器工業(13件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。 他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。 安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。 ピンは全サイズ先取りしております。
  • 寸切(ステンレス) 長さ285mm 大阪魂

    寸切(ステンレス) 長さ285mm

    大阪魂(64件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    種別全ねじ材質SUS304全長(mm)285ねじ山種類メートル並目
  • シリコーンゴムシート 厚さ3mm 十川ゴム

    シリコーンゴムシート 厚さ3mm

    十川ゴム(43件のレビュー)
    399税込439
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
    用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)3乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 足長Uボルトセット WAKI(和気産業)

    足長Uボルトセット

    WAKI(和気産業)(28件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
    用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
  • モリギン ステン長穴アングル ACE(エース)

    モリギン ステン長穴アングル

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ステンレスの不等辺L型金折です。両側に長穴が開いているので、お好みの位置で固定ができます。
    用途固定、補強などに材質ステンレスSUS304寸法a(mm)9×20(長穴)寸法B(mm)35寸法C(mm)30板厚(mm)3寸法b(mm)9×45(長穴)仕上バレル研磨
  • ステンレス スイベル 線径3mm長さ27.5mm 水本機械製作所

    ステンレス スイベル 線径3mm長さ27.5mm

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    回転するのでねじれを取り除きます。
    用途中心部分が回転し、よりとりとして使用トラスコ品番849-1992材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)5寸法L1(mm)27.5寸法A(mm)3寸法D(mm)3寸法L2(mm)5.5寸法W1(mm)14寸法W2(mm)8
  • ボールチェーン 長さ30m巻 モノタロウ

    ボールチェーン 長さ30m巻

    モノタロウ(19件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻(30m)
    当日出荷
    表面処理クロームメッキ
  • ステンレス 長ニップル 吉年

    ステンレス 長ニップル

    吉年(17件のレビュー)
    709税込780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジ
  • アクリル板(白) 厚さ3mm 三菱ケミカルインフラテック

    アクリル板(白) 厚さ3mm

    三菱ケミカルインフラテック(17件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質アクリル厚さ(mm)3比重1.19全光線透過率(%)8ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
  • ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) 線径3mm長さ25mm 水本機械製作所

    ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) 線径3mm長さ25mm

    水本機械製作所
    599税込659
    1個
    当日出荷
    チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
    用途一番スタンダードなジョイント金具ですトラスコ品番849-2120材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)4種類カラビナ寸法L(mm)25寸法S(mm)5寸法D(mm)3寸法W(mm)10表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.08
  • 寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm 大阪魂

    寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm

    大阪魂(56件のレビュー)
    81税込89
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    種別全ねじ材質鉄/ユニクロメッキ全長(mm)285表面処理ユニクロメッキねじ山種類メートル並目
  • ステンレス Sカンフック 線径3mm長さ37mm 水本機械製作所

    ステンレス Sカンフック 線径3mm長さ37mm

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2669材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)4種類Sカン寸法R(mm)4表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.08
  • ステンレス O型フック 線径3mm長さ22mm 水本機械製作所

    ステンレス O型フック 線径3mm長さ22mm

    水本機械製作所
    399税込439
    1個
    当日出荷
    シンプルな形状のフックです。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用しますトラスコ品番849-1965材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)3種類スナップフック寸法L(mm)22寸法S(mm)6寸法D(mm)3寸法W(mm)8寸法R(mm)2.5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.05
  • ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    材質SUS304TP形状ニップル品番PN種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
  • 両長ニップル イノック

    両長ニップル

    イノック
    719税込791
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)200最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式両ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 長アングル ハイロジック

    長アングル

    ハイロジック(4件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
    材質厚さ(mm)2穴径(Φmm)3寸法A(mm)20寸法B(mm)20仕上ユニクロームメッキ仕上
...