カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 電気材料(3)
  • 制御機器(2)
  • 家電(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「3pec」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PEC-03-02-T-S-LC SAMTEC

    PEC-03-02-T-S-LC

    SAMTEC
    ¥539税込¥593
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントボックス DNライティング

    コンセントボックス

    DNライティング
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    3PECコンセント付(2個) 2極接地極付コンセント付 15Aブレーカー付 マグネットでスチール什器へ取付可能
    質量(kg)0.9定格電圧AC125V品種組込みコンセントボックス(マグネット付)定格電流(A)15
  • コンセントボックス DNライティング

    コンセントボックス

    DNライティング
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    21日以内出荷
    3PECコンセント付 マグネットでスチール什器へ取付可能
    質量(kg)0.34定格電圧AC250V品種組込みコンセントボックス(マグネット付)定格電流(A)15
  • コンセントボックス DNライティング

    コンセントボックス

    DNライティング
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    21日以内出荷
    3PECコンセント付(2個) 15Aブレーカー付 マグネットでスチール什器へ取付可能
    質量(kg)0.82定格電圧AC125V品種組込みコンセントボックス(マグネット付)定格電流(A)15
  • コンセントボックス DNライティング

    コンセントボックス

    DNライティング
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    21日以内出荷
    3PECコンセント付(2個) 2極接地極付コンセント付 マグネットでスチール什器へ取付可能
    質量(kg)0.71定格電圧AC125V品種組込みコンセントボックス(マグネット付)定格電流(A)15
  • コンセントボックス DNライティング

    コンセントボックス

    DNライティング
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    21日以内出荷
    3PECコンセント付(2個) 15Aブレーカー付 ねじ止めで木什器へ取付可能
    質量(kg)0.66定格電圧AC125V品種組込みコンセントボックス(ねじ止めフック付)定格電流(A)15
  • コンセントボックス DNライティング

    コンセントボックス

    DNライティング
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    21日以内出荷
    3PECコンセント付(2個) 2極接地極付コンセント付 ねじ止めで木什器へ取付可能
    質量(kg)0.54定格電圧AC125V品種組込みコンセントボックス(ねじ止めフック付)定格電流(A)15
  • コンセントボックス DNライティング

    コンセントボックス

    DNライティング
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    22日以内出荷
    3PECコンセント付 ねじ止めで木什器へ取付可能
    質量(kg)0.275定格電圧AC250V品種組込みコンセントボックス(ねじ止めフック付)定格電流(A)15
  • PEC Samtec 2.54mmピッチ 3極 1列 ストレート SMT メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    PEC Samtec 2.54mmピッチ 3極 1列 ストレート SMT メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    ¥549税込¥604
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接続方向: ストレート●オス/メス: メス●極数: 3●行数: 1●ピッチ: 2.54mm●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に錫●コンタクト材質: ベリリウム銅●定格電流: 9.8A●定格電圧: 250 V ac●ハウジング材質: 液晶ポリマー●シリーズ: PEC●深さ: 7.9mm●PCEシリーズパワーエッジカードインターフェイス. Samtec社によるこのPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスは、厚さ0.8 mmのカードに適合します。 このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスの一体型コンタクト製品には、すずめっきが施されています。 このPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスの基板からの高さは7.9 mm、ボディ幅は4.45 mmです。 このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのスルーホールタイプには、1.86 mmのポスト長が適しています。 このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのSMTタイプの設計には、ロッククリップが組み込まれています。. PECシリーズのインターフェイス、7極及び10極は極性リブ付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエチエプロン プロワーク
    グリーン
    ピンク
    ブルー
    ホワイト

    ポリエチエプロン

    プロワーク(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    リーズナブルなポリエチレン製エプロン
    用途食品加工、水産加工、製品検査など種別エプロン材質ポリエチレン全長(cm)90
  • 軟質ポリエチレン管 八興

    軟質ポリエチレン管

    八興(2件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    耐寒性に優れています。軽量です。
    用途研究分野や工業用に。長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~50材質ポリエチレン使用流体酢酸/グリセリン特性耐寒
  • エンドキャップ 収縮前 9mm 収縮後 3mm 黒 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    エンドキャップ 収縮前 9mm 収縮後 3mm 黒 1袋 50個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥5,298税込¥5,828
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    ピンチエンドキャップ3:1、タイプPEC。ピンチエンドキャップは、電気ハーネスのスタブスプライスの機械的及び環境的保護に使用することができます。PECピンチエンドキャップ、内側接着性ライナー すばやく簡単に取り付けることができるため、電気用途以外にも使用することができます。
    仕様●スリーブ径:9mm●シュリンク径:3mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:27mm●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:PECアズワン品番65-7362-84
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    ¥10,980税込¥12,078
    1個(3kg)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ジャガー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカージャガー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • エンドキャップ 収縮前 6mm 収縮後 2mm 黒 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    エンドキャップ 収縮前 6mm 収縮後 2mm 黒 1袋 50個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton 固定エンドHellermannTyton PEC シリーズ黒色 25 mm 穴付きエンドキャップは、収縮率が 3 : 1 です。ポリオレフィン素材を使用しているため、すばやく簡単に取り付けられます。電気ハーネスのスタブスプライスを機械的及び環境的に保護するために使用できます。特長と利点収縮直径は 2 mm です スリーブ径は 6 mm です 幅広い用途に対応
    仕様●スリーブ径:6mm●シュリンク径:2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:25mm●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:PECアズワン品番65-7362-83
  • エンドキャップ 収縮前 3mm 収縮後 1mm 黒 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    エンドキャップ 収縮前 3mm 収縮後 1mm 黒 1袋 50個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。HellermannTyton 固定エンドHellermannTyton PEC シリーズの黒色 20 mm 穴開きエンドキャップは、収縮率が 3 : 1 です。ポリオレフィン素材を使用しているため、すばやく簡単に取り付けられます。電気ハーネスのスタブスプライスを機械的及び環境的に保護するために使用できます。特長と利点収縮時の直径は 1 mm です スリーブ径は 3 mm です 幅広い用途に対応するさまざまな直径 小型エンドキャップ 内側に湿気シーリング用の粘着層が付いています 絶縁耐性: 15 kV/ mm 動作温度範囲: -45 → 125 ℃認定IEC60684 P2 です SAE-AMS-DTL-23053/4 インチ
    仕様●スリーブ径:3mm●シュリンク径:1mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:20mm●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:PEC●コード番号:730-4703アズワン品番65-7482-22
  • PD04(VIO30-6エコパッド ヤンマー

    PD04(VIO30-6エコパッド

    ヤンマー
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    メーカー第二純正品
    用途この商品はVIO27-2,VIO27-3,VIO27-5,VIO27-5B,VIO30-1,VIO30-2,VIO30-3.VIO30-5,VIO30-5B,VIO30-6,VIO35-1,VIO35-2,VIO35-3,VIO35-5,VIO35-5B,VIO35-6B,B27-2B,B37-2B,B3U,B3-3,B3-3A,B3-5,B3-5B,B3-6,B3-6A,B30U,B40Uに適用される単品エコパッドです。(2t~3t)(締結用ナットを同梱しています)タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO27-2,VIO27-3,VIO27-5,VIO27-5B,VIO30-1,VIO30-2,VIO30-3.VIO30-5,VIO30-5B,VIO30-6,VIO35-1,VIO35-2,VIO35-3,VIO35-5,VIO35-5B,VIO35-6B,B27-2B,B37-2B,B3U,B3-3,B3-3A,B3-5,B3-5B,B3-6,B3-6A,B30U,B40U
  • イヤホン カナル型 Premium Style PGA

    イヤホン カナル型 Premium Style

    PGA
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    7日以内出荷
    「PG-SECE3PK1」は、カラフルデザインで使いやすさを重視して設計された、USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホンです。イヤホン部はフィット感に優れたカナルタイプを採用し、遮音性が高く音漏れしにくい仕様となっています。また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。かさばらずスリムなストレートプラグ・絡みにくいフラットコードを採用しています。音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時のノイズやゆがみを低減し、高音質のまま音楽を楽しむことができます。シリコン製のイヤーピースがS、M、Lの3ペア付きで耳にフィットするサイズをご使用頂けます。
    質量(g)13寸法W(mm)1200
  • イヤホン カナル型 Premium Style PGA

    イヤホン カナル型 Premium Style

    PGA
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    7日以内出荷
    「PG-SECE3PP5」は、カラフルデザインで使いやすさを重視して設計された、USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホンです。イヤホン部はフィット感に優れたカナルタイプを採用し、遮音性が高く音漏れしにくい仕様となっています。また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。かさばらずスリムなストレートプラグ・絡みにくいフラットコードを採用しています。音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時のノイズやゆがみを低減し、高音質のまま音楽を楽しむことができます。シリコン製のイヤーピースがS、M、Lの3ペア付きで耳にフィットするサイズをご使用頂けます。
    質量(g)13寸法W(mm)1200
  • ケーブルオプション 近藤製作所

    ケーブルオプション

    近藤製作所
    ¥7,098~税込¥7,808~
    1個
    12日以内出荷
  • Stomp Switch SPARKFUN

    Stomp Switch

    SPARKFUN
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    33日以内出荷
    Description。These are the sturdy little stomp switches that you find on guitar effects pedals. They're 3PDT(three-pole, double-throw)type switches. These switches allow you to modify your effects for true bypass and lets you wire a status indicator LED. This is useful for stage performers, as it leaves no question if the "box" is on or off.。These are the same Stomp Switches found in our Proto Pedal Kit. Use these as replacements in some types of effects pedals or, better yet, build your own!
    アズワン品番67-0421-36