カテゴリ
- 測定用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
「3r-mjl02」の検索結果

マクロデジタルカメラ 3R-MJL02
ナリカ¥9,990税込¥10,9891個4日以内出荷単焦点でマクロ観察・撮影ができるコンパクトなデジタルカメラ。最大倍率19倍。観察したいものに合わせて倍率を変更できます。LEDライト・UVライト搭載。ボタン1つでライトの切替ができます。付属品microSDカード(本体装着済)、クロス、USBケーブル、専用ケース寸法(mm)69×18×48質量(g)76電源充電式バッテリー内蔵光源白色LED×3、UV LED×3記録媒体microSDカードズーム光学7倍、デジタル1.7/2.7倍解像度1,280×720pixel(モニタ解像度に依存)撮像素子CMOS液晶モニター2.4型焦点距離8~12mm
携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ キューブ 撮影・保存機能付 最大19倍 LED・UVライト搭載
スリーアールソリューション(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷人気のマジックルーペから撮影・保存機能を搭載したコンパクトサイズのデジタルルーペ「マジックルーペ キューブ」が登場!ボタンひとつで静止画の撮影が可能。高級アルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。保存データを活用することで、後からじっくりと観察し細部まで確認することができます。精密機器や刃先のチェック、印刷物の網点確認、植物観察など様々なシーンで大活躍! マジックルーペ キューブがあれば、細かい作業もスムーズに行えます。用途電子部品・基板の抜き取り検査、はんだ付けの接合確認、製造部品のキズ・亀裂チェック、切削工具など金属部品のメンテナンス、印刷物の網点確認や植物の観察に。検査記録を残せるため、報告書づくりや品質管理にも便利です。液晶画面に表示するため、単眼ルーペでは難しかった複数人での同時確認も可能です。セット内容マジックルーペキューブ 本体、専用ケース、クロス、USBケーブル、TF(microSD)カード(本体装着済)寸法(mm)約48×69×18質量(g)約76倍率光学ズーム7倍、デジタルズーム1.7倍/2.7倍、光学×デジタルズーム12倍、19倍センサー1/4インチCMOSセンサ使用時間(分)約60 ※無操作の場合5分で電源OFF光源白色LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 300mAh解像度モニタ:320×240、センサ:1280×720※モニタ解像度に依存保証期間ご購入日から6カ月間焦点距離(mm)8~12充電時間(分)約40モニタ2.4インチ