マクロデジタルカメラ 3R-MJL02
単焦点でマクロ観察・撮影ができるコンパクトなデジタルカメラ
最大倍率19倍。観察したいものに合わせて倍率を変更できます。
LEDライト・UVライト搭載。ボタン1つでライトの切替ができます。
- 付属品
- microSDカード(本体装着済)、クロス、USBケーブル、専用ケース
- 寸法(mm)
- 69×18×48
- 質量(g)
- 76
- 電源
- 充電式バッテリー内蔵
- 光源
- 白色LED×3、UV LED×3
- 記録媒体
- microSDカード
- ズーム
- 光学7倍、デジタル1.7/2.7倍
- 解像度
- 1,280×720pixel(モニタ解像度に依存)
- 撮像素子
- CMOS
- 液晶モニター
- 2.4型
- 焦点距離
- 8~12mm
- 内容量
- 1個
注意
※本製品は焦点距離8~12mmのマクロ観察専用のデジタルカメラです。通常のデジタルカメラとは異なりますのでご注意ください。※小・中・高校理科実験向け教材です。
理科/技術/科学工作 の新着商品
カテゴリ





















![小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具] 小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897352-260917-02.jpg)


