カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • 農業機械(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「3s2200」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(226件のレビュー)
1,790税込1,969
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
1,010税込1,111
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から6日以内出荷
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2200 サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2200サトーパーツ(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から77日以内出荷
撚線、単線の両方に対応しています。本体にチェック孔を設けておりますので、プローブ等で、導通チェックを行っていただけます。
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)3定格電流(UL)(A)3適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.3mm2(AWG22)、素線径Φ0.18mm以上材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16(~18:TUV)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)8推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm以下)、プラスドライバー((軸径Φ6mm以下)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
14,535税込15,989
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m OKI オキデータ 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m OKI オキデータ 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【OKI オキデータ】★ドットインパクトプリンターMICROLINE 50HUMICROLINE 5460HU2MICROLINE 5650SU3-RMICROLINE 5650SU-RMICROLINE 6300FB2MICROLINE 80HUMICROLINE 8460HU2MICROLINE 8480SU2MICROLINE 8480SU2-RMICROLINE 8480SU3MICROLINE 8480SU3-RMICROLINE 8480SU-RML5320S★カラーLEDラベルプリンターPro1050Pro1040Pro330S★カラーLEDプリンターC301dnC310dnC312dnC332dnwC3400nC510dnC511dnC5200nC530dnC531dnC542dnwC5800dnC5800nC5900dnC610dnC610dn2C612dnwC650dnwC710dnC711dnC711dn2C712dnwC810dnC810dn-TC811dnC811dn-TC824dnC830dnC835dnwC835dnwtC841dnC841dn-PIC844dnwC8600dn-TC8650dnC8800dnC8800-PC911dnC9150dnC931dnC941dnMICROLINE 3100MICROLINE 5300MICROLINE 5400MICROLINE 910PSMICROLINE 910PS-DMICROLINE 9300MICROLINE 9300PSMICROLINE 9500PSMICROLINE 9500PS-FMICROLINE 9600PSMICROLINE C3100MICROLINE Pro 930PS-EMICROLINE Pro 930PS-SMICROLINE Pro 930PS-XMICROLINE Pro 9800PS-EMICROLINE Pro 9800PS-SMICROLINE Pro 9800PS-XML3010CML3010CWML3020CML3020CVML3020CWML3050CML3050CVML5100ML5200ML7050CML8CVML9055CML9055CVMLC7300PS2MLC7300PS2F★カラーLED複合機C3530 MFPC5510 MFPMC361dnMC362dnMC362dnwMC363dnwMC561dnMC562dnMC562dnwMC573dnwMC780dnMC780dnfMC780dnlMC843dnwMC843dnwvMC852dnMC860dnMC860dtnMC862dnMC862dn-TMC863dnwMC863dnwvMC883dnwMC883dnwv★インクジェットプリンターMLJET300★大判インクジェットプリンターColorPainter H2-104sColorPainter H2-74sColorPainter H3-104sColorPainter M-64sColorPainter W-54sColorPainter W-64s★モノクロLEDプリンターB2200nB410dnB411dnB411dnB(ブラック)B430dnB431dnB431dnB(ブラック)B432dnwB4500nB801nB810nB820nB821n-TB822dnB840dnB841dnB842dnB842dntDPP804PS2FMICROLINE 1032PSMICROLINE 1035PSMICROLINE 1055PSMICROLINE 2030NMICROLINE 22LMICROLINE 22NMICROLINE 22NRMICROLINE 8wUML12NML14NML18NRML2020ML2020NML24DXNML400ML400CLML400PS2ML4WML600CLML600PS2ML620CLML640CLML660PSML700NML701N3ML703NML703N3ML800PS2LTML801PSML801PS2ML801PS2FML801PSFML802PS2ML802PS2FML802PS2VML802PS2VFML803PS2ML803PS2FML803PS2VML803PS2VFML810PS2LTML810PS2VLTML8WML900PS2LTML900PS3LTML902PS2ML902PS3ML903PS2ML903PS2FML903PS3ML903PS3FML905PS2FML905PS3FML905PS3FXなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
CHEMI-CON コンデンサ 2200μF, ,6.3V dc, EKMG6R3ELL222MJ20S 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 2200μF, ,6.3V dc, EKMG6R3ELL222MJ20S日本ケミコン
849税込934
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000h許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバービット シングル NAC(長堀工業)ドライバービット シングルNAC(長堀工業)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(10個)
当日出荷
シングルビットです。エアー・電動ドライバー用ビットです。
先端形状プラス(+)両頭機能片頭
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR16-22シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR16-22シリーズコノエ
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR14-22シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR14-22シリーズコノエ
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 200 x 50.8mm, 2214F/2TDHO EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 200 x 50.8mm, 2214F/2TDHOEBM PAPST
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
電源電圧 24 dcAC/DC動作 DC消費電力 41W奥行 50.8mm風量 790m3/h騒音レベル 62dBファン回転速度 4250rpmセンサータイプ PWM, タコメータベアリングタイプ ボールS-Force 2200 FTDシリーズコンパクトDC軸流ファン. ebm-papstのS-Force DC軸流ファンは、熱管理向けの効率的な冷却ソリューションです。放熱を最小化する速度制御モータが内蔵されています。薄型コンパクト設計のため、ATCA (アドバンスドテレコミュニケーションコンピューティングアーキテクチャ)に簡単に取り付けられ、他のコンポーネントやハードウェアに使えるスペースが増えます。静かで効率的な、2200 FTDコンパクトファンは、ほとんどのACTAの需要に十分以上の性能を発揮します。他の200 mmファンと比較すると、エアフローと冷却密度が高くなります。 . 特長と利点.? 動作の効率的な三相ファン 省スペース・コンパクト設計 背圧が高くても動作ノイズが低い 逆極性及びロッキングに対する保護 速度信号と制御を標準装備 Go No Goアラーム 外部及び内部温度センサ アナログ及びマルチオプション制御入力 速度制御範囲: 1000 rpm以上 湿気及び塩水噴霧からの保護 動作時間: 70,000時間以上 タイプO: センサ破損時に固定 タイプP: センサ破損時に最大速度. 用途. この効率的で効果的なS-Forceファンは、ACTAシステムに最適ですが、その他の多くの用途でも使用されています。 産業用 熱管理 HVA サーバー スイッチキャビネット ドライブ. よくある質問. Q: このファンを動かすのは簡単ですか? A: このファンはシンプルなねじ止めハウジングを備え、電源を簡単に取り付けられます。通信及び稼働に必要な電子部品は、ファンに完全に統合されており、ユーザーの操作を必要としません。 Q: このファンは耐久性に優れていますか? A: このファンは堅牢な構造で丈夫なハウジングを備えています。ガラス繊維強化プラスチック及びアルミ製で、動作寿命は70,000時間です。また、IP54等級の保護性能、逆極性及び過負荷保護機能を備え、安全性を高めています。 Q: 競合製品と比べてこのファンにはどのようなメリットがありますか? A: このファンのコンパクト設計と高効率は、省スペースソリューションを求めているエンジニアに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
長袖ツナギ服 AGRADE長袖ツナギ服AGRADE
9,398税込10,338
1着
6日以内出荷
ストレッチ性に優れた日本製の生地を採用。伸長率23%で動きやすく肌触りも良く着心地抜群パンツポケットはクイックポケット仕様で使い勝手が良く、さらに2重ポケットになっているのでマジックテープ付きポケットへも収納可能。
用途オールシーズン対応、年間を通して快適に作業できるスタンダードモデル素材ポリエステル80% / 綿20%目付(g/m)220
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR16-17シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR16-17シリーズコノエ
9,998税込10,998
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
キユウスイベンザ BIGM(丸山製作所)キユウスイベンザBIGM(丸山製作所)
4,798税込5,278
1個
8日以内出荷
規格9X41.5X5部品名称キユウスイベンザ図解NoBSM-840SLT-C2S 動力噴霧機部品_No.45、BSD-5010LTP 動力噴霧機-1(MS2200G-H)部品_No.43、BSM-1350 1550L-3シリーズ 動力噴霧機1 MS20000G部品_No.43、BSM-1065SLT-20BA 動力噴霧機1 MS2000G部品_No.43、BSM-1550L-22DU 動力噴霧機1部品_No.44、BSM-1670SLT 動力噴霧機1 MS2200G-H部品_No.44、BSM-1040SLT-C2S 動力噴霧機部品_No.45、BSM-1030L 1998ネン 動力噴霧機部品_No.41、BSM-830L 2002ネン 動力噴霧機2部品_No.10、SSA-F1010 動力噴霧器部品_No.38、BSM-1240SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.45、BSM-1220L-2 動力噴霧機部品_No.44、BSM-1240SLT-C2S 動力噴霧機部品_No.45、BSM-1230SLT-C2 動力噴霧機 ~1998年5月生産分まで部品_No.37など
ホキヨウバン BIGM(丸山製作所)ホキヨウバンBIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
図解NoMD571-A 羽根車部品_No.7、MD6010L 羽根車部品_No.9、AD572S 羽根車部品 ホキヨウバン_No.7、MD572 羽根車部品_No.7、DL220 羽根車部品 ホキヨウバン_No.7、DK-57S-3 羽根車部品 ホキヨウバン_No.7、MD600 羽根車部品_No.7、MD6020TS 羽根車部品_No.7、MD6000 羽根車部品_No.7、AD571 羽根車部品_No.7、MD572S 羽根車部品_No.7、AD572TS 羽根車部品 ホキヨウバン_No.7、MD572TS 羽根車部品_No.7、MG2200 羽根車部品_No.13、MD6010 羽根車部品_No.7、AD571S 羽根車部品_No.7、DK-57TS-3 羽根車部品 ホキヨウバン_No.7、MD571TS 羽根車部品_No.7、AD570 羽根車部品_No.7、MD6010TS 羽根車部品_No.7、MD571TS-A 羽根車部品_No.7、MD6020 羽根車部品_No.7、AD571TS 羽根車部品 ホキヨウバン_No.7、DK-57TS 羽根車部品 ホキヨウバン_No.7、MD571S 羽根車部品_No.7、MD6010KTS 羽根車部品_No.7、DK-57-2 羽根車部品 ホキヨウバン_No.7、MD6010 -1 羽根車部品_No.7、AD572 羽根車部品 ホキヨウバン_No.7、MD6000K 羽根車部品_No.7、DK-57-3 羽根車部品 ホキヨウバン_No.7、MD6010K 羽根車部品_No.7、MD6020S 羽根車部品_No.7、DK-57S-1 羽根車部品 ホキヨウバン_No.7、MD571 羽根車部品_No.7
シヤリン BIGM(丸山製作所)シヤリンBIGM(丸山製作所)
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
規格410/350-4(ベアリン部品名称シヤリン図解NoMS753DR6S-3K フレーム部品_No.32、MS653DR6S-K -A フレーム部品_No.29、MS753DR6S-2Y -A フレーム部品_No.31、MS613EFR-M フレーム部品_No.19、MS653DR4T2-Y フレーム部品_No.28、MS753DR4T2-Y フレーム部品_No.28、MS753DR4T2-K フレーム部品_No.28、MS653DR6T2-K フレーム部品_No.28、MS653DR4T2-K フレーム部品_No.28、MSB2200TR-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.16、MS753DR6S-Y フレーム部品_No.29、MS753DR6S-3Y フレーム部品_No.33、MS413R2T-K-1 フレーム部品_No.19、MS753DR6T2-K フレーム部品_No.28、MS413EFR-M フレーム部品_No.19、MS613DFR-Y フレーム部品_No.23、MS513EFR-M フレーム部品_No.19、MS413R2TS-M-1 フレーム部品_No.19、MS753DR6S-K -A フレーム部品_No.29、MS513EFR-K フレーム部品_No.19、MS653DFR-Y フレーム部品_No.23、MSA753DR6S-3K フレーム部品_No.32、MS513R2TS-K-1アワジ フレーム部品_No.19、MS513R3S-Kアワジ フレーム部品_No.17、MS615DR4CSL-Y(10) フレーム部品_No.25、MS515R4CS-1(10)アワジ フレーム部品_No.6、MS753DFR-Y フレーム部品_No.23、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ フレーム部品_No.6、MS613DR4T2-Y フレーム部品_No.28、MS613EFR-K フレーム部品_No.19、MS413R2T-M-1 フレーム部品_No.19、MS653DR6S-Y フレーム部品_No.29、MS753DR6T2-Y フレーム部品_No.28、MS413EFR-K フレーム部品_No.19
キヤスタ(ブレーキ・ロツクツキ) BIGM(丸山製作所)キヤスタ(ブレーキ・ロツクツキ)BIGM(丸山製作所)
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
規格8インチ2.50-44PR部品名称キヤスタ(ブレーキ・ロツクツキ)図解NoMS753DR6S-3K フレーム部品_No.5、MS753DR6S-K -A フレーム部品_No.5、MS653DR6S-K -A フレーム部品_No.5、MS753DR6S-3Y フレーム部品_No.5、MSB2200TR-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.19、CSH-95-1 フレーム部品_No.9、MS653DR6S-Y フレーム部品_No.5、MS753DR6S-2Y -A フレーム部品_No.5、CSH-95-2 フレーム部品_No.9、MSA753DR6S-3K フレーム部品_No.5、MS615DR4CSL-Y(10) フレーム部品_No.19、MS753DR6S-Y フレーム部品_No.5、MS513R3S-Kアワジ フレーム部品_No.5、CSH-95 フレーム部品_No.9
6カクボルトWSW(+) BIGM(丸山製作所)6カクボルトWSW(+)BIGM(丸山製作所)
54税込59
1個
8日以内出荷
規格M6X25(SMK)部品名称6カクボルトWSW(+)図解NoMI-A2502クラッチ部品_No.24、MS653DR4T-K エンジン部品_No.25、MS550DNR-2Y 自動整列巻取装置2部品_No.47、MS653DNR-Y ホースガイドクミタテ、バッテリ部品_No.53、MS755DR6SF-K(13) エンジン、ベルトテンション部品_No.15、MS653DR6T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.20、MS650DNR-2Y 自動整列巻取装置2部品_No.46、MS513R2TS-K-1アワジ カバークミタテ部品_No.22、MSA755DR6S-K(13) エンジン、ベルトテンション部品_No.15、MS753DR4T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.20、MSA513R2TS-K-1アワジ カバークミタテ部品_No.23、MS653DR6S-K -A エンジン、ベルトテンション部品_No.20、MSA753DR6S-3K エンジン、ベルトテンション部品_No.23、MS753DR6S-K -A エンジン、ベルトテンション部品_No.43、MS753DR4T-K エンジン部品_No.25、MS513EA-2M-A 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.57、MS653DR6T-K エンジン部品_No.11、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン、ベルトテンション部品_No.19、MS513EA-2K-A クランクケース 吸水弁部品_No.59、MS753DR6T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.20、BSM-630SLT-C2 希望付属品1部品_No.24、MS753DR6T-K エンジン部品_No.11、MS753DR6S-3K エンジン、ベルトテンション部品_No.23、MSB2200TR-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.26、MS513EA-3M クランクケース 吸水弁部品_No.59、MS653DR4T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.20
ツギノズルパイプ8-730 BIGM(丸山製作所)ツギノズルパイプ8-730BIGM(丸山製作所)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
備考62フクム部品名称ツギノズルパイプ8-730図解NoMB2013MG ギヤケース部品_No.61、MS513R3S-Kアワジ エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.61、GKB2200L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.61、MSA415R8CG-RV(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.61、MS415R4CF-125(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.61、MSA415R4C-RV(8.5) オプション(2)部品_No.61、MS515R4CF(10) ハイカンクミタテ部品_No.61、MS513MC-A-50HZ フレーム部品_No.61、GKB2202U エンジン リコイルスタータ部品_No.61、DB261B 付属品部品_No.61、MSA415R4C-120(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.61、MLSA415R4C(8.5) オプション2部品_No.61、MSA415R8CG-RV(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.61など
シリコーン ブレードホース TL-SBW38シリーズ テクノラインシリコーン ブレードホース TL-SBW38シリーズテクノライン
92,980税込102,278
1本
9日以内出荷
高品質な、食品用シリコーンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコーンを採用しております。高耐圧で、大口径(4S)迄対応可能です。
フック BIGM(丸山製作所)フックBIGM(丸山製作所)
279税込307
1個
10日以内出荷
規格10805-40061図解NoGKB2401EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.54、MBS3230 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、DB-S320-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.48、MBC225U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.44、MS057 エンジン(クランクケース,シリンダ)03部品_No.44、JC23S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.42、GKB2200L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.44、KC26MX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.48、DB-S260-2 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.48、GKB2201EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.48、DB-S260-2C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.48、SD057 エンジン(クランクケース,シリンダ)01部品 フツク_No.44、MB268VU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.53など
MMX2用部品 スナップローラ マルヤス機械MMX2用部品 スナップローラマルヤス機械
28,980税込31,878
1本
当日出荷から11日以内出荷
ドライブプーリ横に位置するローラで、ベルトをドライブプーリに巻きつける役割をしています。
径(Φmm)27.2
シリコーン ブレードホース TL-SBW76シリーズ テクノラインシリコーン ブレードホース TL-SBW76シリーズテクノライン
309,800税込340,780
1本
47日以内出荷
高品質な、食品用シリコーンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコーンを採用しております。高耐圧で、大口径(4S)迄対応可能です。
MMX224用部品 スナップローラ マルヤス機械MMX224用部品 スナップローラマルヤス機械
41,980税込46,178
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
ドライブプーリ横に位置するローラで、ベルトをドライブプーリに巻きつける役割をしています。
寸法(mm)Φ48.6
MMX300用部品 スナップローラ マルヤス機械MMX300用部品 スナップローラマルヤス機械
43,980税込48,378
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
ドライブプーリ横に位置するローラで、ベルトをドライブプーリに巻きつける役割をしています。
寸法(mm)Φ48.6
LEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB32US3S) SMCLEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB32US3S)SMC
239,800税込263,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200Wサイズ(mm)32モータ配置(U) 下折返し