カテゴリ
- メカニカル部品(22)
- Vベルト(省エネ)(6)
- Vベルト(スタンダード)(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(167)
- 自動車純正部品(150)
- 制御機器(99)
- FA担当者のオススメ新商品(88)
- 測定用品(23)
- 自動車補修部品(13)
- 農業機械(8)
- 防犯用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- 学童・教育用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電動工具(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 厨房用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 切削工具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
種類
ベルトピッチ周長(mm)
有効ピッチ周長さ(inch)
材質
ブランド
- 三ツ星ベルト(4)
- バンドー化学(3)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- MAZDA(マツダ)(129)
- CKD(110)
- SMC(37)
- 東和制電工業(TOWA)(20)
- RS PRO(20)
- トヨタ(19)
- コガネイ(16)
- 三菱電機(12)
- VISHAY(12)
- カネミツ(10)
- フエニックス・コンタクト(9)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- PITWORK(日産)(7)
- DiodesZetex(6)
- ケービデバイス(5)
- IBS(4)
- ブランドをもっと見る
三ツ星ベルト・バンドー化学・DONGIL RUBBER BELT・MAZDA(マツダ)・CKD・SMC・東和制電工業(TOWA)・RS PRO・トヨタ・コガネイ・三菱電機・VISHAY・カネミツ・フエニックス・コンタクト・BIGM(丸山製作所)・PITWORK(日産)・DiodesZetex・ケービデバイス・IBS・ブランドをもっと見る
「3v-450」の検索結果

マックスターウェッジベルト
三ツ星ベルト(80件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から16日以内出荷断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40
パワーエース
バンドー化学(40件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から5日以内出荷パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
細幅Vベルト 3 V シリーズ
DONGIL RUBBER BELT(24件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から6日以内出荷一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。種別3V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67ベルト形3V
マックスターマルチウエッジベルト 3V形
三ツ星ベルト(12件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から10日以内出荷マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形3V
e-POWER ウェッジベルト
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から8日以内出荷独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
プーリー ベルト 幅 9mm 長さ 1143mm ポリウレタン SK
Optibelt¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷。OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー仕様●長さ:1143mm●内径長さ:450mm●トップ幅:9mm●高さ:8mm●ベルト部:3 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3118アズワン品番65-8016-39
リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)
IBS(3件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から82日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
リリーフバルブ RLシリーズ(ブラス)
IBS¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から12日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)ブラスタイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316)
IBS¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から47日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)SUS316タイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316)
IBS¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から12日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)SUS316タイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
MGG-RV - ガイド付シリンダ/耐水性向上タイプ
SMC¥159,800税込¥175,7801個14日以内出荷から15日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。用途耐水性向上タイプ作動方式複動
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(41件のレビュー)¥529,800税込¥582,7801個当日出荷から32日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
...