カテゴリ
- 制御機器(1,846)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(302)
- FA担当者のオススメ新商品(153)
- 電気材料(112)
- バイク部品(57)
- 測定用品(56)
- 電動工具(49)
- 自動車純正部品(40)
- メカニカル部品(31)
- フォークリフト・産機・建機用品(31)
- パソコン/周辺機器(19)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 科学研究・開発用品(16)
- 溶接用品(12)
- 自動車補修部品(9)
- 作業工具(9)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 学童・教育用品(8)
- 物流用品(7)
- 防犯用品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- バイク純正部品(5)
- 厨房用品(5)
- 測定関連サービス(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 家電(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- バッテリー・電装(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 機構部品(3)
- 安全用品(3)
- 医療(3)
- 農業機械(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 清掃用品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 完成車(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(176)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(33)
- omron(オムロン)(109)
- onsemi(36)
- Panasonic(パナソニック)(92)
- ROHM(36)
- RS PRO(284)
- SIEMENS(29)
- SMC(107)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(81)
- TELEMECANIQUE SENSORS(58)
- TRACO POWER(40)
- アメリカン電機(65)
- オジデン(大阪自動電機)(29)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(33)
- ミヤマ電器(38)
- 三菱電機(95)
- 日本モレックス(molex)(35)
- 明工社(80)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

マックスターウェッジベルト
三ツ星ベルト(80件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から16日以内出荷断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40
パワーエース
バンドー化学(40件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から5日以内出荷パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
細幅Vベルト 3 V シリーズ
DONGIL RUBBER BELT(24件のレビュー)¥959税込¥1,0551本当日出荷から6日以内出荷一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。種別3V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67ベルト形3V
e-POWER ウェッジベルト
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から8日以内出荷独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)
IBS(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から82日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316)
IBS¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から12日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)SUS316タイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316)
IBS¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から47日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)SUS316タイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
リリーフバルブ RLシリーズ(ブラス)
IBS¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から12日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)ブラスタイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
ガラス管ヒューズ 250V3A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥70税込¥771個当日出荷形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)3寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
MGG-RV - ガイド付シリンダ/耐水性向上タイプ
SMC¥139,800税込¥153,7801個14日以内出荷から15日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。用途耐水性向上タイプ作動方式複動
ガラス管ヒューズ 250V3A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥89税込¥981個当日出荷電源の入力保護用としてお使いいただけます。 5mm径20mm長のガラス管ヒューズ 250V耐圧 定格3A です。定格電圧(V)250定格電流(A)3寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
Schaffner IECフィルタ ヒューズ なし パネルマウント 3A 250 V ac, FN9222-3-06
SCHAFFNER¥94,980税込¥104,4781箱(120個)7日以内出荷仕様●オス/メス: オス●スイッチタイプ: なし●結線方法: ファストン●定格電流: 3A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 48mm●深さ: 57.9mm●高さ: 22.5mm●UL認定、CSA認定(全タイプ)、VDE、SEV、SEMKO (最大10Aまで). FN9222、IEC950準拠 - 小型高性能. SchaffnerのFN9222 IEC差込口フィルタは、IEC差込口と主電源フィルタを一体化したものです。小さなフォームファクタで優れたフィルタ減衰を実現します。 様々な定格電流、出力接続、取り付けの選択肢、そしてフィルタを取り揃え、ユーザーのニーズを満たします。 ポータブル電気 / 電子機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器、医療機器 / ラック取り付け機器など、広範な用途に使用できます。. 優れたサイズ比性能 周波数DC~400 Hz オプションの医療バージョン(Bタイプ)、IEC/EN 60601-1準拠 スナップインバージョン(S / S1タイプ) ホットインレットバージョン(HIタイプ) オプションの過電圧保護(Zタイプ) 様々な出力接続により、臨機応変に使用できるアセンブリRoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner IECフィルタ ヒューズ なし パネルマウント 3A 250 V ac, FN9244-3-06
SCHAFFNER¥119,800税込¥131,7801箱(120個)7日以内出荷仕様●オス/メス: オス●スイッチタイプ: なし●結線方法: ファストン●定格電流: 3A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●幅: 48mm●深さ: 57.9mm●高さ: 22.5mm●FN9244 IECIECフィルタ付き差込プラグ. IEC差込口及びメインフィルタを、より小さいフォームでより優れたフィルタ減衰と組み合わせ 取り付けフランジ付き標準ハウジング. 用途:. ポータブル電気 / 電子機器 小型 / 中型機器及び家庭用機器 単相電源 スイッチモード電源 テスト/測定機器 ラック取り付け機器RoHS指令(10物質対応)対応
250V/ 3A 単極双投/キーロックスイッチ
エスコ¥1,450税込¥1,5951個翌日出荷エスコ品番EA940DH-713極数単極双投ノッチ数3(45°)電流容量(A)3・250Vスイッチ特性ON-OFF-ONパネルカット寸法(mm)Φ19用
TE Connectivity IECインレット スナップイン 3A 250 V ac, PS0SXDH3A
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,798税込¥5,2781個8日以内出荷シリーズCorcom P定格電圧250 V ac定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~40結線方法ファストン実装タイプスナップイン動作周波数(Hz)50/60
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら